絞り込み
電源タイプ
  • 充電式(1)
  • 電池式(2)
明るさ(Lm)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(2)
  • 600~700未満(2)
  • 1500~2000未満(1)
  • 2000~3000未満(1)
使用電池
  • その他(1)
  • 単4乾電池(4)
  • 専用充電池(7)
保護等級
  • IP54
  • IP20(1)
  • IP42(2)
  • IP44(5)
  • IP56(1)
  • IP64(36)
  • IP65(22)
  • IP66(24)
  • IP67(16)
  • IP68(27)
  • IPX1(1)
  • IPX2(2)
  • IPX3(9)
  • IPX4(110)
  • IPX5(8)
  • IPX6(1)
  • IPX7(20)
  • IPX8(1)
最大点灯時間
  • 10時間未満(1)
  • 10~19時間(2)
  • 80~89時間(1)
  • 90~99時間(1)
  • 100時間以上(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
LED
照射距離(m)
  • 40~50未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(2)
40~50未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満
ブランド
  • COAST(4)
  • GROZ(1)
  • Hapyson(ハピソン)(2)
  • LED LENSER(1)
  • PELICAN(ペリカン)(1)
COAST・GROZ・Hapyson(ハピソン)・LED LENSER・PELICAN(ペリカン)
価格
価格で絞り込む
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(1)
電池式(2)
  • 充電式LEDヘッドライト H8R レッドレンザー25周年モデル LED LENSER

    充電式LEDヘッドライト H8R レッドレンザー25周年モデル

    LED LENSER
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    世界50か国以上で展開するレッドレンザー。レッドレンザーがLEDライト発売25周年を記念して、人気モデルLedlenser H8Rが数量限定で発売!。25周年を記念して生まれた限定モデルです。ヘッドライトは世界累計80万以上の出荷実績を誇る銘作「H8R」。長くH8Rを使ってきた方へ、ついにUSB-C仕様へ。ミドルモードで250ルーメン×13時間点灯、軽量158g&高バランス設計だから、長時間使っても首が疲れにくい。他の追随を許さない「使いやすさ」はそのままに、今回大きく進化しました。25年間の保証付き(要ユーザー登録)。充電池×2個セット(1個は予備電池として)。充電方式はUSB-C仕様
    付属品専用充電池(Li-ion)×2本、USB-C充電ケーブルトラスコ品番734-7666材質アルミニウム合金、プラスチック幅(mm)69色ブルーグレイ×ブラック高さ(mm)44質量(g)158奥行(mm)37保護等級IP54色温度(K)6000~8000使用電池リチウムイオン電池(付属)充電時間(時間)約6電源タイプ充電式充電方式USB-C明るさ(Lm)パワー:600 / ミドル:250 / ロー:10電球の種類LED最大点灯時間パワー:7.5時間 / ミドル:13時間 / ロー:120時間エコロジー商品省エネ
  • クリップライト Hapyson(ハピソン)

    クリップライト

    Hapyson(ハピソン)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    欠品中
    クリップで簡単装着。専用充電池パック(YA-LP4)、乾電池使用可能。小型軽量約60g。白/赤灯。3段階の明るさ切り替え。ヘッド部可動式
    用途HAPYSON PROシリーズ クリップライト。アウトドアや防災用品 におすすめです。登山 アウトドア キャンプ 防災用品 防災グッズ キャップライト適合耐落下:2m質量(g)60全光束(Lm)300使用電池YA-LP4(別売) もしくは 単4形乾電池×3本(別売)防塵防水性能IP54電源タイプ電池式本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)3.9×6.4×2.9
  • LEDヘッドランプ XPH34R COAST

    LEDヘッドランプ XPH34R

    COAST
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    重量227gの本体に、4つの照射モードを備え最大2700ルーメンの明るさが特徴です。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。ANSI FL1に準拠する性能の信頼性と、高品質アルミニウムによる製品の堅牢性が特徴です。3WAYで使用可能です。バンドからライトを外してハンドライト。本体マグネット部を金属面に固定しワークライトになります。本体に充電用USB-Cポートを内蔵しており、簡単に充電ができます。「ヘルメットクリップクリップ」と「シリコンヘッドバンド」が付属しています。
    付属品専用充電池、USB-Cケーブル、ヘルメットクリップ、シリコンヘッドバンドトラスコ品番710-1817幅(mm)49高さ(mm)32奥行(mm)101保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion)ZX955または単4電池×3本明るさ(Lm)2700(ターボ)、1025(ハイ)、500(ミディアム)、120(ロー)、30(ムーン)照射距離(m)ターボ:295 / ハイ:180 / ミディアム:125 / ロー:62 / ムーン:30最大点灯時間6.75時間(ハイ)、12時間(ミディアム)、25時間(ロー)、120時間(ムーン)
  • LEDヘッドランプ Hapyson(ハピソン)

    LEDヘッドランプ

    Hapyson(ハピソン)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    【YA-600】見やすい発光面。小型軽量約90g(電池含む)。【YA-601】専用充電池パック(YA-LP4)、乾電池使用可能。小型軽量約86g(電池含む)。白/赤灯(サブ灯あり)。集光3段階明るさ切替(散光、赤光の補助光付き)。【YA-602】専用充電池パック(YA-LP4)、乾電池使用可能。小型軽量約95g(電池含む)。白/赤灯(サブ灯あり)。集光2段階明るさ切替(散光2段、赤光の補助光付き)。【YA-603】専用充電池パック(YA-LP3)、乾電池使用可能。軽量約175g(電池含む)。白/赤灯(サブ灯あり)。集光2段階明るさ切替(サブライト、赤光の補助光付き)。
    用途HAPYSON PROシリーズ LEDヘッドランプ。アウトドアや防災用品 におすすめです。電池式 登山 アウトドア キャンプ 防災用品 防災グッズ適合耐落下:2m電源タイプ電池式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドランプ XPH30R COAST

    LEDヘッドランプ XPH30R

    COAST
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    重量153gの本体に、4つの照射モードを備え最大1500ルーメンの明るさが特徴です。ANSI FL1に準拠する性能の信頼性と、高品質アルミニウムによる製品の堅牢性が特徴です。ボタン1つで「ON/OFF/モード切替」が可能なシンプルな操作性です。3WAYで使用可能です。バンドからライトを外してハンドライト。本体マグネット部を金属面に固定しワークライトになります。本体に充電用USB-Cポートを内蔵しており、簡単に充電ができます。「ヘルメットクリップクリップ」と「シリコンヘッドバンド」が付属しています。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。
    付属品専用充電池、Micro-USBケーブル、ヘルメットクリップ、シリコンヘッドバンドトラスコ品番710-1816幅(mm)43高さ(mm)27奥行(mm)94保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion)ZX850またはCR123×2本明るさ(Lm)1500(ターボ)、530(ハイ)、175(ミディアム)、48(ロー)、16(ムーン)照射距離(m)ターボ:210 / ハイ:122 / ミディアム:70 / ロー:36 / ムーン:21最大点灯時間8.5時間(ハイ)、12時間(ミディアム)、30時間(ロー)、88時間(ムーン)
  • LEDヘッドランプ SHL2R COAST

    LEDヘッドランプ SHL2R

    COAST
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    本体は軽量な59gでヘルメット用に設計された2WAYライトです。3種類(ヘルメット用粘着式/KASKヘルメット用/帽子用)のマウントが付属し、各マウントとライト本体は強力マグネットで固定されます。マウントから取り外せば単体のハンドライトとしても使用できます。3つの照射モード(ハイ・ミディアム・ロー)を備え、最大500ルーメンの明るさです。TWIST FOCUSシステムによりスポット⇔ワイドの切替えがシームレスに可能です。最大12時間点灯可能な専用充電池(ZX350)が2個付属します。別売の単4アルカリ電池3本でも動作可能なハイブリットモデルなので、長時間の業務にも対応ができます。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。
    付属品専用充電池×2、USB-Cスプリットケーブル、粘着性マウント、ヘルメットマウントトラスコ品番710-1815幅(mm)24高さ(mm)40奥行(mm)80保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion)ZX350(付属)または単4電池×3本(別売)明るさ(Lm)500(ハイ)、240(ミディアム)、95(ロー)照射距離(m)105(ハイ)、72(ミディアム)、45(ロー)最大点灯時間2.5時間(ハイ)、5.75時間(ミディアム)、12時間(ロー)
  • LEDヘッドライト 2785 (防爆型) PELICAN(ペリカン)

    LEDヘッドライト 2785 (防爆型)

    PELICAN(ペリカン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    正面を照らすメインLEDと45°下向きのダウンキャストLEDを採用しています。3つの点灯モード(メイン・ダウンキャスト・同時点灯)にそれぞれ3つの出力レベル(強・中・弱)を搭載しています。国際防爆認証を取得しているので防爆エリアで使用可能です。ヘッド部分は60度まで角度調節が可能です。
    付属品布製ストラップ×1、ゴム製ストラップ×1トラスコ品番251-3078材質ポリカーボネイト幅(mm)76高さ(mm)40奥行(mm)35電源(V)単3形乾電池(4個)付属スイッチツマミで点灯モード切替、プッシュボタンで出力モード切替電源単3形乾電池(4個)付属保護等級IP54明るさ(Lm)215(強)/106(中)/22(弱)照射距離(m)98時間(弱)/13時間(中)/5時間(強)最大点灯時間5時間(強)/13時間(中)/98時間(弱)エコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドランプ FL1R COAST

    LEDヘッドランプ FL1R

    COAST
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    僅か48gの軽量でシンプルな充電式ヘッドランプです。3モードは、ロー>ハイ>赤色灯で、コンパクトながら最大435ルーメンの明るさです。本体のUSB-Cポートから内蔵バッテリーへ直接充電ができ、ローモードでは最大4.75時間の点灯が可能です。赤色LEDは、過度な明るさを必要としないシーンで活用できます。照射角度を調整できるため、前方から足元まで照らしたい場所を効果的に照射できます。誤ってライトが点灯しないようにスイッチを5秒押し続ければ誤作動防止モードに切り替わります。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。
    付属品USB-Cケーブル、クリップトラスコ品番710-1823幅(mm)35高さ(mm)33奥行(mm)40保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵)明るさ(Lm)435(ハイ)、160(ロー)照射距離(m)42(ハイ) / 25(ロー)最大点灯時間1.25時間(ハイ)、4.75時間(ロー)
  • センサー付充電式LEDヘッドライト GROZ

    センサー付充電式LEDヘッドライト

    GROZ
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    ライトをヘッドバンドから分離して、ワークライトとして使用できます。 センサーは全てのモードでアクティブにできます。 センサーボタンを押すと異なる強度の4つ以上のプレスモードすべてでライトでアクティブになります。 ハンズフリーON / OFFのセンサー機能内蔵です。 ボタンを押し続けるだけで、すべてのモードで光の強度を調整できます。
    付属品USB充電ケーブルトラスコ品番256-8720材質ABS樹脂幅(mm)68高さ(mm)40奥行(mm)39電源(V)専用充電池(付属)センサー有り保護等級IP54充電時間3時間点灯方式400lm LEDで2時間稼働、120lm LEDで10時間稼働、200lm COBライトで4時間稼働、500lm LED+COBライトで1.2時間稼働バッテリー容量(mAh)1000明るさ(Lm)500(LED・COB)/400(強)/120(弱)/200(COB)最大点灯時間10時間エコロジー商品省エネ

『ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります

ヘッドライト本体