絞り込み
電源タイプ
- 充電式(1)
明るさ(Lm)
- 1000~1500未満(1)
使用電池
- 専用充電池(1)
保護等級
- IP56
- IP20(1)
- IP42(2)
- IP44(7)
- IP54(13)
- IP64(38)
- IP65(30)
- IP66(24)
- IP67(20)
- IP68(27)
- IPX1(2)
- IPX2(2)
- IPX3(12)
- IPX4(126)
- IPX5(9)
- IPX6(2)
- IPX7(21)
- IPX8(1)
- その他(2)
最大点灯時間
- 100時間以上(1)
ブランド
- HURKINS(1)
HURKINS
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(1)

オービットヘッドライト
HURKINS(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷左右180度の視野を確保して、夜間使用時、精巧に設計された光学レンズ技術で前方約30m先まで明るく照らせます。 ハーキンスならではの光学技術を駆使した1000LMの光量。 これらによって効率的に配光し、全方位に驚くべき広範囲かつ強光の明るさを。 屋外の使用可能のIP56の防水性能を持ち、汗や雨、水しぶきの浸入を防ぎます。 安心して屋外の作業やスポーツをお楽しみください。セット内容本体、ポーチ、充電ケーブル、延長バンド、ホルダー2個、説明書&保証書質量(g)約130保護等級IP56寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×L160×50使用電池リチウムイオンバッテリー容量(Ah)リチウムイオン:3350電源タイプ充電式入出力DC5V・3.7V、1A明るさ(Lm)約30~約1000使用時間(時間)約3~100
『ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘッドライト本体
- ヘッドライト部品