絞り込み
口金
明るさ(Lm)
電圧(V)
電球形状
T形・サイン球・シャンデリア球/ローソク球・ハロゲン球・ビーム球・ボール球・ミニクリプトン球・ミニボール球・ミニレフ球・レフ球・一般球・小丸球/ナツメ球
電球の種類
HIDランプ・LED・コンパクト蛍光灯・ハロゲン
ブランド
モノタロウ・オーム電機・東京メタル・Panasonic(パナソニック)・岩崎電気・ELPA・エスコ・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・GLOBAL(日本グローバル照明)・オンリーワン(OnlyOne)・アイリスオーヤマ・ENDO(遠藤照明)・光商事・東芝ライテック・東芝・OSRAM(オスラム)・STE(エス・ティー・イー)・ハーフェレ・コイズミ照明・三菱電機・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: LED電球

973件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • E14フィラメント球シャンデリア調光 光商事

    E14フィラメント球シャンデリア調光

    光商事
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。
    種別シャンデリア球型LED質量(g)15消費電力(W)4口金E14全光束(Lm)370入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)35×97色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否対応エコロジー商品省エネ
  • カラーLEDフィラメント電球 E26 調光 光商事

    カラーLEDフィラメント電球 E26 調光

    光商事
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。 調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。 オーソドックスなエジソン球形です。電球色の他、青・赤・ピンク・緑のカラーバリエーション有り。
    種別エジソン型質量(g)45消費電力(W)6適合規格PSE準拠口金E26入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)65×138RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応エコロジー商品省エネ
  • 小形LED電球 E17 60形相当 広配光 オーム電機

    小形LED電球 E17 60形相当 広配光

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    小形電球60形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金:E17 LED5年保証対象商品 2個入り
    質量(g)約50消費電力(W)6.1定格電圧(V)100口金E17外径×全長(mm)38×78定格寿命(時間)4000平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球入力電流(mA)110電球の種類LED
  • 人感センサー付フットライト ODELIC(オーデリック)

    人感センサー付フットライト

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    2個用埋込スイッチボックス取付専用型。夜間の歩行の安心をセンサー付LEDフットライトが自動でサポート。わずかな電力でしっかり照らします。人感センサーで自動ON-OFF
    種別器具:LED一体型幅(mm)116寸法(mm)出:10質量(kg)0.3高さ(mm)120材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)1.1センサー人感:点灯→消色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11コンセントあり演色指数(Ra)85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • フィラメント 小形クリア 電球色25形(230lm) アイリスオーヤマ

    フィラメント 小形クリア 電球色25形(230lm)

    アイリスオーヤマ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。口金サイズがE12口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にもご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。光色は温かみのある「電球色相当」です。
    材質ガラス、PBTクリア質量(g)22定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E12定格寿命(時間)20000対応密閉器具対応電球形状シャンデリア球保証期間お買い上げ日より1年間外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)35×105使用場所屋内用配光角度(°)約300光色電球色相当電球の種類LED配光タイプ全方向エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26パルック広配光

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1個
    32日以内出荷
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般電球色温度(K)2700定格入力電流(A)0.072外径(mm)55光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26パルック広配光

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4.2全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般電球色温度(K)6500定格入力電流(A)0.069外径(mm)55光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球ボール型 広配光40W相当(外径70mmタイプ) 東芝

    LED電球ボール型 広配光40W相当(外径70mmタイプ)

    東芝
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    外径70mmのボール型LEDランプ。 配光角約180度の広配光タイプ。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 密閉器具対応。
    全長(mm)100質量(g)56口金E26外径(Φmm)70定格消費電力(W)3.7全光束(Lm)410定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)110.8電球形状ボール球入力電流(A)0.07配光角度(°)180明るさ(Lm)410入力電力(W)3.7電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDイルミネーション トライト

    LEDイルミネーション

    トライト
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷
    日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 最大5本まで連結可能です。
    用途樹木やモチーフへの取り付けに全長(mm)10300黒(コード)材質(本体)PVC質量(g)280電圧(V)AC100コード長さ(m)10連結数5エコロジー商品省エネ
  • LED電球 一般電球タイプ 40形相当 下方向タイプ 施工会社向け梱包商品 Panasonic(パナソニック)

    LED電球 一般電球タイプ 40形相当 下方向タイプ 施工会社向け梱包商品

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700定格入力電流(A)0.072明るさ(Lm)485光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 蓄光LED電球40形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    蓄光LED電球40形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    蓄光タイプなので消灯後もほのかに光り、暗所での目印となります。 通常点灯のLEDと非常時目印としてのあかりとの2WAYで使用できます。 寝室や子ども部屋にもおすすめです。
    材質ポリカーボネート、銅ニッケルメッキ全長(mm)約110周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)約60本体質量(g)約60定格消費電力(W)約5.1光源LED電球形状一般球定格入力電流(A)約0.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×60×110LED寿命(時間)40000明るさ40形RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否なしエコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDアイランプSP89W 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプSP89W

    岩崎電気
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    長寿命 低消費電力 水銀ランプ400Wから置換え可能
    材質グローブ:ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1420タイプ高天井用使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい)明るさ(W)89ビームの開き(°)1/2:110定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)平均演色評価数(Ra)70ビーム光束(Lm)12750色温度(K)5000最大光度(cd)5600エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)180.5、(200V)186.1、(242V)186.7使用場所屋内専用光色昼白色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • G70ボール形LED 40W相当 E26 N色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    G70ボール形LED 40W相当 E26 N色

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球40形相当。 広配光タイプ。
    材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)97質量(g)52消費電力(W)4.2口金E26外径(Φmm)70全光束(Lm)530周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.075光源色昼白色アズワン品番65-0527-79LED寿命(時間)40000Ra80明るさ40形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なしエコロジー商品省エネ・長寿命
  • G95ボール形LED 100W相当 E26 N色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    G95ボール形LED 100W相当 E26 N色

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球100形相当。 広配光タイプ。
    材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)125質量(g)90口金E26外径(Φmm)95周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.22アズワン品番65-0527-61LED寿命(時間)40000Ra80明るさ100形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なしエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDioc LEDライトバルブ K53W 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブ K53W

    岩崎電気
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    制御装置(電源)内蔵の為、ランプのみで点灯可能 水銀灯の後継 器具は既設流用でランプ交換でLED化 街路灯向けLEDランプ(垂直方向のみ使用可)
    質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35電圧(V)100~242定格寿命(時間)4000(光束維持率80%)電球形状T形寸法(Φ×mm)99×260エコロジー商品省エネ
  • LED C32E17 0.8W オーム電機

    LED C32E17 0.8W

    オーム電機
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
  • LED G30E12 0.5W オーム電機

    LED G30E12 0.5W

    オーム電機(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    エコロジー商品省エネ
  • LED T20E12 0.5W オーム電機

    LED T20E12 0.5W

    オーム電機
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に明るく印象的なクリアイエロー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない黄色クリア口金はE12
    形状T20全長(mm)46質量(g)6定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)13定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色黄 クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED T20E12 0.5W オーム電機

    LED T20E12 0.5W

    オーム電機
    449税込494
    1個
    当日出荷
    LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に幻想的で涼やかなクリアブルー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない青色クリア口金はE12
    形状T20全長(mm)46質量(g)6定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)1定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色青 クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED T20E12 0.5W オーム電機

    LED T20E12 0.5W

    オーム電機
    389税込428
    1個
    当日出荷
    LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に明るく印象的なイエロー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない黄色口金はE12
    形状T20全長(mm)46質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)10定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球 T形 E26 5W オーム電機

    LED電球 T形 E26 5W

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    白熱電球40W相当の明るさ断熱材施工器具対応密閉形器具対応配光角255°以上の全方向タイプ電球色口金:E26省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成
    全長(mm)104質量(g)74定格消費電力(W)4.5全光束(Lm)610定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)40平均演色評価数Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)135.5光色電球色定格入力電流(mA)84
  • LED電球 E17 C形 6W オーム電機

    LED電球 E17 C形 6W

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    消費電力6.0Wで60形相当の明るさフィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
    全長(mm)110質量(g)28口金E17定格消費電力(W)6定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra定格入力電流(A)0.09外径(mm)35
  • LED電球 E17 C形 2W オーム電機

    LED電球 E17 C形 2W

    オーム電機(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    消費電力2.0Wで25形相当の明るさフィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
    全長(mm)110質量(g)28口金E17定格消費電力(W)2全光束(Lm)260定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Raエネルギー消費効率(Lm/W)130外径(mm)35
  • LED PS形 E17 4.9W 調光器対応 オーム電機

    LED PS形 E17 4.9W 調光器対応

    オーム電機
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    小形電球40形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)480ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
    全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz口金E17定格消費電力(W)4.9全光束(Lm)480定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)98定格電流(mA)53光色昼白色エコロジー商品省エネ
  • LED PS形 E17 2.7W 調光器対応 オーム電機

    LED PS形 E17 2.7W 調光器対応

    オーム電機
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    小形電球25形相当の明るさ防雨タイプ密閉形器具非対応調光器対応全光束(明るさ)260ルーメン消費電力2.7W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
    全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)96.3定格電流(mA)34エコロジー商品省エネ
  • LED A形 E26 調光器対応 オーム電機

    LED A形 E26 調光器対応

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    調光器対応で明るさの調整が可能。配光角280°の全方向タイプ。昼白色。口金:E26
    全長(mm)107.5質量(g)85定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数Ra80電球形状A形光色昼白色エコロジー商品省エネ
  • 45WLED電球 ハタヤリミテッド

    45WLED電球

    ハタヤリミテッド
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    45WLED作業灯用LED電球です。
    用途45W作業灯の交換球としてトラスコ品番183-0295質量(kg)0.66口金E39定格消費電力(W)45全光束(Lm)5400入力電圧(V)AC90~240色温度(K)5000光源色昼白色アズワン品番64-4652-98LED寿命(時間)約40000ビーム角度(°)110
  • LED電球 レフランプ形 Panasonic(パナソニック)

    LED電球 レフランプ形

    Panasonic(パナソニック)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    長さ(mm)75質量(g)50定格電圧(V)100口金E17外径(Φmm)50定格消費電力(W)5.2定格寿命(時間)40000平均演色評価数84Raビーム光束(Lm)110定格入力電流(A)0.087ビーム角(度)40中心光度(cd)410グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ハイビーム電球タイプ 100形相当 調光器対応タイプ Panasonic(パナソニック)

    ハイビーム電球タイプ 100形相当 調光器対応タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)135質量(g)475定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)121定格消費電力(W)8.5定格寿命(時間)40000ビーム光束(Lm)330色温度(K)2700定格入力電流(A)0.13ビーム角(度)30中心光度(cd)2100光色電球色相当グリーン購入法適合
  • ハロゲン形LED 超広角 電球色 調光対応 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ハロゲン形LED 超広角 電球色 調光対応

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)100口金E11本体寸法(mm)Φ50×66本体質量(g)53定格消費電力(W)7.0全光束(Lm)670定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2700定格入力電流(A)0.078光源色電球色アズワン品番65-0416-06RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)60電球の種類ハロゲン形LEDエコロジー商品省エネ
  • スパイラルパルック代替LEDランプ Panasonic(パナソニック)

    スパイラルパルック代替LEDランプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    口金G5電球の種類LED
  • LED電球 ボール電球タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 ボール電球タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    明るさ広がる広配光 約220度
    周波数(Hz)50/60共用定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
  • 軽便LEDランプ ハタヤリミテッド

    軽便LEDランプ

    ハタヤリミテッド
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    クリップで簡単に取り付けられる便利なLEDライト 本体は360度回転、前後120度のボールジョイント型で角度の調節が自由 本体に照明ON/OFFスイッチ付 高効率反射板付
    用途イベント照明、DIY、内装工事、機械や作業の手元照明、 店舗の補助照明、インテリア照明などに。トラスコ品番819-4044全長(mm)(本体)237.5、(クリップ部)150質量(kg)0.82摘要屋内用、スイッチ付き定格100V・10W(50/60Hz兼用)寸法(Φmm)136電線仕様-長さ(m)5照明装置10W電球型LEDランプ(LDA10L-G270)電線仕様-種別VCTFK電線仕様-太さ(mm2)0.75電線仕様-心数(C)2明るさ(Lm)800クリップ可能幅(cm)5電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 ビームランプ形 75W形相当 東芝ライテック

    LED電球 ビームランプ形 75W形相当

    東芝ライテック
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    質量(g)420口金E26定格消費電力(W)4.5定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)30定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)210電球形状ビームランプ形外径(Φ)×全長(mm)121×135色温度(K)2700定格入力電流(A)0.076グローブ種別クリヤー光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)98.0ビーム角度(°)30電球の種類LED
  • LED電球 東芝ライテック

    LED電球

    東芝ライテック
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    配光角約220・約260度タイプ
    全長(mm)115質量(g)111周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)9.3(100V)全光束(Lm)1160グローブ種別樹脂(乳白)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)124.7(100V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)160(100V)光束(Lm)1160配光角度(°)220光色電球色(2700K Ra:80)エコロジー商品省エネ
  • LED電球 東芝ライテック

    LED電球

    東芝ライテック
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    全長(mm)66材質(本体)PBT樹脂質量(g)38消費電力(W)4.9(100V)定格電圧(V)100口金E11定格消費電力(W)4.9平均演色評価数Ra92周波数50/60Hz色温度(K)2700グローブ種別ポリカーボネート樹脂エネルギー消費効率(Lm/W)91.8(100V)入力電流(mA)80(100V)光度(cd)最大3350光束(Lm)【器具】450外径(mm)50配光角度(°)20グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED電球G40形E26 ELPA

    LED電球G40形E26

    ELPA
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    太陽光に近い自然な明かりの高演色タイプ。約35000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。
    口金E26長さ(cm)14定格消費電力(W)0.9定格寿命(時間)35000電源(AC V)100V 50/60Hz共用外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)40×61使用場所屋内用定格入力電流(mA)10
  • LED DULUX 32形 5000K OSRAM(オスラム)

    LED DULUX 32形 5000K

    OSRAM(オスラム)
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    工事不要で即LED化
    長さ(mm)146電力(W)15口金GX24Q-3定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5000光束(Lm)1800直径(mm)48光色昼白色演色指数(Ra)80
  • EX-VIランプ TOKISTAR

    EX-VIランプ

    TOKISTAR
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷
    イグゼビタLED用ランプです
    消費電力(W)1.4/灯定格電圧(V)AC24色温度2400KRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDフィラメント電球 スワン電器

    LEDフィラメント電球

    スワン電器
    4,198税込4,618
    1台
    7日以内出荷
    LEDスワンバルブは100年前に闇夜を変えたエジソン電球を、現代のテクノロジーで復刻したLEDフィラメント電球ブランドです。美しいフィラメントの意匠は残しつつ、LEDの特性を活かし白熱電球の欠点でもあった電気代の高さと寿命の短さを克服。本商品は美容院におすすめの4000K温白色LEDランプです。
    材質ガラス・スチール質量(g)35消費電力(W)6.5(60相当)定格寿命(時間)15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×106色温度(K)4000光束(Lm)【器具】800演色指数(Ra)90エコロジー商品省エネ

電球』には他にこんなカテゴリがあります

LED電球
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
13ページ目: LED電球 【通販モノタロウ】