カテゴリ
絞り込み
口金
光色
明るさ(Lm)
- 50未満(52)
- 50~100未満(30)
- 100~200未満(20)
- 200~300未満(77)
- 300~400未満(69)
- 400~500未満(184)
- 500~600未満(100)
- 600~700未満(51)
- 700~800未満(81)
- 800~900未満(170)
- 900~1000未満(34)
- 1000~1500未満(60)
- 1500~2000未満(62)
- 2000~3000未満(22)
- 3000~4000未満(16)
- 5000~6000未満(11)
- 6000~7000未満(11)
- 7000~8000未満(12)
- 8000~9000未満(13)
- 10000~20000未満(35)
- 明るさ(Lm)をもっと見る
消費電力(W)
- 5未満(346)
- 5~10未満(306)
- 10~20未満(94)
- 20~30未満(28)
- 30~40未満(19)
- 40~50未満(12)
- 50~60未満(12)
- 60~70未満(16)
- 70~80未満(10)
- 80~90未満(4)
- 90~100未満(11)
- 100~200未満(13)
- 200~300未満(1)
- その他(1)
電圧(V)
- 1.8~2.2(1)
- 12(12)
- 24(25)
- 30(2)
- 85~265(2)
- 90~110(2)
- 90~240(7)
- 100(384)
- 100~200(2)
- 100~220(3)
- 100~240(19)
- 100~242(17)
- 100~270(1)
- 110(4)
- 112(1)
- 200(27)
- 200~220(1)
- 200~242(1)
- 242(3)
- その他(2)
- 電圧(V)をもっと見る
電球形状
T形・サイン球・シャンデリア球/ローソク球・ハロゲン球・ビーム球・ボール球・ミニクリプトン球・ミニボール球・ミニレフ球・レフ球・一般球・小丸球/ナツメ球
ブランド
- モノタロウ(2)
- オーム電機(179)
- 東京メタル(93)
- Panasonic(パナソニック)(76)
- 岩崎電気(74)
- ELPA(59)
- エスコ(47)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(43)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(29)
- オンリーワン(OnlyOne)(27)
- アイリスオーヤマ(25)
- ENDO(遠藤照明)(25)
- 光商事(25)
- 東芝ライテック(23)
- 東芝(20)
- OSRAM(オスラム)(18)
- STE(エス・ティー・イー)(15)
- ハーフェレ(15)
- コイズミ照明(12)
- 三菱電機(10)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・オーム電機・東京メタル・Panasonic(パナソニック)・岩崎電気・ELPA・エスコ・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・GLOBAL(日本グローバル照明)・オンリーワン(OnlyOne)・アイリスオーヤマ・ENDO(遠藤照明)・光商事・東芝ライテック・東芝・OSRAM(オスラム)・STE(エス・ティー・イー)・ハーフェレ・コイズミ照明・三菱電機・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
17ページ目: LED電球

LED電球S形E17
ELPA¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷太陽光に近い自然な明かりの高演色タイプ。約35000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。口金E17長さ(cm)11定格消費電力(W)0.9定格寿命(時間)35000電源(AC V)100V 50/60Hz共用外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)35×57使用場所屋内用定格入力電流(mA)10
LED電球G50形E26
ELPA¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷太陽光に近い自然な明かりの高演色タイプ。約35000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。口金E26長さ(cm)14定格消費電力(W)0.9定格寿命(時間)35000電源(AC V)100V 50/60Hz共用外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)50×70使用場所屋内用定格入力電流(mA)10
LED電球G50形E17
ELPA¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷太陽光に近い自然な明かりの高演色タイプ。約35000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。口金E17長さ(cm)14定格消費電力(W)0.9定格寿命(時間)35000電源(AC V)100V 50/60Hz共用外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)50×70使用場所屋内用定格入力電流(mA)10
LED電球G30形E17
ELPA¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷太陽光に近い自然な明かりの高演色タイプ。約35000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。口金E17長さ(cm)11定格消費電力(W)0.9定格寿命(時間)35000電源(AC V)100V 50/60Hz共用外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)20×48使用場所屋内用定格入力電流(mA)10
LEDナツメ形E17
ELPA¥649税込¥7141個4日以内出荷太陽光に近い自然な明かりの高演色タイプ。約35000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。口金E17長さ(cm)11定格消費電力(W)0.9定格寿命(時間)35000電源(AC V)100V 50/60Hz共用外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)20×48使用場所屋内用定格入力電流(mA)10
LED DULUX 42形 5000K
OSRAM(オスラム)¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷工事不要で即LED化長さ(mm)167電力(W)20口金GX24Q-4定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5000光束(Lm)2400直径(mm)48光色昼白色演色指数(Ra)80
LED DULUX 42形 4000K
OSRAM(オスラム)¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷工事不要で即LED化長さ(mm)167電力(W)20口金GX24Q-4定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)4000光束(Lm)2400直径(mm)48光色白色演色指数(Ra)80
LED DULUX 42形 3000K
OSRAM(オスラム)¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷工事不要で即LED化長さ(mm)167電力(W)20口金GX24Q-4定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)3000光束(Lm)2160直径(mm)48光色電球色演色指数(Ra)80
LED DULUX 32形 4000K
OSRAM(オスラム)¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷工事不要で即LED化長さ(mm)146電力(W)15口金GX24Q-3定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)4000光束(Lm)1800直径(mm)48光色白色演色指数(Ra)80
LED DULUX 32形 3000K
OSRAM(オスラム)¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷工事不要で即LED化長さ(mm)146電力(W)15口金GX24Q-3定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)3000光束(Lm)1620直径(mm)48光色電球色演色指数(Ra)80
LED DULUX 24形 5000K
OSRAM(オスラム)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷工事不要で即LED化長さ(mm)130電力(W)10口金GX24Q-3定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5000光束(Lm)1200直径(mm)48光色昼白色演色指数(Ra)80
LED DULUX 24形 4000K
OSRAM(オスラム)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷工事不要で即LED化長さ(mm)130電力(W)10口金GX24Q-3定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)4000光束(Lm)1200直径(mm)48光色白色演色指数(Ra)80
LED DULUX 24形 3000K
OSRAM(オスラム)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷工事不要で即LED化長さ(mm)130電力(W)10口金GX24Q-3定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)3000光束(Lm)1080直径(mm)48光色電球色演色指数(Ra)80
60W相当調光型LEDランプ
東京メタル¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷60W相当、口金E26の調光型LEDランプ。密閉器具対応。なお、断熱材施工器具にはご使用いただけません。その他調光可、密閉器具可、断熱材施工器具不可材質カバー:樹脂乳白色質量(g)76寸法(直径Φ×高さH)(mm)55×98口金E26定格消費電力(W)6.6全光束(Lm)810色温度(K)2700寿命40000時間光色電球色演色性(Ra)80
60W相当LEDクリプトンランプ
東京メタル¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷60W相当、口金E17のLEDクリプトンランプ。調光不可、密閉器具対応。なお、断熱材施工器具にはご使用いただけません。その他密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可材質カバー:樹脂乳白色質量(g)62寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×78口金E17定格消費電力(W)5.1全光束(Lm)760色温度(K)5000寿命40000時間光色昼白色演色性(Ra)80
40W相当フィラメント型シャンデリア球
東京メタル¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷40W相当白熱球相当の明るさ、フィラメント型で温かみのある電球色で落ち着いた雰囲気を演出するLEDシャンデリア球です。グローブはクリアと乳白から選べます。その他密閉器具可、調光不可、断熱材施工器具不可質量(g)29寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×110口金E17定格消費電力(W)3.5全光束(Lm)440色温度(K)2700寿命40000時間光色電球色
40W相当LEDランプ(調光タイプ)
東京メタル¥919税込¥1,0111個6日以内出荷40W相当、口金E26のLED電球調光タイプ。密閉器具対応、なお断熱材施工器具では使用できません。その他調光可、密閉器具可、断熱材施工器具不可材質カバー:樹脂乳白色質量(g)41口金E26定格消費電力(W)4全光束(Lm)485寸法(奥行D×高さH)(mm)55×98色温度(K)5000寿命40000時間光色昼白色演色性(Ra)80
40W相当LEDミニクリプトンランプ(調光タイプ)
東京メタル¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷40W相当、口金E17のLEDクリプトン電球調光タイプ。密閉器具対応、なお断熱材施工器具では使用できません。その他調光可、密閉器具可、断熱材施工器具不可材質カバー:樹脂乳白色質量(g)33寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×78口金E17定格消費電力(W)3.8全光束(Lm)440色温度(K)2700寿命40000時間光色電球色演色性(Ra)80
40W相当LEDミニクリプトンランプ
東京メタル¥909税込¥1,0001個6日以内出荷40W相当、口金E17のLEDクリプトン電球。密閉器具対応、なお断熱材施工器具では使用できません。調光不可その他密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可材質カバー:樹脂乳白色質量(g)33寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×78口金E17定格消費電力(W)3.3全光束(Lm)440色温度(K)2700寿命40000時間光色電球色演色性(Ra)80
40W相当LEDボール球
東京メタル¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷40W相当白熱ボール球相当の明るさ、温かみがありリラックス感のある電球色で、美しい球形デザインが特徴。グローブはクリアと乳白から選べます。その他密閉器具可、調光不可、断熱材施工器具不可材質ガラス、アルミ質量(g)56寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×135口金E26定格消費電力(W)3.9全光束(Lm)485色温度(K)2700寿命40000時間光色電球色
100W相当LED電球
東京メタル¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷100W相当、口金E26のLED電球。密閉器具対応、なお断熱材施工器具には使用できません。その他調光可、密閉器具可、断熱材施工器具不可材質カバー:樹脂乳白色質量(g)131口金E26定格消費電力(W)12.3全光束(Lm)1520寸法(奥行D×高さH)(mm)65×116寿命40000時間演色性(Ra)80
LEDioc LEDライトバルブS 50W 昼白色 (E39口金形) 水銀ランプ200W相当
岩崎電気¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷材質グローブ:ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカスト質量(g)890種類50W〈E39口金〉使用温度範囲(℃)-20~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)(100V)57.4、(200V)56.0、(242)56.4相関色温度(K)5000全光束(Lm)8500定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)148.0、(200V)151.7、(242V)150.7点灯方向水平点灯・上向き点灯エコロジー商品省エネ
反射形E39口金LED電球
三菱電機¥25,980税込¥28,5781個14日以内出荷【節電対策に】バラストレス水銀ランプからの置き換えで節電と省メンテナンスがはかれます。 屋内外の投光照明などの用途に活用できます。 33Wの消費電力でバラストレス水銀ランプ300W相当の明るさ Ra(平均演色評価数)70 さわやかな5000Kの昼白色質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60口金E39定格消費電力(W)33全光束(Lm)4200定格入力電圧(V)100-220ビームの開き(°)105平均演色評価数(Ra)70ビーム光束(Lm)2900色温度(K)5000定格入力電流(A)100V時:0.33、200V時:0.18、220V時:0.16最大光度(cd)1600エネルギー消費効率(Lm/W)127.2光源寿命40000h光色昼白色相当エコロジー商品省エネ
反射形E39口金LED電球
三菱電機¥25,980税込¥28,5781個14日以内出荷【節電対策に】バラストレス水銀ランプからの置き換えで節電と省メンテナンスがはかれます。 屋内外の投光照明などの用途に活用できます。 33Wの消費電力でバラストレス水銀ランプ300W相当の明るさ Ra80の高演色で、色味にこだわる場所にご使用頂けます 暖かみのある3000Kの電球色質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60口金E39定格消費電力(W)33全光束(Lm)3700定格入力電圧(V)100-220ビームの開き(°)105平均演色評価数(Ra)80ビーム光束(Lm)2600色温度(K)3000定格入力電流(A)100V時:0.33、200V時:0.18、220V時:0.16最大光度(cd)1400エネルギー消費効率(Lm/W)112.1光源寿命40000h光色電球色相当エコロジー商品省エネ
反射形E26口金LED電球
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個14日以内出荷【節電対策に】バラストレス水銀ランプからの置き換えで電気代の削減と省メンテナンスがはかれます。 屋内外の投光照明のさまざま用途に活用できます。 14Wの消費電力でバラストレス水銀ランプ160W相当の明るさ Ra80の高演色、色味にこだわる場所にご使用頂けます 白熱電球のような暖かみのある光色(3000K)です質量(g)350周波数(Hz)50/60口金E26定格消費電力(W)14全光束(Lm)1450定格入力電圧(V)100-220ビームの開き(°)105平均演色評価数(Ra)80ビーム光束(Lm)1100色温度(K)3000定格入力電流(A)100V時:0.15、200V時:0.09、220V時:0.09最大光度(cd)550エネルギー消費効率(Lm/W)103.5光源寿命40000h光色電球色相当エコロジー商品省エネ
LEDランプ JDR-Hi E11 位相制御(逆位相兼用) 非調光兼用
ENDO(遠藤照明)¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷JDR Hi series適合ランプ。位相制御(逆位相兼用)。非調光兼用。FX426NB(正位相タイプ)組合せ時:調光率10~100%。超広角仕様光束維持率:70%消費電力(W)8.3電源内蔵平均演色評価数(Ra)83時間光束維持:40000時間色温度電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:116.1配光角度(°)超広角入数(個)1グリーン購入法適合定格光束(Lm)964調光率(%)(正位相/逆位相):5~100/10~100
LEDランプ JDR-Hi E11 位相制御(逆位相兼用) 非調光兼用
ENDO(遠藤照明)¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷JDR Hi series適合ランプ。位相制御(逆位相兼用)。非調光兼用。FX426NB(正位相タイプ)組合せ時:調光率10~100%。超広角仕様光束維持率:70%消費電力(W)8.3電源内蔵平均演色評価数(Ra)83時間光束維持:40000時間色温度ナチュラルホワイト 白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:120.3配光角度(°)超広角入数(個)1グリーン購入法適合定格光束(Lm)999調光率(%)(正位相/逆位相):5~100/10~100
LEDフィラメント電球 MO-L003 ホワイト
ライフオンプロダクツ¥1,600税込¥1,7601個6日以内出荷きらめく華やかな明かりのクリアタイプ電球です。 雨だれやしずくを思わせる個性的なフォルムと、優しい光でお部屋を一気におしゃれに演出するLEDフィラメント電球。明るさは白熱電球の40w相当で、お部屋の全方向に明るさを届けます。インテリア性が高いデザインはペンダントなどの照明器具にぴったり。長寿命なので、取り換えが大変な高い場所にある照明にもオススメです。用途ライトまでこだわりたい空間に。セット内容電球、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)64×64×142色ホワイト質量(g)40電圧(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)4口金E26全光束(Lm)560定格寿命(時間)25000色温度(K)5000定格入力電流(A)0.068エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDフィラメント電球 MO-L002 ホワイト
ライフオンプロダクツ¥1,700税込¥1,8701個6日以内出荷きらめく華やかな明かりのクリアタイプ電球です。いつものお部屋を、優しい光でリラックス空間にしてくれるLEDフィラメント電球。明るさは白熱電球の60w相当で、お部屋の全方向に明るさを届けます。インテリア性が高く、大きめのデザインはペンダントなどの照明器具にぴったり。長寿命なので取り換えが面倒な高い場所にある照明にもオススメです。用途ライトまでこだわりたい空間に。セット内容電球、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)95×95×135色ホワイト質量(g)55電圧(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)8口金E26全光束(Lm)988定格寿命(時間)25000色温度(K)5000定格入力電流(A)0.117エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDフィラメント電球 MO-L003 イエロー
ライフオンプロダクツ¥1,600税込¥1,7601個6日以内出荷きらめく華やかな明かりのクリアタイプ電球です。 雨だれやしずくを思わせる個性的なフォルムと、優しい光でお部屋を一気におしゃれに演出するLEDフィラメント電球。明るさは白熱電球の40w相当で、お部屋の全方向に明るさを届けます。インテリア性が高いデザインはペンダントなどの照明器具にぴったり。長寿命なので、取り換えが大変な高い場所にある照明にもオススメです。用途ライトまでこだわりたい空間に。セット内容電球、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)64×64×142色イエロー質量(g)40電圧(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)4口金E26全光束(Lm)840定格寿命(時間)25000色温度(K)2700定格入力電流(A)0.068エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDフィラメント電球 MO-L001 イエロー
ライフオンプロダクツ¥1,520税込¥1,6721個6日以内出荷きらめく華やかな明かりのクリアタイプ電球です。 美しく、やさしい光でリラックス空間を作り出してくれるLEDフィラメント電球。明るさは白熱電球の40W相当で、全方向に明かりを広げます。インテリア性のあるデザインは、おしゃれなペンダントライトなどにぴったり。さらに長寿命なのでひんぱんに取り替えられない高い場所の照明にもオススメです。用途ライトまでこだわりたい空間に。セット内容電球、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)60×60×104色イエロー質量(g)29電圧(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)4口金E26全光束(Lm)524定格寿命(時間)25000色温度(K)2700定格入力電流(A)0.068エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDフィラメント電球 MO-L001 ホワイト
ライフオンプロダクツ¥1,520税込¥1,6721個6日以内出荷きらめく華やかな明かりのクリアタイプ電球です。 美しく、やさしい光でリラックス空間を作り出してくれるLEDフィラメント電球。明るさは白熱電球の40W相当で、全方向に明かりを広げます。インテリア性のあるデザインは、おしゃれなペンダントライトなどにぴったり。さらに長寿命なのでひんぱんに取り替えられない高い場所の照明にもオススメです。用途ライトまでこだわりたい空間に。セット内容電球、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)60×60×104色ホワイト質量(g)29電圧(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)4口金E26全光束(Lm)562定格寿命(時間)25000色温度(K)5000定格入力電流(A)0.068エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDフィラメント電球 MO-L002 イエロー
ライフオンプロダクツ¥1,700税込¥1,8701個6日以内出荷きらめく華やかな明かりのクリアタイプ電球です。いつものお部屋を、優しい光でリラックス空間にしてくれるLEDフィラメント電球。明るさは白熱電球の60w相当で、お部屋の全方向に明るさを届けます。インテリア性が高く、大きめのデザインはペンダントなどの照明器具にぴったり。長寿命なので取り換えが面倒な高い場所にある照明にもオススメです。用途ライトまでこだわりたい空間に。セット内容電球、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)95×95×135色イエロー質量(g)55電圧(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)8口金E26全光束(Lm)840定格寿命(時間)25000色温度(K)2700定格入力電流(A)0.117エコロジー商品省エネ・長寿命
EX-UBランプ
TOKISTAR¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷イグゼビタLED用ランプです消費電力(W)1.4/灯定格電圧(V)AC24色温度2400KRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
EX-UBランプ
TOKISTAR¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷イグゼビタLED用ランプです消費電力(W)1.4/灯定格電圧(V)AC24色温度2000KRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
EX-VIランプ
TOKISTAR¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷イグゼビタLED用ランプです消費電力(W)1.4/灯定格電圧(V)AC24色温度2000KRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
EX-IFランプ
TOKISTAR¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷イグゼビタLED用ランプです消費電力(W)1.4/灯定格電圧(V)AC24RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED電球 E17 25形相当 調光 密閉器具対応 広配光
オーム電機¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷小形電球25形相当の明るさのLED電球。調光器対応。密閉形器具対応。配光角200°の広配光タイプ。口金E17。省エネ法2027年度目標基準達成外形寸法(mm)全長78×最大径37消費電力(W)2.4口金E17定格寿命(時間)40000対応密閉器具、調光器光源LED配光角度(°)200明るさ25形相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LED BEER GLASS BULB(LEDビアグラスバルブ)
ダルトン¥11,000税込¥12,1001個13日以内出荷遊び心と上品さを併せ持つ光源。飲み口が光るワイングラス型のLED電球。明かりを灯すとグラス全体のシルエットが幻想的に浮かび上がります。バーカウンターやダイニングに並べて吊るしても明るくなりすぎず、個性的ながらも落ち着いた雰囲気を演出。遊び心と上品さを併せ持ち、空間に居合わせる人の心を掴みます。バルブ(電球)単体販売です。ソケット(受け口)は別途お買い求めください。【ALUMINUM SOCKET CORD(Model:DSZ-0504)】が適合します。用途バーカウンターやダイニングなどに材質耐熱ガラスタイプBEER GLASS口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)115×330定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)5全光束(Lm)500電源電圧(V)100色温度(K)2200エコロジー商品省エネ
一般電球形LEDランプ(調光対応)
東京メタル¥979税込¥1,0771個7日以内出荷PESマーク付き、調光器具に対応した一般電球形LEDランプです。密閉器具対応。断熱材施工器具ではご使用いただけません。カバー樹脂乳白色寸法(mm)幅55×高さ98質量(g)41定格AC100V(50/60Hz)明るさ(W)40相当相当口金E26定格消費電力(W)4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000光源色電球色(2700K)配光角度(°)260演色指数(Ra)80