絞り込み
口金
明るさ(Lm)
電圧(V)
電球形状
T形・サイン球・シャンデリア球/ローソク球・ハロゲン球・ビーム球・ボール球・ミニクリプトン球・ミニボール球・ミニレフ球・レフ球・一般球・小丸球/ナツメ球
電球の種類
HIDランプ・LED・コンパクト蛍光灯・ハロゲン
ブランド
モノタロウ・オーム電機・東京メタル・Panasonic(パナソニック)・岩崎電気・ELPA・エスコ・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・GLOBAL(日本グローバル照明)・オンリーワン(OnlyOne)・アイリスオーヤマ・ENDO(遠藤照明)・光商事・東芝ライテック・東芝・OSRAM(オスラム)・STE(エス・ティー・イー)・ハーフェレ・コイズミ照明・三菱電機・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: LED電球

974件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球 E26 60形相当 調光 密閉器具対応 全方向 オーム電機

    LED電球 E26 60形相当 調光 密閉器具対応 全方向

    オーム電機
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    白熱電球60形相当の明るさ。調光器対応。密閉形器具対応。配光角280°の全方向タイプ。口金E26。省エネ法2027年度目標基準達成
    外形寸法(mm)全長108×最大径55消費電力(W)6.9口金E26定格寿命(時間)40000対応密閉器具、調光器光源LED配光角度(°)280明るさ60形相当エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E17 40形相当 調光 密閉器具対応 広配光 オーム電機

    LED電球 E17 40形相当 調光 密閉器具対応 広配光

    オーム電機
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    小形電球40形相当の明るさのLED電球。調光器対応。密閉形器具対応。配光角200°の広配光タイプ。口金E17。省エネ法2027年度目標基準達成
    外形寸法(mm)全長78×最大径37口金E17定格寿命(時間)40000対応密閉器具、調光器光源LED配光角度(°)200光色昼光色演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LED WINE GLASS BULB(LEDワイングラスバルブ) ダルトン

    LED WINE GLASS BULB(LEDワイングラスバルブ)

    ダルトン
    ¥11,000税込¥12,100
    1個
    13日以内出荷
    遊び心と上品さを併せ持つ光源。飲み口が光るワイングラス型のLED電球。明かりを灯すとグラス全体のシルエットが幻想的に浮かび上がります。バーカウンターやダイニングに並べて吊るしても明るくなりすぎず、個性的ながらも落ち着いた雰囲気を演出。遊び心と上品さを併せ持ち、空間に居合わせる人の心を掴みます。バルブ(電球)単体販売です。ソケット(受け口)は別途お買い求めください。【ALUMINUM SOCKET CORD(Model:DSZ-0504)】が適合します。
    用途バーカウンターやダイニングなどに材質耐熱ガラス口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)120×370定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)5全光束(Lm)500電源電圧(V)100色温度(K)2200エコロジー商品省エネ
  • クリプトン形LEDランプ 東京メタル

    クリプトン形LEDランプ

    東京メタル
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    PESマーク付き、ミニクリプトンランプ型のLEDランプです。密閉器具対応。なお、断熱材施工器具では使用できません。調光非対応。
    カバー樹脂乳白色寸法(mm)Φ38×高さ78質量(g)33定格AC100V(50/60Hz)明るさ(W)40相当口金E17定格消費電力(W)3.3全光束(Lm)440定格寿命(時間)40000光源色昼白色(5000K)配光角度(°)260演色指数(Ra)80
  • LEDマルチライト電球色 サンウェイ

    LEDマルチライト電球色

    サンウェイ
    ¥9,798税込¥10,778
    1台
    当日出荷
    いろんな用途で使えるLED作業灯です。環境を選ばず設置できる防雨防塵IP65仕様で、2芯3芯兼用プラグのライトです。吊り下げフック・固定用バイス付です。虫が寄り付きにくく、熱を持たない24WLEDを採用しています。拡散フィルターと反射鏡で広範囲を均一に照らします。アルミニウムとポリカーボネート製で頑強構造です。
    用途キャンプ、レジャーの照明、車、機械整備作業灯、看板照明、庭先、駐車場、店先の照明、防犯用。色電球色消費電力(W)24入力電圧(V)90~240色温度(K)3000防塵防水性能IP65LED寿命(時間)約40000(使用環境25度)明るさ(Lm)2100(全光束)電源ケーブル0.6mエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 GLOBAL(日本グローバル照明)

    LED電球 E26

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    蛍光灯ランプ「80W相当」の大型LED。「JDU85ED」の後継電球。100V/200V対応。配光角度は全方向タイプ。口金サイズ:E26。防水性:IP65(口金除外)
    寸法(mm)Φ88×240質量(g)245電圧(V)100/200対応消費電力(W)38口金E26全光束(Lm)5500色温度(K)6300防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 屋外レフ型LEDランプ 東京メタル

    屋外レフ型LEDランプ

    東京メタル
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    落下防止ワイヤー(1m)が付いた屋外用防水対応レフ型LEDランプです。防水器具でご使用ください。※断熱材施工器具・密閉型器具には使用できません。※人感センサーや自動点滅装置には使用できません。※調光不可
    材質グローブ:樹脂(乳白)質量(kg)1.1消費電力(W)30(300相当)口金E39全光束(Lm)3900使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000光源色昼白色(5000K)ビーム角度(°)120直径×高さ(mm)165×234防水IP65エコロジー商品省エネ
  • カラーフィラメントLED「AMEDAMA」 G45 GLOBAL(日本グローバル照明)

    カラーフィラメントLED「AMEDAMA」 G45

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    6日以内出荷
    オリジナルカラー電球「AMEDAMA」シリーズのフィラメントLEDです。ポップなカラーのLEDフィラメントなら部屋のイメージにあわせたり、気分に合わせたり手軽にお部屋のイメチェンができますよ。4色のカラーバリエーションと、3つのサイズバリエーションがあります。
    質量(g)15定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)4定格寿命(時間)15000直径×高さ(mm)45×72防水なしエコロジー商品省エネ
  • フィラメントLED「Asabiyori」2700K GLOBAL(日本グローバル照明)

    フィラメントLED「Asabiyori」2700K

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    6日以内出荷
    朝日をイメージする黄色の「Asabiyori」シリーズ。空間を手軽にイメージチェンジできるインテリアフィラメントランプです。
    定格寿命(時間)15000色温度(K)2700防水なし
  • LED電球ハロゲン形 東芝ライテック

    LED電球ハロゲン形

    東芝ライテック
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    4日以内出荷
    メーカーJDRハロゲン電球と同じビーム角(中角:20度、広角:35度)。ムラの少ないキレイなスポット光。平均演色評価数 Ra92
    定格電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)
  • 防雨型LEDライト SAKUTO 35W センサー付 EARTH MAN

    防雨型LEDライト SAKUTO 35W センサー付

    EARTH MAN
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    センサー検知点灯モードと常時点灯モードを切り替えることができます 。開閉式LEDランプで照らす範囲を変えることができます 。防雨型(防水等級IPX4) 。設置場所に合わせてねじ(付属品)・バンド(付属品)・クランプ(別売り) の3通りの取り付け方ができます
    用途夜間・暗い場所での作業に 。駐車場・倉庫等の節電照明に付属品LEDライト本体×1 、固定バンド×1 、木ねじ×4 、プラグ×4 、取扱説明書×1質量(kg)1.1定格電圧(V)AC100能力固定バンド:Φ46~70mmコード長さ(m)5定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)センサー検知点灯モード待機時:0.3 点灯時:35全光束(Lm)4000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ランプ折りたたみ時:約270×100×195、ランプ全開時:約270×290×285使用電球白色LED(交換不可)使用環境温度(℃)5~40検知方式赤外線検知方式設置場所屋外・屋内光色昼光色(約6200k)防水保護等級IPX4点灯時間約30秒(検知エリアに動きが無くなってからカウントします)検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°エコロジー商品省エネ
  • E26 普通球形 LEDランプ コイズミ照明

    E26 普通球形 LEDランプ

    コイズミ照明
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    5日以内出荷
    仕様器具光束(lm):485長さ(mm)103幅(mm)Φ55消費電力(W)4.8口金E26色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101形名LDA5L-G/D/K入数(個)1明るさ白熱球40W相当ビーム角度(°)G型/220演色指数(Ra)83調光範囲約5~100%
  • LEDランプ コイズミ照明

    LEDランプ

    コイズミ照明
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    長さ(mm)本体:62幅(mm)Φ35消費電力(W)4.3口金E11機能【調光・調色】非調光ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプランプ寿命40000時間入数(個)1明るさJDR40W相当演色指数(Ra)92
  • LED電球 E26 ブライトライト

    LED電球 E26

    ブライトライト
    ¥499~税込¥549~
    1個
    5日以内出荷
    フリッカーフリー仕様のLED電球
    用途照明器具 照明 電球 LED電球 LEDランプ規格A60電源AC100V管径(Φmm)60口金E26定格寿命(時間)30000外径×長さL(Φ×mm)60×108始動方式AC100V直接印可光源色昼白色点灯方向点灯方向自由形定格電圧 AC V100演色指数(Ra)Ra84調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球 サイフォン The Bulb60(ザ・バルブ60 クリア) オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン The Bulb60(ザ・バルブ60 クリア)

    オンリーワン(OnlyOne)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    灯具やインテリアのテイストを選ばないベーシックな電球のデザイン。より洗練された空間の演出に。
    寸法(mm)Φ60×105質量(g)40定格電圧AC100V(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)6全光束(Lm)640 (50W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)2700(電球色)保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)106.6入力電流(A)0.08ガラス色クリア演色指数(Ra)88
  • LED電球 サイフォン Ball70(ボール70) オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン Ball70(ボール70)

    オンリーワン(OnlyOne)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。
    用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。寸法(mm)Φ70×100質量(g)30定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)3.5全光束(Lm)400 (40W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)2700(電球色)保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)114.2入力電流(A)0.04ガラス色クリア演色指数(Ra)88エコロジー商品省エネ
  • LED電球 サイフォン Ball50(ボール50 マットブラック+フロスト(グロスレス)) オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン Ball50(ボール50 マットブラック+フロスト(グロスレス))

    オンリーワン(OnlyOne)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。
    用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。寸法(mm)Φ50×75質量(g)15定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)3全光束(Lm)270 (35W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)2700(電球色)保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)90入力電流(A)0.04ガラス色マットブラック+フロスト(グロスレス)演色指数(Ra)88
  • LED電球 サイフォン The Bulb60(ザ・バルブ60 クリア) オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン The Bulb60(ザ・バルブ60 クリア)

    オンリーワン(OnlyOne)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    灯具やインテリアのテイストを選ばないベーシックな電球のデザイン。より洗練された空間の演出に。
    寸法(mm)Φ60×105質量(g)40定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)6全光束(Lm)500 (40W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)2200(暖系電球色)保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)83.3入力電流(A)0.08ガラス色クリア演色指数(Ra)88
  • LEDioc LEDライトバルブG 15W 電球色 〈E26口金〉 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブG 15W 電球色 〈E26口金〉

    岩崎電気
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)硬質ガラス質量(g)185使用温度範囲(℃)-25~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)18.4(100V)、18.0(200V)、18.2(242V)相関色温度(K)2700全光束(Lm)2200平均演色評価数Ra82光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)119.5(100V)、122.2(200V)、120.8(242V)点灯方向ユニバーサル点灯LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)ワット数15W〈E26口金〉エコロジー商品省エネ
  • LEDアイランプハロゲン電球形100W形相当調光形広角タイプ ハロゲン電球100W形相当 岩崎電気

    LEDアイランプハロゲン電球形100W形相当調光形広角タイプ ハロゲン電球100W形相当

    岩崎電気
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    ランプ交換だけでハロゲン電球からLEDへ。LEDアイランプ ハロゲン電球形はその価値ある輝きと雰囲気を保ちながら、節電効果や長寿命、低紫外線・低赤外線などの高性能化を実現しました。ランプが高温にならず、空調負荷を低減。雰囲気・用途に合わせて選べる光色2種類をラインアップ にじみのない自然な影 環境に配慮した光
    仕様反射鏡:ポリカーボネート質量(g)85タイプ調光対応形消費電力(W)7定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)4000全光束(Lm)950定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)32(1/2)平均演色評価数Ra83ビーム光束(Lm)454光源色白色使用推奨温度範囲(℃)5~35エネルギー消費効率(Lm/W)135.7光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.07光度(cd)最大:2300グリーン購入法適合ワット数ハロゲン電球100W形相当〈E11口金〉配光タイプ広角エコロジー商品省エネ・長寿命
  • G95ボール型フィラメントLED電球 東西電気産業

    G95ボール型フィラメントLED電球

    東西電気産業
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    4日以内出荷
    省エネでフリッカーレス。位相調光型調光器によるスムーズな調光が可能。外観を白熱電球と同様の手法で製造しているため、レトロな器具にもピッタリ。本製品は屋内専用品です
    口金E26色温度(K)2700エコロジー商品省エネ
  • LED電球E17広配光 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17広配光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • EX-VIランプ TOKISTAR

    EX-VIランプ

    TOKISTAR
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    6日以内出荷
    イグゼビタLED用ランプです
    消費電力(W)1.4/灯定格電圧(V)AC24RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED電球 サイフォン Ball50 オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン Ball50

    オンリーワン(OnlyOne)
    ¥3,999税込¥4,399
    1個
    当日出荷
    ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。
    用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。色ガラス:クリア質量(g)15定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)2.5全光束(Lm)300 (35W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)(電球色)2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)120入力電流(A)0.03演色指数(Ra)88
  • LED電球 サイフォン Ball95 Frost(グロス) オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン Ball95 Frost(グロス)

    オンリーワン(OnlyOne)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。
    用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。寸法(mm)Φ95×140質量(g)60定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)6全光束(Lm)600 (55W相当)定格寿命(時間)15000ガラス部フロスト色温度(K)2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)100入力電流(A)0.08光色電球色演色指数(Ra)88エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 全方向280° オーム電機

    LED電球 E26 全方向280°

    オーム電機
    ¥489税込¥538
    1個
    翌々日出荷
    全光束260ルーメン、白熱電球20形相当の明るさ。光の広がり約280°の全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。昼白色。5年保証対象商品
    仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用質量(g)34平均演色評価数Ra83寿命40000hエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E17 広配光 オーム電機

    LED電球 E17 広配光

    オーム電機
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    全光束530ルーメン、小形電球40形相当の明るさ。光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具対応。断熱材施工器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金。昼光色。5年保証対象商品
    仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)34定格消費電力(W)3.9全光束(Lm)530平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)135.8エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E17 広配光 オーム電機

    LED電球 E17 広配光

    オーム電機
    ¥899~税込¥989~
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    光の広がり約200°の広配光タイプで、密閉形器具、断熱材施工器具に対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金、昼光色。5年保証対象商品。2個入り。
    仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用平均演色評価数Ra83寿命40000hエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E17 広配光 オーム電機

    LED電球 E17 広配光

    オーム電機
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(2個)
    当日出荷
    全光束850ルーメン、小形電球60形相当の明るさ。光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具対応。断熱材施工器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金。昼白色。5年保証対象商品。2個入り
    仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)46平均演色評価数Ra83寿命40000hエコロジー商品省エネ
  • LED電球 サイフォン Ball50 Frost(グロス) オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン Ball50 Frost(グロス)

    オンリーワン(OnlyOne)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    欠品中
    ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。
    用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。寸法(mm)Φ50×75質量(g)15定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)2.5全光束(Lm)300 (35W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)120入力電流(A)0.03ガラス仕上フロスト演色指数(Ra)88エコロジー商品省エネ
  • 防災電球 STAR Light

    防災電球

    STAR Light(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    6日以内出荷
    通常は省エネLED電球として使用し停電(電力供給が停止)を自動で検知し点灯します 。停電時には約3時間の連続点灯が可能。電球単体にて付属ソケットを装着するとランタンとして使用可能。口金と電極を指で持つとLEDが点灯し懐中電灯として使用可能
    質量(g)110定格電圧AC90~110(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)9寸法(cm)Φ7×13.5充電時間約6時間光源色約5000K(昼白色相当)バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 2000充電可能回数約500出力(ルーメン)約800ルーメン(LED照明として) / 約500ルーメン(懐中電灯として)配光角度(°)120(広配角)明るさ一般電球60W相当点灯時間【内蔵充電池】約3時間エコロジー商品省エネ
  • フィラメントLED電球シャンデリアC/D 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA

    フィラメントLED電球シャンデリアC/D 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色

    ELPA
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長98X外径35(mm)。質量:44g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:46mA。設計寿命:25000h。全光束:550lm。エネルギー消費効率:144.7lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。調光器対応。クリアタイプ。屋内用
    用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成エコロジー商品省エネ・長寿命
  • フィラメントLED電球シャンデリアCC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA

    フィラメントLED電球シャンデリアCC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色

    ELPA
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長98X外径35(mm)。質量:41g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:240lm。エネルギー消費効率:114.2lm/W。光色:キャンドル色(色温度2,100K)。クリアタイプ。屋内用
    用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成サイズ全長98×外径35(mm)質量(g)41タイプクリア口金E26全光束(Lm)240エネルギー消費効率(Lm/W)114.2エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球 サイフォン Ball125 White オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン Ball125 White

    オンリーワン(OnlyOne)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    7日以内出荷
    ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。
    用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。寸法(mm)Φ125×175質量(g)105定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)6全光束(Lm)650 (55W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)(電球色)2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)108.3入力電流(A)0.08ガラス色ホワイト演色指数(Ra)88エコロジー商品省エネ
  • LEDローソク球電球色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LEDローソク球電球色

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥499税込¥549
    1個
    5日以内出荷
    材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E12本体寸法(mm)W21×H53×D21本体質量(g)10全光束(Lm)25色温度(K)3寿命40000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
  • バッテリー内蔵センサー電球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    バッテリー内蔵センサー電球

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    材質ポリカーボネート、アルミニウム色ホワイト消費電力(W)8.0(通常時)/ 9.5(充電時)定格電圧(V)100口金E26本体寸法(mm)W59×H130×D59本体質量(g)170光源LED定格入力電流(A)0.135(通常時)/ 0.15(充電時)寿命40000時間明るさ60形相当ビーム角度(°)150演色指数(Ra)Ra80
  • LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 3000K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 3000K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥37,980税込¥41,778
    1巻(5m)
    7日以内出荷
    素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
    用途間接照明仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm材質プラスチック長さ(mm)【セクション】16.67幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2長さ(m)5【テープライト】最大8定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)3000(電球色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)4.8演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)500調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大8ワット数4.8m(W)エコロジー商品省エネ
  • Verbatim(バーベイタム) 60W相当LED電球 Verbatim(バーベイタム)

    Verbatim(バーベイタム) 60W相当LED電球

    Verbatim(バーベイタム)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    一般白熱電球60W相当の明るさ。E26口金、電球色の広配光タイプ
    寸法(mm)直径95×高さ125色電球色質量(g)118定格消費電力(W)9全光束(Lm)700定格寿命(時間)40000配光角度(°)180演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 人感センサー付LED電球3個組 ファミリー・ライフ

    人感センサー付LED電球3個組

    ファミリー・ライフ(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット(3個)
    当日出荷
    人感センサーLED電球で省エネ!。人を感知して自動点灯し約70秒間後に消灯!。広範囲を明るく照らす。頻繁に行き来する玄関や廊下等の消し忘れ防止に。人が近づくと点灯、人がいなくなると消灯。トイレ・廊下・玄関
    仕様演色性:Re84.6(昼光色)・Re81.1(電球色)材質アルミニウム・PC・PBT質量(g)1個:(約)42定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)8.2定格入力電流(A)0.125寿命設計寿命:約40000時間寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)1個:(約)6×6×10.8照射角広配光タイプ
  • LED電球 ブライトライト

    LED電球

    ブライトライト
    ¥699税込¥769
    1個
    5日以内出荷
    LED電球 照明器具 LED電球 電球色広配光
    用途事務所、オフィスの照明に。定格電圧(V)100口金E26全光束(Lm)485/810定格寿命(時間)30000色温度2700K本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)6×6×10.7演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否不可エコロジー商品省エネ

『電球』には他にこんなカテゴリがあります

LED電球