絞り込み
差込角対辺(mm)
全長(mm)
両頭機能
刃先マグネット
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: その他ビット

388件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角対辺(mm)から絞り込む
  • T25x25mm [TORX]ドライバービット エスコ

    T25x25mm [TORX]ドライバービット

    エスコ
    515税込567
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)25先端サイズT25先端寸法(mm)4.4差込角対辺(mm)1/4"
  • T20x25mm [TORX]ドライバービット エスコ

    T20x25mm [TORX]ドライバービット

    エスコ
    515税込567
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)25先端サイズT20先端寸法(mm)3.84差込角対辺(mm)1/4"
  • T15x25mm [TORX]ドライバービット エスコ

    T15x25mm [TORX]ドライバービット

    エスコ
    515税込567
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)25先端サイズT15先端寸法(mm)3.26差込角対辺(mm)1/4"
  • T10x25mm [TORX]ドライバービット エスコ

    T10x25mm [TORX]ドライバービット

    エスコ
    515税込567
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)25先端サイズT10先端寸法(mm)2.72差込角対辺(mm)1/4"
  • T9x 25mm [TORX]ドライバービット エスコ

    T9x 25mm [TORX]ドライバービット

    エスコ
    520税込572
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)25先端サイズT9先端寸法(mm)2.5差込角対辺(mm)1/4"
  • T8x 25mm [TORX]ドライバービット エスコ

    T8x 25mm [TORX]ドライバービット

    エスコ
    550税込605
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)25先端サイズT8先端寸法(mm)2.32差込角対辺(mm)1/4"
  • T7x 25mm [TORX]ドライバービット エスコ

    T7x 25mm [TORX]ドライバービット

    エスコ
    550税込605
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)25先端サイズT7先端寸法(mm)2差込角対辺(mm)1/4"
  • T6x 25mm [TORX]ドライバービット エスコ

    T6x 25mm [TORX]ドライバービット

    エスコ
    540税込594
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)25先端サイズT6差込角対辺(mm)1/4"
  • T5x 25mm [TORX]ドライバービット エスコ

    T5x 25mm [TORX]ドライバービット

    エスコ
    550税込605
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)25先端サイズT5差込角対辺(mm)1/4"
  • 1/4"x  25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ

    1/4"x 25mm [Hexagon]ドライバービット

    エスコ
    565税込622
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)25先端サイズ1/4差込角対辺(mm)1/4"
  • 7/32"x 25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ

    7/32"x 25mm [Hexagon]ドライバービット

    エスコ
    565税込622
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)25先端サイズ7/32差込角対辺(mm)1/4"
  • 3/16"x 25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ

    3/16"x 25mm [Hexagon]ドライバービット

    エスコ
    565税込622
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)25先端サイズ3/16差込角対辺(mm)1/4"
  • 5/32"x 25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ

    5/32"x 25mm [Hexagon]ドライバービット

    エスコ
    565税込622
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)25先端サイズ5/32差込角対辺(mm)1/4"
  • 1/8"x  25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ

    1/8"x 25mm [Hexagon]ドライバービット

    エスコ
    565税込622
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)25先端サイズ1/8差込角対辺(mm)1/4"
  • 7/64"x 25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ

    7/64"x 25mm [Hexagon]ドライバービット

    エスコ
    565税込622
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)25先端サイズ7/64差込角対辺(mm)1/4"
  • 5/64"x 25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ

    5/64"x 25mm [Hexagon]ドライバービット

    エスコ
    600税込660
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)25先端サイズ5/64差込角対辺(mm)1/4"
  • 1/16"x 25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ

    1/16"x 25mm [Hexagon]ドライバービット

    エスコ
    620税込682
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)25先端サイズ1/16差込角対辺(mm)1/4"
  • 10x  33mm  [Hexagon]ドライバービット エスコ

    10x 33mm [Hexagon]ドライバービット

    エスコ
    680税込748
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)10全長(mm)33軸長(mm)20差込角対辺(mm)1/4"
  • 8.0x 33mm  [Hexagon]ドライバービット エスコ

    8.0x 33mm [Hexagon]ドライバービット

    エスコ
    595税込655
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)8全長(mm)33軸長(mm)20差込角対辺(mm)1/4"
  • 5.0x 25mm  [Hexagon]ドライバービット エスコ

    5.0x 25mm [Hexagon]ドライバービット

    エスコ
    520税込572
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)5全長(mm)25軸長(mm)7.5差込角対辺(mm)1/4"
  • 4.0x 25mm  [Hexagon]ドライバービット エスコ

    4.0x 25mm [Hexagon]ドライバービット

    エスコ
    520税込572
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)4全長(mm)25軸長(mm)6差込角対辺(mm)1/4"
  • 3.0x 25mm  [Hexagon]ドライバービット エスコ

    3.0x 25mm [Hexagon]ドライバービット

    エスコ
    520税込572
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)3全長(mm)25軸長(mm)4.5差込角対辺(mm)1/4"
  • 2.5x 25mm  [Hexagon]ドライバービット エスコ

    2.5x 25mm [Hexagon]ドライバービット

    エスコ
    520税込572
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)2.5全長(mm)25軸長(mm)3.8差込角対辺(mm)1/4"
  • 2.0x 25mm  [Hexagon]ドライバービット エスコ

    2.0x 25mm [Hexagon]ドライバービット

    エスコ
    550税込605
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)2全長(mm)25差込角対辺(mm)1/4"
  • 1.5x 25mm  [Hexagon]ドライバービット エスコ

    1.5x 25mm [Hexagon]ドライバービット

    エスコ
    570税込627
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)1.5全長(mm)25差込角対辺(mm)1/4"
  • # 0x25mm  [TORI-WING]ドライバービット エスコ

    # 0x25mm [TORI-WING]ドライバービット

    エスコ
    1,420税込1,562
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)25先端サイズ#0差込角対辺(mm)1/4"
  • いたずら防止ねじ用ビット NBK(鍋屋バイテック会社)

    いたずら防止ねじ用ビット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    トライウィングなべ小ねじ[[SRWS]]専用ビットです。専用マグネットドライバ[[SRD]]と組み合わせてご使用ください。
    材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当全長(mm)25.4寸法B(mm)6.35
  • いたずら防止ねじ用ビット NBK(鍋屋バイテック会社)

    いたずら防止ねじ用ビット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    いたずら防止極低頭ボルト[[SRSHS]]専用ビットです。 差込形状V6.3・U6.3に対応しています。
    材質(本体)SUSXM71袋入数(個)1
  • 8767B HF Wera

    8767B HF

    Wera
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。ナーリングを指で挟んで締め付けするのが可能です。カラーコードで使いたいサイズを見つけ出すのが容易です。
    用途締付作業用。材質工具鋼タイプトルクス差込角対辺(mm)9.5
  • 8767A HFビットソケット Wera

    8767A HFビットソケット

    Wera
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ナーリングを指で挟んで締め付けするのが可能です。カラーコードで使いたいサイズが見つけやすいです。
    用途締付作業用。材質特殊工具鋼タイプトルクス差込角対辺(mm)6.35
  • 8767 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケット Wera

    8767 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケット

    Wera
    4,198税込4,618
    1個
    翌日出荷
    独自のホールディングファンクション機能により、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。
    用途電気作業用仕様1000V絶縁仕様材質特殊工具鋼規格IEC60900規格品差込角対辺(mm)9.5
  • 8767 Aビットソケット Wera

    8767 Aビットソケット

    Wera
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ナーリングを指で挟んで締め付けするのが可能です。カラーコードで使いたいサイズが見つけやすいです。
    用途締付作業用。トラスコ品番195-2859材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)18タイプTORX先端サイズTX8先端寸法(mm)2.30呼びT8差込角対辺(mm)6.35アズワン品番64-8319-97
  • 8740Aソケット Hex-Plus Wera

    8740Aソケット Hex-Plus

    Wera
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。
    用途締付作業用。材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)19対辺寸法(mm)-先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 8740 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケット Wera

    8740 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケット

    Wera
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    独自のホールディングファンクション機能により、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。
    用途電気作業用仕様1000V絶縁仕様材質特殊工具鋼タイプヘックスプラス差込角(mm)9.5規格IEC60900規格品差込角対辺(mm)9.5
  • ビット(差込角8mm) ハゼット

    ビット(差込角8mm)

    ハゼット
    1,998税込2,198
    1本
    60日以内出荷
    全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など。仕様XZNトリプススクエア(12角セレーション)材質専用特殊鋼軸径(Φmm)8mm全長(mm)32
  • ビット(差込角6.35mm) ハゼット

    ビット(差込角6.35mm)

    ハゼット
    1,698税込1,868
    1本
    60日以内出荷
    全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など。仕様XZNトリプススクエア(12角セレーション)材質専用特殊鋼全長(mm)25質量(g)5差込角対辺(mm)6.35mm
  • ACR ビット OSP

    ACR ビット

    OSP
    829税込912
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    くさび効果でネジ穴をくずさない工具とネジの接触面にくさび(出っ張り)があり、工具の浮き上がりを防ぎネジ穴くずれを防止します。 より高い締め付け力を誇り、溝を潰さず付着作業を完了させます。 ネジ穴との付着性にも優れ、上向き・横向き・深い箇所への作業を楽にし、幅広い用途に使用できる理想的な締め付け工具です。
    用途車輌、機械、精密部品、住宅、DIYに先端サイズ#2
  • スペシャルビット(エアバス用) STAHLWILLE(スタビレー)

    スペシャルビット(エアバス用)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    8,998税込9,898
    1個
    翌日出荷
    差込角1/4”HE×のエアバスA320-A340用段付きビット
    全長(mm)50質量(g)10外径(Φmm)11差込角対辺(mm)1/4
  • トライウイングビット (1/4”) STAHLWILLE(スタビレー)

    トライウイングビット (1/4”)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    差込角1/4”HE×のトリウイングビット
    全長(mm)25差込角対辺(mm)1/4
  • 三重四角ビット KTC

    三重四角ビット

    KTC
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    欧州車に使用されている三重四角穴付ボルトに使用する専用ビットです。フォルクスワーゲン・アウディ等のドライブシャフトのフランジや足回りに多く使用されています。インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。
その他ビット