絞り込み
ブランド
- RG(レーシングギア)(340)
- Pivot(49)
- FUJITSUBO(49)
- HKS(25)
- Rancho(20)
- MONROE(モンロー)(15)
- サイバーストーク(13)
- TAKEGAWA(武川)(9)
- KYB(カヤバ)(8)
- アイエルモータースポーツ(6)
- ネオプロト(NEOPLOT)(4)
- BLITZ(4)
- カーメイト(3)
- カシムラ(2)
- ディーキャトロ(D-CUATRO)(2)
- エスコ(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- トヨシマ(1)
- ユーアイビークル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: チューンナップ用品

Strut Tower Bar Red
BLITZ¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷中空構造アルミシャフトを採用することで、軽量かつ高剛性を実現したストラットタワーバー。コーナリング時やブレーキング時のボディの歪みを抑制し、サスペンション性能をフルに発揮させることで車両の運動性能を向上させます。シャフト部分は、ブラスト後にブラック特殊コーティングを施すことで通常のブラックよりも傷に強く、質感の高い風合いを実現。シャフトセンター部には、BLITZのロゴをレーザー刻印することで、耐久性と質感の高さを演出します。ブラケット部分は、BLITZのノウハウを注ぎ込んだ車種別専用設計を採用し高強度を実現しました。さらにレッドの鮮やかな塗装により、強度だけではなくエンジンルームのドレスアップにも貢献します。DAMPER ZZ-R SpecDSCにも対応し、モーターとの干渉を防ぎ、同時装着が可能です。
ショックアブソーバー Lowfer Sports
KYB(カヤバ)¥8,298~税込¥9,128~1個4日以内出荷純正形状、減衰力固定式採用、ローダウンスプリングと専用チューニングのショックアブソーバにより快適で安定したフットワークとスタイリッシュなローダウンフォルムを演出します。・ローダウンストローク、専用設計。・純正形状採用によるメリット
GT GAUGE-52 水温計 センサータイプ白照明
Pivot¥17,980税込¥19,7781個14日以内出荷メーター本来の見やすさを追求したデザインに、52mmという小型で単品でも複数でも装着しやすく視界の邪魔にならないサイズにステッピングムーブメントによる高精度表示を実現した、まさにエンジンを知るためのメーターです。メーター部は小型で重量52gという軽量で車体振動やGによるブレが少なく走行中でも見やすい表示です。様々な場所にメーターを設置しやすいバンドホルダーを付属。別ユニット不要でメーター部のみで簡単に装着できます。用途最新技術と場所を取らない52mmというスモールサイズのメーター色照明:ホワイト
GT GAUGE-52 タコメーター センサータイプ白照明
Pivot¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷メーター本来の見やすさを追求したデザインに、52mmという小型で単品でも複数でも装着しやすく視界の邪魔にならないサイズにステッピングムーブメントによる高精度表示を実現した、まさにエンジンを知るためのメーターです。メーター部は小型で重量52gという軽量で車体振動やGによるブレが少なく走行中でも見やすい表示です。様々な場所にメーターを設置しやすいバンドホルダーを付属。別ユニット不要でメーター部のみで簡単に装着できます。用途最新技術と場所を取らない52mmというスモールサイズのメーター色照明:ホワイト
3-driveアルファX スロットルコントローラー
Pivot¥39,980税込¥43,9781個欠品中有機EL表示のコントローラーはスロコンとオートクルーズ機能が見やすく、小型サイズで様々な場所に設置しやすく、オートクルーズ操作は新設計のレバースイッチでハンドルを握ったままでもさらに操作しやすくなった最上級モデルです。オートクルーズは設定速度で自動走行するため長時間の疲労軽減、無駄なアクセル操作による燃費悪化、うっかりした速度超過などを防ぎ快適な運転が可能です。レバースイッチによりオートクルーズ速度の設定、増速、減速、復帰、解除の各操作が簡単に行えます。(動作範囲 40~140km/h)。新設計のレバースイッチは、コラムカバーの左右に両面テープで装着でき、ハンドルを握ったままでも操作がしやすくなります。※ スイッチ操作部は強い力により破損する場合もありますので、足や車輌スイッチなどが当たらない場所に設置してください。スロットルコントローラーはアクセルの踏み込み量に応じたレスポンス(エンジン回転上昇量)を、クルマの特性、走行シーン、ドライバーの好みなどに応じワンタッチで調整できます。スポーツ7段階、レスポンス5段階、ECO5段階とノーマルの4モードの幅広い調整が可能です。純正のオートブレーキホールド車の自動停止中に誤解除されない制御システムで安心してご使用いただけます。用途オートクルーズ付きスロコン
オートクルーズ ブレーキハーネス
Pivot¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷ブレーキスイッチ配線をさらに簡単にカプラーオンできるハーネスキット。用途ピボット専用 ブレーキハーネス種類ブレーキハーネス適合車種日産ノートE13
マルチゲージX80用ブーストセンサー
Pivot¥6,998税込¥7,6981個欠品中ブースト圧を車輌センサーではなく、相対圧センサーにより計測する場合に使用(サブコン使用時など)用途ブーストセンサー寸法(mm)35×50×20
GT GAUGE-60 タコメーター OBDタイプ
Pivot¥18,980税込¥20,8781個当日出荷AT車からMT車まで正確なシフト操作や、エコ運転の目安となるドライビングの基本メーター。 簡単装着のワンボディ。メーターは別ユニット不要で装着が簡単。 集中した走りを生む艶消しブラック。ワーニングとピークホールド。 設定値を超えるとワーニングLEDが点滅し、走行後のピークも表示可能。 高精度ステッピングモーター。静かな作動音で応答性に優れた高精度ステッピングモーターを使用。用途OBDタイプ タコメーター付属品メーターホルダータイプOBD大きさ(Φ)60種類タコメーターLED色ホワイト
スワンクロスメンバー
ネオプロト(NEOPLOT)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷ジムニー/ジムニーシエラ(型式:JB64W/JB74W)の場合、リフトアップの度合いやショックアブソーバーの仕様などにより、プロペラシャフトが純正フロントクロスメンバーに干渉してしまいます。 これを回避するために純正フロントクロスメンバーを単純に下げると地上高が確保できなくなり走破性に影響がでてきます。 そこでNEOPLOTでは、フロントクロスメンバーのレイアウトを大きく変更したスワンクロスメンバーを開発。リフトアップをしてもプロペラシャフトとの干渉が無く、かつ地上高が十分に確保できるため、ノーマルはもちろんのこと、あらゆるリフトアップに対応できる画期的なフロントクロスメンバーになります。材質スチール色ブラック(カチオン塗装)備考MT車専用品加工無関連部品品番:NP31270,NP24417,NP24417B主な適合車種スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー(型式:JB64W) MT車 , スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニーシエラ(型式:JB74W) MT車 , スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー ノマド(型式:JC74W) MT車
ヘッドアップディスプレイ
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷OBD IIとEU OBD対応のヘッドアップ・ディスプレイです。 ドライビングデータをフロントガラスに様々なデータを表示できるのでエコドライブに役立ちます。 投影し、目線をずらすことなくドライビングデータを取得することができます。 OBD IIまたはEU OBD対応で接続のみの自動設定で使用できます。 マルチカラーデザインにより、色別に表示され読みやすい画面となっています。 画面の明るさを自動で調整します。 車両の始動と停止にあわせて電源のON/OFFを自動で行い、車のバッテリーを効果的に保護します。セット内容HUD本体、OBDIIアダプター、ノンスリップマット、反射フィルム(公道非対応)、取扱説明書質量(g)180寸法(幅W×高さH)(mm)(画面)127×69使用温度(℃)-40~80表示スピード、燃料消費量、バッテリー電圧、冷却水温度、100km加速、スロットルボディ、点火進角使用電圧(V)DC9~16(DC12V/400mA)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×14×85適合車種ニューモデル/2008年10月以降、継続モデル/輸入車 2010年09月以降ケーブル長(cm)【OBD IIケーブル】139使用湿度(%RH)10~95駆動源OBD IIに接続音圧レベル(dB(A))(50/60)【警告音】30、【環境騒音】<=60
プレミアムサクションキット
HKS¥17,980~税込¥19,778~1セット5日以内出荷アルミ製サクションパイプと新開発スーパーハイブリッドフィルターにより、エンジンルームのさりげないアクセントはもとより、通気抵抗の低減によるレスポンスの向上をも実現。用途自動車用インテークサクション形状Premium Suction
スポーツマフラー LEGAMAX Sports
HKS¥62,980~税込¥69,278~1本6日以内出荷街乗りで頻繁に使う低回転域の車内こもり音は純正レベルの静かさ。ひとたびアクセルを踏み込めば、乾いたスポーツサウンドを奏でます。用途自動車用マフラー種別DBA-素材S3
ショックアブソーバー RS5000シリーズ
Rancho(6件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本4日以内出荷から6日以内出荷セルラーガス封入による突き上げ感の抑制とサスペンションのしなやかなストロークが特長のショックアブソーバです。また、ピストンスピードに感応する10 段階自動調整バルブとΦ35 大口径ピストンを採用し、あらゆるシーンにジャストフィットする理想のパフォーマンスを実現します。
輸入車用ボンネット・トランク用ダンパー MAXLIFT
MONROE(モンロー)(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本4日以内出荷から11日以内出荷輸入車用のボンネット・トランク用高機能ガス式ダンパー「モンローマックスリフト」です。
デジタル多機能車両用メーター
HANMATEK¥3,998税込¥4,3981式6日以内出荷HANMATEK S1 デジタルマルチメーター AC/DC電圧:0~600V、AC/DC電流:0~10Aを対応する高精度測定機です。電気工事やメンテナンスに最適な多機能設計です。自動レンジ測定とTrue RMS対応 オートレンジモードで測定範囲を自動切り替え、使いやすく設計されています。また、True RMS対応により、歪みのある波形も正確に測定可能です。NCV機能とバイブラー付き NCV機能で電圧の有無を安全に確認できます。さらに、バイブラー付きで回路の通電状態を音で確認できます。LEDバックライト付きLCDディスプレイ LEDバックライト付きのデジタルディスプレイで、暗所でも明確に計測値を確認できます。視認性が高く、作業効率を向上させます。暗所作業に便利なライト機能 ライト機能付きで、狭い場所や暗い環境でも作業が可能。LEDライトは明るく、電源不要で即時使用できます。低電圧アラートと自動電源オフ 低電圧リマインダーでバッテリー残量を確認でき、測定中に電池切れを防ぎます。測定後自動電源オフで省電力設計です。コンパクトで持ち運びしやすい サイズは11.3 × 17 × 5.1 cm、重量は0.400 kgと軽量コンパクト。工具箱や作業バッグにすっきり収納でき、現場作業に最適です。
B-MCB
BLITZ¥37,980~税込¥41,778~1セット4日以内出荷「B-MCB」は、「Motion Control Beam」によるボディ変形の抑制と乗り心地の快適性向上に加え、1台ずつ装着位置や効果の検証を行い、車種毎に専用開発された取り付けブラケット、取付説明書等が付属する車種別専用品です。ノーマル車両だけではなく、BLITZ DAMPER ZZ-Rシリーズとの同時装着・相乗効果のテストまでをブリッツにて実施し、開発を行ったサスペンションアシストパーツです。
シートラバー フロント
アイエルモータースポーツ¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷ショックアブソーバーを汚れやほこり、湿気などから保護し、サスペンションシステムの耐久性と性能を大幅に向上させます。耐久性に優れ、精密な造りにより抜群のフィット感を実現しました。丈夫で柔軟なゴム製の本品は、純正ショックアブソーバーおよび純正ビルシュタインアブソーバーに合うよう精密に設計されています。取り付けも簡単で、ロードスターの快適なハンドリング性能を維持します。F151-34-012B相当。質量(kg)0.295色ブラック容量1個備考・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプショックアブソーバーブーツ フロント 1個加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。素材ラバー主な適合車種マツダ[MAZDA]ロードスターNCEC
ショックアブソーバーダストブーツセット
アイエルモータースポーツ¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷本品には優れた素材を採用し、ブーツが1年を通じて柔軟性を保つように設計されています。バンプストップはブーツ上部に一体化されており、ブーツ上部には加硫補強リングも組み込まれています。ダンパーやスプリング交換時には、ブーツの交換も推奨します。NA01-28-111,N021-34-111相当。※単品販売もございます。質量(kg)1.2色ブラック備考・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプショックアブソーバーダストブーツセット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。使用箇所足回り関連部品品番:NA0-34011,NA0-28011,NA0-702814-IL素材ラバー主な適合車種マツダ[MAZDA]ロードスターNA6CE/NA8C
ショックアブソーバーダストブーツ
アイエルモータースポーツ¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷本品には優れた素材を採用し、ブーツが1年を通じて柔軟性を保つように設計されています。バンプストップはブーツ上部に一体化されており、ブーツ上部には加硫補強リングも組み込まれています。ダンパーやスプリング交換時には、ブーツの交換も推奨します。NA01-28-111,N021-34-111相当。※セット販売もございます。質量(kg)0.3色ブラック備考・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプショックアブソーバーダストブーツ 1コ加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。使用箇所足回り関連部品品番:NA0-34011,NA0-28011,NA0-702814-IL素材ラバー主な適合車種マツダ[MAZDA]ロードスターNA6CE/NA8C
ショックアブソーバー&スプリングキット Lowfer Sports
KYB(カヤバ)¥52,980~税込¥58,278~1個4日以内出荷サスペンション性能はショックアブソーバとコイルスプリングの仕様と性能のマッチングで決まります。LKITはベストな組み合わせのショックアブソーバとコイルスプリングを1台分のキット、お買い求め安い価格設定としました。<ショックアブソーバー Lowfer Sports>。純正形状、減衰力固定式採用、ローダウンスプリングと専用チューニングのショックアブソーバにより快適で安定したフットワークとスタイリッシュなローダウンフォルムを演出します。・ローダウンストローク、専用設計。・純正形状採用によるメリット
サイバーストーク カスタマイズメーターコンプリートセット
サイバーストーク¥49,980税込¥54,9781セット6日以内出荷・サイバーストークのカスタマイズメーター コンプリートセット(ニードルキャップシルバー)、74C-SS4A-Sです。◇ゲージパネル◇。・純正の質感そのままに、デザインをカスタマイズ。昼夜の視認性を担保します。 。・純正文字盤と商品文字盤を交換するだけで簡単に取り付けが可能です。・インジケーター(警告灯)はそのままだから安心です。※スズキセーフティサポートの有無で警告灯表示が異なります。お車をお確かめの上お選びください。※メーター点灯時、数字・メモリはオレンジ発光です。。◇メーターニードルキャップ◇。・ニードルキャップの新しいカタチとしてスピードと輝きの両立ができた商品です。・ジムニー ジムニーシエラの全グレードに対応する商品となっています。・スピンドル加工とC面ダイヤカットにより輝きを実現しています。・従来品と比較して重さが70%軽減され、針の動作に影響を与えない軽さになっています。・直径が大きくゴツくならないよう、スマートな装着感を。ジムニーメーター針専用にフィットさせています。◇メタルパネル◇。・SUS304ステンレス素材が、メカニカルさを演出。・ヘアラインの風合いと高級感が、どことなくクラシカルな雰囲気も漂わせます。・液晶上部のランプ類も、小さくシンプルに配置しデザイン性を。さらにランプと同時に文字も発光し、インジゲーターの視認性と遊び心を高めています。セット内容ゲージパネル/メタルパネル/ニードルキャップシルバー適合車種ジムニー シエラ AT車 年式:R6/4~ 型式:JB74W グレード:4型 スズキセーフティサポート装備車
サイバーストーク カスタマイズメーターコンプリートセット
サイバーストーク¥49,980税込¥54,9781セット6日以内出荷・サイバーストークのカスタマイズメーター コンプリートセット(ニードルキャップブラック)、74C-SS4A-Bです。◇ゲージパネル◇。・純正の質感そのままに、デザインをカスタマイズ。昼夜の視認性を担保します。 。・純正文字盤と商品文字盤を交換するだけで簡単に取り付けが可能です。・インジケーター(警告灯)はそのままだから安心です。※スズキセーフティサポートの有無で警告灯表示が異なります。お車をお確かめの上お選びください。※メーター点灯時、数字・メモリはオレンジ発光です。。◇メーターニードルキャップ◇。・ニードルキャップの新しいカタチとしてスピードと輝きの両立ができた商品です。・ジムニー ジムニーシエラの全グレードに対応する商品となっています。・スピンドル加工とC面ダイヤカットにより輝きを実現しています。・従来品と比較して重さが70%軽減され、針の動作に影響を与えない軽さになっています。・直径が大きくゴツくならないよう、スマートな装着感を。ジムニーメーター針専用にフィットさせています。◇メタルパネル◇。・SUS304ステンレス素材が、メカニカルさを演出。・ヘアラインの風合いと高級感が、どことなくクラシカルな雰囲気も漂わせます。・液晶上部のランプ類も、小さくシンプルに配置しデザイン性を。さらにランプと同時に文字も発光し、インジゲーターの視認性と遊び心を高めています。セット内容ゲージパネル/メタルパネル/ニードルキャップブラック適合車種ジムニー シエラ AT車 年式:R6/4~ 型式:JB74W グレード:4型 スズキセーフティサポート装備車
サイバーストーク カスタマイズメーターコンプリートセット
サイバーストーク¥49,980税込¥54,9781セット6日以内出荷・サイバーストークのカスタマイズメーター コンプリートセット(ニードルキャップシルバー)、74C-SS23-Sです。◇ゲージパネル◇。・純正の質感そのままに、デザインをカスタマイズ。昼夜の視認性を担保します。 。・純正文字盤と商品文字盤を交換するだけで簡単に取り付けが可能です。・インジケーター(警告灯)はそのままだから安心です。※スズキセーフティサポートの有無で警告灯表示が異なります。お車をお確かめの上お選びください。※メーター点灯時、数字・メモリはオレンジ発光です。。◇メーターニードルキャップ◇。・ニードルキャップの新しいカタチとしてスピードと輝きの両立ができた商品です。・ジムニー ジムニーシエラの全グレードに対応する商品となっています。・スピンドル加工とC面ダイヤカットにより輝きを実現しています。・従来品と比較して重さが70%軽減され、針の動作に影響を与えない軽さになっています。・直径が大きくゴツくならないよう、スマートな装着感を。ジムニーメーター針専用にフィットさせています。◇メタルパネル◇。・SUS304ステンレス素材が、メカニカルさを演出。・ヘアラインの風合いと高級感が、どことなくクラシカルな雰囲気も漂わせます。・液晶上部のランプ類も、小さくシンプルに配置しデザイン性を。さらにランプと同時に文字も発光し、インジゲーターの視認性と遊び心を高めています。セット内容ゲージパネル/メタルパネル/ニードルキャップシルバー適合車種ジムニー シエラ 年式:R3/10~R4/6 型式:JB74W グレード:2型 スズキセーフティサポート装備車 / 年式:R4/7~R6/3 型式:JB74W グレード:3型 スズキセーフティサポート装備車