絞り込み
適合ソケット
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: CPUクーラー

195件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合ソケットから絞り込む
  • Deepcool 「LM」シリーズ360mm簡易水冷CPUクーラー DEEPCOOL

    Deepcool 「LM」シリーズ360mm簡易水冷CPUクーラー

    DEEPCOOL
    21,980税込24,178
    1台
    7日以内出荷
    ・「LM」シリーズ360mm簡易水冷CPUクーラー。・DeepCool独自開発の第6世代PWM水冷ポンプ採用により冷却パフォーマンスが向上。・システム情報や画像、動画などを表示可能な2.4インチIPS液晶ディスプレイ搭載。・表示内容はDeepCreativeソフトウェアによるカスタマイズに対応。・パフォーマンスと長寿命を兼ね備えた「FL12 SE」ARGBファンを標準搭載。・特許取得済みの液漏れ防止技術「Anti-Leakテクノロジー」。・シンプルで安全な取り付け。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・3年保証。・カラー:ブラック
    仕様【ポンプスピード】2500-3600RPM±10%材質【ラジエーター】アルミニウム寸法(mm)【ファン】120×120×25【ポンプ】90×80×63【ラジエーター】402×120×27品名LM360規格【LED】Addressable RGB LEDベアリング【ファン】Hydro Bearing型番R-LM360-BKDMMC-1制御【LED】M/B with 5V ADD-RGB Header対応【CPUソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】≦36.07(A)【ポンプ】33(A)風量【ファン】66.23CFM製品質量(g)1729コネクタ【ファン】4-pin PWMファン【数量】3【静圧】3.27mmAqRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)410ファン速度(rpm)400-2400 ±10%
  • Deepcool 「LM」シリーズ360mm簡易水冷CPUクーラー DEEPCOOL

    Deepcool 「LM」シリーズ360mm簡易水冷CPUクーラー

    DEEPCOOL
    21,980税込24,178
    1台
    7日以内出荷
    ・「LM」シリーズ360mm簡易水冷CPUクーラー。・DeepCool独自開発の第6世代PWM水冷ポンプ採用により冷却パフォーマンスが向上。・システム情報や画像、動画などを表示可能な2.4インチIPS液晶ディスプレイ搭載。・表示内容はDeepCreativeソフトウェアによるカスタマイズに対応。・パフォーマンスと長寿命を兼ね備えた「FL12 SE」ARGBファンを標準搭載。・特許取得済みの液漏れ防止技術「Anti-Leakテクノロジー」。・シンプルで安全な取り付け。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・3年保証。・カラー:ホワイト
    仕様【ポンプスピード】2500-3600RPM±10%材質【ラジエーター】アルミニウム寸法(mm)【ファン】120×120×25【ポンプ】90×80×63【ラジエーター】402×120×27品名LM360 WH規格【LED】Addressable RGB LEDベアリング【ファン】Hydro Bearing型番R-LM360-WHDMMC-1制御【LED】M/B with 5V ADD-RGB Header対応【CPUソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】≦36.07(A)【ポンプ】33(A)風量【ファン】66.23CFM製品質量(g)1729コネクタ【ファン】4-pin PWMファン【数量】3【静圧】3.27mmAqRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)410ファン速度(rpm)400-2400 ±10%
  • Deepcool 「LM」シリーズ240mm簡易水冷CPUクーラー DEEPCOOL

    Deepcool 「LM」シリーズ240mm簡易水冷CPUクーラー

    DEEPCOOL
    17,980税込19,778
    1台
    7日以内出荷
    ・「LM」シリーズ240mm簡易水冷CPUクーラー。・DeepCool独自開発の第6世代PWM水冷ポンプ採用により冷却パフォーマンスが向上。・システム情報や画像、動画などを表示可能な2.4インチIPS液晶ディスプレイ搭載。・表示内容はDeepCreativeソフトウェアによるカスタマイズに対応。・パフォーマンスと長寿命を兼ね備えた「FL12 SE」ARGBファンを標準搭載。・特許取得済みの液漏れ防止技術「Anti-Leakテクノロジー」。・シンプルで安全な取り付け。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・3年保証。・カラー:ブラック
    仕様【ポンプスピード】2500-3600RPM±10%材質【ラジエーター】アルミニウム寸法(mm)【ファン】120×120×25【ポンプ】90×80×63【ラジエーター】282×120×27品名LM240規格【LED】Addressable RGB LEDベアリング【ファン】Hydro Bearing型番R-LM240-BKDMMC-1制御【LED】M/B with 5V ADD-RGB Header対応【CPUソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】≦36.07(A)【ポンプ】33(A)風量【ファン】66.23CFM製品質量(g)1404コネクタ【ファン】4-pin PWMファン【数量】2【静圧】3.27mmAqRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)410ファン速度(rpm)400-2400 ±10%
  • Deepcool 「LE V2 ZERO DARK」シリーズ240mm水冷CPUクーラー DEEPCOOL

    Deepcool 「LE V2 ZERO DARK」シリーズ240mm水冷CPUクーラー

    DEEPCOOL
    9,698税込10,668
    1台
    7日以内出荷
    ・「LE V2 ZERO DARK」240mm簡易水冷クーラー。・ファンやラジエーター、チューブなど、細部に至るまでブラックカラーで整えられた「ZERO DARK」デザイン。・ウォーターブロック中央部のワンポイントLED以外の照明効果を搭載しないオールブラックデザインにより、LED非搭載システムに最適。・ポンプカバーは任意の角度に回転可能。・ウォーターブロック中央部のロゴ部分にはRGBライティングを搭載し、好みの色にカスタマイズ可能。・最大3400RPM駆動、PWM制御対応の3相6スロット4極モーター搭載ウォーターポンプ装備。・耐久性の高いHydro Bearingを搭載した静音リングファン採用。・独自の液漏れ防止技術「Anti-Leakテクノロジー」搭載。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・カラー:ブラック。・3年保証
    仕様【ポンプスピード】2500~3400RPM±10%材質【ラジエーター】アルミニウム寸法(mm)【ファン】120×120×25【ポンプ】90×78×55【ラジエーター】282×120×27品名LE240 V2 ZERO DARK規格【LED】Addressable RGB LEDベアリング【ファン】Hydro Bearing型番R-LE240ZERO-BKLNMD-G-1制御【LED】M/B with 5V ADD-RGB Header対応【CPUソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】≦24.96(A)【ポンプ】≦33(A)風量【ファン】48.34CFM製品質量(g)1266コネクタ【ファン】4-pin PWMファン【数量】2【静圧】1.34mmAqRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)410ファン速度(rpm)500~1600±10%
  • COUGAR シングルフレームPWMファン採用360mm簡易水冷CPUクーラー COUGAR

    COUGAR シングルフレームPWMファン採用360mm簡易水冷CPUクーラー

    COUGAR
    15,980税込17,578
    1台
    7日以内出荷
    ・「Poseidon Vistek ARGB」360mm簡易水冷CPUクーラー。・CPU 温度、消費電力、ファン回転数をリアルタイム表示可能な1.9インチデジタルディスプレイ搭載。・取り付けが容易なシングルフレームPWMファンを採用し、優れた冷却性能や美しいRGBライティングを実現。・直角形状で精密に設計された「UTTERIGHT」ラジエーターフィンが熱伝達面積を拡張し、卓越した熱効率を発揮。・ポンプヘッドは 回転式で360度の角度調整が可能。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・カラー:ホワイト
    材質【ラジエーター】Aluminium Alloy寸法(mm)【ウォーターブロック】Φ70×59、【ファン】363.3×125×25、【ラジエーター】392×121×27ホワイト備考【サポートされているCPUソケット】Intel:LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA115X / LGA1366AMD:AM5 / AM4 / AM3 / AM2 / FM2 / FM1品名Poseidon Vistek ARGB 360 White消費電力(W)【ファン】10.2 (Fan) / 8 (LED)、【ポンプ】2.4定格電圧【ファン】12 VDC (Fan) / 5 VDC (LED)、【ポンプ】12 VDC定格電流(A)【ファン】0.85 (Fn) / 1.6 (LED)、【ポンプ】0.2型番CGR-PSDVARGB-W-360最大静圧(mmH2O)【ファン】5.4プレートCopper風量【ファン】78.2 CFM回転速度(min-1[r.p.m])【ファン】700-2500 (±10%)、【ポンプ】2700 (±10%)騒音レベル(dB(A))【ファン】38コネクタ【ファン】Fan : 2510-4Pin PWMLights : 5V-3Pin ARGB、【ポンプ】Pump: 2510-3PinPower supply : USB ConnectorファンUnity 360 ARGB WhiteRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)390±5
  • COUGAR シングルフレームPWMファン採用360mm簡易水冷CPUクーラー COUGAR

    COUGAR シングルフレームPWMファン採用360mm簡易水冷CPUクーラー

    COUGAR
    15,980税込17,578
    1台
    7日以内出荷
    ・「Poseidon Vistek ARGB」360mm簡易水冷CPUクーラー。・CPU 温度、消費電力、ファン回転数をリアルタイム表示可能な1.9インチデジタルディスプレイ搭載。・取り付けが容易なシングルフレームPWMファンを採用し、優れた冷却性能や美しいRGBライティングを実現。・直角形状で精密に設計された「UTTERIGHT」ラジエーターフィンが熱伝達面積を拡張し、卓越した熱効率を発揮。・ポンプヘッドは 回転式で360度の角度調整が可能。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・カラー:ブラック
    材質【ラジエーター】Aluminium Alloy寸法(mm)【ウォーターブロック】Φ70×59、【ファン】363.3×125×25、【ラジエーター】392×121×27ブラック備考【サポートされているCPUソケット】Intel:LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA115X / LGA1366AMD:AM5 / AM4 / AM3 / AM2 / FM2 / FM1品名Poseidon Vistek ARGB 360消費電力(W)【ファン】10.2 (Fan) / 8 (LED)、【ポンプ】2.4定格電圧【ファン】12 VDC (Fan) / 5 VDC (LED)、【ポンプ】12 VDC定格電流(A)【ファン】0.85 (Fn) / 1.6 (LED)、【ポンプ】0.2型番CGR-PSDVARGB-B-360最大静圧(mmH2O)【ファン】5.4プレートCopper風量【ファン】78.2 CFM回転速度(min-1[r.p.m])【ファン】700-2500 (±10%)、【ポンプ】2700 (±10%)騒音レベル(dB(A))【ファン】38コネクタ【ファン】Fan : 2510-4Pin PWMLights : 5V-3Pin ARGB、【ポンプ】Pump: 2510-3PinPower supply : USB ConnectorファンUnity 360 ARGBRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)390±5
  • COUGAR シングルフレームPWMファン採用240mm簡易水冷CPUクーラー COUGAR

    COUGAR シングルフレームPWMファン採用240mm簡易水冷CPUクーラー

    COUGAR
    13,980税込15,378
    1台
    7日以内出荷
    ・「Poseidon Vistek ARGB」240mm簡易水冷CPUクーラー。・CPU 温度、消費電力、ファン回転数をリアルタイム表示可能な1.9インチデジタルディスプレイ搭載。・取り付けが容易なシングルフレームPWMファンを採用し、優れた冷却性能や美しいRGBライティングを実現。・直角形状で精密に設計された「UTTERIGHT」ラジエーターフィンが熱伝達面積を拡張し、卓越した熱効率を発揮。・ポンプヘッドは 回転式で360度の角度調整が可能。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・カラー:ホワイト
    材質【ラジエーター】Aluminium Alloy寸法(mm)【ウォーターブロック】Φ70×59、【ファン】243.6×125×25、【ラジエーター】272×121×27ホワイト備考【サポートされているCPUソケット】Intel:LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA115X / LGA1366AMD:AM5 / AM4 / AM3 / AM2 / FM2 / FM1品名Poseidon Vistek ARGB 240 White消費電力(W)【ファン】6.72 (Fan) / 5 (LED)、【ポンプ】2.4定格電圧【ファン】12 VDC (Fan) / 5 VDC (LED)、【ポンプ】12 VDC定格電流(A)【ファン】0.56 (Fn) / 1.0 (LED)、【ポンプ】0.2型番CGR-PSDVARGB-W-240最大静圧(mmH2O)【ファン】5.4プレートCopper風量【ファン】78.2 CFM回転速度(min-1[r.p.m])【ファン】700-2500 (±10%)、【ポンプ】2700 (±10%)騒音レベル(dB(A))【ファン】38コネクタ【ファン】Fan : 2510-4Pin PWMLights : 5V-3Pin ARGB、【ポンプ】Pump: 2510-3PinPower supply : USB ConnectorファンUnity 240 ARGB WhiteRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)390±5
  • COUGAR シングルフレームPWMファン採用240mm簡易水冷CPUクーラー COUGAR

    COUGAR シングルフレームPWMファン採用240mm簡易水冷CPUクーラー

    COUGAR
    13,980税込15,378
    1台
    7日以内出荷
    ・「Poseidon Vistek ARGB」240mm簡易水冷CPUクーラー。・CPU 温度、消費電力、ファン回転数をリアルタイム表示可能な1.9インチデジタルディスプレイ搭載。・取り付けが容易なシングルフレームPWMファンを採用し、優れた冷却性能や美しいRGBライティングを実現。・直角形状で精密に設計された「UTTERIGHT」ラジエーターフィンが熱伝達面積を拡張し、卓越した熱効率を発揮。・ポンプヘッドは 回転式で360度の角度調整が可能。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・カラー:ブラック
    材質【ラジエーター】Aluminium Alloy寸法(mm)【ウォーターブロック】Φ70×59、【ファン】243.6×125×25、【ラジエーター】272×121×27ブラック備考【サポートされているCPUソケット】Intel:LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA115X / LGA1366AMD:AM5 / AM4 / AM3 / AM2 / FM2 / FM1品名Poseidon Vistek ARGB 240消費電力(W)【ファン】6.72 (Fan) / 5 (LED)、【ポンプ】2.4定格電圧【ファン】12 VDC (Fan) / 5 VDC (LED)、【ポンプ】12 VDC定格電流(A)【ファン】700-2500 (±10%)、【ファン】0.56 (Fn) / 1.0 (LED)、【ポンプ】0.2型番CGR-PSDVARGB-B-240最大静圧(mmH2O)【ファン】5.4プレートCopper風量【ファン】78.2 CFM回転速度(min-1[r.p.m])【ポンプ】2700 (±10%)騒音レベル(dB(A))【ファン】38コネクタ【ファン】Fan : 2510-4Pin PWMLights : 5V-3Pin ARGB、【ポンプ】Pump: 2510-3PinPower supply : USB ConnectorファンUnity 240 ARGBRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)390±5
  • COOLER MASTER コンパクト設計空冷CPUクーラー・ホワイトカラーモデル COOLER MASTER

    COOLER MASTER コンパクト設計空冷CPUクーラー・ホワイトカラーモデル

    COOLER MASTER
    10,980税込12,078
    1台
    7日以内出荷
    ・「Hyper 612 APEX」ホワイトカラーモデル。・従来モデルよりコンパクトに設計され、高さやメモリ干渉を抑え、幅広いシステムに対応。・自社設計のスーパーコンダクティブ複合ヒートパイプにより冷却性能を向上。・トップカバーに洗練されたラインとモダンな仕上げを施し、視覚的な魅力を高めるとともに、カスタマイズの幅を広げる。・デュアル「Mobius 120P」ファンを搭載し、静音性と冷却性能を向上。・取り付けやメンテナンスが簡単。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・5年保証。・製品寸法:127×114×159mm
    その他製品名:Hyper 612 APEX White寸法(mm)127×114×159、(ファン)120×120×25定格電圧(ファン)12 VDC/(電流)0.18A/(消費電力)0.35A (安全電流)/2.16Wベアリング(ファン)Loop Dynamic Bearing型番MAP-T6PN-225PW-CW最大静圧(mmH2O)3.63騒音値(dB)(ファン)30 A (Max)風量(ファン)修正後_属性値回転数(ファン)0-2400 RPM ± 10%コネクタ(ファン)4-Pin (PWM)ソケットIntel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socketAMD:AM5 / AM4 socketRoHS指令(10物質対応)対応数量(個)(ファン)2
  • COOLER MASTER 「MasterLiquid Core II X6G2」シリーズ360mm水冷CPUクーラーホワイトモデル COOLER MASTER

    COOLER MASTER 「MasterLiquid Core II X6G2」シリーズ360mm水冷CPUクーラーホワイトモデル

    COOLER MASTER
    12,980税込14,278
    1台
    7日以内出荷
    ・「MasterLiquid Core II X6G2」シリーズ360mm水冷CPUクーラー。・特許取得済みのデュアルチャンバー設計により、コンパクトで効率的かつ信頼性の高い冷却性能を実現。・インフィニティミラー仕様のポンプカバー。・トップカバーはロゴ・グラフィック・テキストを追加してカスタマイズ可能。・ファン、ケーブル、サーマルペースト、ブラケットがあらかじめ準備され、スムーズでクリーンなセットアップを実現。・IntelとAMDの両CPU ソケットに幅広く対応。・400mmチューブにより、あらゆる向きでスムーズにクーラーを取り付け可能。・カラー:ホワイト
    仕様(サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4その他製品名:MasterLiquid Core II 360 White ARGB X6G2材質(ラジエーター)アルミニウム長さ(mm)(チューブ)400寸法(mm)(ファン)120×120×25、(ポンプ)84.5×78.5×59.4、(ラジエーター)394×119.2×27.2ホワイト消費電力(W)(ファン)3.12定格電圧(ファン)12 DC定格電圧(V)(ポンプ)12 DCベアリング(ファン)Rifle定格電流(A)(ファン)0.26型番MLW-D36M-A18PA-JW最大静圧(mmH2O)1.86騒音値(dB)(ファン)27.2 (A)、ポンプ:> 35,000 hours、ポンプ:25(A)速度(ファン)650 ~ 1750 RPM ± 10%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM風量(ファン)71.9 CFM寿命(ファン)> 40,000 hoursLED(ファン)Addressable RGBコネクタ(ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWMRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)(ファン)0.37数量(個)(ファン)3
  • COOLER MASTER 「MasterLiquid Core II X6G2」シリーズ360mm水冷CPUクーラーブラックモデル COOLER MASTER

    COOLER MASTER 「MasterLiquid Core II X6G2」シリーズ360mm水冷CPUクーラーブラックモデル

    COOLER MASTER
    12,980税込14,278
    1台
    7日以内出荷
    ・「MasterLiquid Core II X6G2」シリーズ360mm水冷CPUクーラー。・特許取得済みのデュアルチャンバー設計により、コンパクトで効率的かつ信頼性の高い冷却性能を実現。・インフィニティミラー仕様のポンプカバー。・トップカバーはロゴ・グラフィック・テキストを追加してカスタマイズ可能。・ファン、ケーブル、サーマルペースト、ブラケットがあらかじめ準備され、スムーズでクリーンなセットアップを実現。・IntelとAMDの両CPU ソケットに幅広く対応。・400mmチューブにより、あらゆる向きでスムーズにクーラーを取り付け可能。・カラー:ブラック
    仕様(サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4その他製品名:MasterLiquid Core II 360 Black ARGB X6G2材質(ラジエーター)アルミニウム長さ(mm)(チューブ)400寸法(mm)(ファン)120×120×25、(ポンプ)84.5×78.5×59.4、(ラジエーター)394×119.2×27.2ブラック消費電力(W)(ファン)3.12定格電圧(ファン)12 DC定格電圧(V)(ポンプ)12 DCベアリング(ファン)Rifle定格電流(A)(ファン)0.26型番MLW-D36M-A18PA-J1最大静圧(mmH2O)1.86騒音値(dB)(ファン)27.2 (A)、ポンプ:25(A)速度(ファン)650 ~ 1750 RPM ± 10%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM風量(ファン)71.9 CFM寿命(ファン)> 40,000 hours、(ポンプ)> 35,000 hoursLED(ファン)Addressable RGBコネクタ(ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWMRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)(ファン)0.37数量(個)(ファン)3
  • COOLER MASTER 「MasterLiquid Core II X6G2」シリーズ240mm水冷CPUクーラーホワイトモデル COOLER MASTER

    COOLER MASTER 「MasterLiquid Core II X6G2」シリーズ240mm水冷CPUクーラーホワイトモデル

    COOLER MASTER
    12,980税込14,278
    1台
    7日以内出荷
    ・「MasterLiquid Core II X6G2」シリーズ240mm水冷CPUクーラー。・特許取得済みのデュアルチャンバー設計により、コンパクトで効率的かつ信頼性の高い冷却性能を実現。・インフィニティミラー仕様のポンプカバー。・トップカバーはロゴ・グラフィック・テキストを追加してカスタマイズ可能。・ファン、ケーブル、サーマルペースト、ブラケットがあらかじめ準備され、スムーズでクリーンなセットアップを実現。・IntelとAMDの両CPU ソケットに幅広く対応。・400mmチューブにより、あらゆる向きでスムーズにクーラーを取り付け可能。・カラー:ホワイト
    仕様(サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4その他製品名:MasterLiquid Core II 240 White ARGB X6G2材質(ラジエーター)アルミニウム長さ(mm)(チューブ)400寸法(mm)(ポンプ)84.5×78.5×59.4、(ファン)120×120×25、(ラジエーター)277×119.2×27.2ホワイト消費電力(W)(ファン)3.12定格電圧(ファン)12 DC定格電圧(V)(ポンプ)12 DCベアリング(ファン)Rifle定格電流(A)(ファン)0.26型番MLW-D24M-A18PA-JW最大静圧(mmH2O)1.86騒音値(dB)(ファン)27.2 (A)、ポンプ:25(A)速度(ファン)650 ~ 1750 RPM ± 10%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM風量(ファン)75.2 CFM (Max)寿命(ファン)> 40,000 hours、(ポンプ)> 35,000 hoursLED(ファン)Addressable RGBコネクタ(ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWMRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)(ファン)0.37数量(個)(ファン)2
  • COOLER MASTER 「MasterLiquid Core II X6G2」シリーズ240mm水冷CPUクーラーブラックモデル COOLER MASTER

    COOLER MASTER 「MasterLiquid Core II X6G2」シリーズ240mm水冷CPUクーラーブラックモデル

    COOLER MASTER
    10,980税込12,078
    1台
    7日以内出荷
    ・「MasterLiquid Core II X6G2」シリーズ240mm水冷CPUクーラー。・特許取得済みのデュアルチャンバー設計により、コンパクトで効率的かつ信頼性の高い冷却性能を実現。・インフィニティミラー仕様のポンプカバー。・トップカバーはロゴ・グラフィック・テキストを追加してカスタマイズ可能。・ファン、ケーブル、サーマルペースト、ブラケットがあらかじめ準備され、スムーズでクリーンなセットアップを実現。・IntelとAMDの両CPU ソケットに幅広く対応。・400mmチューブにより、あらゆる向きでスムーズにクーラーを取り付け可能。・カラー:ブラック
    仕様(サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4その他製品名:MasterLiquid Core II 240 Black ARGB X6G2材質(ラジエーター)アルミニウム長さ(mm)(チューブ)400寸法(mm)(ファン)120×120×25 、(ラジエーター)277×119.2×27.2、(ポンプ)84.5×78.5×59.4ブラック消費電力(W)(ファン)3.12定格電圧(ファン)12 DC定格電圧(V)(ポンプ)12 DCベアリング(ファン)Rifle定格電流(A)(ファン)0.26型番MLW-D24M-A18PA-J1最大静圧(mmH2O)1.86騒音値(dB)(ファン)27.2 (A)、ポンプ:25(A)速度(ファン)650 ~ 1750 RPM ± 10%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM風量(ファン)71.9 CFM寿命(ファン)> 40,000 hours、(ポンプ)> 35,000 hoursLED(ファン)Addressable RGBコネクタ(ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWMRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)(ファン)0.37数量(個)(ファン)2
  • COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ360mm水冷CPUクーラーホワイトカラーモデル COOLER MASTER

    COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ360mm水冷CPUクーラーホワイトカラーモデル

    COOLER MASTER
    26,980税込29,678
    1台
    7日以内出荷
    ・「MasterLiquid Atmos II」シリーズ水冷CPUクーラー。・360mmモデル。・高回転かつ低振動のSickleFlow Edge 360 ARGB ファン搭載。・システム情報やカスタムパターンなどを表示可能なPixel LEDパネル搭載。・「MasterCTRL」ソフトウェアで表示内容のカスタマイズも可能。・超ロープロファイルポンプ設計により、さまざまなサイズのケースに対応。・クイックマウントキットと搭載済みファンによる簡単取り付け。・カラー:ホワイト
    仕様(サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4その他製品名:MasterLiquid 360 Atmos II Pixel LED White材質(ラジエーター)アルミニウム長さ(mm)(チューブ)400寸法(mm)(ファン)361×122×26.5 、(ポンプ)92.5×87×39、(ラジエーター)394×119.2×27ホワイト消費電力(W)(ファン)6定格電圧(ファン)12 DC定格電圧(V)(ポンプ)12 DCベアリング(ファン)Loop dynamic bearing定格電流(A)(ファン)0.5消費電力ポンプ:3.84 W型番MLX-D36M-A25SZ-PW最大静圧(mmH2O)3.61騒音値(dB)(ファン)38.5 (A)、ポンプ:25(A)速度(ファン)690 ~ 2500 RPM ± 15%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM風量(ファン)71.9 CFMディスプレイサイズ:85.0×79.2×16 mmコネクター:USB Type-C to Motherboard 9pin解像度:28×26 px (556 px)Orientation:Software-MasterCtrl adjustable定格電圧:5 VDC定格電流:0.5 A安全電流:5.0 A消費電力:2 W寿命(ファン)MTTF:> 160,000 hours、(ポンプ)MTTF:> 210,000 hoursLED(ファン)Addressable GEN 2 RGBコネクタ(ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWMRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)(ファン)0.8
  • COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ360mm水冷CPUクーラーホワイトカラーモデル COOLER MASTER

    COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ360mm水冷CPUクーラーホワイトカラーモデル

    COOLER MASTER
    26,980税込29,678
    1台
    7日以内出荷
    ・「MasterLiquid Atmos II」シリーズ水冷CPUクーラー。・360mmモデル。・高回転かつ低振動の「SickleFlow Edge 360 ARGB」ファン搭載。・ウォーターブロック部に、リアルタイム表示に対応するLCD搭載。・「MasterCTRL」ソフトウェアでGIF・PNG・JPGの画像表示やスクロールテキストなどのカスタマイズも可能。・超ロープロファイルポンプ設計により、さまざまなサイズのケースに対応。・クイックマウントキットと搭載済みファンによる簡単取り付け。・カラー:ホワイト
    仕様(サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4その他製品名:MasterLiquid 360 Atmos II LCD White材質(ラジエーター)アルミニウム長さ(mm)(チューブ)400寸法(mm)(ファン)361×122×26.5、(ポンプ)92.5×87×39、(ラジエーター)394×119.2×27ホワイト消費電力(W)(ファン)6定格電圧(ファン)12 DC定格電圧(V)(ポンプ)12 DCベアリング(ファン)Loop dynamic bearing定格電流(A)(ファン)0.5型番MLX-D36M-A25SZ-LW最大静圧(mmH2O)3.61騒音値(dB)(ファン)38.5 (A)、ポンプ:25(A)速度(ファン)690 ~ 2500 RPM ± 15%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM風量(ファン)190 CFM(最大)ディスプレイサイズ:85.0×79.2×18.7 mmコネクター:USB Type-C to Motherboard 9pinモニターサイズ:2.1 inches / Diameter 53.3 mm解像度:480×480 px輝度:300 cd/m2リフレッシュレート:60 HzOrientation:Software-MasterCtrl adjustable定格電圧:5 VDC定格電流:0.3 A安全電流:0.5 A消費電力:1.5 W寿命(ファン)MTTF:> 160,000 hours、(ポンプ)MTTF:> 210,000 hoursポンプ消費電力3.84 WLED(ファン)Addressable GEN 2 RGBコネクタ(ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWMRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)(ファン)0.8
  • COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ360mm水冷CPUクーラーホワイトカラーモデル COOLER MASTER

    COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ360mm水冷CPUクーラーホワイトカラーモデル

    COOLER MASTER
    19,980税込21,978
    1台
    7日以内出荷
    ・「MasterLiquid Atmos II」シリーズ水冷CPUクーラー。・360mmモデル。・高回転かつ低振動のSickleFlow Edge 360 ARGB ファン搭載。・ウォーターブロック部にVRM冷却ファン搭載。・6方向のエアフローでマザーボードの発熱ゾーンを冷却し、最大13℃の温度低下が可能。・超ロープロファイルポンプ設計により、さまざまなサイズのケースに対応。・クイックマウントキットと搭載済みファンによる簡単取り付け。・カラー:ホワイト
    仕様(サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4その他製品名:MasterLiquid 360 Atmos II VRM Fan White材質(ラジエーター)アルミニウム長さ(mm)(チューブ)400寸法(mm)(ファン)361×122×26.5 、(ポンプ)92.5×87×39、(ラジエーター)394×119.2×27ホワイト消費電力(W)(ファン)6定格電圧(ファン)12 DC定格電圧(V)(ポンプ)12 DCベアリング(ファン)Loop dynamic bearing定格電流(A)(ファン)0.5型番MLX-D36M-A25SZ-VW最大静圧(mmH2O)3.61騒音値(dB)(ファン)38.5 (A)、ポンプ:25(A)速度(ファン)690 ~ 2500 RPM ± 15%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM風量(ファン)190 CFM(最大)寿命(ファン)MTTF:> 160,000 hours、(ポンプ)MTTF:> 210,000 hoursポンプ消費電力3.84 WLED(ファン)Addressable GEN 2 RGBコネクタ(ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWMファン(VRM)サイズ:85.0×78.5×25.5 mm Wire Length:1000 mm速度:450 ~ 4000 ± 10% RPM風量(最大):15.8 m3/h (9.3 CFM)静圧(最大):2.8 mmH2O騒音値(最大):36 dB(A)MTTF:> 50,000 hoursベアリング:Loop dynamic bearingコネクター:4-Pin PWM定格電圧:12 VDC定格電流:0.15 A安全電流:0.25 A消費電力:1.8 Wメーカー保証:3 yearsRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)(ファン)0.8
  • COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ360mm水冷CPUクーラーブラックカラーモデル COOLER MASTER

    COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ360mm水冷CPUクーラーブラックカラーモデル

    COOLER MASTER
    19,980税込21,978
    1台
    7日以内出荷
    ・「MasterLiquid Atmos II」シリーズ水冷CPUクーラー。・360mmモデル。・高回転かつ低振動のSickleFlow Edge 360 ARGB ファン搭載。・ウォーターブロック部にVRM冷却ファン搭載。・6方向のエアフローでマザーボードの発熱ゾーンを冷却し、最大13℃の温度低下が可能。・超ロープロファイルポンプ設計により、さまざまなサイズのケースに対応。・クイックマウントキットと搭載済みファンによる簡単取り付け。・カラー:ブラック
    仕様(サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4その他製品名:MasterLiquid 360 Atmos II VRM Fan ARGB材質(ラジエーター)アルミニウム長さ(mm)(チューブ)400寸法(mm)(ファン)361×122×26.5 、(ポンプ)92.5×87×39、(ラジエーター)394×119.2×27ブラック消費電力(W)(ファン)6定格電圧(ファン)12 DC定格電圧(V)(ポンプ)12 DCベアリング(ファン)Loop dynamic bearing定格電流(A)(ファン)0.5型番MLX-D36M-A25SZ-V1最大静圧(mmH2O)3.61騒音値(dB)(ファン)36 (A)、ポンプ:25(A)速度(ファン)690 ~ 2500 RPM ± 15%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM風量(ファン)190 CFM(最大)寿命(ファン)MTTF:> 160,000 hours、(ポンプ)MTTF:> 210,000 hoursポンプ消費電力3.84 WLED(ファン)Addressable GEN 2 RGBコネクタ(ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWMファン(VRM)サイズ:85.0×78.5×25.5 mm Wire Length:1000 mm速度:450 ~ 4000 ± 10% RPM風量(最大):15.8 m3/h (9.3 CFM)静圧(最大):2.8 mmH2O騒音値(最大):36 dB(A)MTTF:> 50,000 hoursベアリング:Loop dynamic bearingコネクター:4-Pin PWM定格電圧:12 VDC定格電流:0.15 A安全電流:0.25 A消費電力:1.8 Wメーカー保証:3 yearsRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)(ファン)0.8
  • COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ360mm水冷CPUクーラーブラックカラーモデル COOLER MASTER

    COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ360mm水冷CPUクーラーブラックカラーモデル

    COOLER MASTER
    26,980税込29,678
    1台
    7日以内出荷
    ・「MasterLiquid Atmos II」シリーズ水冷CPUクーラー。・360mmモデル。・高回転かつ低振動のSickleFlow Edge 360 ARGB ファン搭載。・ウォーターブロック部に、リアルタイム表示に対応するLCD搭載。・「MasterCTRL」ソフトウェアでGIF・PNG・JPGの画像表示やスクロールテキストなどのカスタマイズも可能。・超ロープロファイルポンプ設計により、さまざまなサイズのケースに対応。・クイックマウントキットと搭載済みファンによる簡単取り付け。・カラー:ブラック
    仕様(サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4その他製品名:MasterLiquid 360 Atmos II LCD ARGB材質(ラジエーター)アルミニウム長さ(mm)(チューブ)400寸法(mm)(ファン)361×122×26.5 、(ポンプ)92.5×87×39、(ラジエーター)394×119.2×27ブラック消費電力(W)(ファン)6定格電圧(ファン)12 DC定格電圧(V)(ポンプ)12 DCベアリング(ファン)Loop dynamic bearing定格電流(A)(ファン)0.5型番MLX-D36M-A25SZ-L1最大静圧(mmH2O)3.61騒音値(dB)(ファン)38.5 (A)、ポンプ:25(A)速度(ファン)690 ~ 2500 RPM ± 15%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM風量(ファン)190 CFM(最大)ディスプレイサイズ:85.0×79.2×18.7 mmコネクター:USB Type-C to Motherboard 9pinモニターサイズ:2.1 inches / Diameter 53.3 mm解像度:480×480 px輝度:300 cd/m2リフレッシュレート:60 HzOrientation:Software-MasterCtrl adjustable定格電圧:5 VDC定格電流:0.3 A安全電流:0.5 A消費電力:1.5 W寿命(ファン)MTTF:> 160,000 hours、(ポンプ)MTTF:> 210,000 hoursポンプ消費電力3.84 WLED(ファン)Addressable GEN 2 RGBコネクタ(ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWMRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)(ファン)0.8
  • COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ360mm水冷CPUクーラーブラックカラーモデル COOLER MASTER

    COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ360mm水冷CPUクーラーブラックカラーモデル

    COOLER MASTER
    26,980税込29,678
    1台
    7日以内出荷
    ・「MasterLiquid Atmos II」シリーズ水冷CPUクーラー。・360mmモデル。・高回転かつ低振動のSickleFlow Edge 360 ARGB ファン搭載。・システム情報やカスタムパターンなどを表示可能なPixel LEDパネル搭載。・「MasterCTRL」ソフトウェアで表示内容のカスタマイズも可能。・超ロープロファイルポンプ設計により、さまざまなサイズのケースに対応。・クイックマウントキットと搭載済みファンによる簡単取り付け。・カラー:ブラック
    仕様(サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4その他製品名:MasterLiquid 360 Atmos II Pixel LED材質(ラジエーター)アルミニウム長さ(mm)(チューブ)400寸法(mm)(ファン)361×122×26.5 、(ポンプ)92.5×87×39、(ラジエーター)394×119.2×27ブラック消費電力(W)(ファン)6定格電圧(ファン)12 DC定格電圧(V)(ポンプ)12 DCベアリング(ファン)Loop dynamic bearing定格電流(A)(ファン)0.5消費電力(ポンプ)3.84 W型番MLX-D36M-A25SZ-P1最大静圧(mmH2O)3.61騒音値(dB)(ファン)38.5 (A)、ポンプ:25(A)速度(ファン)690 ~ 2500 RPM ± 15%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM風量(ファン)190 CFM(最大)ディスプレイサイズ:85.0×79.2×16 mmコネクター:USB Type-C to Motherboard 9pin解像度:28×26 px (556 px)Orientation:Software-MasterCtrl adjustable定格電圧:5 VDC定格電流:0.5 A安全電流:5.0 A消費電力:2 W寿命(ファン)MTTF:> 160,000 hours、(ポンプ)MTTF:> 210,000 hoursLED(ファン)Addressable GEN 2 RGBコネクタ(ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWMRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)(ファン)0.8
  • COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ240mm水冷CPUクーラーブラックカラーモデル COOLER MASTER

    COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ240mm水冷CPUクーラーブラックカラーモデル

    COOLER MASTER
    21,980税込24,178
    1台
    7日以内出荷
    ・「MasterLiquid Atmos II」シリーズ水冷CPUクーラー。・240mmモデル。・高回転かつ低振動のSickleFlow Edge 240 ARGB ファン搭載。・ウォーターブロック部に、リアルタイム表示に対応するLCD搭載。・「MasterCTRL」ソフトウェアでGIF・PNG・JPGの画像表示やスクロールテキストなどのカスタマイズも可能。・超ロープロファイルポンプ設計により、さまざまなサイズのケースに対応。・クイックマウントキットと搭載済みファンによる簡単取り付け。・カラー:ブラック
    仕様(サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4その他製品名:MasterLiquid 240 Atmos II LCD ARGB材質(ラジエーター)アルミニウム長さ(mm)(チューブ)350寸法(mm)(ファン)241×122×26.5、(ポンプ)92.5×87×39、(ラジエーター)277×119.2×27ブラック消費電力(W)(ファン)6定格電圧(ファン)12 DC定格電圧(V)(ポンプ)12 DCベアリング(ファン)Loop dynamic bearing定格電流(A)(ファン)0.5型番MLX-D24M-A25SZ-L1最大静圧(mmH2O)3.61騒音値(dB)(ファン)36 (A)、ポンプ:25(A)速度(ファン)690 ~ 2500 RPM ± 15%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM風量(ファン)141.4 CFM(最大)ディスプレイサイズ:85.0×79.2×18.7 mmコネクター:USB Type-C to Motherboard 9pinモニターサイズ:2.1 inches / Diameter 53.3 mm解像度:480×480 px輝度:300 cd/m2リフレッシュレート:60 HzOrientation:Software-MasterCtrl adjustable定格電圧:5 VDC定格電流:0.3 A安全電流:0.5 A消費電力:1.5 W寿命(ファン)MTTF:> 160,000 hours、(ポンプ)MTTF:> 210,000 hoursポンプ消費電力3.84 WLED(ファン)Addressable GEN 2 RGBコネクタ(ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWMRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)(ファン)0.8
  • COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ240mm水冷CPUクーラーブラックカラーモデル COOLER MASTER

    COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ240mm水冷CPUクーラーブラックカラーモデル

    COOLER MASTER
    17,980税込19,778
    1台
    7日以内出荷
    ・「MasterLiquid Atmos II」シリーズ水冷CPUクーラー。・240mmモデル。・高回転かつ低振動のSickleFlow Edge 240 ARGB ファン搭載。・ウォーターブロック部にVRM冷却ファン搭載。・6方向のエアフローでマザーボードの発熱ゾーンを冷却し、最大13℃の温度低下が可能。・超ロープロファイルポンプ設計により、さまざまなサイズのケースに対応。・クイックマウントキットと搭載済みファンによる簡単取り付け。・カラー:ブラック
    仕様(サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4その他製品名:MasterLiquid 240 Atmos II VRM Fan ARGB材質(ラジエーター)アルミニウム長さ(mm)(チューブ)350寸法(mm)(ファン)241×122×26.5 、(ポンプ)92.5×87×39、(ラジエーター)277×119.2×27ブラック消費電力(W)(ファン)6定格電圧(ファン)12 DC定格電圧(V)(ポンプ)12 DCベアリング(ファン)Loop dynamic bearing定格電流(A)(ファン)0.5型番MLX-D24M-A25SZ-V1最大静圧(mmH2O)3.61騒音値(dB)(ファン)36 (A)、ポンプ:25(A)速度(ファン)690 ~ 2500 RPM ± 15%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM風量(ファン)190 CFM(最大)寿命(ファン)MTTF:> 160,000 hours、(ポンプ)MTTF:> 210,000 hoursポンプ消費電力3.84 WLED(ファン)Addressable GEN 2 RGBコネクタ(ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWMファン(VRM)サイズ:85.0×78.5×25.5 mm Wire Length:1000 mm速度:450 ~ 4000 ± 10% RPM風量(最大):15.8 m3/h (9.3 CFM)静圧(最大):2.8 mmH2O騒音値(最大):36 dB(A)MTTF:> 50,000 hoursベアリング:Loop dynamic bearingコネクター:4-Pin PWM定格電圧:12 VDC定格電流:0.15 A安全電流:0.25 A消費電力:1.8 Wメーカー保証:3 yearsRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)(ファン)0.8
  • COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ240mm水冷CPUクーラーブラックカラーモデル COOLER MASTER

    COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ240mm水冷CPUクーラーブラックカラーモデル

    COOLER MASTER
    21,980税込24,178
    1台
    7日以内出荷
    ・「MasterLiquid Atmos II」シリーズ水冷CPUクーラー。・240mmモデル。・高回転かつ低振動のSickleFlow Edge 240 ARGB ファン搭載。・システム情報やカスタムパターンなどを表示可能なPixel LEDパネル搭載。・「MasterCTRL」ソフトウェアで表示内容のカスタマイズも可能。・超ロープロファイルポンプ設計により、さまざまなサイズのケースに対応。・クイックマウントキットと搭載済みファンによる簡単取り付け。・カラー:ブラック
    仕様(サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4その他製品名:MasterLiquid 240 Atmos II Pixel LED材質(ラジエーター)アルミニウム長さ(mm)(チューブ)350寸法(mm)(ファン)241×122×26.5 、(ポンプ)92.5×87×39、(ラジエーター)277×119.2×27ブラック消費電力(W)(ファン)6定格電圧(ファン)12 DC定格電圧(V)(ポンプ)12 DCベアリング(ファン)Loop dynamic bearing定格電流(A)(ファン)0.5型番MLX-D24M-A25SZ-P1最大静圧(mmH2O)3.61騒音値(dB)(ファン)36 (A)、ポンプ:25(A)速度(ファン)690 ~ 2500 RPM ± 15%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM風量(ファン)141.4 CFM(最大)ディスプレイサイズ:85.0×79.2×16 mmコネクター:USB Type-C to Motherboard 9pin解像度:28×26 px (556 px)Orientation:Software-MasterCtrl adjustable定格電圧:5 VDC定格電流:0.5 A安全電流:5.0 A消費電力:2 W寿命(ファン)MTTF:> 160,000 hours、(ポンプ)MTTF:> 210,000 hoursポンプ消費電力3.84 WLED(ファン)Addressable GEN 2 RGBコネクタ(ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWMRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)(ファン)0.8
  • 水冷クーラー DARKFLASH

    水冷クーラー

    DARKFLASH
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    ファンとヘッドが発光する高コストパフォーマンスの水冷CPUクーラーです。 大型のCPU接触プレートは銅製で、CPUの高発熱領域を重点的に活性化した流路設計を採用しました。 般的な水冷CPUクーラーと同程度のポンプ回転数やファン回転数でも、効率的な冷却で「TDP315W」を実現します。 ポンプは回転数最大3000RPMと十分な流量を確保しながら、15dBAの超静音を実現しました。 ファンはHydro Bearingを軸受けに採用し、回転数600~1800RPM、最大風量81.5CFM、最大静圧2.3mmH2O、36dBAと、風量や静圧を確保?しながら静音性を実現しました。 ARGB発光ファンと水冷ヘッドを採用し、マザーボードなどの発光管理アプリで、任意のカラーやパターンで発光をカスタム可能です。 3基のファンが同一の筐体に搭載されており、PWMファン電源(4ピン)、5V_ARGBの2本のみで配線できます。 水冷の5V 3ピンは他の5V 3ピンファンと接続でき、ライティングを同期させることができます。 組み立て、メンテナンス共に簡易に行え、他の発光パーツとの親和性も考慮しています。
    仕様ラジエーターサイズ:394×」120×27mm材質CPU接触部:銅、ラジエーター:アルミニウム、水冷ヘッド外殻:樹脂寸法(mm)ウォーターブロック:84.5×70×47.2、搭載ファン:120×120×25.4×3回転数(min-1[r.p.m])600~1800+/-10%ポンプ600~3000+/-10% RPM適合ソケット(AMD)AM5/AM4、(Intel)LGA 18xx/1700/1200/115xチューブ長さ(mm)400最大風量(CFM)81.5
  • SilverStone XE360PD デュアルポンプ搭載 120mmファン3基の高性能オールインワン水冷クーラー SST-XE360PD SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone XE360PD デュアルポンプ搭載 120mmファン3基の高性能オールインワン水冷クーラー SST-XE360PD

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    61,980税込68,178
    1台
    12日以内出荷
    ・38mm厚ラジエーター。・ラジエーター内蔵デュアルアルミニウム合金ポンプ。・ニッケルメッキ銅製ウォーターブロック、大型マイクロチャネル銅ベースプレート採用。・3基の120mmラジエーター最適化産業用冷却ファン(液晶ポリマー(LCP)製ファンブレード採用)。・三相六極モーターデザイン
    仕様●ファン - ノイズレベル:39.6 dBA●ファン - ベアリング:Dual ball bearing●ファン - 流量:87.72 CFM●ポンプ - モーター速度:68 mm (幅) x 26 mm (高さ) x 83 mm (奥行き)●応用:シングル CPU ソケットマザーボードに対応※対応する CPU ソケット取付キットの別途購入が必要。その他ポンプに電力を供給するファンヘッダーが安定した 12V 出力を供給していることを確認してください。冷却性能を確保するため、マザーボード BIOS で該当ヘッダーの PWM/DC モードを無効化するか、全速に設定することを推奨します。材質ラジエーター :アルミニウム、液冷ブロック :銅製ベース回転数(min-1[r.p.m])ファン :800 ~ 3000定格電圧(V)ファン:12V、ポンプ :12定格電流(A)ポンプ :04型番SST-XE360PD寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ファン :120 x 27x 120、ラジエーター:120×38×400、液冷ブロック :68 x 26 x 83コネクタファン :4ピンPWM、ポンプ :3ピン材質(チューブ)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)450最大風圧(mmH2O)ファン:3.09
  • サイドフロー型CPUクーラー サイズ

    サイドフロー型CPUクーラー

    サイズ
    6,798税込7,478
    1個
    6日以内出荷
    ヒートシンクのカラーはホワイトのARGBデュアルファンモデル「WONDER TORNADO 120 Withe ARGB PWM」を2基搭載しております。 6mm径ヒートパイプを6本採用、表面積重視の大型ヒートシンクにより、ハイエンドクラスの性能を実現しました。 従来160mmクラスが一般的であった120mmサイドフロークーラーの全高を154.5mmと低くすることにより、取り扱い易さと多くのPCケースとの互換性が向上しました。 奥行き80mmの表面積重視の大型なフィン設計により、6本ヒートパイプの熱を余すことなく、フィンに熱伝導させる設計思想です。 放熱フィンとファンマウントの位置をやや後方に配置することにより、ファンとメモリの物理的干渉を解消し、ベースプレートの位置も本体中心からオフセットすることにより、GPUとの物理干渉の可能性をを低減しました。 Intel最新ソケット LGA185及びAMD最新ソケット AM5「RYZEN」対応しております。 ヒートシンクの剛性と熱伝導率を高める0.4mm厚フィンを採用しました。 厚みのある銅製受熱ベースプレートにより、CPUの発熱を確実に吸い上げます。 2枚の形状の異なるフィンの組み合わせにより、ファンの風を効率良く吸い込むフィン設計でPCケース内にハイエアフローを生み出します。 ARGBファン搭載によりライティング演出が可能です。 静圧を重視し、クーラー搭載用に特化した新設計フレームの採用によりパフォーマンスが向上しました。 防振ラバーがファンの振動を吸収するため、防振性にも優れております。
    付属品リテンションキット、ファンクリップ2組、グリス、ヘラ、取付用ドライバー、分岐ケーブル、日本語マニュアル仕様ノイズ:3.0~35.57dBA、対応ソケット(AMD):AM4/AM5、対応ソケット(INTEL):115x/1200/1700/2011/2011(V3)/2066/1851、搭載ヒートパイプ:6mm径×6本質量(g)1231(付属ファン含む)寸法ファン:120×120×26mm、本体:132(W)×154(H)×132(D)mm最大静圧(mmH2O)0.49~33.24Pa/0.05~3.39接続PWM 4ピン風量7.68~75.17CFM回転数ファン:350(±200rpm)~2500rpm(±10%)
  • 水冷クーラー ARCTIC

    水冷クーラー

    ARCTIC
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    PWM制御ファンが電圧レギュレータの温度を下げ、安定したパフォーマンスを保証する統合VRMファンです。 オフセットマウント Intel & AMD IntelおよびAMD用オフセットマウントです。 CPUのホットスポットにコールドプレートをシフトし、より効率的な熱伝達を実現。 IntelコンタクトフレームはCPUの寿命を延ばし、放熱を改善するために、接触圧分布を最適化。 スリーブに統合されたファンケーブルは、取り付けを簡素化し、ケーブルの乱れを最小限に抑えます。 P12 Proは、その潜在能力をフルに発揮します。 低回転数ではより静かでパワフル、負荷時にはより高いパフォーマンスを発揮し、妥協することなく最大限の冷却を実現します。 38mmラジエターは放熱性を高めるだけでなく、27mmラジエターよりも多くの液体を保持します。 これにより、熱の蓄積を抑え、温度上昇をより効率的に処理します。 強化EPDMチューブに編組被覆を施し、耐久性を向上しました。 取り付け済み配線済みファン、わかりやすい取り付け、アニメーション付きオンラインマニュアルがございます。 クロスパターンで塗布するだけで、ウォーターポンプのコールドプレートがペーストを均等に分散します。 スプリッターケーブルを使用することで、ポンプ、VRMファン、ラジエーターファンを個別に制御することも、オールインワンケーブルを使用して1つのPWM信号で同期させることも可能です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    材質ラジエーター材料:アルミニウム寸法チューブ仕様:外径12.4mm/内径6.0mm/長さ450mm、ラジエーター:277×120×38mmベアリングFluid Dynamic Bearing本体質量(g)1665(ファン、ラジエーター、ポンプ、チューブ含む)接続PWM 4ピン回転数ファン:600~3000RPMポンプサイズ108.5×68.5×91mm(図示より VRMファンカバー含む)
  • サイドフロー型CPUクーラー CPS

    サイドフロー型CPUクーラー

    CPS
    18,164税込19,980
    1個
    6日以内出荷
    CPSブランドのツインタワー・サイドフロー型CPUクーラー「RZ820 WH」のホワイトモデルです。 6mm径x4本と8mm径x4本の計8本のリバースド グラビティ・ヒートパイプと高性能FDBファンを搭載したウルトラハイエンドクーラーです。 航空宇宙グレードのアルミニウム合金をCNC一体成型技術で加工、表面には繊細なスプレー仕上げを施しています。 Family Design Languageを組み込んだ合理化されたデザインは、エアロダイナミクスの原則に忠実な設計です。 見た目の美しさを高めるだけではなく、フィンの表面積を増やすことで放熱効率が向上しました。 CPUベースのテクスチャ―にはミリ単位の微細なエングレービング加工が施され、複雑で緻密なディテールを生み出しています。 実際のコンピュータケースでの使用に最適化されたヒートパイプを採用しました。 最大限の冷却性能を実現するために、全てのフィンスタックを溶接してあります。 フロントファンの高さが調整が可能で、メモリとの干渉を回避します。 トップカバーのトライフォース部分とCPSロゴが、ARGBライティングによりさりげなく発光します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化することで、シンプルで便利なセットアップを実現しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年間長期保証付きです。
    電圧12V DC質量(g)1860(付属ファン含む)径(Φmm)【搭載ヒートパイプ】6(4本) /8(4本)電流(A)0.2消費電力(W)2.4回転数(min-1[r.p.m])500~2200(±10%)/【ファン】400~1500(±10%)ベアリングFDB(フロント/ミドル共通)最大静圧(mmH2O)3.2 (147.3(m2/h))寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×165×161(付属ファン含む)接続PWM 4ピン(フロント/ミドル共通)ノイズレベル最大32dB(A)ファン【フロント】150×120×25mm【ミドル】140×140×30mmRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)86.73
  • サイドフロー型CPUクーラー CPS

    サイドフロー型CPUクーラー

    CPS
    9,073税込9,980
    1個
    6日以内出荷
    CPSブランドのツインタワー・サイドフロー型CPUクーラー「RZ620」のホワイトモデルです。 6mm径x6本のアンチグラビティ・ヒートパイプと3つのモードを備える高性能ファンにより、ハイエンドクラスの性能を実現しました。 ローマ数字の「3」と力強い三角形の幾何学的フォルムが組み合わされ、クラフトマンシップのデザイン言語解釈を取り入れています。 航空宇宙グレードのアルミニウム合金をCNC一体成型技術で加工、表面には繊細なスプレー仕上げを施しています。 Family Design Languageを組み込んだ合理化されたデザインは、エアロダイナミクスの原則に忠実な設計で、見た目の美しさを高めるだけではなく フィンの表面積を増やし、放熱効率が向上しました。 CPUベースのテクスチャ―にはミリ単位の微細なエングレービング加工が施され、複雑で緻密なディテールを生み出しています。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティ・ヒートパイプ」により常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。 ブレードの形状から昇圧フレームの設計に至るまで、すべてが空気力学の原理に基づく設計により、風量と静圧の最適化を実現しました。 振動減衰パッド設計と相まって、性能と騒音のバランスを保ちながら、知覚できる騒音を効果的に低減します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、シンプルで便利なセットアップを実現しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年間長期保証がついています。
    電圧12V DC質量(g)1310(付属ファン含む)径(Φmm)【搭載ヒートパイプ】Φ6(6本)電流(A)0.23消費電力(W)2.76回転数(min-1[r.p.m])【L】1800(±10%)(固定回転)/【M】500~2000(±10%)(PWM)/【H】2200(±10%)(固定回転)※付属の切り替え式ファンコントロールケーブルによるベアリングFDB最大静圧(mmH2O)【L】2.1【M】2.6【H】3.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×158×140(奥行きは付属ファン含む)接続PWM 4ピン適合ソケット【Intel】LGA115x/1200/1700ノイズレベル最大 【L】28【M】30【H】32 dB(A)ファン120×120×25mmRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)L 68.64/M 78.10/H 86.73CFM
  • 水冷クーラー LIAN LI

    水冷クーラー

    LIAN LI
    30,917税込34,009
    1個
    6日以内出荷
    水冷のチューブをラジエーターと一体化し、セミチューブレス化することでPCの見栄えをより良くすることが出来る簡易水冷キットです。 従来よりもラジエーターサイズを小型化し、厚さが3mm薄く、高さが3mm低く、幅が2.5mm短くなり、PCケースへの互換性を高めました。 ヘッドデザインも見直し、正方形から円形へと改め、ヘッドの周りのARGBのリングが覆うデザインに変更されています。 2.1インチの円型IPS LCDディスプレイを搭載しました。 480×480のシャープな解像度と500ニトの明るさで、明るい環境でも見やすいディスプレイとなっています。 ユーザーの使用環境に合わせ、オフライン・ワイヤレス・ワイヤレスアドバンスドの3つのモードが選べます。
    その他フィン:【ラジエーター】Single wave材質【ラジエーター】アルミニウム寸法(mm)【ラジエーター】400×122×24、【ポンプヘッド】69×87×87タイプ【ラジエーター】360mm回転数(min-1[r.p.m])2000~2500 (±10%)ディスプレイ【LCD】2.1インチ IPS解像度【LCD】480×480pixel適合ソケット【AMD】AM5/AM4、【Intel】LGA 1851/1700ノイズレベル【ポンプ】28dB(A)チューブ長さ(mm)450/475
  • 水冷クーラー LIAN LI

    水冷クーラー

    LIAN LI
    35,041税込38,545
    1個
    6日以内出荷
    水冷のチューブをラジエーターと一体化し、セミチューブレス化することでPCの見栄えをより良くすることが出来る簡易水冷キットです。 従来よりもラジエーターサイズを小型化し、厚さが3mm薄く、高さが3mm低く、幅が2.5mm短くなり、PCケースへの互換性を高めました。 ヘッドデザインも見直し、正方形から円形へと改め、ヘッドの周りのARGBのリングが覆うデザインに変更されています。 2.1インチの円型IPS LCDディスプレイを搭載しました。 480×480のシャープな解像度と500ニトの明るさで、明るい環境でも見やすいディスプレイとなっています。 冷却ファンにはUNIFAN TL120 Wirelessを採用しました。 ユーザーの使用環境に合わせ、オフライン・ワイヤレス・ワイヤレスアドバンスドの3つのモードが選べます。
    その他フィン:【ラジエーター】Single wave材質【ラジエーター】アルミニウム回転数(min-1[r.p.m])2000~2500 (±10%)輝度【スクリーン】500nitディスプレイ【LCD】2.1インチ IPS解像度【LCD】480×480pixel適合ソケット【AMD】AM5/AM4、【Intel】LGA 1851/1700ノイズレベル【ポンプ】28dB(A)チューブ長さ(mm)450/475
  • 水冷クーラー ARCTIC

    水冷クーラー

    ARCTIC
    17,255税込18,981
    1個
    6日以内出荷
    マルチソケット対応のオールインワン水冷CPUクーラーです。 PWM制御ファンが電圧レギュレータの温度を下げ、安定したパフォーマンスを保証します。 IntelおよびAMD用オフセットマウントはCPUのホットスポットにコールドプレートをシフトし、より効率的な熱伝達を実現します。 IntelコンタクトフレームはCPUの寿命を延ばし、放熱を改善するために接触圧分布を最適化します。 PWM制御のウォーターポンプを搭載し、性能と騒音のバランスをさらに最適化します。 スリーブに統合されたファンケーブルは、取り付けを簡素化しケーブルの乱れを最小限に抑えます。 標準装備のP12 Proファンは、低回転数ではより静かでパワフル、負荷時にはより高いパフォーマンスを発揮し、妥協することなく最大限の冷却を実現します。 38mmラジエターは放熱性を高めるだけでなく、27mmラジエターよりも多くの液体を保持し、熱の蓄積を抑え温度上昇をより効率的に処理します。 強化EPDMチューブに編組被覆を施し、耐久性が大きく向上しました。 取り付け済み配線済みファンや分かりやすい取り付け、アニメーション付きオンラインマニュアルで簡単な取り付けを実現します。 MX-6サーマルペースト付属で、クロスパターンで塗布するだけでウォーターポンプのコールドプレートがペーストを均等に分散します。 3つの接続コネクタを持つスプリッターケーブルを使用して、ポンプ、VRMファン、ラジエーターファンをそれぞれ独立して制御することが可能です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    寸法(mm)【ポンプ】108.5×68.5×91(図示より VRMファンカバー含む)、【ラジエーター】398×120×38回転数(min-1[r.p.m])【ファン】600~3000【ポンプ部VRMファン】400~2500ベアリングFluid Dynamic Bearingチューブ外径(Φmm)12.4接続PWM 4ピン材料【ラジエーター】アルミニウムチューブ内径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)450電圧×電流(VA)12 / 0.33最大風量(CFM)77
  • SilverStone XE360PDD デュアルポンプ&デュアルCPUブロック搭載 高性能120mmトリプルオールインワン水冷クーラー SST-XE360PDD SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone XE360PDD デュアルポンプ&デュアルCPUブロック搭載 高性能120mmトリプルオールインワン水冷クーラー SST-XE360PDD

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    99,980税込109,978
    1台
    7日以内出荷
    ・38mm厚ラジエーター。・ラジエーター内蔵デュアルアルミニウム合金ポンプ。・大型マイクロチャネル銅製ベースプレートを採用したデュアルニッケルメッキ銅製ウォーターブロック。・3基の120mmラジエーター最適化産業用冷却ファン(液晶ポリマー(LCP)製ファンブレード採用)。・三相六極モーターデザイン
    仕様●液冷ブロック:・寸法68 mm (幅) x 26 mm (高さ) x 83 mm (奥行き)・材質銅製ベース●応用:デュアルCPUソケット対応マザーボード特定のCPUソケットとの互換性を確保するために、オプションの取り付けブラケットが必要です。材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム型番SST-XE360PDD寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:20×38×400ポンプ・モーター速度68 mm (幅) x 26 mm (高さ) x 83 mm (奥行き)・定格電圧12V・定格電流04A・コネクタ 3ピンチューブサイズ(mm)500ファン・寸法120 mm (幅) x 27 mm (高さ) x 120 mm (奥行き)・回転数800 ~ 3,000 RPM・ノイズレベル39.6 dBA・定格電圧12V・流量87.72 CFM・風圧3.09mmH2O・コネクタ4ピンPWM・ベアリングDual ball bearingRoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone XE02-3647N Intel LGA 3647 Narrowソケット装備2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone XE02-3647N Intel LGA 3647 Narrowソケット装備2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    12,980税込14,278
    1台
    7日以内出荷
    ・4本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウムフィンによる優れた熱伝導効率。・60mm PWMデュアルボールベアリングファン。・2Uサイズでの傑出した205W TDP性能。・Intel LGA 3647 Narrowソケットと互換
    仕様応用:Intel LGA 3647 Narrow材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ寸法(mm)78 (W) x 64 (H) x 108 (D)質量(g)499型番SST-XE02-3647NB (ブラック+ブラック)ファン・寸法60mm x 60mm x 25mm・回転数1600 ~ 8400rpm・ノイズレベル52dBA フルスピード・定格電流0.38A・流量43CFM・風圧21.08mm/H2O・コネクタ4pin PWM・ベアリングデュアルボールベアリング・ファン平均故障間隔 (MTTF)140,000時間RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deepcool 空冷CPUクーラー AG400 WH ARGB V2 DEEPCOOL

    Deepcool 空冷CPUクーラー AG400 WH ARGB V2

    DEEPCOOL
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    ・「AG」シリーズ空冷CPUクーラー。・オールホワイトデザインモデル。・高効率120mm ARGB PWMファン搭載。・ホワイトコーティングで仕上げたシングルタワー型マトリックスフィンデザインヒートシンク。・ARGBトップカバーとミニマルな透過ロゴデザインを組み合わせたユニークな照明効果。・ダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ。・ヒートパイプ内部構造を最適化し、取付方向に関わらず高い放熱性能を発揮。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・シンプルで確実な取り付け。・カラー:ホワイト。・製品寸法:125×92×154mm
    仕様●ヒートパイプ:Φ6mm×4pcs●静圧:ファン:2.53mmAq●対応ソケット:Intel:LGA1851/1700/1200/115XAMD:AM5/AM4寸法(mm)ヒートシンク:120×92×150、125×92×154質量(g)643寸法ファン:120×120×25mm消費電力(W)LED:3.2、ファン:2.04定格電圧(V)ファン:12VDCベアリングファン:流体ベアリング定格電流(A)ファン:0.17コネクタ形状LED:3-pin (+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM騒音値(dB)ファン:≦31.6(A)風量ファン:75.89CFM回転数ファン:500~2100RPM±10%LEDアドレス指定可能な RGB LEDRoHS指令(10物質対応)対応LED定格電圧(V)5DC数量(個)ファン:1
  • トップフロー型CPUクーラー Thermalright

    トップフロー型CPUクーラー

    Thermalright
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷
    120mmファン搭載のトップフロー型CPUクーラーです。 銅製ベースプレートと6mm径×6本のヒートパイプがCPUの発熱を直接吸い上げます。 重力による性能の影響を受けた6本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 エアフローと静圧のバランスが取れた最大回転数2000rpmのTL-C12Cシリーズファンを標準装備しております。 付属のファンクリップにより、25mm厚または15mm厚ファンのサポートします。 Intel・AMDのユニバーサル対応です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の6年間長期保証です。
    適合ノイズ(最大):27.7dB(A)寸法(mm)ヒート:6径×6本、ファン:120×120×25質量(g)ファン:175本体質量(g)490(ファン含まず)最大静圧(mmH2O)2.87風量(最大)72.37CFM回転数(最大)2000±10%rpm本体サイズ(mm)D120×W108×H74.8(ファン含まず)ファン搭載:TL-E12ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851/2011/2066RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイドフロー型CPUクーラー Thermalright

    サイドフロー型CPUクーラー

    Thermalright
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    「Thermalright」のニュージェネレーションシリーズで、120mmファン搭載のサイドフロー型CPUクーラーです。 6mm径×4本のヒートパイプがCPUの発熱を直接吸い上げます。 高さを抑えた全高148mm設計により多くのATXケースとの互換性が向上しました。 行46mmのスリムヒートシンクが、フィンの熱を素早く効率的に排気します。 重力による性能の影響を受けた4本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 PCケース内にて、シルバーのヒートシンクカラーが目立たない洗練されたトップカバーデザインを採用しました。 エアフローと静圧のバランスが取れた最大回転数1550rpmのTL-C12Cシリーズファンを標準装備しております。 マウンティングプレートはシンプルにIntelとAMDの両プラットフォーム間の部品を共通化しました。 Intel・AMDのユニバーサル対応です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年保証です。
    適合ノイズ(最大):25.6dB(A)寸法(mm)ヒート:6径×4本、ファン:120×120×25ヒートシンク:シルバー質量(g)ファン:120本体質量(g)630(ファン含まず)風量(最大)66.17CFM回転数(最大)1550±10%rpm本体サイズ(mm)D120×W48×H148(ファン含まず)ファン搭載:TL-C12Cソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイドフロー型CPUクーラー Thermalright

    サイドフロー型CPUクーラー

    Thermalright
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    シングルタワーヒートシンクCPUクーラー「Burst Assassin 120」シリーズの液晶搭載モデルです。 高さは僅か156mmのシングルタワーヒートシンクに120mmの冷却ファンを2基搭載しました。 全高を156mmに抑えることで、多くのPCケースに対応しています。 6mmヒートパイプ6本とニッケルコーティングされた純銅製のベースプレートで、効率よく熱をヒートシンクに移動させ高い冷却性能を実現しました。 第4世代AGHPヒートパイプテクノロジーとスーパースケールラジエーターフィンによる高い冷却性能により、DTPC 245Wを実現しています。 2.4インチのIPS液晶はUSBを通してPCへ接続され、管理ソフト「TRCC」で画面のパターン選択や表示したいステータスを選ぶことが可能です。 丸いスクリーンと比較して、自然な視覚的な利点と調和のとれたスタイルを持っています。 LCD搭載天板はマグネット式で、簡単に取り外しが可能です。 LGA1851および、AM5という最新CPUソケットに対応します。
    適合ノイズ:25.6 dBA(最大)寸法(mm)ヒート:6径×6本ベアリングS-FDB最大静圧(mmH2O)1.53液晶サイズ2.4インチ回転数1500RPM±10%(最大)本体サイズ(mm)124×156×103(付属ファン含む)コネクタファン:PWM 4ピンサイズ(mm)付属ファン:120×120×25素材銅ベース:C1100純銅ニッケルメッキ
  • サイドフロー型CPUクーラー Thermalright

    サイドフロー型CPUクーラー

    Thermalright
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    「Thermalright」のニュージェネレーションシリーズで、120mmファン搭載のサイドフロー型CPUクーラーです。 重力による性能の影響を受けた4本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 ヒートパイプはホワイトコーティングで仕上げており、本体との統一感がPC内部をより演出します。 奥行48mmのスリムヒートシンクが、フィンの熱を素早く効率的に排気します。 ヒートシンクを後方にオフセットすることにより、メモリとの干渉を回避します。 ヒートパイプの突起が見えない、より洗練されたトップカバーデザインを採用しました。 デュアルサイドリングとブレードにLEDを搭載したTL-S12-Sファンが静音動作を保ちながら最適なパフォーマンスを発揮します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年保証です。
    適合ノイズ(最大):28.2dB(A)寸法(mm)ヒート:6径×4本、ファン:120×120×25質量(g)ファン:175本体質量(g)525(ファン含まず)最大静圧(mmH2O)2.21風量(最大)68.9CFM回転数(最大)2000±10%rpm本体サイズ(mm)D120×W48×H156(ファン含まず)ファン搭載:TL-S12W-Sソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイドフロー型CPUクーラー Thermalright

    サイドフロー型CPUクーラー

    Thermalright
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    「Thermalright」のニュージェネレーションシリーズで、ARGB120mmファン搭載のサイドフロー型CPUクーラーです。 6mm径×4本のヒートパイプがCPUの発熱を直接吸い上げます。 高さを抑えた全高148mm設計により多くのATXケースとの互換性が向上しました。 行46mmのスリムヒートシンクが、フィンの熱を素早く効率的に排気します。 重力による性能の影響を受けた4本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 PCケース内にて、シルバーのヒートシンクカラーが目立たない洗練されたトップカバーデザインを採用しました。 エアフローと静圧のバランスが取れた最大回転数1550rpmのTL-C12Cシリーズファンを標準装備しております。 マウンティングプレートはシンプルにIntelとAMDの両プラットフォーム間の部品を共通化しました。 Intel・AMDのユニバーサル対応です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年保証です。
    適合ノイズ(最大):25.6dB(A)寸法(mm)ヒート:6径×4本、ファン:120×120×25シルバー質量(g)ファン:120本体質量(g)630(ファン含まず)風量(最大)66.17CFM回転数(最大)1550±10%rpm本体サイズ(mm)D120×W48×H148(ファン含まず)ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水冷クーラー LIAN LI

    水冷クーラー

    LIAN LI
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    Lian Li社の水冷キット「Galahad II AIO」シリーズの機能を簡略化し、ラインナップを絞ることでコストパフォーマンス重視になったモデルです。 コンパクトなGA II Liteポンプは、最大3800 RPMの回転数に達し、効率的なCPU温度管理のための強力な冷却を提供します。 厚さ27mmの高密度アルミニウムラジエーターは、表面積を最大化し、効果的な放熱を実現します。 CPUヘッドはGalahad II Trinityシリーズ譲りのインフィニティミラーを備えた水冷ヘッドで多層的な照明効果をもたらします。 ポンプキャップの下に16個のLEDを搭載し、デュアルインフィニティミラーリングとアウターディフューザーと組み合わせることで、人目を引く多層的な照明効果を発揮します。 冷却ファンもデイジチェーン形式で接続さ、ラジエーターを効果的に冷却しながらケーブル接続が簡単でシームレスな視界を実現します。 Intel LGA1700/1851、AMD AM4/AM5と最新のCPUソケットに対応し、最新環境でも問題なくご使用可能です。
    仕様ラジエーターフィン:Single wave寸法(mm)ファン:120×120×28回転数ファン:300~2500RPM、ポンプ:3800RPMサイズ(mm)ラジエーター:397×120×27ポンプサイズ74×74×67mmソケット(Intel)LGA 1851/1700チューブ長さ(mm)400

冷却パーツ/ファン』には他にこんなカテゴリがあります

CPUクーラー