ボイスレコーダー/ICレコーダー (1) ヘッドホン/イヤホン/マイク (39) スピーカー (7) ラジオ (2) ポータブルオーディオ (1) ブランド: SONY(ソニー)出荷目安: 4日以内すべて解除
SONY(ソニー) (2件のレビュー) 当日出荷
スマートフォン対応スマートフォンでハンズフリー通話、リモコンでの音楽操作が可能
リモコン操作を好みの設定に変えられるXperia(TM)専用「SmartKeyアプリ」
音漏れを80%低減400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネット新開発からみにくいセレーションコード
コードのからみを防ぐコードスライダー
コードの長さを調節できるアジャスター
快適な装着を実現したハイブリッドイヤーピース
SONY(ソニー) 当日出荷
最大25時間再生のロングバッテリー、さらに10分の充電で60分の再生が可能なクイック充電に対応。
ソニーの独自開発技術「DSEE」により、圧縮された音源で失われがちな高音域をCD音質相当までヘッドホン内で補完します。
ストリーミング再生やMP3、Bluetoothの伝送コーデックなどにより圧縮された音源を、自然で広がりのある音で再生します。
自分の好みのサウンドや、曲に合わせてカスタマイズでき、もっと自分好みに、もっと快適に。
専用スマートフォンアプリ「Headphones Connect」では重低音の量感の上げ下げをはじめ、イコライザー設定をカスタマイズするなど、自分好みのサウンドに変えられます。
JIS防水保護等級IPX4相当の優れた生活防水により、外出中の突然の雨や汗でも問題なく使用でき、スポーツ時も、外出時もいつでも音楽を楽しめます。
約20gの軽量ボディと首まわりのバランスがいい形状で安定装着。
さらに耳に沿うハウジング形状が耳にフィット。
通信方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.0 接続方式 Bluetooth 付属品 イヤーピース(SS、M、LL)、保証書、取扱説明書 電源(V) DC3.7(内蔵充電式リチウムイオン電池) 充電時間(時間) 約3 充電方式 USB充電 連続使用時間(時間) 最大25(連続音声再生時間)/最大15(連続通話時間) 出力 Bluetooth標準規格 Power Class 2 通信距離(m) 最大約10(見通し距離) 通信周波数帯域(GHz) 2.4帯(2.4000~2.4835) 対応プロファイル A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)、HFP(Hands-free Profile)、HSP(Headset Profile) 対応コーデック SBC・AAC 伝送帯域(Hz) 20~20000(44.1kHzサンプリング時)(A2DP) 型式 【ヘッドフォン部】密閉ダイナミック型、【マイクロフォン部】エレクトレットコンデンサー ドライバーユニット(Φmm) 9 マグネット ネオジウム 質量(g) 約20 指向性 全指向性 仕様 対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 イヤホン形状 カナル型
SONY(ソニー) 欠品中
WF-1000XM6ではアーティストが意図する音楽のニュアンスと感動をリスナーに届けるため、音楽制作スタジオのマスタリングエンジニア4名との共創を完全ワイヤレスモデルで初めて実施しました。ジャンルや年代によらず、楽曲が持つ魅力を素直に引き出す低域から高域までバランスの良い音質を実現しています。また特許出願済みの形状を取り入れた専用設計の8.4mmドライバーユニットを採用。さらに新開発の高音質ノイズキャンセリングプロセッサーQN3eと統合プロセッサーV2の2つのプロセッサーによる制御により、音の再現性、解像度が大きく進化しました。
仕様 対応コンテンツ保護:SCMS-T 付属品 USBケーブル、保証書(仕様上のご注意/主な仕様に記載) 型式 密閉ダイナミック 色 ブラック 質量(g) 約5.9×2(イヤーピース(M)含む) 出力 Bluetooth標準規格 Power Class 1 電源 Li-ion 接続方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.3 通信方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.3 連続再生時間 最大8時間 (NCオン)/最大12時間 (NCオフ) 充電方式 USB充電/ワイヤレス充電 (ケース使用) ドライバーユニット(Φmm) 8.4 通信距離(m) 最大10 使用周波数(GHz) 2.4帯 (2.4000-2.4835) イヤホン形状 オーバーヘッド 伝送帯域(Hz) (A2DP) 20-20000(44.1 kHz sampling)、20-40000(LDAC 96 kHz sampling 990 kbps) ハイレゾ音源 ○ 対応コーデック SBC、AAC、LDAC、LC3 連続通話時間(時間) 最大6(NCオン)/最大7(NCオフ) 対応プロファイル A2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP
SONY(ソニー) 当日出荷
独自開発12mmドライバーユニット採用で深みと広がりのある豊かな高音質を実現。スマートフォンでハンズフリー通話や音楽のリモコン操作が可能
独自開発12mmドライバーユニット採用で深みと広がりのある豊かな高音質を実現。スマートフォンでハンズフリー通話や音楽のリモコン操作が可能
・スマートフォン対応
リモコンにマルチファンクションボタンとマイクを内蔵。スマートフォンでハンズフリー通話が可能です。さらに、音楽再生/一時停止もできるので、スマートフォンで音楽を聴くときも便利です()。 スマートフォンの機種によって動作が異なることがあります
・リモコン操作を好みの設定に変えられるXperia(TM)専用()「SmartKeyアプリ」
「SmartKeyアプリ」をGooglePlayストアからダウンロードすることで、マルチファンクションボタンによるリモコン操作をカスタマイズできます。ミュージック/通話/保留のカスタム画面から、ボタンを押す回数によってどの操作(再生/一時停止や応答/通話終了など)を行うかの設定が可能です。 Android OS 4.0以上のXperia(TM)端末専用です。対象外の端末からや、一部の国・地域ではアプリがダウンロードできないことがあります※ お使いの音楽再生アプリによっては設定と異なる動作をする場合があります。その場合は音楽再生アプリのヘッドセット設定の変更をお試しください※ Android OS 5.0以降では、通話時のアプリカスタマイズ設定が無効化されます。通話/終話はリモコンボタンの1度押しで機能します。今後のAndroid OSのバージョンアップによっては、このアプリケーションのアップデートが必要になる場合があり、それにより機能に変更が加わることがあります
・深みと広がりのある豊かな高音質を実現
直径12mmダイナミック型ドライバーユニットを搭載。広帯域にわたってバランスに優れ、深みと広がりのあるサウンドを再生します。
・高磁力ネオジウムマグネット
16mmドライバーユニットと同じサイズの300kJ/m3高磁力ネオジウムマグネットと、従来のボイスコイルよりも長く、マグネットとの接地を安定させるロングボイスコイルを採用。リニアリティの高い駆動系で、小型でありながら高感度で低歪な音響特性を実現します。
・音漏れを低減
音漏れに配慮し、空気の通気量を調整する孔を小さくした筐体構造を採用。音漏れで特に気になる中高音の外部への放出を抑えています。
・ケーブルをすっきり。スマートに音楽を楽しめる
ケーブル表面の細かい溝によりからみの原因である摩耗を低減。ケーブルがからみにくいのでリスニング時や持ち歩きも快適です。
・ケーブルのからみを防ぐケーブルスライダー
ケーブルスライダーをスライドすることで左右のケーブルの長さを調節できます。ヘッドホンを収納する際のケーブルのからまりを防ぐこともできます。
・選べる4カラー
カラフルな4色のカラーバリエーション。本体とケーブルを同色でコーディネートした色鮮やかなデザインが、耳もとや胸もとをカジュアルに演出します。
・快適な装着感
アングルドイヤーピース構造を採用することで、快適な装着感を損なうことなく耳の奥まで装着することで高い遮音性を実現。快適な装着感と高音質を両立しました。
・ハイブリッドイヤーピース
2種類の硬度のシリコンを組み合わせたハイブリッドイヤーピースを採用。芯の部分は硬い素材を用いることで音の通路の形状を保持し、先端の潰れによる音質劣化を防止。外側の部分は柔らかい素材を用いることで耳へのフィット感を向上。密閉度を高め、長時間でも快適な装着性を実現しました。
本体質量(g) 約3 最大入力(mW) 100(IEC) 音圧感度(dB/mW) 106 再生周波数帯域(Hz) 5~25000 コード長さ(m) 約1.2 コード種類 リッツ線Y型 インピーダンス(Ω) 16(1kHzにて) 接続端子 Φ3.5mm ミニプラグ 付属品 ハイブリッドイヤーピースSS、S、M、L(各2)、ケーブル長アジャスター イヤホン形状 カナル型
SONY(ソニー) 当日出荷
付属品 ハイブリッドイヤーピースSS、S、M、L(各2)、保証書、コード長アジャスター 型式 ヘッドホン部:密閉、ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型 質量(g) ヘッドホン部:約3(コードは含みません) コード長さ(m) 約1.2/リッツ線Y型 方式 インラインマイクロホン 入力プラグ 金メッキL型4極ミニプラグ 周波数帯域(MHz) マイクロホン部:有効20-20000 再生周波数帯域(Hz) 5-24000 マグネット ネオジウム 指向性 全指向性 インピーダンス(Ω) 16(1kHzにて) ドライバーユニット(Φmm) 9/ドーム型(CCAWボイスコイル採用) 最大入力(mW) 100(IEC) 音圧感度(dB/mW) 103 開回路電圧レベル(dB) -40 (0dB=1V/Pa)
SONY(ソニー) 当日出荷
アプリ対応で豊かな高音質、コンパクトで快適な装着性。
高音域から低音域までバランスの良いクリアな音質。
ロングバッテリー&3分の充電で約1.5時間再生可能なクイック充電対応。
付属品 USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - C(R))(約20cm)、保証書 型式 密閉ダイナミック 出力 Bluetooth標準規格 Power Class 1 電源 DC 3.7 V:内蔵充電式リチウムイオン電池 本体質量(g) 147 接続方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.2 標準持続時間(h) 50 保護機能 (コンテンツ保護)SCMS-T 充電時間(時間) 3 充電方式 USB充電 ドライバーユニット(Φmm) 30 通信距離(m) 10 周波数帯域(GHz) 2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz) イヤホン形状 オーバーヘッド 伝送帯域(Hz) 20Hz-20000Hz(44.1kHz sampling) 対応コーデック SBC/AAC 連続通話時間(時間) 40 対応プロファイル A2DP/AVRCP/HFP/HSP
SONY(ソニー) 当日出荷
もっと小さく、もっといい音で。密閉型ソニー完全ワイヤレス史上最小サイズ
付属品 ハイブリットイヤーピース(SS、M、LL 各2)、充電ケース [USB Type-Cケーブル非同梱]、保証書 型式 密閉 質量(g) 約4.6×2 (イヤーピース(M)含む) 出力 Bluetooth標準規格 Power Class 1 電源 Li-ion 通信方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.3 電池寿命(時間) 【連続音声再生時間】 最大8時間 (ASMオン) / 最大11時間 (ASMオフ)、【連続通話時間】 最大5時間 (ASMオン) / 最大5時間 (ASMオフ) 充電時間(時間) 約1.5 充電方式 USB充電 (ケース使用) 保護 SCMS-T ドライバーユニット(Φmm) 6 通信距離(m) 10 周波数帯域(GHz) 2.4帯 (2.4000~2.4835) 伝送帯域(Hz) 20~20000 (44.1 kHz sampling) 対応コーデック SBC, AAC 対応プロファイル A2DP, AVRCP, HFP, HSP
SONY(ソニー) 当日出荷
スマホの音が、生まれ変わる。コンパクトボディに、確かな低音とクリアなサウンド
付属品 USB Type-C(R)ケーブル、ストラップ、お客様登録カード、保証書(リファレンスガイドに記載) 材質 ネット:スチールメタル 質量(g) 約274(充電池含む) 径(Φmm) ユニットフルサイズ(フルレンジ):約46 電圧(V) 5 保護等級 IP67 機能 ハンズフリー、オートスタンバイ機能 マイクロフォン部 Electret condenser、全指向性 寸法(Φ×mm) 約76×95 (最大突起を含む) 電池 Li-ion 充電時間(時間) 約4.5 スピーカー フルレンジ 電源タイプ DC 充電方式 USB Type-C 電池使用時間(時間) 約16 対応アプリケーション iPhoneアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ)、Andoridアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ) Bluetooth 【通信方式】Bluetooth標準規格ver5.3【最大通信距離】約30m、【使用周波数帯域】2.4GHz、【変調方式】FHSS、【対応プロファイル】A2DP、AVRCP、HFP、SPP (FOTAのみ)、【対応コーディック】SBC、AAC、【対応コンテンツ保護】SCMS-T、【伝送帯域(A2DP)】20 Hz - 20000 Hz (44.1 kHzサンプリング時)
SONY(ソニー) (2件のレビュー) 当日出荷
操作しやすい大型つまみを採用。持ち運びに便利な取っ手付き。ワイドFM対応。
赤いランプでベストチューニングを確認できる同調ランプ付き。
大音量でしっかり聞こえる直径10cmスピーカー搭載。
用途 FM・AMラジオの試聴に。 仕様 (受信バンド)FMワイド・AM 受信周波数 FM:76MHz-108MHzAM:530kHz-1620kHz 付属品 電源コード×1 色 ブラック 質量(g) 約860(電池含む) 電源 単3形乾電池×3、家庭用電源 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 223.5×126.5×62 スピーカー出力(mW) 640 RoHS指令(10物質対応) 対応 スピーカーサイズ(mm) 100 入出力端子 イヤホン/ヘッドホン:ミニ
SONY(ソニー) 当日出荷
WF-1000XM6ではアーティストが意図する音楽のニュアンスと感動をリスナーに届けるため、音楽制作スタジオのマスタリングエンジニア4名との共創を完全ワイヤレスモデルで初めて実施しました。ジャンルや年代によらず、楽曲が持つ魅力を素直に引き出す低域から高域までバランスの良い音質を実現しています。また特許出願済みの形状を取り入れた専用設計の8.4mmドライバーユニットを採用。さらに新開発の高音質ノイズキャンセリングプロセッサーQN3eと統合プロセッサーV2の2つのプロセッサーによる制御により、音の再現性、解像度が大きく進化しました。前モデルWF-1000XM5では片耳3個搭載されていたマイクがWF-1000XM6で4個に増え、計8個のマイクによりノイズの収音量が大幅に増加。また前モデルの約3倍の処理速度を持つ高音質ノイズキャンセリングプロセッサーQN3eを新搭載。増えたマイクを高精度に処理し、ノイズキャンセリング性能が大幅に強化されました。さらにパッシブノイズキャンセリングとアクティブノイズキャンセリングのバランスを調整したことで、装着者の耳の形状や装着状態に左右されずに世界最高クラスのノイズキャンセリングを提供いたします。またマイクが増えたことで外音取り込みもより自然になりました。新しい通気構造によりイヤホン本体から耳への通気量が増えたことで、自らの足音や咀嚼音などの体内ノイズが大幅に減少しました。また膨大な耳の形状データを収集・分析。人間工学に基づいたエルゴノミック・サーフェス・デザインにより長時間使用時も快適な装着感を実現しました。WF-1000XM6では音質と快適な装着性を追求したミニマルなデザインを採用しています。混雑した場所など、通信を遮る障害物が多い環境下でもリスニングが邪魔されないよう、筐体に内蔵されているアンテナサイズをWF-1000XM5比で約1.5倍大きくしました。またさまざまな耳形状でもアンテナが覆われない位置に配置することにより、より多くの装着者に途切れにくく安定した接続性能を実現いたします。2個のマイクを通話に使用し、装着者の口元への指向性を持たせることで収音精度が大幅に向上しています。また外部環境に左右されない骨伝導センサーによる収音やAIノイズリダクションによる複合制御により、一般的な騒音環境下はもちろん、周囲で誰かが話しているような環境でも自分の声をクリアに届けることが可能になりました。
仕様 対応コンテンツ保護:SCMS-T 付属品 イヤーピース(XS、S、M、L 各2)、充電ケース、USB Type-C(TM)ケーブル、保証書兼取り扱い説明書 型式 密閉 色 プラチナシルバー 質量(g) 約 6.5×2 (イヤーピース(M)含む) 出力 Bluetooth標準規格 Power Class 1 電源 Li-ion 通信方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.3 連続再生時間 (音声)電池持続時間:最大8時間 (NCオン)/最大12時間 (NCオフ) 充電方式 USB充電 / ワイヤレス充電 (ケース使用) ドライバーユニット(Φmm) 8.4 通信距離(m) (最大)10 周波数帯域(GHz) 2.4帯(2.4000-2.4835) 伝送帯域(Hz) A2DP:20-20000(44.1 kHz sampling)、20- 40000(LDAC 96 kHz sampling 990 kbps) 対応コーデック SBC、AAC、LDAC、LC3 連続通話時間(時間) 電池持続時間:最大5(NCオン)/最大5.5(NCオフ) 対応プロファイル (Bluetooth)A2DP、AVRCP、HFP、HSP、TMAP、CSIP、MCP、VCP、CCP
SONY(ソニー) (1件のレビュー) 当日出荷
マグネチック型、ミニプラグ付きイヤホン
おもにテレビ用
コード長さ(m) 3 プラグ外径(Φmm) 3.5 イヤホン形状 カナル型
SONY(ソニー) (1件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
オトナ重低音 低域から高域まで、美しい。
仕様 ●アンプ形式:S-Master●ウーファーユニット:1個●エンクロージャー方式:パッシブラジエーター●ツィーターユニット:1個●ユニット径/ユニットサイズ(ウーファー):約 83X42 mm●使用周波数帯域:2.4 GHz帯●消費電力(動作時) AC電源使用時:約 7.5 W(5 V 1.5 Aの場合)●電圧・周波数:5 V 付属品 USB TYPE-Cケーブル、ストラップ、お客様登録カード、保証書 質量(g) 約 650 出力 Bluetooth標準規格Power Class1 連続使用時間(時間) 約12 マイクロホン Electret condenser バッテリー リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah) 2.9 防塵防水性能 IP67 充電時間(時間) 約 5 (5 V 1.5 Aの場合) スピーカー ウーファー/ツィーター 電源タイプ DC 指向性 全指向性 Bluetooth ver5.3 アプリケーション Sony Music Center 変調方式 FHSS 通信距離(m) 約30 材質(ネット) ファブリック 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (最大突起を含む)約206×77×76
SONY(ソニー) 当日出荷
様々なコンテンツに没入できるノイズキャンセリング機能。
低音域から高音域までバランスの良い高音質。
テレワークにも最適な通話品質。
付属品 ヘッドホンケーブル(約1.2m)、USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - C(R))(約20cm)、保証書 型式 密閉ダイナミック 出力 Bluetooth標準規格 Power Class 1 電源 DC 3.85 V:内蔵充電式リチウムイオン電池 コード長さ(m) 1.2 本体質量(g) 192 接続方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.2 感度 108 dB/mW (有線接続時、POWER ON 時)、99 dB/mW (有線接続時、POWER OFF 時) 入力プラグ 金メッキL型ステレオミニプラグ ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) (有線接続時、POWER ON 時)325、(有線接続時、POWER OFF 時)31 コード 片出し(着脱式) 標準持続時間(h) (NC ON)35、(NC OFF)50 保護機能 (コンテンツ保護)SCMS-T 充電時間(時間) 3.5 充電方式 USB充電 ドライバーユニット(Φmm) 30 通信距離(m) 10 周波数帯域(GHz) (ヘッドホン部)7 Hz - 20000 Hz (JEITA)、(Bluetooth)2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz) イヤホン形状 オーバーヘッド 伝送帯域(Hz) 20Hz-20000Hz(44.1kHz sampling) 対応コーデック SBC/AAC 連続通話時間(時間) (NC ON)35、(NC OFF)40 対応プロファイル A2DP/AVRCP/HFP/HSP
SONY(ソニー) (2件のレビュー) 当日出荷
ハイファイにも使えるL型ミニプラグ付きダイナミックイヤホン
ラジオ用
プラグ径:Φ3.5mm
コード長:1m
SONY(ソニー) 当日出荷
高性能ノイズキャンセリング。さらに進化した強力なノイズキャンセリング。[デュアルノイズセンサーテクノロジー]新搭載で、さらに進化したノイズキャンセリング性能。電車やバスなどの騒音環境下、また街中やカフェなどの人の声が多い環境でも、音楽だけの世界に没入できます。さらに、「アンビエントサウンド(外音取り込み)モード」も搭載し、音楽コンテンツを聞きながら、周囲の音も聞くことができます。小型ながら高音質。低音域から高音域までバランスの良いクリアな音質。ソニー独自開発の小型5mm ドライバー採用で、本体の小型化を維持しながら低音から高音までバランスのいいクリアな高音質を実現しました。さらにソニーの独自開発技術「DSEE」により、圧縮された音源もCD音質相当の高音質で楽しめます。毎日使いたくなる、選べる4色のカラーバリエーション。毎日使いやすいシンプルなホワイト、ブラック、ピンクのベーシックなデザインと透け感ある素材を採用したグラスブルーの日常のポイントとなるデザイン。合計4色の多様なカラーバリエーションで、自分の好みやファッションに合わせてお選びいただけます。また、イヤホン本体と耳の接触面を増やした「エルゴノミック・サーフェース・デザイン」を採用しました。耳の複雑な凹凸にも干渉しにくい形状になっており、長時間装着しても快適にご使用いただけます。コンパクトながら一日中使えるロングバッテリー。前モデル WF-C700Nからバッテリーを増量し、本体のみで約8.5時間、ケースと合わせて最大約30時間再生が可能なロングバッテリー。またクイック充電にも対応しており、5分間の充電で最大約60分再生が可能です。AI技術を活用し、クリアな通話品質を実現。AI技術を活用した高精度ボイスピックアップテクノロジーが新しく搭載され、クリアな通話品質を実現しました。AIによる機械学習アルゴリズムで実現されたノイズリダクションシステムが周囲の環境ノイズを抑え、あなたの声をクリアに抽出します。
付属品 USBケーブル、保証書(仕様上のご注意/主な仕様に記載) 型式 密閉 質量(g) 約5.2(×2個/イヤーピース(M)含む) 出力 Bluetooth標準規格 Power Class 1 電源 Li-ion 接続方式 Bluetooth 通信方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.3 充電時間(時間) 約1.5 充電方式 USB充電 (ケース使用) 保護 対応コンテンツ:SCMS-T ドライバーユニット(Φmm) 5 通信距離(m) 最大:10 周波数帯域(GHz) 使用:2.4帯 (2.4000- 2.4835) イヤホン形状 カナル型 伝送帯域(Hz) (A2DP)20~20000(44.1kHz sampling) 対応コーデック SBC、AAC 対応プロファイル Bluetooth:A2DP、AVRCP、HFP、HSP
SONY(ソニー) 当日出荷
サクッとハマれ、画面の向こうへ。ながら聴きも、ハマり聴きも、思うがまま。
コンパクトなデザインと高い装着性
外音取り込みによる「ながら聴き」と高性能ノイキャンによる「没入」を両立
高い通話品質とサービス連携
様々な音声コンテンツを高音質に
コンパクトながら高いバッテリー性能を実現
通信方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.2 接続方式 Bluetooth イヤホン形状 カナル型 ハイレゾ音源 対応 型式 ヘッドホン部:密閉, ダイナミック、マイクロホン部:MEMS ヘッドフォン部ドライバユニット 5mm マグネット ヘッドホン部:高磁力ネオジウムマグネット 質量(g) 約4.8 ×2 電源 Li-ion 充電方式 USB充電(ケース使用) 再生時間(時間) 最大6(NCオン) / 最大9(NCオフ) 連続通話時間(時間) 最大3.5(NCオン) / 最大3.5(NCオフ) 待ち受け時間(時間) 最大8.5(NCオン) / 最大16(NCオフ) 指向性 全指向性 付属品 USBケーブル USB Type-C cable、保証書 出力 Bluetooth標準規格 Power Class 1 通信距離(m) 最大10 周波数帯域(GHz) 2.4帯(2.4000~2.4835) 対応プロファイル A2DP, AVRCP, HFP, HSP 対応コーデック SBC, AAC, LDAC 保護 対応コンテンツ:SCMS-T 伝送帯域(Hz) 20~20000(44.1kHz sampling) 、20~40000(LDAC 96kHz sampling 990kbps)
SONY(ソニー) 当日出荷
リスニング時に気になる音漏れを大幅に低減。コンパクトでも豊かな高音質を楽しめる。スマートフォンでハンズフリー通話や音楽のリモコン操作が可能
リスニング時に気になる音漏れを大幅に低減。コンパクトでも豊かな高音質を楽しめる。スマートフォンでハンズフリー通話や音楽のリモコン操作が可能
・スマートフォン対応
リモコンにマルチファンクションボタンとマイクを内蔵。スマートフォンでハンズフリー通話が可能です。さらに、音楽再生/一時停止もできるので、スマートフォンで音楽を聴くときも便利です()。 スマートフォンの機種によって動作が異なることがあります
・リモコン操作を好みの設定に変えられるXperia(TM)専用()「SmartKeyアプリ」
「SmartKeyアプリ」をGooglePlayストアからダウンロードすることで、マルチファンクションボタンによるリモコン操作をカスタマイズできます。ミュージック/通話/保留のカスタム画面から、ボタンを押す回数によってどの操作(再生/一時停止や応答/通話終了など)を行うかの設定が可能です。 Android OS 4.0以上のXperia(TM)端末専用です。対象外の端末からや、一部の国・地域ではアプリがダウンロードできないことがあります※ お使いの音楽再生アプリによっては設定と異なる動作をする場合があります。その場合は音楽再生アプリのヘッドセット設定の変更をお試しください※ Android OS 5.0以降では、通話時のアプリカスタマイズ設定が無効化されます。通話/終話はリモコンボタンの1度押しで機能します。今後のAndroid OSのバージョンアップによっては、このアプリケーションのアップデートが必要になる場合があり、それにより機能に変更が加わることがあります
・コンパクトながら豊かな高音質を実現
音の解像度を高め、クリアな中高音と重厚でパワフルな低音を再生する400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネットを搭載。カラフルでコンパクトなボディから、バランスに優れた高音質サウンドを再生します。
・音漏れを低減
音漏れに配慮し、空気の通気量を調整する孔を小さくした筐体構造を採用。音漏れで特に気になる中高音の外部への放出を抑えています。
・ケーブルをすっきり。スマートに音楽を楽しめる
ケーブル表面の細かい溝によりからみの原因である摩耗を低減。ケーブルがからみにくいのでリスニング時や持ち歩きも快適です。
・ケーブルのからみを防ぐケーブルスライダー
ケーブルスライダーをスライドすることで左右のケーブルの長さを調節できます。ヘッドホンを収納する際のケーブルのからまりを防ぐこともできます。
・選べる8カラー
カラフルな8色のカラーバリエーション。本体とケーブルを同色でコーディネートした色鮮やかなデザインが、耳もとや胸もとをカジュアルに演出します。
・快適な装着感
耳の形に沿いやすいイヤーフィットブッシングにより、外れにくく安定した装着性を実現しました。
・アングルドイヤーピース構造
アングルドイヤーピース構造を採用することで、快適な装着感を損なうことなく耳の奥まで装着することで高い遮音性を実現。快適な装着感と高音質を両立しました。
・ハイブリッドイヤーピース
2種類の硬度のシリコンを組み合わせたハイブリッドイヤーピースを採用。芯の部分は硬い素材を用いることで音の通路の形状を保持し、先端の潰れによる音質劣化を防止。外側の部分は柔らかい素材を用いることで耳へのフィット感を向上。密閉度を高め、長時間でも快適な装着性を実現しました。
本体質量(g) 約3 最大入力(mW) 100(IEC) 音圧感度(dB/mW) 103 再生周波数帯域(Hz) 5~24000 仕様 リモコン・マイク対応 コード長さ(m) 約1.2 コード種類 リッツ線Y型 インピーダンス(Ω) 16(1kHzにて) 接続端子 Φ3.5mm ミニプラグ 付属品 ハイブリッドイヤーピースSS、S、M、L(各2)、ケーブル長アジャスター イヤホン形状 カナル型
SONY(ソニー) (3件のレビュー) 当日出荷
大きな文字で見やすいデジタル時計を搭載。キューブ型の省スペース設計。めざまし・おやすみタイマーっ機能。ワイドFM対応。
表示窓の明るさ調節が可能。 家庭用電源のみで使用可能。
用途 FM・AMラジオの試聴に。 仕様 (受信バンド)FMワイド・AM 受信周波数 FM:76MHz-108MHz、AM:530kHz-1605kHz 付属品 リチウム電池(CR2032)×1 消費電力(W) 5 電源 家庭用電源 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 101×102×101 スピーカー出力(mW) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 スピーカーサイズ(mm) 66
SONY(ソニー) 当日出荷
クリアに聞こえるスピーカー。
2つの高音質マイクを搭載。
周囲を気にせずクリアなサウンド。
マイクミュート(消音)ボタンでテレワークが快適に。
- /+(音量)ボタンと再生/通話ボタンで本体からかんたん操作。
一度の充電でたっぷり使えるロングバッテリー。
防滴仕様でキッチンでの使用も可能。
選べる2色のカラーバリエーション。
USB Type-C(TM)対応。
疲れにくい装着感・軽量設計。
耳をふさがず快適に。
2台の機器と同時にBluetooth(R)接続できる「マルチポイント」機能。
Bluetooth(R)対応テレビと接続して自分だけのテレビ時間を楽しむ。
仕様 ネットタイプ:ファブリック、内蔵電源:〇、USB Type-C:〇、対応コンテンツ保護:SCMS-T、ハンズフリー:〇 付属品 USB Type-C ケーブル×1 質量(g) 約113 電圧(V) 5 出力 Bluetooth標準規格Power Class1 電源 リチウムイオンバッテリー 接続方式 Bluetooth 連続使用時間(時間) 約20 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 最大:約191×49×185 マイクロホン 形式:MEMS、指向特性:全指向性 通信方式 Bluetooth標準規格ver5.1 オートパワーオフ 〇 充電時間(時間) 約4 スピーカー フルレンジ 電源タイプ DC 内蔵電池 〇 バッテリー容量(mAh) 600 素材 ファブリック&モールド RoHS指令(10物質対応) 対応 変調方式 FHSS 通信距離(m) 最大:30 周波数帯域(GHz) 2.4 イヤホン形状 ネックバンド型 伝送帯域(Hz) A2DP:20~20000(44.1kHzサンプリング時) 対応コーデック SBC/AAC 対応プロファイル A2DP/AVRCP/HFP/HSP
SONY(ソニー) 当日出荷 から 6日以内出荷
SONY(ソニー) 翌日出荷
高音質・高耐入力の折りたたみ式業務用ヘッドフォン。口径40mmドライバーユニットを採用。ステレオ標準ジャックとステレオミニジャックに対応した金メッキ2ウェイプラグ。
SONY(ソニー) 当日出荷
3つの異なるドライバーの長所を組み合わせた新しいHDハイブリッドドライバーシステムを搭載。
軽量・高剛性が求められるドーム部に、薄膜のマグネシウム合金を採用。エッジはしなやかさを担保しつつ、内部損失の高いアルミニウムコートLCPを採用することで、沈み込む低音域と繊細な中高音域を両立し、微小な音も余すところなく再生します。
振動板には実用金属中でもっとも比剛性が高く、かつ高い内部損失を誇るマグネシウム合金を採用しました。また、ボイスコイルに伝送効率の高い銀コート銅線を採用し、端子部には金メッキを施すことで、駆動力を向上。入力信号に対して忠実に動く振動板が、微小な音をしっかりと捉え、再生します。
SONY(ソニー) 当日出荷
クイック折りたたみ機構採用。直径30mmドライバーユニットによる高音質再生。本体とカラーを合わせた、からみにくいセレーションコード
SONY(ソニー) 当日出荷
仕様 【ケース込み再生】最大:約37時間(連続再生+充電ケース)【待受時間】最大:約15時間 付属品 充電ケース、Air Fitting Cushions、保証書、取扱説明書 ケース寸法(mm) 約50.4×50.4×32.6 コントロール 音量/有り 充電時間 約1.5時間 充電方式 USB(ケースで充電) ケース質量(g) 42 防水性 IPX4(生活防水) 通話時間 最大:約4時間 Bluetooth Bluetooth 5.3 ドライバーユニット(Φmm) 10 プロファイル Bluetooth/A2DP・AVRCP・HFP・HSP 通信距離(m) 有効/約10 イヤホン形状 イヤーカフ型(開放型/オープンイヤー) 再生時間(時間) 最大:約9(イヤホン単体) 対応コーデック SBC/AAC マルチポイント 接続/対応
SONY(ソニー) 当日出荷
どんな耳でも軽やかな着け心地とフィット感を両立した装着感。ソニー完全ワイヤレス史上最高の外音取り込み性能による「ながら聴き」と高性能ノイキャンによる「没入」の両立。様々な音声コンテンツを高音質で楽しめる。2台の機器に同時接続できるマルチポイント機能。軽さとフィット感を両立した装着性。ながら聞きと没入体験のシームレスな切替と高音質技術。自分好みにカスタマイズ・高いデザイン性。高い通話品質と基本性能
付属品 USBケーブル ●イヤーピース ●保証書 (仕様上のご注意/主な仕様に記載) 型式 密閉 質量(g) 約 4.9×2 (イヤーピース(M)含む) 出力 Bluetooth標準規格 Power Class 1 電源 Li-ion 対応 コンテンツ保護:SCMS-T 通信方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.3 電池寿命(連続時間) 待受時間:最大6.5(NCオン) / 最大14(NCオフ)・連続通話:最大4(NCオン) / 最大4(NCオフ)・連続音声再生:最大5.5(NCオン) / 最大8(NCオフ) 充電方式 USB充電(ケース使用) ドライバーユニット(Φmm) 8.4 通信距離(m) 最大10 周波数帯域(GHz) 2.4帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz) 伝送帯域(Hz) A2DP:20-20000(44.1 kHz sampling)、20-40000(LDAC 96 kHz sampling 990 kbps) 対応コーデック SBC, AAC, LDAC, LC3 対応プロファイル Bluetooth:A2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP
SONY(ソニー) (1件のレビュー) 当日出荷
振動板の中心部が開放された新開発リング型ドライバーユニット搭載により、前モデル(LinkBuds)から音圧がさらに向上。耳穴をふさがないため圧迫感がなく、イヤホンをしていても周囲の音がはっきり聞こえるという新しいリスニングスタイルをお楽しみ頂けます。本体のパーツ設計の改善と、新開発のフィッティングサポーターにより、前モデル(LinkBuds)から装着性が大きく向上。耳をふさがず圧迫感の無いストレスフリーな装着感で、長時間快適にご使用いただけます。本体連続再生時間8時間のロングバッテリーと、音切れしにくい高い接続安定性、雨や汗を気にせず楽しめる防滴性能を実現。イヤホン本体のみならず、耳周り(前面)の顔をタップすることで操作ができるワイドエリアタップを搭載しているため快適に操作が可能です。高度な音声信号処理を行う高精度ボイスピックアップテクノロジーにより、高い通話品質を実現。AIによる機械学習アルゴリズムで実現されたノイズリダクションシステムが周囲の環境ノイズを抑え、あなたの声をクリアに相手に届けます。OSを選ばずに2台の機器に同時接続が可能で、Bluetooth接続の切り替え作業が不要です。例えばプライベートスマホと会社のパソコンに接続しておけば、通勤中はスマホで音楽やコンテンツを視聴し、出社後はパソコンを開けば、イヤホンのBluetooth接続をし直す必要がなく、そのまま同じイヤホンでオンライン会議のイヤホンマイクとして通話が可能です。
仕様 ●ドライバーユニット:11mm●伝送帯域(A2DP):20 Hz - 20000 Hz (44.1 kHz sampling)●使用周波数帯域:2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)●充電方法:USB充電 (ケース使用)●対応Bluetoothプロファイル:A2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP●対応コンテンツ保護:SCMS-T●最大通信距離:10m●電池持続時間(待受時間):最大13時間●電池持続時間(連続通話時間):最大4.5時間●電池持続時間(連続音声再生時間):最大8時間 付属品 USBケーブル、保証書(仕様上のご注意 / 主な仕様に記載) 型式 ヘッドホン部:開放 質量(g) 約 5.1 x 2 (フィッティングサポーター含む) 出力 Bluetooth標準規格 Power Class 1 電源 Li-ion 通信方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.3 マグネット 高磁力ネオジウムマグネット 対応コーデック SBC, AAC, LC3
SONY(ソニー) 当日出荷
「新世代」の静けさで 音楽は深化する。業界最高クラスノイキャンに、ハイレゾ高音質
1000Xシリーズ史上最大の進化を遂げた業界最高クラスのノイズキャンセリング性能
専用設計30mmドライバーユニットとWalkman(R)技術の活用が織りなす比類なき高音質
AIで進化した高精度ボイスピックアップテクノロジーによる業界最高クラス通話品質
長時間身に着けても疲れにくい快適な装着性
Quick Access(クイックアクセス)でSpotifyの音楽をシームレスに再生
無料アプリ「Headphones Connect」であなた専用のヘッドホンにカスタマイズ
仕様 対応コンテンツ保護:SCMS-T 付属品 USBケーブル、保証書、キャリングケース、接続ケーブル、リファレンスガイド 型式 (ヘッドホン部)密閉、ダイナミック、(マイクロホン部)MEMS 質量(g) 約250(コード含まず) 出力 Bluetooth標準規格 Power Class 1 電源 DC3.8V : 内蔵充電式リチウムイオン電池 コード長さ(m) 約1.2 接続方式 Bluetooth 感度 102dB/mW(有線接続時、POWER ON時)、100dB/mW(有線接続時、POWER OFF時) 周波数特性 4Hz-40000Hz 入力プラグ 金メッキL型ステレオミニプラグ 通信方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.2 入力端子 ステレオミニジャック 再生周波数帯域(Hz) 4-40000(JEITA) 充電時間(時間) 約3.5 連続再生時間 最大30時間(NC ON時)、最大40時間(NC OFF時) 充電方式 USB充電 マグネット ネオジウム 指向性 全指向性 コード種類 片出し(着脱式) インピーダンス(Ω) 48(1kHzにて)(有線接続時、POWER ON時)、16(1kHzにて)(有線接続時、POWER OFF時) ドライバーユニット(Φmm) 30 通信距離(m) 最大10 使用周波数(GHz) Bluetooth:2.4GHz帯(2.4000GHz-2.4835GHz) イヤホン形状 オーバーヘッド型 伝送帯域(Hz) Bluetooth(A2DP):20-20000(44.1kHz sampling) 20-40000(LDAC 96kHz sampling 990kbps) ハイレゾ音源 対応 対応コーデック SBC、AAC、LDAC 連続通話時間(時間) 最大24(NC ON時)、最大32(NC OFF時) 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP、HSP
SONY(ソニー) 4日以内出荷 から 6日以内出荷
リスニング時に気になる音漏れを大幅に低減。コンパクトでも豊かな高音質を楽しめる
リスニング時に気になる音漏れを大幅に低減。コンパクトでも豊かな高音質を楽しめる
・コンパクトながら豊かな高音質を実現
音の解像度を高め、クリアな中高音と重厚でパワフルな低音を再生する400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネットを搭載。カラフルでコンパクトなボディから、バランスに優れた高音質サウンドを再生します。
・音漏れを低減
音漏れに配慮し、空気の通気量を調整する孔を小さくした筐体構造を採用。音漏れで特に気になる中高音の外部への放出を抑えています。
・ケーブルをすっきり。スマートに音楽を楽しめる
ケーブル表面の細かい溝によりからみの原因である摩耗を低減。ケーブルがからみにくいのでリスニング時や持ち歩きも快適です。
・ケーブルのからみを防ぐケーブルスライダー
ケーブルスライダーをスライドすることで左右のケーブルの長さを調節できます。ヘッドホンを収納する際のケーブルのからまりを防ぐこともできます。
・選べる10カラー
カラフルな10色のカラーバリエーション。本体とケーブルを同色でコーディネートした色鮮やかなデザインが、耳もとや胸もとをカジュアルに演出します。
・快適な装着感
耳の形に沿いやすいイヤーフィットブッシングにより、外れにくく安定した装着性を実現しました。
・アングルドイヤーピース構造
アングルドイヤーピース構造を採用することで、快適な装着感を損なうことなく耳の奥まで装着することで高い遮音性を実現。快適な装着感と高音質を両立しました。
・ハイブリッドイヤーピース
2種類の硬度のシリコンを組み合わせたハイブリッドイヤーピースを採用。芯の部分は硬い素材を用いることで音の通路の形状を保持し、先端の潰れによる音質劣化を防止。外側の部分は柔らかい素材を用いることで耳へのフィット感を向上。密閉度を高め、長時間でも快適な装着性を実現しました。
・つのサイズから選べるイヤーピース
耳の大きさに合わせて選べる4つのサイズを付属。Sサイズよりも小さいSSサイズのイヤーピースは小さめの耳にもフィットします。
・ケーブル長アジャスターを付属
スタイルに合わせてケーブルの長さを調節できます。音楽を聴くときにからみにくく、ケーブルが邪魔になりません。
仕様 型式:密閉ダイナミック型ドライバーユニット:9mm ドーム型(CCAWボイスコイル採用)感度:103dB/mWマグネット:ネオジウム再生周波数帯域:5Hz~24000Hzインピーダンス:16Ω(1KHzにて)最大入力:100mW(IEC※)※:IEC(国際電気標準会議)規格による測定値です。 コードタイプ:Y型入力プラグ:金メッキL型 ステレオミニプラグ付属品:ハイブリッドイヤーピースSS、S、M、L(各2)、保証書、コード長アジャスター 付属品 ハイブリッドイヤーピースSS、S、M、L(各2)、ケーブル長アジャスター コード長さ(m) 約1.2 本体質量(g) 約3 再生周波数帯域(Hz) 5~24000 接続端子 Φ3.5mm ミニプラグ コード種類 リッツ線Y型 インピーダンス(Ω) 16(1kHzにて) 最大入力(mW) 100(IEC) 音圧感度(dB/mW) 103 イヤホン形状 カナル型
SONY(ソニー) (3件のレビュー) 当日出荷
付属品 ACアダプター×1、USBケーブル(USB-A - USB-C(TM))(約1.5 m)(【1】ラベル付き)×1、光デジタルケーブル(約1.5m)(【2】ラベル付き)×1、音声ケーブル(約1.5m)(【3】ラベル付き)×1、取扱説明書・保証書×1、取扱説明書「安全のために」×1 質量(g) 【送信機】約100、【スピーカー】約630 電源(V) DC5(付属のACアダプターを使用) 出力 【スピーカー】3.5mmΦステレオヘッドホン端子×1 最大出力(W) 【ACアダプタ使用時/バッテリー駆動時】はっきり声オフの時:1+1(L・R)/はっきり声オンの時:0.5+0.5+1(L・R・センター) 方式 【リモコン】赤外線方式 入力 【送信機】ステレオミニジャック×1、光デジタル入力端子(角型)×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【送信機】約194×105×25(最大)、【スピーカー】約182×87×77(ハンドルを下げた状態/最大) 連続使用時間(時間) 約13(はっきり声:オフ、JEITA規格による) 機能 強力広角発光 ズバとびっ!、【はっきり声】○(はっきり声1/はっきり声2/オフ)、USB充電・給電対応、自動電源オフ 充電時間(時間) 約3 RoHS指令(10物質対応) 対応 操作キー はっきり声、12キー(1-12)、地デジ、BS/CS、BS/CS 4K/8K、音量+/-、チャンネル+/-、消音、テレビ電源 適合メーカー ソニー・パナソニック・シャープ・東芝・日立・三菱・LG・FUNAI・Hisense※機器によって一部の機能が使えないことがあります 変調方式 その他の方式 通信距離(m) 【与干渉】80、【見通し】30 周波数帯域(GHz) 2.4帯
SONY(ソニー) 当日出荷
音漏れを80%低減。400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネット。新開発からみにくいセレーションコード 。コードのからみを防ぐコードスライダー 。コードの長さを調節できるアジャスター 。快適な装着感ハイブリッドイヤーピース
SONY(ソニー) 当日出荷
マグネチック型、ミニプラグ付きイヤホン
おもにテレビ用
プラグ径:Φ3.5mm
コード長:3m
SONY(ソニー) 当日出荷 から 5日以内出荷
ミニマルデザインに確かな高音質。ヘッドホン連携「Auto Switch」機能※搭載 ※出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応ヘッドホン:LinkBuds Fit/LinkBuds Open/LinkBuds S/WF-1000XM5/WH-1000XM5(2024年10月時点)。ウォークマン(R)と一部のスマートフォンでは、Auto Switch非対応です。手のひらサイズに心地よいクリアなサウンド。2Way Speaker System採用のLinkBuds Speakerはウーファーとトゥイーターを搭載。新規に開発した小口径、大振幅のX-Balanced Speakerの超楕円ウーファー(約48mm×56mm)は豊かな低域と明瞭度の高いボーカルを実現。また直径約16 mmのトゥイーターにより、伸びのある高域を実現しました。これにより約11cmの小型ボディで低音から高音までバランスの取れた、心地よいクリアな音をお楽しみいただけます。より手軽に音楽を楽しむために。ヘッドホン/スピーカー間での再生機器の切り替えが可能な「Auto Switch」機能(※1)搭載。スピーカーの電源Onから音楽再生まで1ステップで可能になる「Quick Access(※2)」や2種類のルーティーン設定が可能な「Auto Play(※3)」により、音楽をより手軽に再生いただけます。※1 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応ヘッドホン:LinkBuds Fit/LinkBuds Open/LinkBuds S/WF-1000XM5/WH-1000XM5(2024年10月時点)。ウォークマン(R)と一部のスマートフォンでは、Auto Switch非対応です。※2 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応サービス:Amazon Music、Spotify、Endel。※3 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応サービス:Spotify、Endel、Apple Music(iOSのみ)。ロングバッテリー/クレードル充電対応で充電を気にせず使える。約25時間※再生可能なバッテリーを搭載。コンパクトなボディながらもバッテリー残量を気にすることなく、心置きなく音楽をお楽しみいただけます。またクレードル充電に対応しており、本体に充電ケーブルを繋がなくても、クレードルに置くだけで充電が可能になります。※音量を約23で再生の場合。音量や再生楽曲、周囲の湿度などの使用状況により、記載の時間と異なる場合があります。オンライン通話に最適なソニーワイヤレススピーカー史上最高クラス(※1)の通話品質。スマートフォンやタブレット・PC等と接続して快適に通話(※2)を楽しむことができます。マイクを本体天面に配置したことで、どの方向からでもクリアな音声を収音し、相手に届けることができます。また、マイク配置構造とエコーキャンセル処理の最適化により、オンライン通話で発生する不快なハウリングやエコーを抑え、音途切れのない快適な通話を実現しています。※1 ITUおよび ETSI(距離)ガイドラインを使用したソニーの測定結果。2021年4月1日以降に販売されたソニーのモデルと比較(ネックバンド スピーカーを除く、2024年10月時点)。通話品質には、モバイルデバイス、サードパーティのサービスプロバイダー、インターネット、ネットワーク接続、または環境条件に関連する障害は含まれません。※2 スマートフォンやiPhone、PCがBluetooth機能を搭載し、HFP(Hands-free Profile)接続またはHSP(Headset Profile)接続に対応している必要があります。お使いのソフトや環境により、対応しない場合がございます。キッチンでも使用可能なIPX4の防滴対応。防滴対応(IPX4相当)※のためキッチンや水まわりなどでも使用できます。また本体背面に取り外し可能なストラップがついており、家の中での移動など持ち運びにも最適です。※あらゆる方向からの飛沫に対して本体機能を保護するものです(IPX4相当)。付属品および本体の各端子は防滴仕様ではありません。環境に配慮したパッケージと、製品本体にも環境に配慮した素材を採用。ソニーのオーディオ製品は、優れたサウンドだけでなく、環境にも配慮して設計されています。LinkBuds Speakerは、環境に配慮したプラスチック不使用のパッケージを採用し、包装プラスチックの全廃に貢献しています。さらに、スピーカー本体内部の部品には再生材※を使用しています。※再生プラスチックは、生産時期によっては使用できない場合があります。
付属品 USB Type-C ケーブル(A to C)/チャージングクレードル/ストラップ/お客様登録カード/保証書(リファレンスガイドに記載) 電源 DC 5V/USB Type-C/消費電力(動作時) AC電源使用時約7.5W(5V 1.5Aの場合)/オートスタンバイ機能/リチウムイオンバッテリー/電池持続時間約25時間/充電時間約5時間(5V 1.5Aの場合)/いたわり充電/急速充電 10分充電 70分再生 方式 パッシブラジエーター方式(2ユニット) 本体質量(g) 約520(充電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約84×110×90(最大突起を含む) 機能 Stereo Pair/Voice Guidance/マルチペアリング 防塵防水性能 IPX4 スピーカー ウーファー/ツィーター スピーカーユニット ツィーター:直径約16mm/ウーファー※:約48×56mm ※X-Balanced Speaker Unit 対応アプリケーション iPhoneアプリ Sony Sound Connect/Androidアプリ Sony Sound Connect Bluetooth Bluetooth標準規格ver5.2/Bluetooth標準規格Power Class1/最大通信距離約30m/使用周波数帯域2.4GHz帯/変調方式FHSS/対応プロファイル(A2DP/AVRCP/HFP/HSP/SPP)/対応コーデック(SBC/AAC)/対応コンテンツ保護 SCMS-T方式/伝送帯域(A2DP) 20Hz - 20000Hz(44.1 kHz サンプリング時)/ハンズフリー サウンドシステム DSEE 材質(ネット) ファブリック 内蔵マイク Electret condenser/全指向性 アンプタイプ S-Master
SONY(ソニー) 当日出荷
耳をふさがずに耳元でまるでその場にいるかのようなサウンドを楽しめるネックスピーカー
仕様 対応コンテンツ保護:SCMS-T 付属品 USB Type-C(R)ケーブル(1)、専用オーディオアダプター(1)、専用オーディオケーブル(1) 材質 ファブリック、構造:モールド 質量(g) 約268 タイプ ネット:ファブリック 形式 エレクトレットコンデンサー型 出力 Bluetooth標準規格Power Class1 電源 リチウムイオンバッテリー 連続使用時間 約12時間 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 最大:約235×48×178 機能 DSEE、USB TYPE-C、オートパワーOFF、内蔵電池、対応プロファイル(A2DP)、対応プロファイル(AVRCP)、対応プロファイル(HFP)、対応プロファイル(HSP)、対応コーデック(SBC)、対応コーデック(AAC)、対応コーデック(LDAC)、ハンズフリー、IAP OVER BLUETOOTH 通信方式 Bluetooth標準規格ver5.2 充電時間(時間) 充電池:約4 スピーカー フルレンジ スピーカーユニット 約32x44mm バッテリー容量(mAh) 電池:2000 指向性 全指向性 変調方式 FHSS 通信距離(m) 約30 周波数帯域(GHz) 2.4 伝送帯域(Hz) (A2DP)20- 20000 (44.1 kHzサンプリング時
SONY(ソニー) 欠品中
屋内からアウトドアまで、迫力の重低音とパワフルサウンド
仕様 ●GUITAR/MIC INPUT:1(Φ6.3 mm)●アンプ形式:S-Master●ウーファーユニット:2個●エンクロージャー方式:パッシブラジエーター●ツィーターユニット:2個●ユニット径/ユニットサイズ(ウーファー):約114 mm×114 mm●伝送帯域(A2DP):20 Hz - 20000 Hz(44.1 kHzサンプリング時)●使用周波数帯域:2.4 GHz帯●対応コンテンツ保護:SCMS-T方式●急速充電:10分充電 約3時間再生●消費電力(動作時) AC電源使用時:約45 W●電圧・周波数:AC 100 V、50/60 Hz●電池充電:電源コード 付属品 ACコード、お客様登録カード、保証書 質量(kg) 約6.3 出力 Bluetooth標準規格Power Class1 連続使用時間(時間) 約30 バッテリー リチウムイオンバッテリー 防塵防水性能 IP67 充電時間(時間) 約5(電源オフ時) スピーカー ウーファー(L/R)/ツィーター(L/R) 電源タイプ AC Bluetooth ver5.2 アプリケーション Sony Music Center/Fiestable 変調方式 FHSS 通信距離(m) 約30 材質(ネット) ファブリック 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (最大突起を含む)約512×224×222
SONY(ソニー) 当日出荷
多くの国際大会で優勝を収め、世界的にも絶大な人気を誇るプロeスポーツチーム「Fnatic」。INZONEは、輝かしい実績を誇る彼らと商品共創を含むスポンサーシップ契約を締結しました。ソニー は、全てのプレイヤーのパフォーマンスを最大限に発揮するために、デバイスに革新をもたらし、ゲームプレイのレベルを向上するという目標をFnaticと共有し、ゲームプレイヤーの体験を強化していきます。完全ワイヤレスヘッドホン『WF-1000XM5』と同様にソニー独自開発8.4mmのドライバーユニット「ダイナミックドライバーX」を採用。ドーム部とエッジ部に異なる素材を組み合わせた振動板構造で、柔らかいエッジが沈み込む低音域を、軽量高剛性のドームが伸びのある高音域を再生します。ゲーム内のすべての音を余すことなく再現することで、迫力のある爆発音から微細な足音まで、ゲームの世界に入り込んだかのような没入体験を実現します。
接続方式 Bluetooth 連続再生時間 USBトランシーバー接続:最大12時間(NC OFF)/最大11時間(NC ON)Bluetooth(LE Audio)接続:最大24時間(NC OFF)/最大18時間(NC ON) Bluetooth Ver.5.3 装着方式 両耳 イヤホン形状 カナル型 ノイズキャンセリング ○
SONY(ソニー) 当日出荷 から 5日以内出荷
多くの国際大会で優勝を収め、世界的にも絶大な人気を誇るプロeスポーツチーム「Fnatic」。INZONEは、輝かしい実績を誇る彼らと商品共創を含むスポンサーシップ契約を締結しました。ソニー は、全てのプレイヤーのパフォーマンスを最大限に発揮するために、デバイスに革新をもたらし、ゲームプレイのレベルを向上するという目標をFnaticと共有し、ゲームプレイヤーの体験を強化していきます。40mmドライバーがより正確なゲーミングサウンドを実現します。高い高域再生能力とハイコンプライアンス化を実現。また、ハウジング上に設けたダクトで低域再現を最適化することで、爆発音など迫力のある低音サウンドの再生が可能です。ゲーム向けに最適化されたソニーの360立体音響技術とハードウェア構造により、まるでゲームの世界に入り込んだかのような臨場感ある没入体験と勝利体験をプレイヤーにもたらします。
ケーブル長(m) 約1.5 接続方式 2.4GHz/金メッキL型4極ミニプラグ イヤホン形状 オーバーヘッド
SONY(ソニー) 当日出荷
優れた空間表現で、立体音響などの制作に適した クリエイター向け背面開放型モニターヘッドホン
専用開発ドライバーユニットがもたらす5Hz-80,000Hzの超広帯域再生
長時間使用を可能にする快適で安定した装着性
使い勝手の良い着脱式プラグ付きケーブルと交換可能イヤーパッド
Φ6.3mmステレオ標準プラグのヘッドホンケーブルとΦ6.3mm→Φ3.5mmステレオミニプラグアダプターを付属
音源に付与する正確な空間情報を再現する背面開放型音響構造
360 Reality Audio認定モデル
個人最適化で空間表現をより忠実に再現
専用開発ドライバーユニットがもたらす5Hz-80,000Hzの超広帯域再生
振動板形状
ダクト構造
長時間使用を可能にする快適で安定した装着性
スエード調人工皮革
軽量設計
使い勝手の良い着脱式プラグ付きケーブルと交換可能イヤーパッド
Φ6.3mmステレオ標準プラグのヘッドホンケーブルとΦ6.3mm→Φ3.5mmステレオミニプラグアダプターを付属
型式 オープンバックダイナミック 色 ブラック 質量(g) 約223(ケーブル含まず) プラグ 6.3mmステレオ標準プラグ 再生周波数帯域(Hz) 5-80000(IEC) インピーダンス(Ω) 24(1kHzにて) ドライバーユニット(Φmm) 40 最大入力(mW) 1500(IEC) 音圧感度(dB/mW) 100 イヤホン形状 オーバーヘッド
SONY(ソニー) 当日出荷
高音質リニアPCM 192kHz/24bitのハイレゾ録音再生に対応。可動式高感度ステレオマイクロホン内蔵。
高感度・広帯域の単一指向性マイク。2系統のXLR/TRSコンボジャックを装備し、外部からのバランス入力に対応。
アナログ録音レベルダイヤル。高性能デュアルADコンバータ搭載で高いS/N比を実現。
高性能な部品の採用と、基板レイアウトの最適化により、低ノイズと高音質化を実現。
大容量コンデンサーにより、高品位な電源供給を実現。16GBの内蔵メモリーで高音質に長時間録音が可能。
大音量による音の歪みを防ぐ「デジタルリミッター」。微小な音までクリアに録音する「高S/Nモード」。
少し前から録音する「プリレコーディング機能」。メモリーを切り替えて録音を続ける「クロスメモリー録音」。
プロジェクターや風切音などのノイズを低減する「LCF(Low Cut)」。1チャンネルの音声レコーディング向けにモノラルレコーディングに対応。
ボリュームコントロール機能付きの高音質アナログヘッドホンアンプを採用。スピーカー内蔵。Bluetooth(R)オーディオ機器でワイヤレス再生。
聞きたいところをすばやく探す「イージーサーチ機能」。音質を切り替える「イコライザー」。音程を調整する「キーコントロール」。
再生速度を調節する「DPC(Digital Pitch Control)」。聞きたい位置からすぐに再生する「トラックマーク」。
容易な録音レベル調整。操作しやすいインターフェース。ヘッドホン出力音声チャンネルの切り替えに対応。
スマートフォンで遠隔操作できる「REC Remote」。パソコン用ソフトウェア「SOUND FORGE Audio Studio 12」。
キャリングポーチ、ウインドスクリーン付属。
録音方式 [リニアPCM(WAV)]192/176.4kHz 24bit、96/88.2/48/44.1kHz 24/16bit(STEREO)、[MP3]320/128kbps(STEREO) 録音時間 最大:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約3時間15分、176.4kHz/24bit(STEREO)約3時間35分、96kHz/24bit(STEREO)約6時間35分、96kHz/16bit(STEREO)約9時間55分、88.2kHz/24bit(STEREO)約7時間10分、88.2kHz/16bit(STEREO)約10時間45分、48kHz/24bit(STEREO)約13時間15分、48kHz/16bit(STEREO)約19時間50分、44.1kHz/24bit(STEREO)約14時間25分、44.1kHz/16bit(STEREO)約21時間35分、[MP3]320kbps(STEREO)約95時間25分、128kbps(STEREO)約238時間、MP3記録曲数/時間:3570曲 / 238時間 仕様 最大ファイル・フォルダ数:5000、最大録音ファイル数(1フォルダ内):199ファイル、登録可能機器数:最大8台(REC Remote機器とオーディオ機器合わせて)、対応コーデック:SBC(Subband Codec) 付属品 USB Type-C(TM)ケーブル(USB-A - USB-C)、キャリングポーチ、ウインドスクリーン、単3形アルカリ乾電池 4本、取扱説明書、SOUND FORGE Audio Studio、12 インストールガイド、REC Remote(レックリモート)を使う、保証書 質量(g) 約480(電池含む) 電源 単3形アルカリ乾電池(付属)4本、単3形ニッケル水素充電池(別売)4本 マイクロホン エレクトレットコンデンサーマイクロホン(単一指向性) 機能 プリレコーディング機能、デジタルリミッター、クロスメモリー機能、高S/Nモード、ローカットフィルター、ファイル分割、トラックマーク機能 周波数特性 [リニアPCM]192kHz/24bit : 20Hz - 60000Hz(0 a- -3dB)、176.4kHz/24bit : 20Hz - 60000Hz(0 - -3dB)、96kHz/24bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、96kHz/16bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、88.2kHz/24bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、88.2kHz/16bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、48kHz/24bit : 20Hz - 22000Hz(0 - -3dB)、48kHz/16bit : 20Hz - 22000Hz(0 - -3dB)、44.1kHz/24bit : 20Hz - 20000Hz(0 - -3dB)、44.1kHz/16bit : 20Hz - 20000Hz(0 - -3dB)・[MP3]320kbps : 20Hz - 20000Hz(0dB - -3dB)、128kbps : 20Hz - 16000Hz(0dB - -3dB) 通信方式 Bluetooth標準規格 Ver 4.0 音圧 最大入力(内蔵マイク):123dBSPL 電池寿命(時間) 録音時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約26時間(録音モニターあり)・192kHz/24bit(STEREO)約32時間(録音モニターなし)・96kHz/24bit(STEREO)約28時間(録音モニターあり)・96kHz/24bit(STEREO)約36時間(録音モニターなし)・48kHz/24bit(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・48kHz/24bit(STEREO)約44時間(録音モニターなし)・44.1kHz/16bit(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・44.1kHz/16bit(STEREO)約44時間(録音モニターなし)[MP3]320kbps(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・320kbps(STEREO)約44時間(録音モニターなし)、録音時(XLRマイクファンタム電源ON):[リニアPCM]192kHz/24bit・96kHz/24bit・48kHz/24bit・44.1kHz/16bit(STEREO)約6時間(録音モニターあり)・192kHz/24bit・96kHz/24bit・48kHz/24bit・44.1kHz/16bit(STEREO)約6時間(録音モニターなし)[MP3]320kbps(STEREO)約6時間(録音モニターあり)・320kbps(STEREO)約6時間(録音モニターなし)、内蔵スピーカー再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約38時間・96kHz/24bit(STEREO)約52時間・48kHz/24bit(STEREO)約60時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約62時間[MP3]320kbps(STEREO)約64時間、ヘッドホン再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約40時間・96kHz/24bit(STEREO)約54時間・48kHz/24bit(STEREO)約62時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約70時間[MP3]320kbps(STEREO)約74時間、REC Remote録音時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約22時間・96kHz/24bit(STEREO)約24時間・48kHz/24bit(STEREO)約26時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約26時間[MP3]320kbps(STEREO)約26時間、Bluetooth再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約40時間・96kHz/24bit(STEREO)約48時間・48kHz/24bit(STEREO)約54時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約56時間[MP3]320kbps(STEREO)約60時間 メモリー容量 16GB 外部メモリー SD/SDHC/SDXCメモリーカード (別売) 歪率(%) 全高調波:[リニアPCM]0.009以下(1kHz、20kHz LPF、負荷インピーダンス22kΩ)、録音再生時:LINE IN入力、LINE OUT出力時(192/176.4 24bit、96/88.2/48/44.1kHz 16/24bit) スピーカー 内蔵 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約80.2×37.4×197.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 雑音指数(dB) [リニアPCM]高S/Nモードオフの場合:98以上(1kHz、IHF-A、負荷インピーダンス22kΩ)・高S/Nモードオンの場合:100以上(1kHz、IHF-A、負荷インピーダンス22kΩ)、録音再生時:LINE IN入力、LINE OUT出力時(192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz 24bit)、固有雑音(内蔵マイク)22 dBSPL(A)Type Bluetooth SPP 1.2(Serial Port Profile)、A2DP 1.3(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.3(Audio Video Remote Control Profile) 径(mm) 16 変調方式 FHSS 通信距離(m) 最大:約10 周波数帯域(GHz) 2.4帯(24000-24835) 入出力端子 MICジャック(ステレオミニ):(MIC IN時)入力インピーダンス2 kΩ、規定入力レベル-50dBV、最小入力レベル-55dBV、XLR/TRSジャック:(MIC IN時)入力インピーダンス32kΩ(ファンタム電源OFF)、規定入力レベル-48dBu、最小入力レベル-58dBu、(LINE IN時)入力インピーダンス12kΩ、規定入力レベル+6dBu、最小入力レベル-3dBu、最大入力レベル+12dBu、ヘッドホンジャック(ステレオミニ):規定出力レベル400mV、最大出力レベル35mW+35mW以上(負荷インピーダンス16 Ω)、推奨負荷インピーダンス16 Ω-32 Ω、LINE INジャック:入力インピーダンス8.2 kΩ、規定入力レベル+4dBV、最小入力レベル-10dBV、最大入力レベル+10dBV、LINE OUTジャック:出力インピーダンス220Ω、規定出力レベル+4dBV、推奨負荷インピーダンス22kΩ、その他の入力端子:USB端子(USB Type-C(TM)端子)High-Speed USB対応 オーディオコーデック LPCM(WAV)、FLAC、MP3/WMA /AAC 最大出力(mW) 200 再生形式 [リニアPCM(WAV)]・[FLAC]192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz 24/16bit、22.05kHz 16bit、[MP3]対応ビットレート:32-320kbps、VBR対応、[WMA]対応ビットレート:32-192kbps、VBR対応、[AAC]対応ビットレート:16-320kbps、VBR対応
SONY(ソニー) 当日出荷 から 4日以内出荷
音漏れを80%低減400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネット新開発からみにくいセレーションコード
コードのからみを防ぐコードスライダー
コードの長さを調節できるアジャスター
快適な装着感ハイブリッドイヤーピース
SONY(ソニー) 当日出荷 から 6日以内出荷
アプリ対応で豊かな高音質、コンパクトで快適な装着性。毎日使える軽く、快適な装着性。WH-CH510よりもさらに快適な装着性。シワの少ない滑らかな低反撥ウレタンフォームのイヤーパッドを採用。柔らかく、耳当たりが良いイヤーパッドが快適な着け心地をもたらし、長時間つけていても疲れにくくなっています。刷新された本体デザイン。本体デザインを大きく刷新。スイーベルでフラットに折りたたんでも角がなく、滑らかなフォルム。小型軽量のオンイヤータイプ。約147gの軽量モデルなので、手軽に持ち運ぶことができます。また、ハウジング部をフラットにしまえるスイーベル機構を採用。コンパクトに持ち運びやすく、出先で使うのにも便利です。耳元のボタンでスマートフォンなどのプレーヤーをかんたん操作。iPhone/スマートフォンや音楽再生機をポケットから取り出すことなく曲送り/曲戻し、再生/一時停止、音量の調節、電話の受話や終話(※)の操作が可能。
付属品 USBケーブル、保証書 型式 密閉ダイナミック 質量(g) 約147 電源(V) 内蔵充電式リチウムイオン電池(DC3.7) 出力 Bluetooth標準規格 Power Class 1 通信方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.2 標準持続時間(h) 電源:(連続音声再生)最大50、(連続通話)最大40 充電時間(時間) 約3 充電方式 USB充電 保護 対応コンテンツ:SCMS-T ドライバーユニット(Φmm) 30 通信距離(m) 最大:10 周波数帯域(GHz) 使用:2.4帯 (2.4000- 2.4835) 伝送帯域(Hz) (A2DP)20~20000(44.1kHz sampling) 対応コーデック SBC、AAC 対応プロファイル Bluetooth:A2DP、AVRCP、HFP、HSP
スマートイヤホン TAIGASHOJI(大河商事) 税込 ¥ 4,948 ¥ 4,498 バスケットへ