絞り込み
切断対象
- 芝生(3)
- 雑草(1)
使用目的
- キワ刈り(1)
- 刈り込み・仕上げ(1)
刃長(mm)
- 135
- 120(1)
- 130(6)
- 140(1)
- 145(1)
- 150(4)
- 155(1)
- 160(2)
- 165(3)
- 175(1)
- 320(1)
全長(mm)
- 300~350未満(2)
- 400~450未満(1)
- 550~600未満(1)
切断能力(Φmm)
- 6(1)
ブランド
- 浅香工業(1)
- ゴールデンスター(1)
- 千吉(1)
- 鋼典(1)
浅香工業・ゴールデンスター・千吉・鋼典
「切断対象」から絞り込む
芝生(3)
雑草(1)

回転式芝生ハサミ360
千吉(1件のレビュー)¥1,988税込¥2,1871個当日出荷236gの軽量タイプなので、芝刈り作業が片手で楽々できます。刃先が360度回転するので、場所に合わせて角度が自在に変えられます。刃は、錆びや汚れに強いフッ素コート加工を採用しています。作業時の手のケガを防ぐ安全ガード付きのハンドルです。用途芝生専用の鋏。材質ハンドル:ナイロングラスファイバー 刃部:上刃・SK5(フッ素加工) 刃部:下刃・SK5(クロームメッキ)全長(mm)330質量(g)236刃長(mm)135切断対象芝生
金象印 最高級 芝生鋏
浅香工業¥4,198税込¥4,6181丁翌々日出荷刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐摩耗性に優れ、切れ味が持続し、刈り取りし易い曲刃仕上げです 柄は椎材を使用し軽量です用途芝生の刈り取り作業。材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木全長(mm)550質量(g)500刃長(mm)165柄長さ(mm)390使用目的刈り取り作業切断対象芝生刃渡り(mm)135
ミニ芝生刈込鋏
鋼典¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷トラスコ品番818-8023材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)ムク全長(mm)420質量(g)460刃長(mm)135切断能力(mm)6柄長さ(mm)210