絞り込み
全長(mm)
- 300~350未満(1)
- 400~450未満(5)
- 450~500未満(3)
- 500~550未満(3)
- 550~600未満(1)
- 600~650未満(11)
- 650~700未満(4)
- 700~800未満(11)
- 800~900未満(3)
- 900~1000未満(2)
- 1000~1200未満(5)
- 1400~1600未満(3)
- 1800~2000未満(1)
- 2000~3000未満(2)
刃長(mm)
ブランド
- 千吉(16)
- 近正(5)
- ゴールデンスター(4)
- カマキ(4)
- PRUMAN(プルーマン)(4)
- 鋼典(3)
- アルス(2)
- 浅香工業(2)
- ニシガキ工業(2)
- 三陽金属(ERBA)(2)
- TAKAGI(高儀)(2)
- CLUB.J(2)
- sita(サイタ)(2)
- エスコ(1)
- キンボシ(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- チキチ(1)
- 豊稔企販(1)
- DAISHIN(大進)(1)
- ブランドをもっと見る
千吉・近正・ゴールデンスター・カマキ・PRUMAN(プルーマン)・鋼典・アルス・浅香工業・ニシガキ工業・三陽金属(ERBA)・TAKAGI(高儀)・CLUB.J・sita(サイタ)・エスコ・キンボシ・BIGMAN(ビッグマン)・チキチ・豊稔企販・DAISHIN(大進)・ブランドをもっと見る
「切断能力(Φmm)」から絞り込む

新型アルミ柄 エッジ付伸縮太枝切鋏
ゴールデンスター(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181丁当日出荷受け刃のエッジが枝をしっかり掴むので、通常の1/2の力で切断できる太枝切ハサミです。 柄が伸縮するので高い所の枝も楽々切断できます。 柄が楕円形なので握りやすく、刈り込む際に力を加えやすくなっています。 柄の長さはグリップ部分ではなく、グリップ先端のストッパーで調節します。 作業中に伸縮がゆるむ事なく安全です。 柄の伸縮は段階式ではなくお好みの長さで固定できます。用途庭木、生垣などの刈り込みに、大豆など茎の硬い植物の収穫や根切りにトラスコ品番788-1576材質刃:高炭素刃物鋼、柄:アルミ合金全長(mm)645~940刃長(mm)80切断能力(mm)12~35材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈り込み、収穫、根切り切断対象大豆、庭木、生垣、茎の硬い植物材質(刃)炭素刃物鋼
トゥッカーノ 倍力ロッパー・プロ ロング
近正¥5,998税込¥6,5981丁4日以内出荷生木最大直径30mmの切断能力。刃を閉じるにつれ倍力効果を発揮する倍力機構。ハンドル部をアルミに変更し、軽量化。用途太枝の選定作業に。仕様高級フッ素加工材質刃/高級炭素刃物工具鋼●ハンドル/PA+GF・アルミ ●グリップ/PP全長(mm)610質量(g)590刃長(mm)53切断能力(mm)生木最大直径:30替刃仕様LP-650-K
ラチェット式太枝切鋏
TAKAGI(高儀)¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷少ない力で太枝カット 。枝径に合わせて支点が自動で変わり、テコの原理で楽に切れる用途庭木の剪定・整枝に材質●刃部:SK-5 ●刃硬度:HRC53±1 ●受刃:S50C ●ハンドル:アルミパイプ●グリップ:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー寸法(mm)切断許容サイズ(刃元):約Φ45
トゥッカーノバイパス式 倍力ロッパー
近正¥6,498税込¥7,1481丁4日以内出荷半月型の切り刃と三日月型の受け刃の2枚の刃を、すり合わせるようにするバイパス式。倍力構造により太枝でも切断可能で、バイパス式により際切りも可能。全長が410mmで重量が590gなので軽量コンパクト。長時間の作業でも疲れにくい。高級フッ素加工でヤニがつきにくく、ハンドル上部は特許取得のリブ構造。替刃式なので経済的。用途果樹や庭木などの太い枝を楽に剪定することができる。仕様上刃:高級フッ素加工材質刃:高級炭素刃物工具鋼 / ハンドル:PA-GF・アルミ / グリップ:PP全長(mm)410質量(g)590タイプバイパス式刃長(mm)60適合替刃LPWA-K
刈込鋏 空柄 樫
鋼典¥919税込¥1,0111個5日以内出荷桂と柄部固定用の釘2本付き。補修対象刃部の地金板厚は4mm用となっております。いろいろな種類の刈込鋏がありますので、サイズ等を確認してご利用下さい。用途刈込鋏用交換柄。材質樫全長(mm)330質量(g)200
枝切鋏
エスコ¥6,280税込¥6,9081個翌日出荷滑り止めグリップ。軽量で丈夫なアルミハンドル。バイパス型。材質【刃】SK5炭素鋼(フッ素コーティング)、【柄】アルミ全長(mm)710質量(kg)1.16刃長(mm)40切断能力(mm)40
新型アルミ柄 エッジ付太枝切鋏ミニ
キンボシ¥3,598税込¥3,9581丁4日以内出荷女性も楽々切断の軽量ミニサイズ エッジ式捕獲式切断効果により1/2の力で太い枝も切断全長(mm)440使用目的剪定切断対象太い枝刃渡り(mm)70最大切断径(Φmm)25
FG 強力太枝切鋏 S621-RG
浅香工業¥4,898税込¥5,3881丁翌々日出荷ストップ機能が枝をしっかりと捕らえて力が伝わりやすいので、軽く切断できます。切断能力:生木30mm以下に限る。大型クッションが手の負担を軽減。剪定刃タイプなので切り口がきれいで樹木にやさしいです。用途太枝の剪定作業や切り落とした枝の切断に。材質刃先/炭素鋼、柄部/アルミ、グリップ部/PVC全長(mm)700質量(kg)1使用目的太枝の剪定作業や切り落とした枝の切断RoHS指令(10物質対応)対応
枝切用鋏 太枝鋏 トゥッカーノ倍力ロッパー・プロ LPシリーズ
近正¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷刃厚があり強度が高い替刃式のハサミです。仕様太枝鋏材質刃/炭素刃物工具鋼(フッ素加工)、ハンドル/ポリアミド・ガラス繊維、グリップ/PP全長(mm)610質量(g)600刃長(mm)53使用目的枝切用切断対象枝アズワン品番4-4896-02
ラチェット式太枝切鋏
sita(サイタ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷楽々!超強力切断! 太い枝を軽い力で切断。 枝の太さに合わせて自動的にギヤチェンジ。全長(mm)780質量(g)約1280刃長(mm)80使用目的剪定切断対象枝・小枝最大切断径(Φmm)50
ラチェット切替式太枝切鋏
千吉(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ラチェット式で太い枝も楽々切断ができる太枝切鋏です。ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。太い枝の切断、細い枝の連続切断等、シーンに合わせて使い分けが可能です。ワンタッチでラチェット機能のオンのオフが切替られます。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート加工刃です。軽量、しかも丈夫なナイロングラスファイバー製ハンドルを採用しています。用途庭木の剪定作業用。仕様刃:フッ素コート材質刃部:SK5 ハンドル:ナイロングラスファイバー全長(mm)約415質量(g)約550硬度HRC54±2使用目的剪定作業切断対象庭木切断寸法(mm)目安:約30
楽に切れる高枝切鋏
SIG¥2,498税込¥2,7481個当日出荷手になじむ機能美 より長く、快適に使えるために、素材や設計などの品質を厳選 新素材、新機能を付加し、より使いやすい道具を実現。 シンプルさとフォルムの美しさを大切にした美しいデザイン。 押し切りタイプ(アンビル設計)でパワーアップ! 剪定鋏では届きにくい所も楽な姿勢で作業できます 切断能力50%UP 少し高い所・離れた所・手の届きにくい所に 花摘み・採果・枝切り・芽つみ・その他あらゆる剪定・採集に最適 切ってつかめる質量(g)520有効切断能力(mm)15全長(m)1
ラチェット式かるがる太枝切鋏
GARDEN FRIENDS(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷5段ラチェット式で太い枝を楽に切断可能!切断能力(生木)、30mmまで切断可能。刃は、フッ素加工でお手入れ楽々!腕が疲れにくい軽量型! グリップを握ると、切り刃が戻らずに1段階ずつ枝を切る事が出来ます。5段階目まで少しずつ押し切る為、軽い力で切断する事が出来ます。 ラチェット機構で作業ラクラク。約1/2~1/3の力で作業が出来ます。用途太い枝の剪定作業に。材質ハンドル部:ナイロン+グラスファイバー、グリップ:TPR全長(mm)約420切断能力(mm)約30(生木)刃部硬度HRC50~54使用目的剪定作業切断対象太い枝材質(刃)SK-85