カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 星工業(494)
- アサヒサイクル(82)
- SHIMANO(シマノ)(77)
- 敷島(76)
- GRK(29)
- Zefal(24)
- RIDEA(24)
- VISION(24)
- 中野鉄工所(20)
- 浅見(17)
- Dixna(15)
- DEDA ELEMENTI(15)
- FLINGER(14)
- DIA-COMPE(14)
- TURBO(14)
- CAPTAIN STAG(13)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(13)
- サギサカ(SAGISAKA)(12)
- grunge(グランジ)(10)
- ブランドをもっと見る
5ページ目: タイヤ・ホイール関連

12×180 FIXスポーク(6本) CP
星スポーク(1件のレビュー)¥809税込¥8901セット5日以内出荷先端の形状が改良され、ハブ穴への通しやすさがより簡単に! 前輪、後輪いずれも車輪を外すことなく簡単にスポーク交換が可能 電動アシスト自転車向けの太径(#12)タイプ 1セット6本入り #13真鍮ニップル6個付き付属品#13ニップル:6個寸法(mm)12×180色CP
後輪 アルミホイール 内装3段(ローラーブレーキ用)
アサヒサイクル(3件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1本4日以内出荷から10日以内出荷内装3段変速機付ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。セット内容ハブナット、ワッシャー材質リム:アルミ、スポーク:スチールタイプ内装3段(ギア無し)軸長(mm)182使用ハブシマノエンド幅(mm)119前後区分後輪
リアフェンダー LF01-A Glow Bike Fender black
READY GO¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷Keeps your butt dry on wet roads。Compatible with all standard double steel railsaddles。Suitable for tire widths between 23-40 mm。When not in use、 it just take it off 。Easy to clean as it's flexibleensity : 30 Lumens (Max)用途Weight : Fender 30g / Rear light 60g。Material : Customized Polypropylene (100 PercentRecyclable)。Constant-3hr / Blinking-11hr / Pulse-7.5hr / Eco Flash-20hr。Battery : 3.7 V 300mAh Lithium Ion。Charge : USB-C。Max Lumens Int色ブラック
リアフェンダー LF01-B Fender Accessories black
READY GO¥999税込¥1,0991個4日以内出荷フェンダーのみ(別途のリアライトと共にご使用ください)用途(Only fender 、 Need to use with Rear Light)色ブラック
フェンダー サイズ調整式
サギサカ(SAGISAKA)¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷フェンダー自体が伸縮構造になっているので、好きな長さでカスタマイズして使用可能。フロントフォークの穴は貫通、非貫通量対応。対応サイズ:14インチ~700c。対応シートポストサイズ:25.4~31.8mm用途伸び縮みするから調整がカンタンな前後フェンダーセット色ブラック質量(g)315適合サイズ14-700C
ステンレス製フェンダー 大太刀 フルサイズ
MINOURA(箕浦)¥7,998~税込¥8,798~1個ほか4日以内出荷雨も、泥も、時を超える。Stainless Steel Fender。大太刀Oodachi。高耐久ステンレス製。雨・泥はね防止。脱・プラスチック。美しい輝き。メンテナンス簡単。サビに強く、長く使える一生モノ。服や荷物を汚れから守り、快適に走行。地球環境に配慮。磨けば元通り、長く続く高級感。水や布でサッと拭くだけ用途タイヤ幅:最大45mm。素材:ステンレス。仕上げ:職人の手磨き
ステンレス製フェンダー 小太刀 ショート
MINOURA(箕浦)¥5,798~税込¥6,378~1個ほか3日以内出荷金属製のフェンダーは、装着するためには車体に合わせてステーを取り付ける孔を設けるといったことのために、目打ちやドリルなどを使うといった専門性の高い加工が必要ですが、DYKシリーズはそのような勘コツの必要な加工は不要です。ステー取付金具はフェンダーを挟み込む構造になっていて、追加工なく自由に位置を調整できます。グラベルバイクにも対応したワイド設計です。グラベルロード等の太いタイヤにも対応し、泥はね・小石の跳ね上げをしっかりガードします。素材ステンレスタイヤ幅(mm)最大45
サイクリング用品 サドルフェンダー ASS SAVER X CINELLI レッド
CINELLI¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷イタリアン自転車の中でデザイン・ブランドの代名詞のチネリ。コンパクトでスタイリッシュなマッドガード”アスセイバー”がチネリとコラボレーション!寸法(mm)370 × 110色レッド
ホイール set METRON60 SL DB-CL CHTL SH
VISION¥369,800税込¥406,7801個4日以内出荷一度使うと手放せなくなる、エアロステージレース用のホイールセットです。Metronシリーズの中では中間のリムハイトで最も汎用性のあるモデルです。Metron SLは最も実績と信頼を備えたホイールセットです。フルカーボンリム。60 mmの深さのリム。内幅21mm。PRSハブとDPスポークCL。6 シールカートリッジベアリング (2F + 4R)。ABSセルフロックニップル。職人が手作業で作り上げた。2:1 エアロブレードスポーク 21F / 24R。SHIMANOおよびSRAMフリーハブと互換性ありタイプホイールセットシリーズ地下鉄商品番号710-0152231030素材カーボン分野ロード、 トライアスロンテクノロジーチューブレスレディ
ホイール WHrear MetronTTW PRS DB-CL CHTL SH11
VISION¥279,800税込¥307,7801個欠品中ムとフェアリングの両方に一方向カーボン ファイバー構造を採用し、剛性と軽量化を実現。究極の空力効率を求めるなら、ディスク ホイールに勝るものはありません。Metron ディスクは、スピードを出すためのものです。フルカーボン 45mm 深さのクリンチャーリム 。徹底的なCFD解析と風洞試験を通じて開発された超高速ホイール 。このハンドメイドホイールは、最先端の製造プロセスと組み合わせた最先端のビジョンカーボンテクノロジーが特徴。クリンチャーリム。フリーハブ SHM 10-12sp、XDR 12sp。センターロックローターマウント色ブラック商品番号710-0178004030
ホイール WHrear MetronTTW PRS DB-CL CH-TL XDR
VISION¥279,800税込¥307,7801個4日以内出荷ムとフェアリングの両方に一方向カーボン ファイバー構造を採用し、剛性と軽量化を実現。究極の空力効率を求めるなら、ディスク ホイールに勝るものはありません。Metron ディスクは、スピードを出すためのものです。フルカーボン 45mm 深さのクリンチャーリム 。徹底的なCFD解析と風洞試験を通じて開発された超高速ホイール 。このハンドメイドホイールは、最先端の製造プロセスと組み合わせた最先端のビジョンカーボンテクノロジーが特徴。クリンチャーリム。フリーハブ SHM 10-12sp、XDR 12sp。センターロックローターマウント色ブラック商品番号710-0178008030
ホイール Set METRON81 SL RB CH-TL SH
VISION¥349,800税込¥384,7801個4日以内出荷トライアスロン・タイムトライアル用のエアロホイールセット。軽量性。最先端の製造工程と最も先進的なビジョンカーボン技術が特徴。エアロダイナミクス。広範なCFD分析と風洞試験を通じて開発された超高速で安定したホイール。使いやすさ。FSAプリロードシステムはねじ付きクランプを介してハブベアリングにプリロードを与えます。取り外すことなく、玉当たり調整が可能になりました。フルカーボンリム。81 mmの深さのリム。内幅19mm。DPスポーク付きPRAハブ。6 シールカートリッジベアリング (2F + 4R)。ABSセルフロックニップル。職人が手作業で作り上げた。2:1 エアロブレードスポーク 16F / 21R。SHIMANO、SRAM、CAMPAGNOLOフリーハブと互換性ありタイプホイールセットシリーズ地下鉄商品番号710-0020191032互換性ドライブトレイン:シマノ 10/11S、スラム 10/11S、FSA 11S素材カーボン分野ロード、 トライアスロン、 タイムトライアルテクノロジーABS、LOC
スポーツバイク用ホイール VISION WHset metron40 SL RB Tub SH11
VISION¥319,800税込¥351,7801個4日以内出荷Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。METRON 40 SL は、クライミングとシクロクロスに最適なホイールセットです。フルカーボンリム。リムハイト40mm。チューブラーに対応。P.R.A. ハブ、ダイレクトプルスポーク。シールドカートリッジベアリング6個 (2F+4R)。2:1のスポークパターン、エアロブレード形状のスポーク 16F/21R。ABSで緩み止め処理されたニップル。熟練した職人による手組み。QR(QR-93)、ブレーキパッド、バルブエクステンダー、ホイールバッグが付属します。シマノ10-11速 / SRAM XDR 用アルミフリーハブを選択できます。別売でカンパニョーロ10-11速用フリーハブもあります質量(g)1350タイプホイールセットシリーズMETRON互換性ドライブトレイン:Shimano 10/11S、 Sram 10/11S、 FSA 11S素材カーボン分野ロード、 グラベル、 シクロクロステクノロジーABS、 L.O.C.
スポーツバイク用ホイール VISION WHset TriMaxcarbon 40 LTD SH
VISION¥249,800税込¥274,7801個4日以内出荷Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。ビジョンホイールトライマックスカーボン40センターロック。アルミニウムShimano10-11spフリーハブ質量(g)1550仕上カラーグラフィックグレー
スポーツバイク用ホイール VISION WHset TEAM30 AGX i23 DB-CL CH-TL SH
VISION¥63,980税込¥70,3781個4日以内出荷Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。セミエアロ形状で内径23mmのチーム・エアロ・グラベルは、パフォーマンス・グラベル・バイクに最適。合金リム。深さ30mmリム。チューブレスレディ - クリンチャー。センターロックローターマウント。ISO 6ボルトローターマウント。TA-12およびX-12。CNC削り出しアルミハブ。6シールドカートリッジベアリング(2F+4R)。スポーク 24F / 24R。ABSセルフロックニップル。ラウンドJベンドスポーク。職人による完全ハンドメイドタイプホイールセットシリーズTEAM素材アルミ分野ロード、 グラベル、 シクロクロステクノロジーABS、 AGX、 Tubeless Ready
スポーツバイク用ホイール VISION WHset METRON45 SL DB-CL CHTL SH
VISION¥359,800税込¥395,7801個4日以内出荷Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。ヴィジョンのメトロン45 SLディスクは、タクティカルホイールに欠かせないアイテム。メトロン45 SLディスクは、クライミングからグラベル、CXまでこなす "オールラウンド "ホイールセットだ。シクロクロスのコースでも、春のクラシックの石畳でも、プロペロトンの過酷な山岳ステージでも、このホイールはどんな状況にも対応する。Full carbon rim。45 mm depth rim。21 mm inner width。P.R.S. Hubs with DP spokes CL。6 sealed cartridge bearing (2F + 4R)。ABS self locking nipples。Artisan built, entirely by hand。2:1 aero bladed spokes 21F / 24R。Compatible with SHIMANO and SRAM freehubタイプホイールセットシリーズMETRON分野ロード、 グラベル、 シクロクロステクノロジーTubeless Ready
スポーツバイク用ホイール VISION WHSet TRIMAX30 AGX DB-CL CH-TL SH
VISION¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。セミエアロ形状で内径23mmのTrimax Aero-Gravelは、高性能グラベルバイクに最適。合金。30mmデプスリム。内幅23mm。チューブレスレディ - クリンチャー。センターロックローターマウント。ISO 6ボルトローターマウント。TA-12およびX-12。CNC削り出しアルミハブ。6シールドカートリッジベアリング(2F+4R)。エアロブレードDPスポーク21F / 24R。ABSセルフロックニップル。エアロブレードスポーク。職人による完全ハンドメイドタイプホイールセットシリーズTRIMAX素材アルミ分野グラベルテクノロジーAGX、 ABS、 Tubeless Ready
スポーツバイク用ホイール VISION WH Rear Disc TFW DB-CL CH-TL
VISION¥869,800税込¥956,7801個4日以内出荷Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。METRON TFW は、超高性能3Kカーボンファイバーを用いてハンドメイドされたモノコック構造で、極めて剛性が高く軽量です。エアロ性能を強化し、セラミックベアリングを採用することで、ロスのない推進力を発揮します。ペイントはエアロ性能を向上させる超軽量塗装です。つまり、TFWはワールドツアーで用いられる世界最速のホイールなのです。Full carbon wheel。19, 5 mm inner width。6 sealed cartridge bearing (2F + 4R)。Artisan built, entirely by hand。Compatible with SHIMANO and SRAM freehub色グレータイプホイールセットシリーズMETRON互換性Tubeless Ready素材カーボン分野トライアスロン、 タイムトライアルテクノロジーTubeless Ready
スポーツバイク用ホイール VISION WH Front metron 3spoke DB-CL Tub A9
VISION¥229,800税込¥252,7801個欠品中Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。METRON 3-SPOKE は、ワールドクラスのロードレースやタイムトライアルで戦えるカーボンホイールです。フルカーボンリム。リムハイト55mm。チューブラー。ISO6ボルトローターマウント。センターロックローターマウント。UDと3Kのカーボンをバランス良く積層。P.R.A. ハブ、ダイレクトプルスポーク。シールドカートリッジベアリング6個 (2F+4R)。カーボンブレーディッド3スポーク。手作業によりリムとスポークをラミネート。重量723g (front - w/o QR)。以下のアダプターを含みます (front) QR and TA-15, and (rear) QR。QR(QR-93)、バルブエクステンダー、ホイールバッグが付属します色ニュートラル質量(g)723タイプホイールセットシリーズMETRON互換性ドライブトレイン:Shimano 10/11S、 Sram 10/11S、 FSA 11S素材カーボン分野ロード、 トライアスロン、 タイムトライアル