1,063件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールド BMX名品の復刻ブレーキレバー。MX122 よりもハンドル-レバー間が広く取れる。ハンドルクランプ径は22.2mmと23.8mmから選択可能。リーチアジャスター付き。#94Aアウターキャップ付。アルミ鍛造
質量(g)100
1ペア
2,898 税込3,188
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

制動力が高いデュアルピボットデザインのブレーキアーチ。スーパーロングサイズ。57mm~75mm。101-PAD。アルミ冷間鍛造
寸法(mm)57~75 質量(g)200(pc)
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


軽快車型のハンドルバー用ブレーキワイヤーです。
用途ブレーキワイヤー 仕様1530-1680 グレー 質量(g)107 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×170×10
1本
599 税込659
4日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷

長さ(mm)2100 質量(g)28 幅W×全長(mm)Φ1.6×2100 ケーブル種類インナーケーブル
1個
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BAA自転車安全基準に適合した自転車に取付できるブレーキレバー。手に合わせてグリップとブレーキレバーの間隔を調整できる。
種別CP/AL 材質アルミ合金 全長(mm)130 質量(g)174
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ハンドルバーΦ22.2mm。大人車用のブレーキレバーです。
材質レバー:ナイロン、ブラケット・バンド:鉄(クロームめっき) 長さ(mm)レバー:120 グレー 質量(g)185
1個
999 税込1,099
欠品中

サギサカ(SAGISAKA)変速用アウタケーブル
2mのロングサイズなので必要な長さにカットしてご使用できます。
用途修理交換用 ブラック ケーブル種類アウターケーブル 寸法(m)2 タイプ外装用
1個
899 税込989
当日出荷

原点に立ち返ったデザインで流れるような作動。エルゴノミックなレバー形状 リーチアジャスト可能。BR-4700との組合せで制動力が30%向上 (4600シリーズ比)
セット内容左右セット、シフトケーブル クランプ径(Φmm)(バンド)22.2 レバー形式2.5フィンガー ブレーキVブレーキ、メカニカルロードディスク、NewスーパーSLR、カンチ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補修、交換用インジケーターカバー
シルバー 適合3S 対応製品SL-3S43J アズワン品番64-9569-07
1個
639 税込703
4日以内出荷

アルミ製ブレーキ用アウターキャップ、3個入りです。 店頭陳列に最適な小袋タイプで、必要な分だけ使う時に便利です。
寸法(mm)Φ5×17.5 材質アルミニウム
1セット(3個)
529 税込582
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シフトケーブル用のインナーワイヤーです。 サビに強いステンレス製です。
長さ(mm)1700 シルバー 径(Φmm)1.2 ケーブル種類インナーケーブル
1本
399 税込439
当日出荷

「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
寸法(mm)2000 ブラック 付属品インナーエンドキャップ×2個 材質ステンレス 長さ(mm)2000 寸法(Φmm)1.2 加工PTFE加工
1本
829 税込912
当日出荷

クロモリフレームから、アルミフレームまで対応可能なアウターバンドが発売!。ステンレス製アウターバンド
1組
1,598 税込1,758
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
729 税込802
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途レバー用 材質ステンレス製 長さ(mm)95 シルバー 外径(Φmm)6
1本
629 税込692
5日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アヘッド用ブレーキアウター受け。Short Flexie付き
用途1-1/8"用 首下長(mm)34
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

1セット
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
229 税込252
4日以内出荷


1ペア
1,898 税込2,088
6日以内出荷

1個
149 税込164
8日以内出荷

1セット
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドロップハンドルの補助ブレーキレバー。スピードコントロールを手元で行うことが可能でロングライドや街中などで重宝する。リターンスプリング付き。
ブレーキ(適応)キャリパー・カンティ 質量(g)88
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全な自転車走行を行う時に、まず一番大切な行為はブレーキをかける事。基本的に手の動きだけで行うブレーキには、ライダーの体格問わず確実性が求められる。ドロップハンドルでブレーキをかける事自体が苦痛では、せっかくのサイクリングが台無しになることも。ブレーキレバーと変速レバーが一緒になっている快適性を少々犠牲にしても必要な操作性と快適性があるのではないか・・・。小さな掌や指でも、ブラケットからのブレーキングでもドロップ下からでもしっかりレバーに届き、ブレーキ操作が出来るようなブレーキレバーデザインを追求して誕生したのが「J-Reach(J-リーチ )」ブレーキレバー。特に大切なエリア「約 65mm」の距離が生み出す快適感は異次元。ブラケットの幅も最狭部分で「約 27mm」と狭いため、握り込みやすい設計となっている。
質量(g/ペア)250
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シングルピボットブレーキアーチ。ツイストクイックリリース。45~57mmロングアーチ。OPC-30。アルミ冷間鍛造
寸法(mm)45~57 質量(g)146(pc)
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カンチブレーキ・キャリパーブレーキ対応のシンプルなブレーキレバー。ハイパワーデザイン。アルミダイキャストブラケット&冷間鍛造レバー。リターンスプリング
質量(g)160(pr) クランプ径(Φmm)22.2
1ペアほか
3,498 税込3,848
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミダイキャスト製のブラケットが高級感を醸し出すフラットブレーキレバー。開き幅が 2段階で調整可能。
SL 質量(g)136(pr) クランプ径(Φmm)22.2~24.0
1ペア
5,698 税込6,268
5日以内出荷

オールドスクール BMXファン待望の復刻モデル。68mm~86mm。MX1000N-PAD。アルミ冷間鍛造
寸法(mm)68~86 質量(g)160(pc)
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット
1,898 税込2,088
6日以内出荷

制動力が高いデュアルピボットデザインのキャリパーブレーキアーチ。ロングサイズ。45~57mmロングサイズアーチ。101-PAD。アルミ冷間鍛造
寸法(mm)45~57 質量(g)188(pc)
1個ほか
4,698 税込5,168
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自転車の前枠、ドラムブレーキ用の調整金具(製品の仕様によっては使用できない場合がございます)
1個
99 税込109
5日以内出荷

ヴィンテージアウターケーブルのコイル線をステンレス製に変えて、サビに強くするとともにコーティングを半透明色として高級感を出しています。巻き方が平線タイプのものと異なり丸線タイプですので、よりヴィンテージオリジナルに近い仕上げとなっています。またインナーライナーが入りブレーキレバーの引きも軽く、しなやかさも特徴です。
用途ブレーキ用5mmアウター。サイズ:2m。カラー:クリアー クリアー 長さ(m)2
1本(2m)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

インナーケーブルの素線がサビに強いステンレス製で、スリック加工がなされています。スリック加工とはインナーケーブルの表面を研磨加工し凹凸を減らすことで真円に近づけて、低摩擦を実現しています。またインナーケーブル自体もウォーリントン撚り仕上げで型崩れや変形が起こりにくくなっています。そのため耐摩耗性に優れインナーケーブルの寿命も長くなっています。
1セット
1,098 税込1,208
5日以内出荷

1本(2m)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

1ペア
1,098 税込1,208
4日以内出荷