絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- SHIMANO(シマノ)(217)
- DIA-COMPE(144)
- 日泉ケーブル(94)
- アサヒサイクル(64)
- サギサカ(SAGISAKA)(63)
- ALLIGATOR(アリゲーター)(51)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(41)
- RIDEA(36)
- YSB(吉川製作所)(30)
- CAPTAIN STAG(29)
- 敷島(25)
- FOGLIA(21)
- SWISS STOP(20)
- AVEDIO(エヴァディオ)(18)
- Ruler(ルーラー)(18)
- アライ制動器材(15)
- Arai(アライ)(13)
- 吉川製作所(12)
- WINTEC(ウインテック)(11)
- ブランドをもっと見る
6ページ目: 自転車ブレーキ関連
商品豆知識

サーボブレーキ ロッド式
Karasawa(唐沢製作所)(8件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個10日以内出荷シティ車、軽快車、ミニサイクル、スポーツ車、折畳み自転車、小径車等内径(Φmm)(ドラム)90ブレーキ種類サーボブレーキ
NI202 ブレーキ用スリックステンインナー MTB用 2000mm
日泉ケーブル¥679税込¥7471本4日以内出荷インナーケーブルの素線がサビに強いステンレス製で、スリック加工がなされています。スリック加工とはインナーケーブルの表面を研磨加工し凹凸を減らすことで真円に近づけて、低摩擦を実現しています。またインナーケーブル自体もウォーリントン撚り仕上げで型崩れや変形が起こりにくくなっています。そのため耐摩耗性に優れインナーケーブルの寿命も長くなっています。長さ(mm)2000
NI201 ブレーキ用スリックステンインナー MTB用 1000mm
日泉ケーブル¥599税込¥6591本4日以内出荷インナーケーブルの素線がサビに強いステンレス製で、スリック加工がなされています。スリック加工とはインナーケーブルの表面を研磨加工し凹凸を減らすことで真円に近づけて、低摩擦を実現しています。またインナーケーブル自体もウォーリントン撚り仕上げで型崩れや変形が起こりにくくなっています。そのため耐摩耗性に優れインナーケーブルの寿命も長くなっています。長さ(mm)1000
DB111FLWCL DISC SHARK ROAD (センターロック) 140/1.8mm
GALFER(ガルファー)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷用途ローター径:140 mm。重量:91 gr.。厚み: 1.8 mm。用途:ROAD / GRAVEL。仕様:Not compatible with Fulcrum AFS System。Type : TWO-PIECE DISC SHARK。system : CENTER-LOCK
DB102WCLF DISC WAVE ロード/グラベル(センターロック)フルクラム 160
GALFER(ガルファー)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷用途Φ:160 mm。重量:98 gr.。1.8 mm.。ROAD/GRAVEL。Only for Fulcrum AFS System。Type :FIXED DISC WAVE。system :CENTER-LOCK
フレキシブルガイドパイプ
FOGLIA¥479税込¥5271組5日以内出荷さびにくいステンレス製、自由に曲がるフレキシブルガイド、ワイヤーの取り回しがしやすい材質ステンレス長さ(mm)100入数(本)2
Vブレーキ小物セット
FOGLIA¥679税込¥7471セット7日以内出荷Vタイプブレーキのガイドパイプ、ラバーブーツセット用途自転車用Vブレーキ交換パーツセット内容ガイドパイプ90°、135°、ラバーブーツ×2本
ENE 11Sバーエンドコントロール シフトレバー
DIA-COMPE¥10,190~税込¥11,209~1個ほか6日以内出荷11 Speedバーエンドコントロールレバー。パワーラチェットNon-Indexタイプ。シマノ製11段まで対応。ハンドルバー内径がΦ19mm~Φ22mmまでのハンドルバーに取り付けることが可能です。材質アルミ製
ENE Wレバー 左右セット
DIA-COMPE¥5,798税込¥6,3781ペア8日以内出荷Wシフトレバー。パワーラチェットNon-Indexタイプ。シマノ製10段まで対応。レバー内部にラチェット機能を働かせる小さなカムが内蔵されています。このカムがラチェット側に一段ずつかみ合います。レバーを引くときには抵抗が少なく軽く引ける。戻す方向には抵抗があるため、レバーを止めることができ変速機の位置決めになります。
ENE 11S サムシフター
DIA-COMPE¥11,790~税込¥12,969~1個ほか6日以内出荷シマノ11S、カンパ11S対応サムシフター。パワーラチェットNon-Indexタイプ。26mmハンドルバー対応(23.8mm、22.2mm、ハンドルバー用スリーブ付き)。シマノ11段 shadow RD/RD+ 及びカンパ11段に対応(右レバーのみ)。レバー内部にラチェット機能を働かせる小さなカムが内蔵されています。このカムがラチェット側に一段ずつかみ合います。レバーを引くときには抵抗が少なく軽く引ける。戻す方向には抵抗があるため、レバーを止めることができ変速機の位置決めになります。色シルバー
ENE サムシフター
DIA-COMPE¥7,898~税込¥8,688~1個ほか5日以内出荷から9日以内出荷パワーラチェットNon-Indexタイプ。アルミ製ブラケット(シルバー、ブラック)。26mmハンドルバー対応(23.8mm、22.2mm、ハンドルバー用スリーブ付き)。シマノ製10段まで対応。レバー内部にラチェット機能を働かせる小さなカムが内蔵されています。このカムがラチェット側に一段ずつかみ合います。レバーを引くときには抵抗が少なく軽く引ける。戻す方向には抵抗があるため、レバーを止めることができ変速機の位置決めになります。質量(g)116
ENE バーエンドコントロール バーエンドシフトレバー
DIA-COMPE¥9,198税込¥10,1181ペア6日以内出荷バーエンドコントロールレバー。パワーラチェットNon-Indexタイプ。シマノ製10段まで対応。ハンドルバー内径がΦ19mm~Φ22mmまでのハンドルバーに取り付けることが可能です。レバー内部にラチェット機能を働かせる小さなカムが内蔵されています。このカムがラチェット側に一段ずつかみ合います。レバーを引くときには抵抗が少なく軽く引ける。戻す方向には抵抗があるため、レバーを止めることができ変速機の位置決めになります。材質アルミ製
1707Aヘッドブレーキアウター受
DIA-COMPE¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷から6日以内出荷アヘッド用ブレーキアウター受け。Short Flexie付き用途1-1/8"用首下長(mm)34