1,055件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキケーブル前後セット(ロード用) SHIMANO(シマノ)

    ブレーキケーブル前後セット(ロード用)

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    PTFEコーティングで軽い感じの操作が出来るロード用ブレーキケーブルセット
    セット内容アウターケーシング(5mm×1400mm 1本、5mm×800mm 1本)、ステンレスPTFEコーティングインナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×2 、インナーエンドキャップ×2
  • Vブレーキパーツ サギサカ(SAGISAKA)

    Vブレーキパーツ

    サギサカ(SAGISAKA)
    649税込714
    1セット(1個×1個)
    5日以内出荷
    Vブレーキ交換用パーツの前後セットです。【セット内容】。リードパイプ:135度/1本(前用)・90度/1本(後用)。ブーツ:約45mm/2本。袋パッケージです。リードパイプ角度はフレームにより異なります。ご購入前にご確認ください。
    用途Vブレーキ交換用パーツの前後セット商品タイプ前後セット
  • ブレーキシュー 角度調整 サギサカ(SAGISAKA)

    ブレーキシュー 角度調整

    サギサカ(SAGISAKA)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    JIS規格に適合しており、耐摩耗性に優れています。アルミリム、ステンレスリム兼用
    用途角度調整ができるうす付きのブレーキシューグレー質量(g)1ペア約52
  • ブレーキ船ゴム WO・アルミリム用 TOP

    ブレーキ船ゴム WO・アルミリム用

    TOP
    229税込252
    1組
    5日以内出荷
    WOリム用ブレーキ船ゴム
    用途キャリパーブレーキ用船ゴム適合【リム】WOアルミ内容左右1セットブロック長さ(mm)40
  • ワイヤーエンドキャップ 一般用(5個入り) TOP

    ワイヤーエンドキャップ 一般用(5個入り)

    TOP
    119税込131
    1個
    5日以内出荷
    ブレーキ/シフトケーブル兼用インナーキャップ
    用途補修用インナーワイヤーエンドキャップ材質アルミサイズ(mm)【ホール】2入数(個)5
  • BAAブレーキ船ゴム TOP

    BAAブレーキ船ゴム

    TOP
    599税込659
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    BAA規格に対応した全天候ブレーキシュー
    用途自転車用ブレーキゴムブレーキキャリパー
  • Vブレーキブーツ FOGLIA

    Vブレーキブーツ

    FOGLIA
    249税込274
    1セット
    7日以内出荷
    2本セット
    用途自転車Vブレーキ用ラバーブーツ材質ゴムブレーキVブレーキブラック
  • GC60.4 ブレーキ取付ワッシャー DIA-COMPE

    GC60.4 ブレーキ取付ワッシャー

    DIA-COMPE
    299税込329
    1個
    9日以内出荷
    ブレーキ取り付けザガネ。固定力アップ、高強度。焼結合金製
  • インナーキャップ ブレーキ用 1.6mm用(内径2.0mm) アサヒサイクル

    インナーキャップ ブレーキ用 1.6mm用(内径2.0mm)

    アサヒサイクル(1件のレビュー)
    879税込967
    1セット(100個)
    当日出荷
    シルバー
  • 1274-380 カンチブレーキ用アーチワイヤー DIA-COMPE

    1274-380 カンチブレーキ用アーチワイヤー

    DIA-COMPE(1件のレビュー)
    629税込692
    1本
    6日以内出荷
    長さ(mm)380
  • OPC-12 カンチブレーキ用ブレーキパッド DIA-COMPE

    OPC-12 カンチブレーキ用ブレーキパッド

    DIA-COMPE
    939税込1,033
    1ペア
    6日以内出荷
    GC999、DC988純正パッド。トーインスケール
    用途カンチブレーキ用
  • 76BK-S ブレーキパッド DIA-COMPE

    76BK-S ブレーキパッド

    DIA-COMPE
    419税込461
    1ペア
    欠品中
    サイドプル用角ゴム(角度10度)
  • チドリ(1個) DixnaCross(ディズナクロス)

    チドリ(1個)

    DixnaCross(ディズナクロス)
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
  • MX1 BL330 WIN ブレーキレバー 左右セット DIA-COMPE

    MX1 BL330 WIN ブレーキレバー 左右セット

    DIA-COMPE
    3,498税込3,848
    1ペア
    6日以内出荷
    ショートアームカンチ&サイドプルキャリパー用ブレーキレバー。2mm六角レンチリーチアジャスター。リターンスプリング。アルミダイキャストブラケット&冷間鍛造レバー
    質量(g)162(pr)クランプ径(Φmm)22.2左右区別ペア
  • TECH99 GOLD FINGER 31.8 ブレーキレバー DIA-COMPE

    TECH99 GOLD FINGER 31.8 ブレーキレバー

    DIA-COMPE
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    クランプ径(Φmm)31.8(ヒンジタイプ)
  • GC450-PAD GC450用ブレーキパッド DIA-COMPE

    GC450-PAD GC450用ブレーキパッド

    DIA-COMPE(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1ペア
    欠品中
  • NI204 ブレーキ用スリックステンインナー シマノロード用 2000mm 日泉ケーブル

    NI204 ブレーキ用スリックステンインナー シマノロード用 2000mm

    日泉ケーブル
    679税込747
    1本
    4日以内出荷
    インナーケーブルの素線がサビに強いステンレス製で、スリック加工がなされています。スリック加工とはインナーケーブルの表面を研磨加工し凹凸を減らすことで真円に近づけて、低摩擦を実現しています。またインナーケーブル自体もウォーリントン撚り仕上げで型崩れや変形が起こりにくくなっています。そのため耐摩耗性に優れインナーケーブルの寿命も長くなっています。
    長さ(mm)2000
  • SPARES EC-SR500/レバーパッド ブラック Campagnolo(カンパニョーロ)

    SPARES EC-SR500/レバーパッド ブラック

    Campagnolo(カンパニョーロ)
    4,498税込4,948
    1個
    欠品中
    レバーパッド ウルトラシフト ブラック カンパニョーロスペアパーツ。 コーラス/レコード/スーパーレコード対応
    ブラック
  • DB 03 ローター AFS(センターロック) Campagnolo(カンパニョーロ)

    DB 03 ローター AFS(センターロック)

    Campagnolo(カンパニョーロ)
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    カンパニョーロ ROTOR CAMPAGNOLO 03 AFS
    質量(g)99ブレーキ種類ディスクブレーキ
  • ブレーキインナーワイヤー ステンレス サギサカ(SAGISAKA)

    ブレーキインナーワイヤー ステンレス

    サギサカ(SAGISAKA)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    サビに強く耐久性の高い、ステンレスワイヤー、2m。
    用途修理交換用シルバー長さ(m)2ケーブル種類インナーケーブル
  • アルミリム用全天候ブレーキシュー(ヘッダー付き袋入り) YSB(吉川製作所)

    アルミリム用全天候ブレーキシュー(ヘッダー付き袋入り)

    YSB(吉川製作所)
    539税込593
    1ペア
    4日以内出荷
    アルミリム用ブレーキシュー BAAに対応した全天候型 1ペア毎にヘッダー付き袋に個包装されて、店舗陳列に最適
    適合ホイールアルミリム用
  • A型キャリパーツアー 前枠(アルミリム用) YSB(吉川製作所)

    A型キャリパーツアー 前枠(アルミリム用)

    YSB(吉川製作所)(2件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    仕様アルミリム用ブレーキシュー付き可動範囲(mm)ブレーキシュー:55~75
  • SL-TX50-L サムシフタープラスレバー 左 SHIMANO(シマノ)

    SL-TX50-L サムシフタープラスレバー 左

    SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    3段変速シフトレバー
    左右区別左側用
  • シフト用インナーキャップ ALLIGATOR(アリゲーター)

    シフト用インナーキャップ

    ALLIGATOR(アリゲーター)(18件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(500個)
    当日出荷
    アルミニウム製シフト用インナーキャップです。
    材質アルミニウムシルバーサイズΦ1.2mmインナーケーブル用
  • サーボブレーキ CAPTAIN STAG

    サーボブレーキ

    CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    軽快車、シティ車、スポーツ車、折りたたみ車対応。
    全長(mm)175ブラック質量(g)600内径(Φmm)(ドラム)90ブレーキ種類サーボブレーキ
  • キャリパーブレーキ用枕頭式チタンナット FF-R(エフエフアール)

    キャリパーブレーキ用枕頭式チタンナット

    FF-R(エフエフアール)(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    材質チタニウムチタンシルバー
  • サイドプルブレーキ 一般車用 CAPTAIN STAG

    サイドプルブレーキ 一般車用

    CAPTAIN STAG(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    質量(g)170ホイール24~27インチ
  • ガイドパイプ90° ALLIGATOR(アリゲーター)

    ガイドパイプ90°

    ALLIGATOR(アリゲーター)(20件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    Vブレーキのケーブルの向きを変えるための管状のパーツです。 ヌードル、インナーリードユニットとも呼ばれます。 丈夫なステンレス製です。
    材質ステンレスブレーキ種類Vブレーキ
  • ブレーキレバー WINTEC(ウインテック)

    ブレーキレバー

    WINTEC(ウインテック)(5件のレビュー)
    989税込1,088
    1ペア(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    一般軽快車用ブレーキ交換レバーです。
    セット内容左右セット
  • ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(P.T.F.Eコート) ALLIGATOR(アリゲーター)

    ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)

    ALLIGATOR(アリゲーター)(10件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
    付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス長さ(mm)2000寸法(mm)2000ブラック寸法(Φmm)1.2加工PTFE加工
  • NI202 ブレーキ用スリックステンインナー MTB用 2000mm 日泉ケーブル

    NI202 ブレーキ用スリックステンインナー MTB用 2000mm

    日泉ケーブル
    679税込747
    1本
    4日以内出荷
    インナーケーブルの素線がサビに強いステンレス製で、スリック加工がなされています。スリック加工とはインナーケーブルの表面を研磨加工し凹凸を減らすことで真円に近づけて、低摩擦を実現しています。またインナーケーブル自体もウォーリントン撚り仕上げで型崩れや変形が起こりにくくなっています。そのため耐摩耗性に優れインナーケーブルの寿命も長くなっています。
    長さ(mm)2000
  • アウタキャップ ブレーキ サギサカ(SAGISAKA)

    アウタキャップ ブレーキ

    サギサカ(SAGISAKA)
    269税込296
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    ブレーキ用アウターケーブルの端を補強するために取付けるキャップです。
    用途ブレーキ用アウターキャップシルバー適合径(Φmm)アウター径:5入数(個)2
  • 軽快車用ブレーキシューDX アルミリム用 CAPTAIN STAG

    軽快車用ブレーキシューDX アルミリム用

    CAPTAIN STAG
    639税込703
    1組
    4日以内出荷
    自転車安全基準BAAに適合しています。電動アシスト自転車に最適です。耐摩耗性。電動自転車対応
    材質ブロック:合成ゴム、金属部:鉄(亜鉛メッキ)質量(g)28g製品サイズ(mm)長さ40mm
  • Silver Wシフトレバー 左右セット DIA-COMPE

    Silver Wシフトレバー 左右セット

    DIA-COMPE
    5,798税込6,378
    1ペア
    8日以内出荷
    Wシフトレバー。パワーラチェットNon-Indexタイプ。シマノ製10段まで対応。レバー内部にラチェット機能を働かせる小さなカムが内蔵されています。このカムがラチェット側に一段ずつかみ合います。レバーを引くときには抵抗が少なく軽く引ける。戻す方向には抵抗があるため、レバーを止めることができ変速機の位置決めになります。
  • ENE ダウンチューブシフター DIA-COMPE

    ENE ダウンチューブシフター

    DIA-COMPE
    12,190税込13,409
    1セット
    欠品中
    ダウンチューブシフター。ダウンチューブにシフター台座が無いフレームに取り付ける事が出きます。パワーラチェットNon Indexタイプ。シマノ製10段まで対応。クランプサイズ:Φ28.6mm ヒンジタイプCNC。レバー内部にラチェット機能を働かせる小さなカムが内蔵されています。このカムがラチェット側に一段ずつかみ合います。レバーを引くときには抵抗が少なく軽く引ける。戻す方向には抵抗があるため、レバーを止めることができ変速機の位置決めになります。
    質量(g)94
  • ENE サムシフター DIA-COMPE

    ENE サムシフター

    DIA-COMPE
    7,998税込8,798
    1個ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    パワーラチェットNon-Indexタイプ。アルミ製ブラケット(シルバー、ブラック)。26mmハンドルバー対応(23.8mm、22.2mm、ハンドルバー用スリーブ付き)。シマノ製10段まで対応。レバー内部にラチェット機能を働かせる小さなカムが内蔵されています。このカムがラチェット側に一段ずつかみ合います。レバーを引くときには抵抗が少なく軽く引ける。戻す方向には抵抗があるため、レバーを止めることができ変速機の位置決めになります。
    質量(g)116
  • Short Flexie(ショートフレキシー) DIA-COMPE

    Short Flexie(ショートフレキシー)

    DIA-COMPE
    629税込692
    1本
    5日以内出荷
    用途レバー用材質ステンレス製長さ(mm)95シルバー外径(Φmm)6
  • 1268-2 リアアウター受 穴径6mm DIA-COMPE

    1268-2 リアアウター受 穴径6mm

    DIA-COMPE
    729税込802
    1個
    10日以内出荷
    穴径(Φmm)6ピッチ(mm)20
  • 1266 リアアウター受 穴径8mm DIA-COMPE

    1266 リアアウター受 穴径8mm

    DIA-COMPE
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    アルミ鍛造。アウター受けは キャップ式とアジャスターの2種類付属
    穴径(Φmm)8ピッチ(mm)30
  • 1252 フロントアウター受 DIA-COMPE

    1252 フロントアウター受

    DIA-COMPE
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    1インチサイズ
    材質スチール製
自転車ブレーキ関連