1,056件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキレバー BL-4700 SHIMANO(シマノ)

    ブレーキレバー BL-4700

    SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    原点に立ち返ったデザインで流れるような作動。エルゴノミックなレバー形状 リーチアジャスト可能。BR-4700との組合せで制動力が30%向上 (4600シリーズ比)
    セット内容左右セット、シフトケーブルブレーキVブレーキ、メカニカルロードディスク、NewスーパーSLR、カンチレバー形式2.5フィンガークランプ径(Φmm)(バンド)22.2
  • ROADブレーキ用インナーケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)

    ROADブレーキ用インナーケーブル

    ALLIGATOR(アリゲーター)(10件のレビュー)
    474税込521
    1本
    当日出荷
    ロード用(ドロップハンドル用ブレーキレバー)のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。 ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。 初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。
    付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレスシルバー寸法(Φmm)1.6(公差-0.1)ケーブル種類インナーケーブル
  • ディスクブレーキパッド(Trail) Vesrah

    ディスクブレーキパッド(Trail)

    Vesrah(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1ペアほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮 パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少 プロライダーも実戦で扱う高い信頼 国内メーカーによるジャパンメイド
  • アウターケーブルブレーキワイヤー用 CAPTAIN STAG

    アウターケーブルブレーキワイヤー用

    CAPTAIN STAG
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    ブレーキワイヤー用アウターケーブル1900mm。交換、補修用として。
    材質鉄(PVCコーティング)長さ(mm)1900寸法(mm)Φ5×1900ケーブル種類アウターケーブル
  • シフト用アウターキャップ ALLIGATOR(アリゲーター)

    シフト用アウターキャップ

    ALLIGATOR(アリゲーター)(3件のレビュー)
    399税込439
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    アルミ製シフト用アウターキャップ、3個入りです。 店頭陳列に最適な小袋タイプで、必要な分だけ使う時に便利です。
    材質アルミニウム寸法(mm)Φ4×17.5
  • シフト用アウターキャップ ALLIGATOR(アリゲーター)

    シフト用アウターキャップ

    ALLIGATOR(アリゲーター)(22件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット(150個)
    当日出荷
    真鍮製シフト用アウターキャップ
    適合Φ4mm用材質真鍮シルバー
  • Vブレーキシュー BARADINE

    Vブレーキシュー

    BARADINE(23件のレビュー)
    479税込527
    1組(2個)
    8日以内出荷
    寸法(mm)70ブレーキ種類Vブレーキ
  • サーボブレーキ ロッド式 Karasawa(唐沢製作所)

    サーボブレーキ ロッド式

    Karasawa(唐沢製作所)(8件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    10日以内出荷
    シティ車、軽快車、ミニサイクル、スポーツ車、折畳み自転車、小径車等
    内径(Φmm)(ドラム)90ブレーキ種類サーボブレーキ
  • SLEEK GLIDE シフトケーブルキット ALLIGATOR(アリゲーター)

    SLEEK GLIDE シフトケーブルキット

    ALLIGATOR(アリゲーター)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    アウターケーブル:カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れ、カラーも豊富な7色展開です。 インナーケーブル:ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで、摩擦を軽減した「スリック・ステンレス・ケーブル」に、耐久性に優れ最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングすることで、自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 サビに強いステンレス製で、初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
    セット内容アウターケーブル(Φ5mm×2000mm)×1本、インナーケーブル(Φ1.2×1500mm、Φ1.2×2000mm)×各1本、ノーズ付アウターキャップ×7個、アウターキャップ×3個、インナーエンドキャップ×2個、Oリング×2個
  • SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット ALLIGATOR(アリゲーター)

    SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット

    ALLIGATOR(アリゲーター)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    5日以内出荷
    アウターケーブル :カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れ、カラーも豊富な7色展開です。 インナーケーブル :ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで、摩擦を軽減した「スリック・ステンレス・ケーブル」に、耐久性に優れ最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングすることで、自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 サビに強いステンレス製で、初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。 ATB/MTB、ROAD兼用の両エンド仕様となっているため不要な方を切り落とすことでATB/MTB、ROADそれぞれに対応します。
    セット内容アウターケーブル(Φ5mm×2000mm)×1本、インナーケーブル(Φ1.6×1000mm、Φ1.6×2000mm)×各1本、ノーズ付アウターキャップ×4個、アウターキャップ×2個、インナーエンドキャップ×2個、Oリング×2個材質ステンレスケーブル種類アウターケーブル
  • 日泉 アウター ケーブル ブレーキ用 20m 黒 日泉ケーブル

    日泉 アウター ケーブル ブレーキ用 20m 黒

    日泉ケーブル
    2,198税込2,418
    1本(20m)
    4日以内出荷
    長さ(m)20巻
  • ブレーキ 3/8 ドラム WF ロット式 CP Karasawa(唐沢製作所)

    ブレーキ 3/8 ドラム WF ロット式 CP

    Karasawa(唐沢製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    用途ドラム外径:116mm。対象車種:実用車、運搬車、シティ車、軽快車CP寸法(Φmm)116
  • NI178 ブレーキ用ライナーチューブ細(モリブデン入) ロード用 20m巻 日泉ケーブル

    NI178 ブレーキ用ライナーチューブ細(モリブデン入) ロード用 20m巻

    日泉ケーブル
    939税込1,033
    1本(20m)
    4日以内出荷
    用途外径 2.6mm 内径 2.0mm
  • ESLRV4008RA レボシフター 右(8段) SHIMANO(シマノ)

    ESLRV4008RA レボシフター 右(8段)

    SHIMANO(シマノ)
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    左右区別
  • BL222 幼児レバー アジャスト付キ 22.2 グレー 吉川製作所

    BL222 幼児レバー アジャスト付キ 22.2 グレー

    吉川製作所
    499税込549
    1ペア
    4日以内出荷
    幼児ブレーキレバー
    用途左右セット。アジャスト付。Φ22.2グレー
  • 吉川 ブレーキレバー BL450B-B グリップシフト BAA対応 ブラック 吉川製作所

    吉川 ブレーキレバー BL450B-B グリップシフト BAA対応 ブラック

    吉川製作所
    699税込769
    1ペア
    4日以内出荷
    一般用ブレーキレバー
    用途左右セット。グリップシフトBAA対応ブラック
  • 吉川 ブレーキレバー BL450CP-G グリップシフト BAA対応 CP/グレー 吉川製作所

    吉川 ブレーキレバー BL450CP-G グリップシフト BAA対応 CP/グレー

    吉川製作所
    799税込879
    1ペア
    4日以内出荷
    一般用ブレーキレバー
    用途左右セット。グリップシフトBAA対応CP/グレー
  • 変速インナーワイヤー 1.2Φ-3000mm 敷島

    変速インナーワイヤー 1.2Φ-3000mm

    敷島
    579税込637
    1個
    5日以内出荷
    横タイコ型片方エンド仕様
  • ブレーキレバーレボシフト対応 CAR226シリーズ Arai(アライ)

    ブレーキレバーレボシフト対応 CAR226シリーズ

    Arai(アライ)
    899税込989
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • インナーキャップ バラ 敷島

    インナーキャップ バラ

    敷島
    9税込10
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • ディスクブレーキパッド IBPK05TIRXA K05TI-RX レジン SHIMANO(シマノ)

    ディスクブレーキパッド IBPK05TIRXA K05TI-RX レジン

    SHIMANO(シマノ)
    1,498税込1,648
    1ペア
    欠品中
    Y8PU98050後継品、、1ペア、ディスクブレーキパッド
    ブレーキ種類ディスクブレーキ
  • ディスクブレーキパッド EBPJ05ARFA J05A-RF レジン SHIMANO(シマノ)

    ディスクブレーキパッド EBPJ05ARFA J05A-RF レジン

    SHIMANO(シマノ)
    3,500税込3,850
    1ペア
    8日以内出荷
    Y2R298020後継品、1ペア、ディスクブレーキパッド
    ブレーキ種類ディスクブレーキ
  • シフトレバー 7s SHIMANO(シマノ)

    シフトレバー 7s

    SHIMANO(シマノ)
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
    ブラック
  • シフトレバー 左 3S (フリクション) SHIMANO(シマノ)

    シフトレバー 左 3S (フリクション)

    SHIMANO(シマノ)
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
  • インター5 レボシフト SHIMANO(シマノ)

    インター5 レボシフト

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
  • 123ワイヤー 1950mm SHIMANO(シマノ)

    123ワイヤー 1950mm

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    649税込714
    1本
    5日以内出荷
    シルバー
  • Vブレーキ用90°135°リードセット WINTEC(ウインテック)

    Vブレーキ用90°135°リードセット

    WINTEC(ウインテック)(5件のレビュー)
    499税込549
    1セット
    当日出荷
    Vブレーキ用の補修パーツ
    内容リードブーツ×2個/リードパイプ 90°/135°×各1個角度(°)90/135ブレーキ種類Vブレーキ
  • BAA対応軽快車用ブレーキレバー BL21CB-B ブレーキレバー ブラック YSB(吉川製作所)

    BAA対応軽快車用ブレーキレバー BL21CB-B ブレーキレバー ブラック

    YSB(吉川製作所)
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    左右のレバー軸の位置が異なります。後ろブレーキの利きを強くするために軸位置を変えています。
    用途BAA対応軽快車向け
  • E-boxブレーキインナワイヤスチール サギサカ(SAGISAKA)

    E-boxブレーキインナワイヤスチール

    サギサカ(SAGISAKA)
    40,980税込45,078
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    ブレーキ用インナーワイヤーです。必要な長さに切ってご使用ください。スチール製。エンドキャップ付き。本製品はインナーワイヤーのみです。アウターワイヤー別売りです。
    用途【まとめ買い】ブレーキ用インナーワイヤー(100個)
  • E-box 変速インナワイヤ外装 サギサカ(SAGISAKA)

    E-box 変速インナワイヤ外装

    サギサカ(SAGISAKA)
    19,980税込21,978
    1箱(30個)
    5日以内出荷
    シフト用インナーワイヤーです。サビに強く耐久性に優れたステンレス製。エンドキャップ付き。長い場合はワイヤーカッターで切ってご使用ください。内装変速には使用できません。
    用途【まとめ買い】シフト用ステンレスインナーワイヤー(30個)
  • E-box 変速インナワイヤ外装 サギサカ(SAGISAKA)

    E-box 変速インナワイヤ外装

    サギサカ(SAGISAKA)
    55,980税込61,578
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    シフト用のインナーワイヤーです。エンドキャップ付き。長い場合はワイヤーカッターで切ってご使用ください。内装変速には使用できません。
    用途【まとめ買い】シフト用インナーワイヤー(100個)
  • E-box ブレーキシュー耐摩耗 吉川製作所

    E-box ブレーキシュー耐摩耗

    吉川製作所
    35,980税込39,578
    1箱(50セット)
    5日以内出荷
    耐摩耗性に優れた交換用ブレーキゴムです。抜群の制動力。自転車安全基準適合品。電動アシスト自転車に最適
    用途【まとめ買い】耐摩耗性に優れたアルミリム用交換ブレーキゴム(50セット)
  • E-box ブレーキシューSTD サギサカ(SAGISAKA)

    E-box ブレーキシューSTD

    サギサカ(SAGISAKA)
    40,980税込45,078
    1箱(100セット)
    5日以内出荷
    ステンレスリム装着車のスタンダードな交換用ブレーキゴムです。
    用途【まとめ買い】スタンダードなステンレスリム用交換ブレーキゴム(100セット)
  • E-box ブレーキシューSTD サギサカ(SAGISAKA)

    E-box ブレーキシューSTD

    サギサカ(SAGISAKA)
    40,980税込45,078
    1箱(100セット)
    5日以内出荷
    アルミリム装着車のスタンダードな交換用ブレーキゴムです。
    用途【まとめ買い】スタンダードなアルミリム用交換ブレーキゴム(100セット)
  • E-box ブレーキシューDX 吉川製作所

    E-box ブレーキシューDX

    吉川製作所
    88,980税込97,878
    1箱(100セット)
    5日以内出荷
    制動力が抜群のDXタイプ交換用ブレーキゴムです。自転車安全基準適合品
    用途【まとめ買い】ステンレスリム用DXタイプ交換ブレーキゴム(100セット)
  • E-box ブレーキシューDX 吉川製作所

    E-box ブレーキシューDX

    吉川製作所
    88,980税込97,878
    1箱(100セット)
    5日以内出荷
    制動力が抜群のDXタイプ交換用ブレーキゴムです。自転車安全基準適合品
    用途【まとめ買い】アルミリム用DXタイプ交換ブレーキゴム(100セット)
  • E-box Vブレーキ用シューSTD サギサカ(SAGISAKA)

    E-box Vブレーキ用シューSTD

    サギサカ(SAGISAKA)
    57,980税込63,778
    1箱(100セット)
    5日以内出荷
    スタンダードなVブレーキ装着車専用の交換用ブレーキゴムです。
    用途【まとめ買い】スタンダードなVブレーキ装着車専用交換ブレーキゴム(100セット)
  • E-box VブレーキP前後SET サギサカ(SAGISAKA)

    E-box VブレーキP前後SET

    サギサカ(SAGISAKA)
    31,980税込35,178
    1箱(50セット)
    5日以内出荷
    Vブレーキ交換用パーツの前後セットです。リードパイプ角度はフレームにより異なります。ご購入前にご確認ください。
    用途【まとめ買い】Vブレーキ交換用パーツ前後セット(50セット)
  • 内3変速ケーブル 1950mm サギサカ(SAGISAKA)

    内3変速ケーブル 1950mm

    サギサカ(SAGISAKA)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    内装3段用の変速ワイヤーです。主な適合車種:前幼児座席付き自転車など。車種によりケーブルの長さが異なります。ご使用車のケーブルの長さをご確認の上、ご購入下さい。
    用途内装3段用の変速ワイヤー長さ(cm)【アウター】195
自転車ブレーキ関連