絞り込み
特長
- 防塵(1)
- 防水(1)
ブランド
- フィールドスリー
- エーインサイト(10)
- Camp Snap(7)
- コダック(6)
- SONY(ソニー)(5)
- NAGAOKA(5)
- Kenko(ケンコートキナー)(4)
- RICOH(リコー)(3)
- KEIYO(3)
- AGFA(3)
- Bluemake(3)
- 恵安(KEIAN)(2)
- 高橋国際商事(2)
- Nikon(ニコン)(1)
- Canon(1)
- ベルソス(1)
- クマザキエイム(1)
- ブロードウォッチ(1)
- aiwa(アイワ)(1)
- ブランドをもっと見る
画素数
- 500万~1000万未満(2)
- 1200万~1400万未満(2)
質量(g)
- 100~120未満(2)
- 120~140未満(1)
- 200~300未満(1)
- 900~1000未満(1)
色
ブラック(2)
ホワイト(1)
撮像素子
- 1/3.2型(1)
- 1/3.06型(1)
- APS-C(1)
- その他(2)
1/3.2型・1/3.06型・APS-C・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「特長」から絞り込む
防塵(1)
防水(1)

コンパクトデジタルカメラ
フィールドスリー(2件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581台当日出荷どこへでも気軽に持ち歩きやすい、わずか93gの軽量コンパクトデジタルカメラです。オートフォーカスと豊富な撮影モードで、キレイな写真が簡単に撮れます。また動画撮影も出来、思い出を写真と動画で残せます。 A4サイズに印刷しても充分な800万画素の画質だから、お子様も自由研究、修学旅行などはもちろん、ビジネスで社内共有の記録用カメラとしてもおススメです。セット内容カメラ、充電ケーブル(Type-A to Micro-B)、リチウムイオン充電池、ストラップ、ポーチ、取扱説明書兼保証書※充電器は別売りです。USB充電器(Type-A出力、1ポートDC5V2A以上のもの)もしくはUSB Type-Aポートを備えたパソコンを別途ご用意ください。※記録メディア(SDカード)は付属していませんので、別途ご用意ください色ブラック質量(g)約93(付属品・電池含まず)電源リチウムイオン充電池(3.7V750mAh)対応OSWindows 10/Windows 11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×54×24レンズF/2.8 f=3.25mm記録方式静止画:JPEG、動画:MJPEG(AVI)、音声PCM有効画素数約800万画素連続使用時間(時間)動画撮影:約1機能オートフォーカス、セルフタイマー、手ブレ防止、撮影モード(オート/スポーツ/夜景/肖像/風景/逆光/パーティ/ビーチ/高感度)、撮影機能(顔検出/笑顔検出(自動シャッターON)/効果/美肌モード/連続撮影)インターフェースUSB Micro-B (USB2.0)三脚取付ねじ1/4インチネジ充電時間(時間)2撮像素子CMOSセンサーISO感度設定オート/ISO 100/ISO 200/ISO 400RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアSDカード(最大128GBまでclass10推奨)※SDカードは付属していません記録画素数静止画:56M(補間)/48M(補間)/30M(補間)/24M(補間)/20M(補間)/18M(補間)/16M(補間)/12M(補間)/8M/7M/5M/2M、動画:3840×2160 10fps/2688×1520 20fps/1920×1080 30fps/1280×720 30fps待機時間電源ON状態:約1時間40分
1300万画素デジタルカメラ
フィールドスリー¥9,898税込¥10,8881台当日出荷わずか120gの軽量ボディに4K動画・1300万画素・webカメラ機能・デジタル16倍ズームなど多彩な機能を搭載。スローモーションやタイムラプラスも楽しめる充実の映像表現力で、旅行や散歩に、あるいはビジネスの記録用にも、毎日持ち歩きたくなる多機能デジタルカメラです。セット内容カメラ本体 / 充電ケーブル(USB-A to USB-C) / リチウムイオン充電池 / ストラップ / ポーチ / 取扱説明書兼保証書 (充電器別売/USB充電器(Type-A出力、1ポートDC5V 1A以上)もしくはUSB Type-Aポートを備えたパソコンが別途必要)質量(g)約100(バッテリー込み118)電源リチウムイオン充電池3.7V700mAh USB-C充電(約1.5時間)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101.6×62.7×24.6レンズF/2 f=3.54mm記録方式静止画:JPEG、動画:MP4、音声:AAC有効画素数約1300万画素機能撮影感度:オート / ISO 100 / ISO 200 / ISO 400 / ISO 800 / ISO 1600 / ISO 3200、露出補正:±3EV 1EVステップ、オートフォーカス、ホワイトバランス、セルフタイマー、フラッシュ、電子手ぶれ補正、16倍デジタルズーム、笑顔検出、タイムラプス、ループ録画、スロー録画撮像素子COMSセンサーパソコン動作環境Windows10/Windows11記録メディアmicroSDカード(最大128GBまで対応 / Class10以上推奨/別売)モニターサイズ3インチ IPS液晶
500万画素/18倍デジタルズーム搭載 コンパクトデジタルカメラ
フィールドスリー¥5,898税込¥6,4881台当日出荷どこへでも持ち運べるわずか100gの軽量モデル。2.4インチの見やすい背面モニターに加え、レンズ側にも1.4インチのモニターを搭載。自撮りの時にモニターで確認できとても便利です。18倍デジタルズームを搭載し、被写体に近づくことなく細部まで拡大して撮影ができます。またフルハイビジョンでの動画撮影もでき、写真と動画で思い出を楽しめます。セルフタイマー・フラッシュ(ON/OFF/auto)など基本性能を備え、インチ/ネジ対応三脚取付穴も付属。セット内容カメラ本体 / 充電ケーブル(USB-A to USB-C) / ストラップ / ポーチ / 取扱説明書 兼 保証書 ※充電器は別売りです。USB充電器(Type-A出力、1ポートDC5V 2A以上のもの)もしくはUSB Type-Aポートを備えたパソコンを別途ご用意ください。質量(g)約100(バッテリー込み)電源リチウムイオン充電池3.7V800mAh※取り外し不可 USB-C充電(約2時間)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×58×24レンズF/1.85 f=3.64mm記録方式静止画:JPEG、動画:MOV、音声:PCM有効画素数約500万画素機能撮影感度:オート / ISO 100 / ISO 200 / ISO 400、露出補正:±2EV 1/3EVステップ、オートフォーカス、セルフタイマー、フラッシュ、18倍デジタルズーム、特殊撮影:白黒/セピア/ネガ/エンボス、連続撮影、WEBカメラ機能撮像素子COMSセンサーパソコン動作環境Windows10/Windows11記録メディアmicroSDカード(最大128GBまで対応 / Class10以上推奨) ※microSDカードは別売りです。モニターサイズリア:2.4インチIPS液晶 / フロント:1.4インチIPS液晶
防水防塵デジタルカメラ
フィールドスリー¥15,980税込¥17,5781台6日以内出荷アウトドアをもっと楽しく!もっと自由に!水深10mに対応する防塵防水機能付きデジタルカメラです。メインディスプレイはワイドな2.8インチ、自撮りに便利なフロントディスプレイ搭載のデュアルディスプレイ仕様です。付属品本体、専用バッテリー、ポーチ、ストラップ、USBケーブル(A-C)、取扱説明書/保証書 ※充電器の付属はありません寸法(mm)約115.3×71×52(突起部含む)質量(g)約184(付属品、充電池を含まず) バッテリー:約24電源リチウムイオン充電池3.7V1050mAh(Type-C充電約2時間20分)レンズF/2.2 f=3.56mm記録方式静止画保存形式:JPEG 動画保存形式:AVI、音声PCM有効画素数約1300万画素機能電子手ブレ補正、カラーフィルター、ウエブカメラ機能、カードリーダー機能、マイク/スピーカー搭載(モノラル)、自動パワーオフ、三脚取付穴:1/4インチネジ防塵防水性能IP68(水深10mでの水中撮影が可能)焦点距離(mm)26.28撮像素子1/3.06インチCMOS撮影時機能ISO感度:自動 / ISO100 / ISO200 / ISO400、露出補正機能:±3EV 1EVステップ、シャッタースピード:オート、フォーカス:オート、ホワイトバランス、セルフタイマー、フラッシュパソコン動作環境Windows11記録メディアmicroSDカード(SD/SDHC/SDXC 最大256GBまで対応 / Class10以上推奨) ※カードは別売りです。記録画素数静止画:64M(補間) / 56M(補間) / 48M(補間) / 30M(補間) / 24M(補間) / 20M(補間) / 18M(補間) / 16M(補間) / 14M(補間) / 12M / 10M / 8M / 7M / 5M / 3M / 2M / VGA、 動画:3840x2160 10FPS / 2688x1520 30FPS / 1920x1080 30FPS / 1280x720 30FPS
光学ズームデジタルカメラ
フィールドスリー¥14,980税込¥16,4781台6日以内出荷遠くの被写体もクリアにとらえる光学3倍ズーム搭載。35mm換算38~114mmのレンズで旅行やスポーツ観戦、お子様の成長記録など様々なシーンで活躍します。約1300万画素CMOSセンサーと手ブレ補正機能により見たままの感動を美しく残せるコンパクトデジタルカメラです。セット内容本体、充電ケーブル(A-C)、リチウムイオン充電池、ストラップ、ポーチ、取扱説明書兼保証書質量(g)本体111(付属品・バッテリー含まず)、バッテリー約19電源リチウムイオン充電池 3.8V 1000mAh(Type-C充電約1時間30分)対応OSWindows11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×59×23.5レンズF/3.3 ~ F/5.8, f=5.0 ~ 15.0記録方式静止画保存形式:JPEG 動画保存形式:MP4、音声AAC機能電子手ブレ補正、カラーフィルター、マクロモード、ウエブカメラ機能、カードリーダー機能、自動パワーオフ、三脚取付穴:1/4インチネジディスプレイ2.8インチIPS/640*480焦点距離(mm)38~114(35mm換算)撮像素子1/3.2インチCMOS撮影時機能ISO感度:オート/100/200/400/800/1600 露出補正:オートのみ フォーカス:オートフォーカス ホワイトバランス:オート / 晴天 / 曇天 / 白熱灯 / 蛍光灯 セルフタイマー フラッシュマイク/スピーカー搭載(モノラル)インターフェイスType-C(USB2.0)記録メディアSDカード(256GB迄/class10以上推奨)※別売り記録画素数写真:12M / 8M / 5M / 3M 動画:1920x1080 30FPS/ 1280x720 30FPS
『デジタルカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタル一眼レフカメラ
- ミラーレス一眼レフカメラ
- コンパクトデジタルカメラ
- トイデジタルカメラ