絞り込み
色
シルバー系(1)
特性
- さび止め(1)
亜鉛末含有量
- 20%
- 0%(2)
- 2%(1)
- 15%(1)
- 40%(2)
- 53%(1)
- 54%(1)
- 56%(1)
- 60%(1)
- 65%(2)
- 70%(2)
- 77%(2)
- 82%(3)
- 83%(9)
- 84%(2)
- 86%(4)
- 91%(2)
- 92%(7)
- 93%(2)
- 96%(12)
- 亜鉛末含有量をもっと見る
水性or油性
- 油性(1)
主な用途
- 鉄部(1)
- 非鉄金属(1)
ブランド
- アサヒペン(1)
アサヒペン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「色」から絞り込む

シルバー系(1)

シルバージンクスプレー
アサヒペン(25件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1缶(420mL)ほか当日出荷純度の高い亜鉛末と、エポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントで、亜鉛メッキと同様の強力な防錆力を発揮します。そのままトップコートとしての美しいシルバー仕上げ(上塗り不可)ができます。使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)用途亜鉛メッキ・亜鉛処理鋼板・パイプ等のキズ・切り口・溶接箇所の補修に。 各種タンクなどの陸上構造物・橋梁・一般産業機械・電気機器及び関連商品などの防錆に。色シルバー種類エポキシ系ジンクリッチペイント乾燥時間(分)(夏期)10~30、(冬期)30~60主な用途亜鉛メッキ、鋼、橋梁危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.5~1.9油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防錆危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量10~20%