絞り込み
色
グレー系(1)
特性
- さび止め(1)
ブランド
- DNT(大日本塗料)
- モノタロウ(1)
- 日新インダストリー(23)
- ローバル(19)
- ニッぺ(日本ペイント)(11)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6)
- サンデーペイント(3)
- エスコ(2)
- ネグロス電工(2)
- ロックペイント(2)
- アサヒペン(2)
- イサムエアゾール(2)
- カンペハピオ(1)
- タイムケミカル(1)
- TRUSCO(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- ACE(エース)(1)
- シントーファミリー(1)
- 南電機(1)
- WURTH(ウルト)(1)
- ブランドをもっと見る
「色」から絞り込む

グレー系(1)

ゼッタールEP-2HB
DNT(大日本塗料)¥79,980税込¥87,9781缶(25kg)3日以内出荷厚膜が可能で、長期防錆性にすぐれている。 耐暴露性にすぐれ、強靱な塗膜を形成する。 付着性がよく、上塗性にすぐれている。仕様2液性色グレー粘度82KU/23℃膜厚(μm)標準:75、ウエット:150密度(g/cm3)塗料:2.70/23℃、揮発分:0.87/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)60、(20℃)20、(30℃)10、(40℃)5希釈剤ゼッタールEP-2シンナー危険等級Ⅲ使用条件【エアレス】1次圧:0.4~0.5MPa、2次圧:12~15MPa、チップNO.163-521~525危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量25L希釈率(%)0~10光沢艶消し半硬化乾燥時間(時間)(5℃)8、(20℃)3、(30℃)2、(40℃)1特性防錆、付着性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(5℃)24、(20℃)16、(30℃)8、(40℃)6危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.75下地処理ブラスト ISO-Sa2-1/2(SSPC-SP-10)塗装間隔(5℃)最大6ヶ月/最小48時間、(20℃)最大6ヶ月/最小24時間、(30℃)最大6ヶ月/最小16時間、(40℃)最大6ヶ月/最小12時間調合比主剤:95部、硬化剤:5部(重量比)加熱残分(%)84