絞り込み
  • 色グレー系(4)
  • 色シルバー系(6)
  • 色ブラック系(3)
  • 色ホワイト系(2)
  • 色透明(クリア)(1)
特性
  • 耐熱・難燃(9)
主な用途
  • その他(9)
使用場所
  • 使用場所屋内(7)
  • 使用場所屋外(7)
主成分
  • シリコン(7)
水性or油性
  • 水性(1)
水性
ブランド
  • サーモジン
  • タイネツ化学(59)
  • オキツモ(25)
  • ニッぺ(日本ペイント)(21)
  • BAN-ZI(20)
  • エスコ(17)
  • ポリカーム(7)
  • 熱研化学工業(5)
  • オーデック(4)
  • ユニテック(3)
  • TRUSCO(2)
  • ファインケミカルジャパン(2)
  • DNT(大日本塗料)(2)
  • 日進産業(2)
  • 日新産業(2)
  • ターナー色彩(2)
  • セラミックコート(2)
  • TEMP-COAT Brand Products(2)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
グレー系
グレー系(4)
シルバー系
シルバー系(6)
ブラック系
ブラック系(3)
ホワイト系
ホワイト系(2)
透明(クリア)
透明(クリア)(1)
  • サーモジン耐熱塗料B200シルバー(上塗り用) サーモジン

    サーモジン耐熱塗料B200シルバー(上塗り用)

    サーモジン
    3,598税込3,958
    1缶(1kg)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    常温乾燥型 Bタイプ(ベーシック/汎用)上塗りシルバー 製鉄・火力発電・石油・製紙・化学プラント・ごみ焼却などの各種プラント等、高温酸化腐食防止の必要な設備・機器類に最適です。 乾燥が速く作業性が良好です 熱安定性に優れています
    用途設備…製鉄・火力発電・石油・製紙・化学プラント等 適用素材例:鉄・ステンレス・各種防錆処理鋼板仕様常温乾燥可※常温乾燥タイプ・焼付乾燥タイプ共に、焼結によりいっそう強固な塗膜が形成されます。シルバー主成分アルキッド変性シリコン、アルミ顔料引火点(℃)28.5耐熱温度(℃)短時間/250、長時間/200主な用途熱腐食の激しい設備・装置類膜厚(μm)エアスプレー/(Dry)平均12、(Wet)平均40、刷毛塗り/(Dry)平均12、(Wet)平均40希釈剤サーモジンBシンナー危険等級発火点(℃)530使用場所屋外、屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)刷毛/0、エアレス/0~5指触乾燥時間(時間)3(5℃)、1(20℃)、1(30℃)半硬化乾燥時間(時間)5(5℃)、3(20℃)、3(30℃)特性耐熱危険物の性状非水溶性塗回数2回塗装間隔最短5時間/最長7日(5℃)、最短3時間/最長7日(20℃)、最短3時間/最長7日(30℃)加熱残分(%)38標準塗布量(g/m2/回)エアスプレー/160、刷毛塗り/120
  • サーモジン耐熱塗料B200プライマー(下塗り用) サーモジン

    サーモジン耐熱塗料B200プライマー(下塗り用)

    サーモジン
    3,598税込3,958
    1缶(1kg)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    常温乾燥型 Bタイプ(ベーシック/汎用)下塗り・プライマー 製鉄・火力発電・石油・製紙・化学プラント・ごみ焼却などの各種プラント等、高温酸化腐食防止の必要な設備・機器類に最適です。 乾燥が速く作業性が良好です 熱安定性に優れています
    用途設備…製鉄・火力発電・石油・製紙・化学プラント等 適用素材例:鉄・ステンレス・各種防錆処理鋼板仕様常温乾燥可※常温乾燥タイプ・焼付乾燥タイプ共に、焼結によりいっそう強固な塗膜が形成されます。ダークグレー主成分アルキッド変性シリコン、耐熱錆顔料引火点(℃)33.5耐熱温度(℃)短時間/250、長時間/200主な用途熱腐食の激しい設備・装置類膜厚(μm)エアスプレー/(Dry)平均20、(Wet)平均40、刷毛塗り/(Dry)平均20、(Wet)平均40希釈剤サーモジンBシンナー危険等級発火点(℃)530使用場所屋外、屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)刷毛/0~10、エアレス/10~20指触乾燥時間(時間)3(5℃)、1(20℃)、1(30℃)半硬化乾燥時間(時間)5(5℃)、3(20℃)、3(30℃)特性耐熱危険物の性状非水溶性塗回数2回塗装間隔最短5時間/最長10日(5℃)、最短3時間/最長7日(20℃)、最短3時間/最長7日(30℃)加熱残分(%)61標準塗布量(g/m2/回)エアスプレー/200、刷毛塗り/160
  • サーモジン耐熱B600シルバー(上塗り用) サーモジン

    サーモジン耐熱B600シルバー(上塗り用)

    サーモジン
    19,980税込21,978
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    常温乾燥型 Bタイプ(ベーシック/汎用)上塗りシルバー 製鉄・火力発電・石油・製紙・化学プラント・ごみ焼却などの各種プラント等、高温酸化腐食防止の必要な設備・機器類に最適です。 乾燥が速く作業性が良好です 熱安定性に優れています
    用途設備…製鉄・火力発電・石油・製紙・化学プラント等 適用素材例:鉄・ステンレス・各種防錆処理鋼板仕様常温乾燥可※常温乾燥タイプ・焼付乾燥タイプ共に、焼結によりいっそう強固な塗膜が形成されます。シルバー主成分アルキッド変性シリコン、アルミ顔料引火点(℃)28.5耐熱温度(℃)短時間/650、長時間/600主な用途熱腐食の激しい設備・装置類膜厚(μm)エアスプレー/(Dry)平均12、(Wet)平均48、刷毛塗り/(Dry)平均12、(Wet)平均48希釈剤サーモジンBシンナー危険等級発火点(℃)530使用場所屋外、屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)刷毛/0、エアレス/0~5指触乾燥時間(時間)3(5℃)、1(20℃)、1(30℃)半硬化乾燥時間(時間)5(5℃)、3(20℃)、3(30℃)特性耐熱危険物の性状非水溶性塗回数2回塗装間隔最短5時間/最長10日(5℃)、最短3時間/最長7日(20℃)、最短3時間/最長7日(30℃)加熱残分(%)37標準塗布量(g/m2/回)エアスプレー/160、刷毛塗り/120
  • サーモジン耐熱B400プライマー(下塗り用) サーモジン

    サーモジン耐熱B400プライマー(下塗り用)

    サーモジン
    12,980税込14,278
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    常温乾燥型 Bタイプ(ベーシック/汎用)下塗り・プライマー 製鉄・火力発電・石油・製紙・化学プラント・ごみ焼却などの各種プラント等、高温酸化腐食防止の必要な設備・機器類に最適です。 乾燥が速く作業性が良好です 熱安定性に優れています
    用途設備…製鉄・火力発電・石油・製紙・化学プラント等 適用素材例:鉄・ステンレス・各種防錆処理鋼板仕様常温乾燥可※常温乾燥タイプ・焼付乾燥タイプ共に、焼結によりいっそう強固な塗膜が形成されます。ダークグレー主成分アルキッド変性シリコン、耐熱錆顔料引火点(℃)30耐熱温度(℃)短時間/450、長時間/400主な用途熱腐食の激しい設備・装置類膜厚(μm)エアスプレー/(Dry)平均20、(Wet)平均45、刷毛塗り/(Dry)平均20、(Wet)平均45希釈剤サーモジンBシンナー危険等級発火点(℃)530使用場所屋外、屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)刷毛/0~10、エアレス/10~20指触乾燥時間(時間)3(5℃)、1(20℃)、1(30℃)半硬化乾燥時間(時間)5(5℃)、3(20℃)、3(30℃)特性耐熱危険物の性状非水溶性塗回数2回塗装間隔最短5時間/最長10日(5℃)、最短3時間/最長7日(20℃)、最短3時間/最長7日(30℃)加熱残分(%)57標準塗布量(g/m2/回)エアスプレー/200、刷毛塗り/160
  • サーモジン耐熱B400シルバー(上塗り用) サーモジン

    サーモジン耐熱B400シルバー(上塗り用)

    サーモジン
    19,980税込21,978
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    常温乾燥型 Bタイプ(ベーシック/汎用)上塗りシルバー 製鉄・火力発電・石油・製紙・化学プラント・ごみ焼却などの各種プラント等、高温酸化腐食防止の必要な設備・機器類に最適です。 乾燥が速く作業性が良好です 熱安定性に優れています
    用途設備…製鉄・火力発電・石油・製紙・化学プラント等 適用素材例:鉄・ステンレス・各種防錆処理鋼板仕様常温乾燥可※常温乾燥タイプ・焼付乾燥タイプ共に、焼結によりいっそう強固な塗膜が形成されます。シルバー主成分アルキッド変性シリコン、アルミ顔料引火点(℃)28.5耐熱温度(℃)短時間/450、長時間/400主な用途熱腐食の激しい設備・装置類膜厚(μm)エアスプレー/(Dry)平均12、(Wet)平均49、刷毛塗り/(Dry)平均12、(Wet)平均49希釈剤サーモジンBシンナー危険等級発火点(℃)530使用場所屋外、屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)刷毛/0、エアレス/0~5指触乾燥時間(時間)3(5℃)、1(20℃)、1(30℃)半硬化乾燥時間(時間)5(5℃)、3(20℃)、3(30℃)特性耐熱危険物の性状非水溶性塗回数2回塗装間隔最短5時間/最長7日(5℃)、最短3時間/最長7日(20℃)、最短3時間/最長7日(30℃)加熱残分(%)33標準塗布量(g/m2/回)エアスプレー/200、刷毛塗り/150
  • 水性6000耐熱塗料(耐熱600℃) サーモジン

    水性6000耐熱塗料(耐熱600℃)

    サーモジン
    38,980税込42,878
    1缶(4kg)ほか
    15日以内出荷から17日以内出荷
    「サーモジン(R)水性塗料アクアA6000」は、使用温度最高650℃対応です。 有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則ともに非該当で、非危険物です。 下塗り不要の1液型、飲料水希釈で乾燥性に優れていますので施工性抜群です。 作業環境と周辺環境にやさしい水性で、法定の環境測定・作業員の特殊健診の必要がありません。 室温乾燥で可能ですが、塗布後、焼き付けすることで性能アップになります(180℃程度で20分~30分) 1回塗り、よく乾燥させて、2回めを重ね塗りしてください。 有機則、特化則ともに非該当の非危険物(マンガンフリー) 1液型・水道水(飲料水)希釈可・施工性抜群 下塗り不要で簡単 溶剤臭無し 地球環境・人に優しく作業環境と周辺環境にもやさしい室内塗装に適した水性耐熱塗料 埼玉工場発送【焼き付け乾燥】プレヒート15℃~20℃1週間+180℃×20~30分
    用途設備…製鉄・火力発電・石油・製紙・化学プラント等 適用素材例:鉄・ステンレス・各種防錆処理鋼板仕様加熱乾燥耐熱温度(℃)650希釈剤飲料水危険物の類別非危険物希釈率(%)0~20油性 or 水性水性グリーン購入法適合
  • サーモジン 耐熱・耐酸・耐塩塗料チムニ251/耐熱250℃ サーモジン

    サーモジン 耐熱・耐酸・耐塩塗料チムニ251/耐熱250℃

    サーモジン
    97,980税込107,778
    1缶(18kg)
    4日以内出荷
    耐熱・耐酸・耐塩塗料チムニ251耐熱温度250℃ 常温乾燥又は焼き付け乾燥にてお使いいただけます。2液混合タイプ。耐酸性が高く、高温高濃度の硫酸・塩水浸漬試験等さまざまな評価を行っています。煙突(Chimney)、腐食性ガスの出る焼成装置のダクト内面に最適です。 標準塗装回数 1種ケレン時2回 2種ケレン時3回 主剤硬化剤セット 中低温時に発生する腐食性の酸性ガス(硫酸・塩酸)等の耐酸性に優れています 常温で硬化が進み、装置が稼動し加熱状態になることにより更に安定した塗膜を形成します
    用途煙突、脱臭装置、海沿いの設備、火力発電、塩害でさびやすい部位、脱硫装置、空気予熱器、焼却炉、火葬炉等 適用素材例:鉄・ステンレス仕様常温乾燥可※常温乾燥タイプ・焼付乾燥タイプ共に、焼結によりいっそう強固な塗膜が形成されます。耐熱温度(℃)250適合材SPCC-SD、SS材、SUS等粘度(25℃)90±3KU/ストーマ―膜厚(μm)刷毛塗り/40~50(1回)、エアレススプレー/60~70(1回)密度(g/cm3)チムニ251ベース:(25℃)1.36±0.05/比重カップ、チムニ硬化剤:(25℃)0.90±0.05 /浮ひょう法希釈剤チムニシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量5760mL希釈率(%)5~10可使時間(時間)硬化剤と混合後、5時間以内を目安にご使用ください危険物の性状非水溶性塗回数刷毛塗り/4回、エアレススプレー/3回、1種ケレン/2回、2種ケレン/3回標準塗布量(g/m2)刷毛塗り/220、エアレススプレー/380塗装間隔(常温下)最短/5時間、最長/5日加熱残分(%)70±3(180℃×20分加熱後)
  • サーモジン耐熱B600プライマー(下塗り用) サーモジン

    サーモジン耐熱B600プライマー(下塗り用)

    サーモジン
    16,980税込18,678
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    常温乾燥型 Bタイプ(ベーシック/汎用)下塗り・プライマー 製鉄・火力発電・石油・製紙・化学プラント・ごみ焼却などの各種プラント等、高温酸化腐食防止の必要な設備・機器類に最適です。 乾燥が速く作業性が良好です 熱安定性に優れています
    用途設備…製鉄・火力発電・石油・製紙・化学プラント等 適用素材例:鉄・ステンレス・各種防錆処理鋼板仕様常温乾燥可※常温乾燥タイプ・焼付乾燥タイプ共に、焼結によりいっそう強固な塗膜が形成されます。ダークグレー主成分アルキッド変性シリコン、耐熱錆顔料引火点(℃)33耐熱温度(℃)短時間/650、長時間/600主な用途熱腐食の激しい設備・装置類膜厚(μm)エアスプレー/(Dry)平均20、(Wet)平均45、刷毛塗り/(Dry)平均20、(Wet)平均45希釈剤サーモジンBシンナー危険等級発火点(℃)530使用場所屋外、屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)刷毛/0~10、エアレス/10~20指触乾燥時間(時間)3(5℃)、1(20℃)、1(30℃)半硬化乾燥時間(時間)5(5℃)、3(20℃)、3(30℃)特性耐熱危険物の性状非水溶性塗回数2回塗装間隔最短5時間/最長10日(5℃)、最短3時間/最長7日(20℃)、最短3時間/最長7日(30℃)加熱残分(%)65標準塗布量(g/m2/回)エアスプレー/200、刷毛塗り/160
  • 水性断熱耐熱塗料 サーモジン

    水性断熱耐熱塗料

    サーモジン
    47,980税込52,778
    1セット
    15日以内出荷
    常温乾燥タイプ 水性断熱塗料サーモジン(R) 熱を発する設備や装置(加熱炉、焼成炉、乾燥炉、焼却炉など断熱が必要な場所)、焼成ガス排出パイプなど発熱部に塗布するだけで断熱層を形成する水性塗料です!(~200度対応)
    用途断熱が必要な機械・設備 省エネ・熱効率を高めたい機械・設備 火傷リスク低減対策仕様常温乾燥※常温乾燥タイプですが、装置稼働による塗布面の加熱乾燥を行う事でより早く乾かすことが可能です。シルバー耐熱温度(℃)200粘度A2101 BK02S:(25℃)65KU以上/ストーマ―、A1601 GR01S:(25℃)4700mPa・s/B型粘度計/4号ローター/60rpm、A2101 SL02M:(25℃)55KU以上/ストーマ―膜厚(μm)下塗(A2101 BK02S)/20~30、中塗(A1601 GR01S)/400~500、上塗(A2101 SL01M)/20~30密度(g/cm3)A2101 BK02S:(25℃)1.10±0.05、A2101 SL02M:(25℃)1.00±0.05希釈剤水道水塗装ハケ塗り、ローラー塗り(スモールローラー等)危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5グリーン購入法適合標準塗布量(g/m2)下塗(A2101 BK02S)/50~60、中塗(A1601 GR01S)/500~600、上塗(A2101 SL01M)/40~50塗装間隔3時間以上3日以内(20℃)加熱残分(%)A2101 BK02S:40±5(180℃×20分)、A1601 GR01S:62±5%(180℃×20分)、A2101 SL02M:40±5% (180℃×20分)
  • 電気・電子部品のLotマーキング・ロゴ用 サーモジン耐熱ロゴインキ サーモジン

    電気・電子部品のLotマーキング・ロゴ用 サーモジン耐熱ロゴインキ

    サーモジン
    16,980税込18,678
    1缶(1kg)
    17日以内出荷
    焼結で強力な印字を形成できる耐熱インキです。電気・電子部品のLotマーキング・ロゴ用耐熱インキです。
    用途適用素材例:鉄、アルミ鋳物、アルミニウム、ステンレス鋼板、アルミメッキ鋼板仕様焼き付け乾燥黒、シルバー耐熱温度(℃)450主な用途炊飯器のロゴ刻印や電気・電子部品のLotマーキングなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量460mL特性耐熱危険物の性状非水溶性
  • 炊飯器のロゴ刻印用 サーモジン耐熱インキ(内面刻印用) サーモジン

    炊飯器のロゴ刻印用 サーモジン耐熱インキ(内面刻印用)

    サーモジン
    16,980税込18,678
    1缶(1kg)
    17日以内出荷
    炊飯器のロゴ刻印用耐熱インキ 焼結で強力な印字を形成できる耐熱インキです。 炊飯器等の内面の目盛(白色)を印刷できるインクです。
    用途適用素材例:鉄、アルミ鋳物、アルミニウム、ステンレス鋼板、アルミメッキ鋼板仕様焼き付け乾燥耐熱温度(℃)250主な用途炊飯器のロゴ刻印や電気・電子部品のLotマーキングなど危険物の類別非危険物特性耐熱
  • サーモジン耐熱B800シルバー(上塗り用・1液型) サーモジン

    サーモジン耐熱B800シルバー(上塗り用・1液型)

    サーモジン
    21,980税込24,178
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    常温乾燥型 Bタイプ(ベーシック/汎用)上塗りシルバー 製鉄・火力発電・石油・製紙・化学プラント・ごみ焼却などの各種プラント等、高温酸化腐食防止の必要な設備・機器類に最適です。 乾燥が速く作業性が良好です 熱安定性に優れています
    用途設備…製鉄・火力発電・石油・製紙・化学プラント等 適用素材例:鉄・ステンレス・各種防錆処理鋼板仕様常温乾燥可※常温乾燥タイプ・焼付乾燥タイプ共に、焼結によりいっそう強固な塗膜が形成されます。シルバー主成分アルキッド変性シリコン、アルミ顔料引火点(℃)30耐熱温度(℃)短時間/800、長時間/700主な用途熱腐食の激しい設備・装置類膜厚(μm)エアスプレー/(Dry)平均15、(Wet)平均80、刷毛塗り/(Dry)平均15、(Wet)平均80希釈剤サーモジンBシンナー危険等級発火点(℃)530使用場所屋外、屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)刷毛/0、エアレス/0~5指触乾燥時間(時間)3(5℃)、1(20℃)、1(30℃)半硬化乾燥時間(時間)5(5℃)、3(20℃)、3(30℃)特性耐熱危険物の性状非水溶性塗回数3回塗装間隔最短5時間/最長10日(5℃)、最短3時間/最長7日(20℃)、最短3時間/最長7日(30℃)加熱残分(%)39標準塗布量(g/m2/回)エアスプレー/200、刷毛塗り/150

ジンク/耐熱塗料』には他にこんなカテゴリがあります

耐熱塗料