絞り込み
  • 色その他(1)
  • 色ホワイト系(2)
特性
  • 耐久・耐摩耗(2)
  • 耐候(1)
  • 耐熱・難燃(1)
主な用途
  • かわら屋根(1)
  • ガラス(1)
  • コンクリート・アスファルト(1)
  • 外カベ・塀(1)
  • 鉄部(1)
  • 非鉄金属(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(2)
  • 使用場所屋外(1)
主成分
  • その他(1)
ブランド
  • 日進産業
  • ニッぺ(日本ペイント)(21)
  • サーモジン(12)
  • ポリカーム(7)
  • エスコ(6)
  • 熱研化学工業(5)
  • オーデック(4)
  • ユニテック(3)
  • オキツモ(3)
  • TRUSCO(2)
  • ファインケミカルジャパン(2)
  • ターナー色彩(2)
  • セラミックコート(2)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
  • ロックペイント(1)
  • アサヒペン(1)
  • 三彩化工(1)
  • シントーファミリー(1)
  • イサムエアゾール(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
その他
その他(1)
ホワイト系
ホワイト系(2)
  • GAINA(内装用) 日進産業

    GAINA(内装用)

    日進産業(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1缶(7kg)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    寒さ対策→断熱・保温 室内空気温度がいくら高くなっても、壁・天井の温度が低ければ、熱は壁・天井から逃げます。ガイナを施工すると、周辺の温度に適応し、熱の移動を最小限に抑えます。 暑さ対策→断熱。遮熱 ガイナの球体セラミックによって、太陽光に含まれる赤外線を反射します。また、ガイナ表面温度が周辺の温度に適応し、熱の移動を最小限に抑えます。 騒音対策→遮音・防音 ガイナと膜面は、大量のセラミックで隙間なく覆われているため、効率よく音を反射するだけでなく、制振効果によって音を軽減します。 臭い対策→空気質改善 ガイナは帯電性0.0の性質を持っており、汚濁物質が付着しにくく、さらにイオン化した水分が、浮遊している汚濁物質と結合をし、汚濁物質を浮遊しにくくなります。 さらなる効果→防露・耐久・安全・不燃 ガイナは様々な効果を発揮します。結露の発生を抑える「防露」や建物を長寿命化する「耐久」のほか、「安全」や「不燃」について紹介します。
    用途鉄、コンクリート、モルタル、木、非鉄金属、ガラス、等。仕様塗装方法:刷毛、ローラー、コテ、エアーコンプレッサー、エアレス塗装機、温風低圧塗装機、塗装用各種ガン(エアーガン、エアレスガン)主成分セラミック耐熱温度(℃)-100~150主な用途鉄、非鉄金属、コンクリート、ガラス使用量0.46~0.4(kg/m2)使用場所屋内希釈危険物の類別非危険物特性遮熱、断熱、耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • GAINA ガイナ (外装用) 日進産業

    GAINA ガイナ (外装用)

    日進産業
    39,980税込43,978
    1缶(7kg)ほか
    5日以内出荷から12日以内出荷
    ガイナは、室内空気温度がいくら高くなっても、壁・天井の温度が低ければ、熱は壁・天井から逃げますガイナを施工すると、周辺の温度に適応し、熱の移動を最小限に抑えます。 ガイナの球体セラミックによって、太陽光に含まれる赤外線を反射します。 また、ガイナ表面温度が周辺の温度に適応し、熱の移動を最小限に抑えます。 ガイナと膜面は、大量のセラミックで隙間なく覆われている為、効率よく音を反射するだけでなく、制振効果によって音を軽減します。 ガイナは帯電性0.0の性質を持っており、汚濁物質が付着しにくく、さらにイオン化した水分が、浮遊している汚濁物質と結合をし、汚濁物質を浮遊しにくくなります。 ガイナは様々な効果を発揮します。 結露の発生を抑える「防露」や建物を長寿命化する「耐久」のほか、「安全」や「不燃」について紹介します。 耐候性を重視した外部(屋根・外壁等)用の商品です。 内装にもご使用頂けます。 施工は、ハケ、ローラー、吹きつけ、コテ施工など、塗装の様々な工程に対応しており、特別な工具を必要としません。 環境に配慮した「安全」な水性塗料です。
    塗布面積(m2/缶)30~35主な用途外部(屋根・外壁等)用塗布方法ローラー、吹付使用量0.46~0.40kg/m2(1m2当たり)使用場所屋内/屋外希釈危険物の類別非危険物特性防露・耐久・安全・不燃・耐候性

ジンク/耐熱塗料』には他にこんなカテゴリがあります

耐熱塗料