18ページ目: 平蝶番

FA現場のお役立ち情報
951件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • 超重量扉用厚口平型蝶番(L300×W240×t10) TAKIGEN(タキゲン)

    超重量扉用厚口平型蝶番(L300×W240×t10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    78,287税込86,116
    1個
    4日以内出荷
    用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビ ナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)8300扉寸法(縦×横)(mm)2400×1000表面仕上げ表面仕上:ヘアライン仕上扉質量(kg/本)1000タキゲンコード11921
  • スプリング付ヒンジ シブタニ

    スプリング付ヒンジ

    シブタニ
    389税込428
    1個
    7日以内出荷
    芯棒にスプリングが入っております。
    用途機械など材質ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:6(縦2ヶ使用時)仕上光沢バレル研磨製品質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型裏丁番 シブタニ

    L型裏丁番

    シブタニ
    2,398税込2,638
    1枚
    4日以内出荷
    防水パッキンを備えたパネルに使用できる丁番です。扉に溶接しやすい角型の形状です。上部の角型形状を下部の管径よりもひと回り大きくすることで、擦れによる塗装剥がれを防止します。下部ヒンジの組み換えで左右勝手を変更できます。
    用途分電盤・配電盤・機械など材質ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:60(縦2ヶ使用時)仕上生地製品質量(g)295RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中開き丁番 シブタニ

    中開き丁番

    シブタニ(1件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    6日以内出荷
    開放途中に扉を取り外せる丁番です。ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途機械など材質ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:8(縦2ヶ使用時)仕上バレル研磨製品質量(g)23RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平丁番(黄銅) シブタニ

    平丁番(黄銅)

    シブタニ
    449税込494
    1枚
    4日以内出荷
    管部継目がなく、強度・防塵性に優れています。
    用途建築設備・機械など材質黄銅(C2801)仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • カバー付ヒンジ(クリック付きタイプ・クリック無しタイプ) シブタニ

    カバー付ヒンジ(クリック付きタイプ・クリック無しタイプ)

    シブタニ
    2,398税込2,638
    1枚
    4日以内出荷
    30°、120°の2箇所で角度を保持できるクリック機能付のヒンジです。角度が保持されるため、傾斜による閉扉を防止します。取付面が化粧カバーで隠れるため、外観を損ないません。カバーは樹脂製とステンレス製の2種類ございます。作動範囲は180°です。環境試験機などの扉に最適です。DEH-28はクリック無しタイプです。
    用途環境試験機・機械など材質羽根:亜鉛ダイキャスト(ZDC),芯棒:ステンレス(SUS303),カバー:DEH-(C)28-3:PBT樹脂/DEH-(C)28-3S:ステンレス(SUS304)仕上羽根:焼付塗装(シルバー),芯棒:生地,カバー:DEH-(C)28-3:生地/DEH-(C)28-3S:ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーヒンジ(ステンレス) シブタニ

    コーナーヒンジ(ステンレス)

    シブタニ
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製のため耐食性に優れたコーナーヒンジです。左右兼用型です。
    用途空調冷熱機器・クリーンルーム・機械など材質ステンレス(SCS13)性能耐久試験50万回合格質量(kg)参考扉:50(縦2ヶ使用時)仕上バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーヒンジ(ステンレス・化粧カバー付) シブタニ

    コーナーヒンジ(ステンレス・化粧カバー付)

    シブタニ
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    はめ込み式の化粧カバーにより、取付ネジを隠せます。樹脂カムにより作動時に金属粉や異音が出にくい構造です。化粧カバーズレ止め機能付です。取付位置を微調整できる長穴スペーサー付です。左右兼用型です。
    用途空調冷熱機器・クリーンルーム・機械など材質本体:ステンレス(SUS304),カバー:ステンレス(SUS304)性能耐久試験50万回合格質量(kg)参考扉:30(縦2ヶ使用時)仕上本体:バフ研磨,カバー:バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーヒンジ(亜鉛ダイキャスト・化粧カバー付) シブタニ

    コーナーヒンジ(亜鉛ダイキャスト・化粧カバー付)

    シブタニ
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    はめ込み式の化粧カバーにより、取付ネジを隠せます。樹脂カムにより作動時に金属粉や異音が出にくい構造です。化粧カバーズレ止め機能付です。取付位置を微調整できる長穴スペーサー付です。左右兼用型です。
    用途空調冷熱機器・クリーンルーム・機械など材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),カバー:ステンレス(SUS304)性能耐久試験50万回合格質量(kg)参考扉:30(縦2ヶ使用時)仕上本体:クロームメッキ,カバー:バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンパーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ダンパーヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,216税込2,438
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    天蓋に最適です。一方向にトルクが発生します。 回転範囲は100°。0~70°までスムーズに閉まり、70~100°はソフトなクローズを実現。
    用途天蓋材質ポリブチレンテレフタレート(PBT/GP30)使用周囲温度(℃)0~+40保存環境-20~+60℃最大適合板厚(mm)8.5
  • 40x165mmヒンジ(ステンレス製/左右一組) エスコ

    40x165mmヒンジ(ステンレス製/左右一組)

    エスコ
    2,830税込3,113
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)幅(mm)185厚さ(mm)1.5全長(mm)40質量(g)78(1個)穴数8穴径(mm)5.2
  • 40x39mmヒンジ(ステンレス製/2個) エスコ

    40x39mmヒンジ(ステンレス製/2個)

    エスコ
    840税込924
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス厚さ(mm)1.5mm寸法(mm)39×40mm穴径(mm)4.6mm
  • マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    マリンヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    735税込809
    1個
    4日以内出荷
    表面に突起が少ないので床面の使用も安全です
    用途船艇用ハッチ・天蓋材質(羽根)ポリアミド(PA)適合なべ・バインドねじ用アイボリー材質(軸)ステンレス(SUS304)標準色アイボリー
  • コーナーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    コーナーヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,634税込7,297
    1個
    4日以内出荷
    開閉するとせり上がるカム内蔵 取付け位置を微調整できる長穴、スペーサー付 はめ込み式の化粧カバーにより、取付けねじは隠れます。 右型
    用途冷凍冷蔵庫材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • 側面付せり上りヒンジ(右仕様) TAKIGEN(タキゲン)

    側面付せり上りヒンジ(右仕様)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,322税込2,554
    1個
    4日以内出荷
    細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 開扉120°以内で自動的に扉が閉まります。 180°以上開くと開いた状態を保持します。
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫・米庫材質本体/アルミニウム合金(ADC)、化粧カバー/抗菌剤練込みABS樹脂表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装タキゲンコード61536
  • 側面付せり上りヒンジ(左仕様) TAKIGEN(タキゲン)

    側面付せり上りヒンジ(左仕様)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,322税込2,554
    1個
    5日以内出荷
    細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 開扉120°以内で自動的に扉が閉まります。 180°以上開くと開いた状態を保持します。
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫・米庫材質本体/アルミニウム合金(ADC)、化粧カバー/抗菌剤練込みABS樹脂表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装タキゲンコード61535
  • オーバーラップリフトヒンジ(リフト無) TAKIGEN(タキゲン)

    オーバーラップリフトヒンジ(リフト無)

    TAKIGEN(タキゲン)
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷
    せり上り無し 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの大型扉用材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード61544
  • ステンレスダンパー機構付トーションヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレスダンパー機構付トーションヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    61,767税込67,944
    1個
    4日以内出荷
    B-1999にダンパー機構を組込んだ製品です。 扉重量をトーションアームのばね力で軽減し、内蔵したダンパーで閉方向の作動速度を制御。急激な蓋閉やそれに伴う衝撃を防止します。 ガスダンパーが使用できない構造の筐体に最適。
    材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)、特殊ばね鋼他使用温度範囲(℃)-5~+45破壊トルク(Nm)3920c×2表面仕上げヘアライン仕上
  • ステンレス トーションヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス トーションヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    39,667税込43,634
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 内蔵されたトーションバーにより、蓋の重量を軽減します。 90°開時には、ヒンジのトルクにて蓋を保持します。
    用途環境機器・試験装置・冷凍冷蔵庫などの重量蓋材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)、特殊ばね鋼、ポリアミド6付属品取付け用ボルト、裏板表面仕上げブラケット・カバー/ヘアライン仕上、丸パイプ/鏡面仕上耐久回数1万回
  • ステンレス 折戸用ヒンジ(L75×W66×t3) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 折戸用ヒンジ(L75×W66×t3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,984税込2,182
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 潤滑軸受が組込まれているので、開閉がスムーズです。 左型
    用途バス・特装車・船舶の折戸材質ステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード11855
  • ステンレス 埋込み用蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 埋込み用蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    10,121税込11,133
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 突起がなくなりスッキリとしたボディーになります。 激しい扉の開閉にもスムーズに動作 左右兼用型
    用途特装車・コンテナー材質ステンレス鋼板(SUS304)軸径(Φmm)8表面仕上げバフ研磨タキゲンコード11430
  • ステンレス リーフヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス リーフヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    樹脂カラーをカール部に組込んでいますので回転は非常にスムーズです。 ピンはナイロンナットで止めますので緩みません。 左右兼用型(ピン組替え)
    用途特装車・コンテナー材質ステンレス鋼板(SUS304)軸径(Φmm)10表面仕上げバフ研磨タキゲンコード11366
  • ステンレス ドア用ヒンジ(L150×W72×t4) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ドア用ヒンジ(L150×W72×t4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,892税込5,381
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。(B-1810) 小型・中型の扉に最適です。 左右兼用型(ピン組替え) 180°開き
    用途特装車、小型・中型バン車材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)490扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げバレル研磨タキゲンコード12707
  • ステンレス あおりヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス あおりヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,992税込4,391
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 軸と羽根部分が一体化しており、軸抜けの心配が無く、強度アップが図られています。
    用途特装車・平ボディー・ウイング車材質ステンレス鋼鋳物(SCS13)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステンレス フローティングヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス フローティングヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 締付け方向にヒンジがストロークする為、パッキンを圧縮することができます。(別途締込機構を必要とします。) ストローク幅は最大7.5mm 全周締込システムに使用可能
    用途全周締込システムなど扉の密閉材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ電解研磨タキゲンコード11903
  • ステンレス 重量用平蝶番(L1:75×W1:130) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用平蝶番(L1:75×W1:130)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,574税込1,731
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)488扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地タキゲンコード12854
  • ステンレス 150°開き 4軸蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 150°開き 4軸蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    10,654税込11,719
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 従来の単軸蝶番ではできない扉のせり出しが可能です。
    用途キャビネット・通信機扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)394表面仕上げ電解研磨タキゲンコード12702
  • 超重量扉用厚口平型蝶番(L400×W280×t12) TAKIGEN(タキゲン)

    超重量扉用厚口平型蝶番(L400×W280×t12)

    TAKIGEN(タキゲン)
    137,143税込150,857
    1個
    4日以内出荷
    超重量扉に適した堅牢構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)16300扉寸法(縦×横)(mm)2400×1200表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード11920
  • ステンレス 二軸ばね蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 二軸ばね蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,330税込4,763
    1個
    4日以内出荷
    扉が180°開くため収納物の出し入れが容易です。
    用途ダストボックス・収納庫材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)420表面仕上げバレル研磨タキゲンコード806230
  • ステンレス プルスタイルヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス プルスタイルヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,462税込1,608
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 軸を上下にスライドさせる事により、抜差し蝶番として使用できます。 扉を水平方向に外す事ができるのでスペースを有効に利用できます。
    用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード12817
  • 折曲げ用 横型平蝶番(L=60 W1=52) TAKIGEN(タキゲン)

    折曲げ用 横型平蝶番(L=60 W1=52)

    TAKIGEN(タキゲン)
    497税込547
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)69扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10650
  • 折曲げ用 横型平蝶番(L=80 W1=55) TAKIGEN(タキゲン)

    折曲げ用 横型平蝶番(L=80 W1=55)

    TAKIGEN(タキゲン)
    476税込524
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)76扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10649
  • ステンレス 二軸マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 二軸マリンヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたSUS316を使用。 二軸機構で180°開きます。 表面に突起が少ない為、床面での使用も安全です。
    用途船舶用ハッチ・天蓋材質ステンレス鋼板(SUS316)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13343
  • ステンレス 中開き蝶番(L30×W25) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 中開き蝶番(L30×W25)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)8寸法L(mm)30寸法t(mm)1.0寸法D1(Φmm)2寸法D2(Φmm)4寸法W(mm)25寸法d(Φmm)3寸法N(mm)4寸法P1(mm)18寸法P2(mm)21表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10579
  • スプリングアップ TAKIGEN(タキゲン)

    スプリングアップ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    新タイプB-874-1になりました。旧タイプB-874とはトルク曲線が異なります。 回転反力が非常に大きいのでいろいろな扉の自動開閉機構に応用できます。 扉重量により最適なトルクを調整できます。 ガススプリング等のステータイプではないためスペースを取りません。
    用途特装車・バン車等のハネ上げ扉・ゲート扉・スイングアップドア材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ焼付塗装タキゲンコード13287
  • 特装車用小扉ヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    特装車用小扉ヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,679税込2,947
    1個
    4日以内出荷
    取付けネジが表面に露出してないスッキリとしたデザイン インサートボルト付なので取付けが簡単。本体を傷つけません。
    用途小型ボックス、ハッチ、リッド材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11315
  • 重量用平蝶番(L1:75×W1:130) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用平蝶番(L1:75×W1:130)

    TAKIGEN(タキゲン)
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)390扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地タキゲンコード10504
  • クリーンヒンジ(L60×W72×t6) TAKIGEN(タキゲン)

    クリーンヒンジ(L60×W72×t6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    摺動部にステンレス軸受と樹脂ボールを使用し、摩擦による粉塵の発生を抑えます。
    用途クリーンルーム用各種医療用機器材質本体/亜鉛合金(ZDC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ボール/PEEK材質量(g)157寸法W(mm)72寸法P1(mm)20寸法P2(mm)20表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード13226
  • クリーンヒンジ(L60×W64×t6) TAKIGEN(タキゲン)

    クリーンヒンジ(L60×W64×t6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    摺動部にステンレス軸受と樹脂ボールを使用し、摩擦による粉塵の発生を抑えます。
    用途クリーンルーム用各種医療用機器材質本体/亜鉛合金(ZDC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ボール/PEEK材質量(g)144寸法W(mm)64寸法P1(mm)15寸法P2(mm)20表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード13225
  • クリーンヒンジ(L60×W56×t6) TAKIGEN(タキゲン)

    クリーンヒンジ(L60×W56×t6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    摺動部にステンレス軸受と樹脂ボールを使用し、摩擦による粉塵の発生を抑えます。
    用途クリーンルーム用各種医療用機器材質本体/亜鉛合金(ZDC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ボール/PEEK材質量(g)132寸法W(mm)56寸法P1(mm)15寸法P2(mm)15表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード13224
平蝶番