絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(316)
- LAMP(スガツネ工業)(134)
- ホシモト(101)
- 栃木屋(70)
- RS PRO(55)
- ジョー・プリンス竹下(50)
- イマオコーポレーション(45)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(41)
- TRUSCO(29)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- ノーブランド(12)
- シブタニ(11)
- ハイロジック(8)
- エスコ(7)
- 光(7)
- SUGICO(スギコ)(5)
- ACE(エース)(5)
- NewHikari(5)
- トップウォーター(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

RS PRO 無拘束 バネ式ヒンジ スプリング丁番 アルミニウム
RS PRO¥9,998税込¥10,9981袋(2個)7日以内出荷材質 = アルミニウム。本体種類 = スプリング丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 55mm。厚さ = 4.5mm。取付方法 = ネジ。。RS PRO V9RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バネ式ヒンジ スプリング丁番 アルミニウム
RS PRO¥9,998税込¥10,9981袋(2個)7日以内出荷材質 = アルミニウム。本体種類 = スプリング丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 55mm。厚さ = 4.5mm。取付方法 = ネジ。。RS PRO 9RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ステンレススチール
RS PRO¥5,198税込¥5,7181袋(2個)7日以内出荷材質 = ステンレススチール。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 40mm。厚さ = 2mm。。ステンレススチール製のアングルブラケットとヒンジ. この高品質のスチール製ヒンジは、ステンレススチール304製で、耐久性と耐錆性が強化されています。さまざまなサイズと形状のヒンジが揃っています。特長と利点:. . 堅牢、優れた耐腐食性 . 食品、製薬など、清潔さが要求される産業に最適 . 振動 / クロム処理 . 高品質のステンレススチール304製 . リベット付きピン. よくある質問:. ステンレススチールの304とは. タイプ304は、ステンレススチールの種類で、その組成(18 %のクロムと8 %のニッケルを含有)により「18-8」ステンレススチールとも呼ばれています。タイプ304ステンレススチールは、加工特性と溶接特性に優れ、強力な耐腐食性と強度を備えています。ヒンジの寸法. 正確な情報については、以下の仕様セクションを参照してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ステンレススチール
RS PRO¥4,898税込¥5,3881袋(2個)7日以内出荷材質 = ステンレススチール。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 37mm。厚さ = 2mm。。ステンレススチール製のアングルブラケットとヒンジ. この高品質のスチール製ヒンジは、ステンレススチール304製で、耐久性と耐錆性が強化されています。さまざまなサイズと形状のヒンジが揃っています。特長と利点:. . 堅牢、優れた耐腐食性 . 食品、製薬など、清潔さが要求される産業に最適 . 振動 / クロム処理 . 高品質のステンレススチール304製 . リベット付きピン. よくある質問:. ステンレススチールの304とは. タイプ304は、ステンレススチールの種類で、その組成(18 %のクロムと8 %のニッケルを含有)により「18-8」ステンレススチールとも呼ばれています。タイプ304ステンレススチールは、加工特性と溶接特性に優れ、強力な耐腐食性と強度を備えています。ヒンジの寸法. 正確な情報については、以下の仕様セクションを参照してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バックフラップヒンジ バックフラップヒンジ ステンレススチール
RS PRO¥3,898税込¥4,2881袋(2個)7日以内出荷材質 = ステンレススチール。本体種類 = バックフラップヒンジ。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 40mm。厚さ = 2.5mm。。ステンレススチール製のアングルブラケットとヒンジ. この高品質のスチール製ヒンジは、ステンレススチール304製で、耐久性と耐錆性が強化されています。さまざまなサイズと形状のヒンジが揃っています。特長と利点:. . 堅牢、優れた耐腐食性 . 食品、製薬など、清潔さが要求される産業に最適 . 振動 / クロム処理 . 高品質のステンレススチール304製 . リベット付きピン. よくある質問:. ステンレススチールの304とは. タイプ304は、ステンレススチールの種類で、その組成(18 %のクロムと8 %のニッケルを含有)により「18-8」ステンレススチールとも呼ばれています。タイプ304ステンレススチールは、加工特性と溶接特性に優れ、強力な耐腐食性と強度を備えています。ヒンジの寸法. 正確な情報については、以下の仕様セクションを参照してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 フラグヒンジ フラグヒンジ ステンレススチール
RS PRO¥3,798税込¥4,1781袋(2個)7日以内出荷材質 = ステンレススチール。本体種類 = フラグヒンジ。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 40mm。厚さ = 1.5mm。取付方法 = 溶接オン。ピン形状 = リフトオフ。。RS Proステンレススチール製リフトオフヒンジ(黄銅ベアリングワッシャ付き). この高品質のスチール製ヒンジは、ステンレススチール304製で、耐久性と耐錆性が強化されています。さまざまなサイズと形状のヒンジが揃っています。特長と利点:. . 堅牢、優れた耐腐食性 . 食品、製薬など、清潔さが要求される産業に最適 . 振動 / クロム処理 . 高品質のステンレススチール304製 . リベット留めピンを下部リーフに固定 . 溶接に最適. よくある質問:. ステンレススチールの304とは. タイプ304は、ステンレススチールの種類で、その組成(18 %のクロムと8 %のニッケルを含有)により「18-8」ステンレススチールとも呼ばれています。タイプ304ステンレススチールは、加工特性と溶接特性に優れ、強力な耐腐食性と強度を備えています。ヒンジの寸法. 正確な情報については、以下の仕様セクションを参照してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 フラグヒンジ フラグヒンジ ステンレススチール
RS PRO¥4,598税込¥5,0581袋(2個)7日以内出荷材質 = ステンレススチール。本体種類 = フラグヒンジ。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 48mm。厚さ = 2mm。ピン形状 = リフトオフ。。RS PRO V9RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ステンレススチール
RS PRO¥3,598税込¥3,9581袋(2個)7日以内出荷材質 = ステンレススチール。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 40mm。厚さ = 2mm。取付方法 = ネジ。。RS Pro ステンレススチール製ヒンジ、 40 mm x 40 mm x 2 mmこの Durable ステンレススチール製ヒンジは、ドアパネルとキャビネットでの使用に最適です。シンプルで、シンプルな、シンプルでありながら、信頼性の高い強度と長寿命の構造が組み合わされた設計で、屋外用途に最適です。 各側は、 2 つの 40 mm x 40 mm リーフが溶接された状態で構成されています。このヒンジは、グレード 304 ステンレススチール製で、腐食及び一般的な損耗に非常に耐性がある極めて強力な素材です。頑丈な使用に耐えるように設計されています。一方、ステンレススチール製ヒンジピンはリベット留めされているため、外れないようになっており、非常に安全です。6 か所に穴開け加工が施されているため、簡単に位置合わせできます。ヒンジは皿頭なので、ねじを表面と平らに SIT できます。 このヒンジにはねじが付属しています。屋外や過酷な作業環境に最適です。特長と利点.グレード 304 ステンレススチール製バットヒンジ .長さ: 40 mm .幅 40 mm .材質の厚さは 2 mm .皿頭固定穴 .自由な振動 .リベット留めヒンジピン .ネジが付いていますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ステンレススチール
RS PRO¥4,398税込¥4,8381袋(2個)7日以内出荷材質 = ステンレススチール。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 50mm。厚さ = 2mm。取付方法 = ネジ。。RS Pro ステンレススチール製バットヒンジねじ、 50 mm x 50 mm x 2 mmこのロングバットヒンジは Durable ステンレススチール製で、ドアパネルとキャビネットで使用するように設計されています。シンプルで不器用な設計により、堅牢な構造と組み合わせた信頼性の高い強度が実現されています。 側面は、溶接された 50 mm x 50 mm のリーフペアで構成されています。腐食に強く、非常に頑丈なグレード 304 ステンレススチール製です。大型サイズのため、このヒンジはより重い重量を支えることができ、長寿命の構造により、過酷な用途にも耐えられます。また、リベット留めされているステンレススチール製ヒンジピンにより、外れないようになっているため、安全な選択肢となっています。このヒンジには、 6 か所に穴開け加工が施され、簡単に位置合わせできます。皿穴は皿穴で、ねじを表面と平らに SIT できます。 ヒンジにはねじが付属しており、屋外やより過酷な環境での使用に適しています。特長と利点.グレード 304 ステンレススチール製バットヒンジ .長さ 50 mm .幅 50 mm .材質の厚さは 2 mm .皿頭固定穴 .自由な振動 .リベット留めヒンジピン .ネジが付いていますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ステンレススチール
RS PRO¥11,980税込¥13,1781袋(2個)7日以内出荷材質 = ステンレススチール。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 60mm。厚さ = 2mm。取付方法 = ネジ。。標準のステンレス鋼製ヒンジ. ステンレス鋼製リベット付きピンによりセキュリティを強化 ステンレス鋼シートメタル皿頭ねじ付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ステンレススチール
RS PRO¥7,998税込¥8,7981袋(2個)7日以内出荷材質 = ステンレススチール。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 80mm。厚さ = 3mm。取付方法 = ネジ。。RS Pro ステンレススチール製バットヒンジねじ、 100 mm x 80 mm x 3 mmドアパネル及びキャビネットでの使用を想定して設計された、この長バットヒンジは Durable ステンレススチール製です。その設計はシンプルで、非ヒューズ性が高く、長い耐用期間を持つ構造と組み合わせて信頼性の高い強度を実現しています。 各側は、溶接された 100 mm x 80 mm のリーフのペアで構成されます。それらは、非常に頑丈で腐食に対する耐性が高い、グレード 304 ステンレススチール製です。このヒンジはサイズが大きいため、より重い重量を支えることができ、 Durable な構造により過酷な使用に耐えることができます。ステンレススチール製ヒンジピンはリベット留めで留めることができるため、外れないようになっており、安全な選択肢となっています。6 か所に穴開け加工が施されているため、簡単に位置合わせできます。皿頭なので、ねじを表面と同じ高さに SIT できます。 このバットヒンジはねじが付属しているため、屋外やより過酷な作業環境での使用に適しています。特長と利点.グレード 304 ステンレススチール製バットヒンジ .長さ 100 mm .幅 80 mm .材質の厚さは 3 mm .皿頭固定穴 .自由な振動 .リベット留めヒンジピン .ネジが付いていますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ステンレススチール
RS PRO¥6,598税込¥7,2581袋(2個)7日以内出荷材質 = ステンレススチール。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 70mm。厚さ = 2mm。取付方法 = ネジ。。RS PRO 9RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ステンレススチール
RS PRO¥19,980税込¥21,9781袋(2個)7日以内出荷材質 = ステンレススチール。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 100mm。厚さ = 2.5mm。取付方法 = ネジ。。標準のステンレス鋼製ヒンジ. ステンレス鋼製リベット付きピンによりセキュリティを強化 ステンレス鋼シートメタル皿頭ねじ付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ステンレススチール
RS PRO¥6,498税込¥7,1481袋(2個)7日以内出荷材質 = ステンレススチール。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 60mm。厚さ = 2mm。取付方法 = ネジ。。RS Pro ステンレススチール製バットヒンジねじ、 60 mm x 60 mm x 2 mmRS Pro のこのステンレススチール製バットヒンジは、キャビネットやドアパネルでの使用に最適です。2 つのリーフは、スチール製リベット付きピンと結合され、 60 mm x 60 mm のヒンジを形成しています。2 mm 厚のステンレススチール製で、堅牢で耐腐食性に優れています。重い荷重の重量に耐えることができるため、用途の広い選択肢です。 丈夫な設計のため、このヒンジは長時間にわたる摩耗や損傷に耐えられます。このため、屋内固定具に適しているため、屋外用途に適しています。各ヒンジにリベット留めピンが付いているため、固定具をしっかりと固定できます。 ヒンジにはステンレス鋼シートメタル皿頭ねじが付属しています。このねじを使用することで、ヒンジが表面にしっかりと固定されるようにできます。特長と利点.ステンレス製バットヒンジ .長さ 60 mm .幅 60 mm .材質の厚さは 2 mm .皿頭固定穴 .自由な振動 .リベット留めヒンジピン .皿頭ねじ付きRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 ピアノヒンジ 長丁番 ステンレススチール
RS PRO¥11,980税込¥13,1781袋(2個)7日以内出荷材質 = ステンレススチール。本体種類 = 長丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 100mm。厚さ = 2mm。取付方法 = ネジ。。RS PRO 9RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 ピアノヒンジ 長丁番 ステンレススチール
RS PRO¥12,980税込¥14,2781袋(2個)7日以内出荷材質 = ステンレススチール。本体種類 = 長丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 70mm。厚さ = 2mm。取付方法 = ネジ。。RS Pro ステンレススチール製ピアノ型ヒンジねじ、 100 mm x 70 mm x 2 mmこのピアノ型ヒンジは、負担を防ぐために、ドア又はふた LID に均一に負荷を分散するように設計されています。 高さ 60 インチ又は長さ 60 インチまでのドア又は LID に適合する、ヒンジ 2 個入りパックです。 このヒンジは、耐腐食性及び耐候性の 304 グレードステンレススチール製で、屋内外の両方の用途に適しています。長さ 100 mm 、幅 70 mm 、厚さ 2 mm のため、汎用的なオプションとして一般的に使用できます。表面実装なので設置が簡単で、既存のドアフレームを変更する必要はありません。 各ヒンジにはリベット付きピンねじが付属し、ヒンジが支えることができる負荷を増大することで耐久性が向上しています。各リーフには 3 つの皿穴があり、平らに仕上げるためにねじを回すだけです。このヒンジは、ドア、窓、キャビネットなどに設置されています。特長と利点.ピアノ型ヒンジ 2 個入りパック . 304 グレードステンレススチール製 .長さ 100 mm .幅 70 mm .厚さ: 2 mm .事前にドリル加工された皿穴 .ヒンジごとに 6 本のネジが必要RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ナイロン
RS PRO¥3,298税込¥3,6281袋(2個)7日以内出荷材質 = ナイロン。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 44mm。厚さ = 30mm。取付方法 = ネジ。。RS PROナイロンバットヒンジ、54mm x 54mm x 30mm. RS PROナイロンバットヒンジを使えば、ドアや窓を簡単に取り付けることができます。ネジでフレームに取り付けるだけで、取り付けたドアや窓のスムーズで自由なスイングが可能になる。耐久性のあるナイロンで作られたこのヒンジは、軽量でありながら頑丈で、強い衝撃にも耐えることができます。油、グリース、その他の化学薬品に対する優れた耐性を誇り、過酷な産業環境に最適です。 真鍮製のヒンジネジは、耐久性と耐腐食性を確保し、長期間にわたる頻繁な使用をサポートします。この多用途ヒンジは、家庭用、商業用、工業用を問わず、ドア、窓、キャビネットなど様々な用途に適しています。特長. バットヒンジ高 耐衝撃性熱可塑性プラスチックM6 真鍮ネジ 固定方法 フリースイングクロージングタイプ . 寸法. 長さ:30mm幅 :30mm厚さ :25mm . 用途. ドア キャビネットRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ナイロン
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(2個)7日以内出荷材質 = ナイロン。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 30mm。厚さ = 25mm。取付方法 = ネジ。。RS PRO 9RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ナイロン 穴サイズ:6mm
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(2個)7日以内出荷材質 = ナイロン。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 64mm。厚さ = 13mm。取付方法 = ネジ。固定穴サイズ = 6mm。。RS PRO熱可塑樹脂ヒンジ. RS PRO熱可塑樹脂ヒンジ製品をご紹介します。ドア及びハードウェア用途向けの耐久性に優れた耐錆性ソリューションです。精密なナイロン製のこれらのヒンジは、時間のテストに耐えるように構築されており、さまざまな環境で長寿命と信頼性を確保し、汎用性と高品質のソリューションになり、簡単にアクセスできます。特長と利点:. このRS PROヒンジは、キャビネット、引き出し、カップボードに最適で、使いやすさとアクセス性を実現 非チップナイロン製で、日常的な摩耗に耐えるように構築されており、家庭、商業、産業環境で使用するかどうかにかかわらず、長寿命と信頼性を確保し、金属製ヒンジに代わるコスト効果の高い代替品を提供します。 このヒンジは、強力なステンレススチール製ピンを備えており、設置に強度と安全性を追加し、従来の金属製ヒンジに比べて摩擦を軽減するスムーズで簡単な動きを実現し、使いやすくなっています。 カウンタシンク固定穴により、取り付けが簡単で時間を節約し、また、プロフェッショナルな仕上げであらゆるドアに確実にフィットします。 各ヒンジは簡単にクリーニングでき、メンテナンス不要なメンテナンスを実現するように設計されており、家具は手間のかかりませんが、マットブラック仕上げにより、あらゆるスペースにプロフェッショナリズムと洗練された感触を加えます。 . 用途:. ヒンジは、2つの接続された部品間の制御された移動を容易にする機械的コンポーネントで、ドア、ゲート、蓋を接続し、自由に移動することができる重要な部品です。最も一般的には、物体に取り付けられた2つのシート又はプレートのバリエーションで構成され、その後、中央のピンとノックルで接続され、バットヒンジ、ピアノヒンジ、又はストラップヒンジを形成します。ヒンジは、スムーズかつ調整された動きを可能にする非常に汎用性の高い機器です。これにより、住宅、商業、産業施設のドアやその他の可動構造の機能に貢献します。RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ステンレススチール
RS PRO¥7,698税込¥8,4681袋(2個)7日以内出荷材質 = ステンレススチール。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 78mm。厚さ = 2.5mm。ピン形状 = リフトオフ。。RS Pro ステンレススチール製バットヒンジ、 102 mm x 78 mm x 2.5 mmこの長いステンレススチール製リフトオフヒンジは、主にドアパネルでの使用を想定して設計されています。これらは、取り外し可能な 2 つの部品で構成されています。つまり、ヒンジのリーフを緩めることなく、簡単にドアを取り外すことができます。これは、実用的な考慮事項、つまり健康と安全性に関する考慮事項に役立つ機能です。 各側面又はリーフは厚さ 2.5 mm で、グレード 304 ステンレススチール製です。非常に頑丈な素材で、耐久性に Durable 、長寿命で耐腐食性に優れています。つまり、このヒンジは、屋外での使用や、より過酷な作業環境に適しています。このヒンジの寸法は 102 mm x 78 mm で、小型ヒンジよりも応力が均一になり、摩耗が抑制されます。すばやく簡単に取り付けられるように、 8 か所に穴開け加工が施されています。 皿穴のように、ねじは付属しているので、ねじは表面と同一平面に SIT すると、キャビネットはすっきりとした仕上がりになります。特長と利点.ステンレス製バットヒンジ .自由な振動 .長さ: 102 mm .幅: 78 mm .厚さ 2.5 mm . ねじ固定 .ステンレス製ねじが付属RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ステンレススチール
RS PRO¥7,698税込¥8,4681袋(2個)7日以内出荷材質 = ステンレススチール。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 78mm。厚さ = 2.5mm。ピン形状 = リフトオフ。。RS Pro ステンレススチール製バットヒンジ、 102 mm x 78 mm x 2.5 mmこの長いステンレススチール製リフトオフヒンジは、通常、ドアパネルの取り付けに使用されます。簡単に取り外すことができる 2 つの部品で構成されています。つまり、ヒンジのリーフを緩めることなくドアを取り外すことができます。これは、実用的な考慮事項、又は健康 / 安全性に関する考慮事項のいずれにも便利な機能です。 側面又はリーフは、グレード 304 ステンレススチール製で、厚さ 2.5 mm です。ステンレススチールは非常に頑丈な素材で Durable and long-long with すばらしい耐腐食性を備えています。このヒンジは、その組成により、屋外やより過酷な作業環境に適しています。サイズは 102 mm x 78 mm で、小型ヒンジよりも応力が均一になります。このヒンジには、 8 か所に穴を開けてすばやく簡単に取り付けられます。 皿穴なので、ねじは表面と同一平面に SIT すると、すっきりとした仕上げになります。ステンレススチール製ねじが付属しています。特長と利点.ステンレス製バットヒンジ .自由な振動 .長さ: 102 mm .幅: 78 mm .厚さ 2.5 mm . ねじ固定 .左側の向き .ステンレス製ねじが付属RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 スチール
RS PRO¥1,198税込¥1,3181袋(2個)7日以内出荷1838軽量スチール製バットヒンジ. ほとんどのドア及び窓に最適 クランク型ナックル、固定ピン仕様材質 = スチール本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 71mm厚さ = 1.75mm取付方法 = ネジ
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 スチール
RS PRO¥739税込¥8131袋(2個)7日以内出荷1838軽量スチール製バットヒンジ. ほとんどのドア及び窓に最適 クランク型ナックル、固定ピン仕様材質 = スチール本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 49mm厚さ = 1.4mm取付方法 = ネジ
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 スチール
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(2個)7日以内出荷RS PRO V9仕様材質 = スチール本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 71mm厚さ = 1.75mm取付方法 = ネジ
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 スチール
RS PRO¥789税込¥8681袋(2個)7日以内出荷RS Pro スチール製バットヒンジねじ、 100 mm x 71 mm x 1.75 mm多くの用途を見られるドアを吊り下げる必要がある場合、この RS Pro バットヒンジは、求めるものです。ドアの負荷分散を均一に分散するように設計されています。設置後はメンテナンスを最小限に抑える Durable このヒンジは、ドアの開閉時に摩擦を軽減するクランクナックルを備えています。これにより、リーフを互いにより近い位置に折りたたむことができます。これにより、フラッシュ仕上げを行うために取り外す必要がある木材の量が削減されます。長さは 100 mm 、幅は 71 mm 、厚さは 1.75 mm です。各リーフには 4 つの皿頭ねじ穴があり、それぞれ #8 ねじ用のサイズです。 このヒンジは、固定ピンねじを備え、耐久性が向上しています。窓だけでなく、屋内外にも使用できます。特長と利点.バットヒンジ 2 個入りパック . スチール製 .長さ 100 mm .幅 71 mm .厚さ: 1.75 mm . #8 ネジ用の皿頭ネジ穴 .ヒンジごとに 8 本のネジが必要RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様材質 = スチール本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 71mm厚さ = 1.75mm取付方法 = ネジ
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 スチール
RS PRO¥479税込¥5271袋(2個)7日以内出荷仕様材質 = スチール本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 49mm厚さ = 1.4mm取付方法 = ネジ
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ステンレススチール
RS PRO¥9,298税込¥10,2281袋(2個)7日以内出荷RS Pro ステンレススチール製バットヒンジ溶接 - オン、 75 mm x 90 mm x 6 mmこの高品質バットヒンジは、ドアパネルやキャビネットで使用するように設計されています。シンプルで頑丈な設計を特長としており、重量のあるものを取り扱うことができ、長期間にわたりスムーズに機能します。 各側面は、 2 つのステンレススチール製のリーフが溶接された構造になっています。これにより、非常に頑丈になります。このバットヒンジは、その機能に加えて、洗練された外観を備えています。キャビネットメーカーでは、ビルドの全体的なデザインの外観を強化するために頻繁に使用します。ステンレススチール仕上げにより、外観が明るく、簡単に維持されます。ステンレススチールは非常に頑丈な金属で、これらのヒンジは耐腐食性に優れています。ヒンジピンは両端にリベット留めされており、高い安全性が確保されています。 このバットヒンジは、屋内外の両方のドアに適しています。各ヒンジには 10 mm の穴が穿孔済みで 4 つ用意されており、アライメントしやすく、ボルト又はリベットで取り付けることができます。特長と利点.ステンレス製バットヒンジ .長さ 75 mm .幅 90 mm .材質の厚さは 6 mm .直径 10 mm の固定穴 .自由な振動 .溶接固定 .ヒンジピンは両端にリベット留めされていますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様材質 = ステンレススチール本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 90mm厚さ = 6mm取付方法 = 溶接オンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ステンレススチール
RS PRO¥12,980税込¥14,2781袋(2個)7日以内出荷RS Pro 電解研磨仕上げステンレススチールピンヒンジねじ、 82 mm x 92 mm x 3 mmRS Pro のこのステンレススチール製ピンヒンジは、ガーデン Gates に最もよく使用されています。キャビネットやドアなどの家具の内部での使用にも適しています。据え付け品の重量を均等に配ることによって、それらは強く、バランスの取れた保持を提供できる。 各ヒンジは、前面と黒色のフラップに丸みを帯びた縁があり、表面は電気研磨仕上げになっています。装飾的で美しい細部を提供するだけでなく、耐久性に優れた耐腐食性ヒンジを実現しています。3 mm 304 グレードのステンレススチール製で、自由スイングの閉鎖タイプなので、堅牢性と柔軟性があります。 このヒンジは、 RS Pro の認定マークが付与される前にエンジニアによってテストされています。皿頭ねじでキャビネットの外面に取り付けるのに最適です。特長と利点.ステンレススチール製ピンヒンジ .自由な振動 .長さ 82 mm .幅 92 mm .材質の厚さは 3 mm . ねじ固定RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様材質 = ステンレススチール本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 92mm厚さ = 3mm取付方法 = ネジ
RS PRO 無拘束 ティーヒンジ ティーヒンジ スチール
RS PRO¥7,198税込¥7,9181袋(2個)7日以内出荷T字ヒンジ. ヘビーデューティでめっき加工されたT字ヒンジ製品です。仕様材質 = スチール本体種類 = ティーヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm
RS PRO 無拘束 ティーヒンジ ティーヒンジ スチール
RS PRO¥6,298税込¥6,9281袋(2個)7日以内出荷T字ヒンジ. ヘビーデューティでめっき加工されたT字ヒンジ製品です。仕様材質 = スチール本体種類 = ティーヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm
RS PRO 無拘束 ティーヒンジ ティーヒンジ スチール
RS PRO¥5,598税込¥6,1581袋(2個)7日以内出荷T字ヒンジ. ヘビーデューティでめっき加工されたT字ヒンジ製品です。仕様材質 = スチール本体種類 = ティーヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 スチール
RS PRO¥4,698税込¥5,1681袋(10個)7日以内出荷仕様材質 = スチール本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 49mm厚さ = 1.4mm取付方法 = ネジピン形状 = 固定RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 スチール
RS PRO¥3,798税込¥4,1781袋(10個)7日以内出荷仕様材質 = スチール本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 49mm厚さ = 1.4mm取付方法 = ネジピン形状 = 固定RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 ディテントヒンジ ディテントヒンジ 熱可塑
RS PRO¥3,798税込¥4,1781袋(2個)7日以内出荷RS Pro熱可塑性戻り止めヒンジ仕様材質 = 熱可塑本体種類 = ディテントヒンジ長さ = 49mm幅 = 45mm厚さ = 14mm取付方法 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 ディテントヒンジ ディテントヒンジ 熱可塑
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(2個)7日以内出荷RS Pro熱可塑性樹脂フリースイングヒンジ仕様材質 = 熱可塑本体種類 = ディテントヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 45mm厚さ = 14mm取付方法 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 ディテントヒンジ ディテントヒンジ 熱可塑
RS PRO¥4,298税込¥4,7281袋(2個)7日以内出荷RS Pro熱可塑性戻り止めヒンジ仕様材質 = 熱可塑本体種類 = ディテントヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 51mm取付方法 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 ディテントヒンジ ディテントヒンジ 熱可塑
RS PRO¥5,298税込¥5,8281袋(2個)7日以内出荷RS Pro熱可塑性戻り止めヒンジ仕様材質 = 熱可塑本体種類 = ディテントヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 51mm取付方法 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 ディテントヒンジ ディテントヒンジ 熱可塑
RS PRO¥5,498税込¥6,0481袋(2個)7日以内出荷RS Pro熱可塑性戻り止めヒンジ仕様材質 = 熱可塑本体種類 = ディテントヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 51mm取付方法 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 ディテントヒンジ ディテントヒンジ 熱可塑 穴サイズ:5.2mm
RS PRO¥2,898税込¥3,1881袋(2個)7日以内出荷仕様材質 = 熱可塑本体種類 = ディテントヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 51mm厚さ = 18mm取付方法 = ネジ固定穴サイズ = 5.2mmRoHS指令(10物質対応)対応