4ページ目: トルクヒンジ

FA現場のお役立ち情報
216件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • 抜き差しヒンジ ヒンジピン 203-0702型 203-0702-3-5 LAMP(スガツネ工業)

    抜き差しヒンジ ヒンジピン 203-0702型 203-0702-3-5

    LAMP(スガツネ工業)
    289税込318
    1個
    6日以内出荷
    ・抜き差しヒンジ用のポリアセタール製ヒンジピンです。抜け止めフック付なのでヒンジの下側からも取り付けられます。
    L51
  • 抜き差しヒンジ ヒンジピン 203-0702型 203-0702-3-3 LAMP(スガツネ工業)

    抜き差しヒンジ ヒンジピン 203-0702型 203-0702-3-3

    LAMP(スガツネ工業)
    199税込219
    1個
    6日以内出荷
    ・抜き差しヒンジ用のポリアセタール製ヒンジピンです。抜け止めフック付なのでヒンジの下側からも取り付けられます。
    L31
  • 抜き差しヒンジ ヒンジピン 203-0702型 203-0702-3-6 LAMP(スガツネ工業)

    抜き差しヒンジ ヒンジピン 203-0702型 203-0702-3-6

    LAMP(スガツネ工業)
    299税込329
    1個
    6日以内出荷
    ・抜き差しヒンジ用のポリアセタール製ヒンジピンです。抜け止めフック付なのでヒンジの下側からも取り付けられます。
    L61
  • クリーンヒンジ クリーンヒンジ HG-CV型 AS-HG-CV-100 LAMP(スガツネ工業)

    クリーンヒンジ クリーンヒンジ HG-CV型 AS-HG-CV-100

    LAMP(スガツネ工業)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    ・摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・丸穴タイプ・精密タイプ・長穴タイプの3種類あります。・精密タイプは丁番の羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
    仕様長穴タイプd5.5×10.5長円穴質量(g)76適合扉質量(kg)13
  • クリーンヒンジ クリーンヒンジ 抜き差しタイプ HG-CV-65N型 AS-HG-CV-65NR LAMP(スガツネ工業)

    クリーンヒンジ クリーンヒンジ 抜き差しタイプ HG-CV-65N型 AS-HG-CV-65NR

    LAMP(スガツネ工業)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    ・摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の摩耗がないため金属粉が飛散しません。・抜差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・取付側の加工精度を考慮した長穴タイプもあります。
    仕様右用長穴タイプd5.5×10.5長円穴質量(g)48適合扉質量(kg)8
  • RS PRO 無拘束 フリクションヒンジ フリクションヒンジ RS PRO

    RS PRO 無拘束 フリクションヒンジ フリクションヒンジ

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    本体種類 = フリクションヒンジ。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 57mm。厚さ = 5.2mm。取付方法 = ネジ。。調整可能なプラスチック製摩擦ヒンジ. このヒンジは、強度と剛性が高く、寸法安定性に優れたアセタールポリマー(POM)製です。ピンも純アセタールポリマー製で、全面的な耐錆性を実現しています。 このヒンジは、フリンジをねじの締緩によって調整できるため、非常に高い柔軟性と使いやすさが発揮されます。特長と利点:. . 高品質のアセタールポリマー(POM)製 . 耐錆性ポリマーピン . 亜鉛めっきスチール製皿頭ねじを締めたり緩めたりすることでヒンジの摩擦を調整 . 柔軟性が高く使いやすい . 黒色と白色を用意. RS Pro調整可能摩擦ヒンジ - 色とサイズ:. 黒色(43 mm x 37 mm x 5.2 mm) - ; 772-9632 772-9632 白色(43 mm x 37 mm x 5.2 mm) - ; 772-9638 772-9638 黒色(65 mm x 57 mm x 5.5 mm) - ; 772-9644 772-9644 白色(65 mm x 57 mm x 5.5 mm) - ; 772-9641 772-9641. よくある質問:. ヒンジの寸法. 正確な情報については、以下の仕様セクションを参照してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。このヒンジは耐久性がありますか.. アセタールポリマー(POM)製ヒンジは、耐久性、剛性、安定性が向上しています。ただし、最大荷重の大きい高耐久ヒンジをお探しの場合は、スチール製ヒンジをご検討ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 無拘束 フリクションヒンジ フリクションヒンジ RS PRO

    RS PRO 無拘束 フリクションヒンジ フリクションヒンジ

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    本体種類 = フリクションヒンジ。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 57mm。厚さ = 5.2mm。取付方法 = ネジ。。調整可能なプラスチック製摩擦ヒンジ. このヒンジは、強度と剛性が高く、寸法安定性に優れたアセタールポリマー(POM)製です。ピンも純アセタールポリマー製で、全面的な耐錆性を実現しています。 このヒンジは、フリンジをねじの締緩によって調整できるため、非常に高い柔軟性と使いやすさが発揮されます。特長と利点:. . 高品質のアセタールポリマー(POM)製 . 耐錆性ポリマーピン . 亜鉛めっきスチール製皿頭ねじを締めたり緩めたりすることでヒンジの摩擦を調整 . 柔軟性が高く使いやすい . 黒色と白色を用意. RS Pro調整可能摩擦ヒンジ - 色とサイズ:. 黒色(43 mm x 37 mm x 5.2 mm) - ; 772-9632 772-9632 白色(43 mm x 37 mm x 5.2 mm) - ; 772-9638 772-9638 黒色(65 mm x 57 mm x 5.5 mm) - ; 772-9644 772-9644 白色(65 mm x 57 mm x 5.5 mm) - ; 772-9641 772-9641. よくある質問:. ヒンジの寸法. 正確な情報については、以下の仕様セクションを参照してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。このヒンジは耐久性がありますか.. アセタールポリマー(POM)製ヒンジは、耐久性、剛性、安定性が向上しています。ただし、最大荷重の大きい高耐久ヒンジをお探しの場合は、スチール製ヒンジをご検討ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 無拘束 フリクションヒンジ フリクションヒンジ RS PRO

    RS PRO 無拘束 フリクションヒンジ フリクションヒンジ

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    本体種類 = フリクションヒンジ。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 37mm。厚さ = 6mm。取付方法 = ネジ。。調整可能なプラスチック製摩擦ヒンジ. このヒンジは、強度と剛性が高く、寸法安定性に優れたアセタールポリマー(POM)製です。ピンも純アセタールポリマー製で、全面的な耐錆性を実現しています。 このヒンジは、フリンジをねじの締緩によって調整できるため、非常に高い柔軟性と使いやすさが発揮されます。特長と利点:. . 高品質のアセタールポリマー(POM)製 . 耐錆性ポリマーピン . 亜鉛めっきスチール製皿頭ねじを締めたり緩めたりすることでヒンジの摩擦を調整 . 柔軟性が高く使いやすい . 黒色と白色を用意. RS Pro調整可能摩擦ヒンジ - 色とサイズ:. 黒色(43 mm x 37 mm x 5.2 mm) - ; 772-9632 772-9632 白色(43 mm x 37 mm x 5.2 mm) - ; 772-9638 772-9638 黒色(65 mm x 57 mm x 5.5 mm) - ; 772-9644 772-9644 白色(65 mm x 57 mm x 5.5 mm) - ; 772-9641 772-9641. よくある質問:. ヒンジの寸法. 正確な情報については、以下の仕様セクションを参照してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。このヒンジは耐久性がありますか.. アセタールポリマー(POM)製ヒンジは、耐久性、剛性、安定性が向上しています。ただし、最大荷重の大きい高耐久ヒンジをお探しの場合は、スチール製ヒンジをご検討ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 無拘束 フリクションヒンジ フリクションヒンジ RS PRO

    RS PRO 無拘束 フリクションヒンジ フリクションヒンジ

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    本体種類 = フリクションヒンジ。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 37mm。厚さ = 6mm。取付方法 = ネジ。。調整可能なプラスチック製摩擦ヒンジ. このヒンジは、強度と剛性が高く、寸法安定性に優れたアセタールポリマー(POM)製です。ピンも純アセタールポリマー製で、全面的な耐錆性を実現しています。 このヒンジは、フリンジをねじの締緩によって調整できるため、非常に高い柔軟性と使いやすさが発揮されます。特長と利点:. . 高品質のアセタールポリマー(POM)製 . 耐錆性ポリマーピン . 亜鉛めっきスチール製皿頭ねじを締めたり緩めたりすることでヒンジの摩擦を調整 . 柔軟性が高く使いやすい . 黒色と白色を用意. RS Pro調整可能摩擦ヒンジ - 色とサイズ:. 黒色(43 mm x 37 mm x 5.2 mm) - ; 772-9632 772-9632 白色(43 mm x 37 mm x 5.2 mm) - ; 772-9638 772-9638 黒色(65 mm x 57 mm x 5.5 mm) - ; 772-9644 772-9644 白色(65 mm x 57 mm x 5.5 mm) - ; 772-9641 772-9641. よくある質問:. ヒンジの寸法. 正確な情報については、以下の仕様セクションを参照してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。このヒンジは耐久性がありますか.. アセタールポリマー(POM)製ヒンジは、耐久性、剛性、安定性が向上しています。ただし、最大荷重の大きい高耐久ヒンジをお探しの場合は、スチール製ヒンジをご検討ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 無拘束 フリクションヒンジ フリクションヒンジ ポリアミド RS PRO

    RS PRO 無拘束 フリクションヒンジ フリクションヒンジ ポリアミド

    RS PRO
    7,498税込8,248
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    材質 = ポリアミド。本体種類 = フリクションヒンジ。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 30mm。厚さ = 5.3mm。取付方法 = ネジ。。RS PRO 9
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 無拘束 フリクションヒンジ フリクションヒンジ ポリアミド RS PRO

    RS PRO 無拘束 フリクションヒンジ フリクションヒンジ ポリアミド

    RS PRO
    10,980税込12,078
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    材質 = ポリアミド。本体種類 = フリクションヒンジ。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 65mm。厚さ = 4.5mm。取付方法 = ネジ。。RS Pro 陽極酸化処理ポリアミドトルクヒンジねじ、 55 mm x 65 mm x 4.5 mmこのトルクヒンジねじは、摩擦を利用して回転動作に強いため、固定後に動かなくなります。通常は、ディスプレイ装置、ふた、パネルを設定した角度で固定するために使用されます。黒色仕上げにより、さまざまな用途に適しています。 このヒンジは、厚さ 4.5 mm の陽極酸化アルミ製の、シンプルで Durable なデザインです。陽極酸化処理は、毎日の摩耗からアルミニウムを保護する、頑丈な TOP レイヤーを作成します。このヒンジは、プロセスの結果、耐腐食性に優れています。六角レンチを使用すると、摩擦トルクを簡単に調整したり、より滑らかでしっかりとした動きと保持が得られるように調整したりすることができます。このヒンジは、右ドアと左ドアのどちらにも適しています。 本製品は RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )要件に適合し、静電制御基準に適合しています。このようなヒンジねじは、操作中に制御盤やふたが開いたままになっている必要がある産業環境で利用されています。特長と利点.陽極酸化ポリアミド製トルクヒンジねじ .自由な振動 .長さ 55 mm .幅 65 mm .材料厚 4.5 mm . 黒色 . ねじ固定 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 無拘束 フリクションヒンジ フリクションヒンジ プラスチック RS PRO

    RS PRO 無拘束 フリクションヒンジ フリクションヒンジ プラスチック

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1袋(6個)
    7日以内出荷
    プラスチック製位置保持型ヒンジ. 内蔵のスプリングストップ付きプラスチック製位置保持型ヒンジ 90度で開閉、180度でオープン 全体サイズ60 x 61.5 mm。 タング幅31.5 mm、スタンドオフ高さ13.5 mm 使用温度範囲: -40 → +105 ℃ 固定穴直径M5
    仕様材質 = プラスチック本体種類 = フリクションヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 60mm厚さ = 13.5mm取付方法 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 無拘束 フリクションヒンジ フリクションヒンジ プラスチック RS PRO

    RS PRO 無拘束 フリクションヒンジ フリクションヒンジ プラスチック

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1袋(6個)
    7日以内出荷
    プラスチック製位置保持型ヒンジ. 内蔵のスプリングストップ付きプラスチック製位置保持型ヒンジ 90度で開閉、180度でオープン 全体サイズ60 x 61.5 mm。 タング幅31.5 mm、スタンドオフ高さ13.5 mm 使用温度範囲: -40 → +105 ℃ 固定穴直径M5
    仕様材質 = プラスチック本体種類 = フリクションヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 60mm厚さ = 13.5mm取付方法 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 無拘束 ストラップヒンジ ストラップヒンジ ステンレススチール RS PRO

    RS PRO 無拘束 ストラップヒンジ ストラップヒンジ ステンレススチール

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro ステンレススチール製ストラップヒンジ、 145 mm x 29 mm x 1.5 mmRS Pro のこの耐腐食性ヒンジは、 304 グレードのステンレススチール製で、食品や化学薬品を扱う環境での使用に最適です。また、耐食性が重要なその他の業界にも適しています。 これらはストラップヒンジで、長さに優れた安定性を発揮します。このヒンジの取り付けは簡単です。各ストラップには 3 つの皿穴があり、パックに含まれているねじを使用してしっかりと固定できます。これらは、所定の位置に固定されると、埋込仕上げで表面実装されるように設計されているため、設置時に既存のドアフレームを変更する必要はありません。 このヒンジは自由スイング設計になっているので、トレッスルテーブル脚又はコールドフレームでの使用に適しています。また、耐候性でもあるため、 Gates などの屋外用途に最適です。特長と利点.ストラップヒンジ 2 個入りパック .ステンレススチール製のねじ 6 本が付属 . 304 グレードステンレススチール製 .ストラップの長さは 68 mm .幅 29 mm .厚さ: 1.5 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様材質 = ステンレススチール本体種類 = ストラップヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 29mm厚さ = 1.5mm
  • RS PRO 無拘束 ストラップヒンジ ストラップヒンジ ステンレススチール RS PRO

    RS PRO 無拘束 ストラップヒンジ ストラップヒンジ ステンレススチール

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro 電解研磨仕上げステンレススチール製ストラップヒンジねじ、 82 mm x 184 mm x 3 mmこのステンレススチール製ストラップヒンジは、実績のある RS Pro 製品なので、エンジニアによって徹底的にテストされています。Gates の屋外で一般的に使用されていますが、独特の形状が設計要素として機能するキャビネットの屋内でも使用できます。 このヒンジは、 3 mm グレード 304 ステンレススチール製で、頑丈で耐久性が向上しています。表面は電気研磨されているため、耐腐食性がさらに向上し、滑らかで魅力的な表面になっています。このストラップヒンジは、長くテーパー加工された前面フラップと短い背面フラップで縁が丸みを帯びており、重量をより均等に分散させることで、頑丈でバランスのとれた保持を実現できるように特別に設計されています。 取り外し可能なピンが付属しているため、この自由スイングヒンジは、家具の外部表面に皿頭ねじ又はカップねじで取り付けることができます。特長と利点.ステンレス製ストラップヒンジ .自由な振動 .長さ 82 mm .幅 184 mm .材質の厚さは 3 mm . ねじ固定RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様材質 = ステンレススチール本体種類 = ストラップヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 184mm厚さ = 3mm取付方法 = ネジ
  • RS PRO 無拘束 ストラップヒンジ ストラップヒンジ スチール RS PRO

    RS PRO 無拘束 ストラップヒンジ ストラップヒンジ スチール

    RS PRO
    8,198税込9,018
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    中型ストラップヒンジ. スチール製、簡素な仕上げ 板厚2.5 mm
    仕様材質 = スチール本体種類 = ストラップヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm厚さ = 2.5mm
  • RS PRO 無拘束 ストラップヒンジ ストラップヒンジ スチール RS PRO

    RS PRO 無拘束 ストラップヒンジ ストラップヒンジ スチール

    RS PRO
    4,398税込4,838
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    中型ストラップヒンジ. スチール製、簡素な仕上げ 板厚2.5 mm
    仕様材質 = スチール本体種類 = ストラップヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm厚さ = 2.5mm
  • RS PRO 無拘束 フリクションヒンジ フリクションヒンジ アルミニウム RS PRO

    RS PRO 無拘束 フリクションヒンジ フリクションヒンジ アルミニウム

    RS PRO
    8,798税込9,678
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro亜鉛定トルクポジショニングヒンジ. RS Proの亜鉛定トルクポジショニングヒンジは抵抗が一定になるように設計されており、ドアの位置を簡単に決められます。この使いやすいヒンジを表示スクリーンなどの取り付け部品に使用することで、それらをお好みの角度でしっかり保持できます。
    仕様材質 = アルミニウム本体種類 = フリクションヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 38mm厚さ = 10mm取付方法 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角度調整パーツ TTシリーズ(ワイヤータイプ) 向陽エンジニアリング(KOYOENG)

    角度調整パーツ TTシリーズ(ワイヤータイプ)

    向陽エンジニアリング(KOYOENG)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    テグスワイヤーなどを通すことでワイヤー操作で角度調整ができるヒンジです。遠隔操作でロック、ロック解除が可能です。10°ピッチでの角度調整が可能です。高強度で正転、逆転の両方向にロックします。
    用途治具やフレーム、シュータの角度調整に。スチール、アルミ、木フレームに取り付け可能。レバータイプ、ワイヤータイプ、フリータイプなどと2個1セットでご使用くださいトラスコ品番622-8441材質ベース:鋼、カバー:PC幅(mm)40厚さ(mm)32全長(mm)240タイプワイヤータイプ表面処理三価ホワイト鍍金トルク(N・m)200ねじ穴数16穴径(mm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角度調整パーツ TTシリーズ(フリータイプ) 向陽エンジニアリング(KOYOENG)

    角度調整パーツ TTシリーズ(フリータイプ)

    向陽エンジニアリング(KOYOENG)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ロック機能のないフリータイプのヒンジです。レバータイプ、ワイヤータイプとセットで使用することで操作性が向上します。
    用途治具やフレーム、シュータの角度調整に。スチール、アルミ、木フレームに取り付け可能。レバータイプ、ワイヤータイプ、フリータイプなどと2個1セットでご使用くださいトラスコ品番622-9948材質ベース:鋼、カバー:PC幅(mm)40厚さ(mm)27全長(mm)240タイプフリータイプ表面処理三価ホワイト鍍金ねじ穴数16穴径(mm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高剛性スイベルトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    高剛性スイベルトルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    高い剛性をもち、偏荷重に対応できます。360°回転し、任意の角度で保持できます。中央の穴から配線を通せます。付属の角度規制ボルトで回転角度を規制できます。
    用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ ブラケット仕様 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ ブラケット仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    グリスレスのトルクヒンジです。スクエア型のブラケット付です。
    用途OA機器、医療機器、液晶モニターRoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    平蝶番型のトルクヒンジです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平行二軸トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    平行二軸トルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    対応板厚8mmの、小型で高トルクなヒンジです。全開、全閉時に軸が出っ張りません。2つの軸のトルクが異なるタイプは、片方ずつ順番に動くため、スムーズに開閉します。
    用途航空機、鉄道、キャンピングカー、医療カート、店舗什器カバーなどの折りたたみテーブル材質ハウジング:亜鉛合金、軸:鋼質量(g)16使用温度(℃)0~60仕上ハウジング:すず・コバルト合金めっき、軸:素地推奨ねじ平先六角穴付き止めねじ開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクボールジョイント LAMP(スガツネ工業)

    トルクボールジョイント

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    広い可動域をもつボールジョイント型のトルクユニットです。可動域が広く、細やかな角度調整が可能です。繰り返し使用しても垂れ下がりにくい構造です。
    用途タブレット、ディスプレイ、照明、ミラーなど材質本体:ガラス繊維強化ポリアミド、ロッド:鋼ブラック質量(g)115ねじの種類M10使用温度(℃)0~60推奨ねじM6ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    各種配線が通せるΦ18mmの穴付です。本体側面にくぼみがあり、メンテナンスの取り外し時に本体の穴位置合わせが容易です。
    用途各種アーム関節、照明などの角度調整材質本体:亜鉛合金、中空軸:鋼、スペーサー:ポリアセタール(POM)質量(g)290外径(Φmm)60使用温度(℃)0~60仕上本体・中空軸:素地推奨ねじM4ねじRoHS指令(10物質対応)対応中央部穴径(Φmm)18
  • 100角門柱用ヒンジ 持ち送り 新日軽(LIXIL)

    100角門柱用ヒンジ 持ち送り

    新日軽(LIXIL)
    16,980税込18,678
    1セット
    8日以内出荷から9日以内出荷
    セット内容トラスねじM5x20(4)、スプリングワッシャーM5(4)適合シリーズMV超高級鋳物門扉、エクサリオ、エクジス、エクジス引戸R、エターナル・エターナルプラス、キャスステージ、スーパー有峰、セレビューRシリーズ、ニューエクジス、ニューエクジス引戸、ニューエクジス大型、プレサージュ、プレジール、メッシュ門扉S型、ロージー、新峻岳、大型門扉、涼雅、涼雅引戸
  • 75角門柱用・直付調整ヒンジ・スライドヒンジB(上下共通) 新日軽(LIXIL)

    75角門柱用・直付調整ヒンジ・スライドヒンジB(上下共通)

    新日軽(LIXIL)
    1,898税込2,088
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容ヒンジ(1)、六角ボルトM6x35(2)、M6ワッシャー(2)、M6スプリングワッシャー(2)ステンカラー適合シリーズMV超高級鋳物門扉、アイアンティーク、エターナル・エターナルプラス、ディズニー、プレジール、フロイライン、マイポーチ、ロージー
  • 100角門柱用ヒジツボ(上) 新日軽(LIXIL)

    100角門柱用ヒジツボ(上)

    新日軽(LIXIL)
    1,998税込2,198
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容ヒンジ(1)、六角ボルトM8x16(2)、ワッシャーM8(2)、スプリングワッシャーM8(2)CBブラウン適合シリーズエクジス、エクジス引戸R、キャスステージ、スーパー有峰、セレビューRシリーズ、ニューエクジス、ニューエクジス引戸、メッシュ門扉S型、新峻岳、大型門扉、涼雅引戸、涼雅門扉
  • M8用ボルトカバー 100角門柱用ヒンジ持ち送り用 新日軽(LIXIL)

    M8用ボルトカバー 100角門柱用ヒンジ持ち送り用

    新日軽(LIXIL)
    569税込626
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容ボルトカバー:1個、ボルトカバー受け:1個、皿ねじM4x10:1本。鋳物門扉(1999年以降、プリオラは2000年以降)適合シリーズオルテーヌ、プリオラ、レシェンテ、春霞
  • 100角門柱用ヒンジ 直付調整 新日軽(LIXIL)

    100角門柱用ヒンジ 直付調整

    新日軽(LIXIL)
    1,998税込2,198
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容六角ボルトM8x16(2)、ワッシャーM8(2)、スプリングワッシャーM8(2)適合シリーズエクジス、エクジス引戸R、キャスステージ、スーパー有峰、セレビューRシリーズ、ニューエクジス、ニューエクジス引戸、メッシュ門扉S型、新峻岳、大型門扉、涼雅、涼雅引戸
  • 75角門柱用・直付調整ヒンジ(上)H:10・13用 ヒジツボ 新日軽(LIXIL)

    75角門柱用・直付調整ヒンジ(上)H:10・13用 ヒジツボ

    新日軽(LIXIL)
    6,698税込7,368
    1セット
    8日以内出荷
    セット内容六角ボルトM6x15(2)、ワッシャーM6(2)、スプリングワッシャーM6(2)、ヒジツボA(1)CBブラウン適合シリーズアルネット、エクサリオ、エクジス、キャスステージ、スーパー有峰、セレビューRシリーズ、ニューエクジス、パーク、マリオ、マルス、モノクローム、引戸、高雅、峻岳、新峻岳、木装、涼雅
  • 100角門柱用ヒンジ(上)持ち送り 新日軽(LIXIL)

    100角門柱用ヒンジ(上)持ち送り

    新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット
    7日以内出荷から9日以内出荷
    セット内容ヒンジ(1)、トラスねじM5x20(4)、スプリングワッシャーM5(4)
  • 75角門柱用・直付調整ヒンジ(上)H:10・12用 ヒジツボ 新日軽(LIXIL)

    75角門柱用・直付調整ヒンジ(上)H:10・12用 ヒジツボ

    新日軽(LIXIL)
    6,698税込7,368
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容六角ボルトM6x15(2)、ワッシャーM6(2)、スプリングワッシャーM6(2)、ヒジツボA(1)CBステン適合シリーズアルネット、エクサリオ、エクジス、キャスステージ、スーパー有峰、セレビューRシリーズ、ニューエクジス、パーク、マリオ、マルス、モノクローム、高雅、峻岳、新峻岳、木装、涼雅
  • M6用ボルトカバー 75角門柱用ヒンジ持ち送り用 新日軽(LIXIL)

    M6用ボルトカバー 75角門柱用ヒンジ持ち送り用

    新日軽(LIXIL)
    1,898税込2,088
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容ボルトカバー:1個、ボルトカバー受け:1個、皿ねじM4x10:1本。鋳物門扉(1999年以降、プリオラは2000年以降)適合シリーズオルテーヌ、プリオラ、レシェンテ、春霞
  • 75角門柱用ヒンジ 直付調整 新日軽(LIXIL)

    75角門柱用ヒンジ 直付調整

    新日軽(LIXIL)
    979税込1,077
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容六角ボルトM6x15(2)、M6ワッシャー(2)、M6スプリングワッシャー(2)適合シリーズエクジス、キャスステージ、スーパー有峰、セレビューRシリーズ、ニューエクジス、新峻岳、涼雅
  • 100角門柱用ヒンジ(下)持ち送り 新日軽(LIXIL)

    100角門柱用ヒンジ(下)持ち送り

    新日軽(LIXIL)
    11,698税込12,868
    1セット
    8日以内出荷から9日以内出荷
  • HG門扉8~10型・N8型 連結本体用フックボルト TOEX(LIXIL)

    HG門扉8~10型・N8型 連結本体用フックボルト

    TOEX(LIXIL)
    979税込1,077
    1個
    9日以内出荷
    セット内容HG門扉8~10型、HG門扉N8型/フックボルトM8x76、座金、ナットx各1コ付きシャイングレー適合シリーズハイグリッド門扉
トルクヒンジ