絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)

ダンパーヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。ダンパー効き方向も開き方向、閉時方向の2種類あります。用途各種筐体の上蓋・上カバーなど材質PBT樹脂材質/仕上(ブラケット)ポリブチレンテレフタレート「亜鉛合金」/シボ(キャップ)ポリプロピレン/シボ(ラプコンダンパー)ステンレス鋼/-色ダークグレー種類平蝶番型仕上シボ適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm]扉1枚に対し、2個使用した場合/600~1000[61.2~102]
ダンパーヒンジ HG-JHW16S型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から4日以内出荷メーカー7万回開閉試験をクリアしています。ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型を組み込んだ、面付タイプのダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対(閉じ方向にダンパーが効く場合、開き方向)の動きもスムーズです。同形のダンパーなしタイプと組み合わせるとヒンジ1ヶ分のトルクで使用できるため、幅広い上蓋サイズに対応します。用途各種筐体の上蓋・上カバーなど仕上シボ材質PBT樹脂種類平蝶番型長さL(mm)85幅W(mm)59仕様使用温度:0 ℃~40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーヒンジ HG-JHWG型
LAMP(スガツネ工業)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。ダンパー効き方向も開き方向、閉時方向の2種類あります。用途各種筐体の上蓋・上カバーなど仕様(ダンパーの方向)開き方向(裏面のマーキング)レッド使用温度:0 ℃~40 ℃材質PBT樹脂種類平蝶番型仕上シボ
バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個当日出荷異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがトルク、スプリングのタイプがあります。用途小型の機器などの軽い蓋用。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)色ホワイト質量(g)14種類平蝶番型長さL(mm)50幅W(mm)36本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36
ソフトクローズヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷横開き扉用のソフトクローズ機能付き一軸ヒンジです。閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることができます。(速度調整可) 六角棒スパナで扉の閉じ速度を調整できます。 引き込み機能により、扉をゆっくり引き込みます。付属品ねじカバー材質軸 鋼、ねじカバー:エラストマー (TPE)材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)85使用温度範囲(℃)0~40適合扉高さ(mm)2400以下推奨ねじM5バインド小ねじ、M5なべ小ねじ、M5ボタンボルトRoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)700以下扉質量(kg/本)1.0~ 7.0/2、7.0~ 12.0/3
ダンパーヒンジ HG-JHM9-S型 側面付き
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷装置の小型蓋などに最適なインセット仕様のダンパーヒンジです。両方向性ダンパーを使用しているため、上蓋用・上開き用・下開き用・下蓋用として使用できます。用途会議テーブル用配線孔の小型蓋、機械装置の小型カバーなど材質ブラケット:ポリアセタール、受座:PBT樹脂仕様使用温度:0 ℃~40 ℃幅(mm)32厚さ(mm)4全長(mm)43取付側面質量(g)29種類特殊型トルク(N・m)5.4~8.6/ペアねじ穴数6開き角度(度)105穴径(mm)3.5
ダンパーヒンジ TD27A1
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から4日以内出荷トルク調整機能付のダンパーヒンジです。マイナスドライバーで簡単に調整できます。(目盛り付)材質PBT樹脂(ガラス入)仕様制動方向:右回転使用温度:0 ℃~40 ℃色ブラック質量(g)30種類平蝶番型使用温度範囲(℃)0~40長さL(mm)60幅W(mm)36開き角度(度)110RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーヒンジ TD28B1
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷トルク調整機能付のダンパーヒンジです。マイナスドライバーで簡単に調整できます。(目盛り付)材質PBT樹脂(ガラス入)仕様制動方向:左回転使用温度:0 ℃~40 ℃色ブラック質量(g)30種類平蝶番型使用温度範囲(℃)0~40長さL(mm)60幅W(mm)36開き角度(度)110RoHS指令(10物質対応)対応
TD27、TD28用ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥499税込¥5491個3日以内出荷ダンパーヒンジTD27、TD28専用のブラケットです。ブラケットの蓋部を取り外せるため、左右どちらにでもご使用いただけます。材質PBT樹脂(ガラス入)色ブラック質量(g)15.6種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
ASセットアルミフレーム取付用(ヒンジ別売)
LAMP(スガツネ工業)¥2,198税込¥2,4181セット3日以内出荷から4日以内出荷ソフトクローズヒンジ HG-JV65-S型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットセットになります。(セット内容:取付ねじ・ASナット・ブラケット)
ダンパーヒンジ HG-JHM20T型
LAMP(スガツネ工業)¥3,998~税込¥4,398~1セット4日以内出荷ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、コンパクトなダンパーヒンジです。扉を閉じる際に手を離してもゆっくり閉じ、開き方向の動きもスムーズです。上蓋インセット仕様です。カバー付きで取付ねじが外から見えません。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品受座取付ねじ:十字穴付バインドタッピンねじ 呼び3.5×14(ニッケルめっき) 4本ブラケット取付ねじ:十字穴付バインドタッピンねじ 呼び3.5×20(ニッケルめっき) 8本種類特殊型長さL(mm)65幅W(mm)51.4RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーヒンジ HG-JHM9S型
LAMP(スガツネ工業)¥2,598税込¥2,8581セット4日以内出荷装置の小型蓋などに最適なインセット仕様のダンパーヒンジです。両方向性ダンパーを使用しているため、上蓋用・上開き用・下開き用・下蓋用として使用できます。用途会議テーブル用配線孔の小型蓋、機械装置の小型カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)種類特殊型長さL(mm)43幅W(mm)32開き角度(度)105°RoHS指令(10物質対応)対応
自開式ダンパーヒンジ HG-JHS9-S型
LAMP(スガツネ工業)¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷メーカー5万回開閉試験をクリアしています。自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。プッシュラッチなどと併用することで、上蓋をソフトにポップアップできます。インセット仕様です。六角棒スパナで、蓋の開き速度を調整できます。用途会議テーブル用配線孔や機械装置の小型カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)質量(g)38種類特殊型長さL(mm)45幅W(mm)32開き角度(度)105°RoHS指令(10物質対応)対応
ラプコン・ダンパーヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥669税込¥7361個3日以内出荷から4日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により、左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼質量(g)10種類軸型長さL(mm)37仕上素地幅W(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーヒンジ HG-JHW型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥1,978~税込¥2,176~1セット当日出荷から4日以内出荷ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。用途各種筐体の上蓋・上カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
ダンパーヒンジ ソフトクローズ裏蝶番 HG-JV65-U-LGR 横開き用 HG-JV65-U-LGR
LAMP(スガツネ工業)¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷・表から見えない裏蝶番タイプです。・六角棒スパナで扉の閉じ速度を調整できます。・引き込み機能により、扉をゆっくり引き込みます。【注意】・可動角度以上に開閉しないよう筺体に別途ストッパーを設けてください。色ライトグレー質量(g)135適合扉高さ(mm)2400以下適合扉幅(mm)700以下適合扉質量(kg)1.0~7.0(2ヶ)、7.0~12.0(3ヶ)
自開式ダンパーヒンジ HG-JHS11-2BL
LAMP(スガツネ工業)¥2,198税込¥2,4181式翌々日出荷から3日以内出荷自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。 プッシュラッチなどと併用することで、上蓋をソフトにポップアップできます。 インセットタイプの側板付仕様です。 六角棒スパナで、蓋の開き速度を調整できます。 別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。 カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。 取付穴はルーターで容易に加工できます。質量(g)56
ダンパーヒンジ HG-JHM11-1BL
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1式翌々日出荷から3日以内出荷上蓋用のコンパクトなダンパーヒンジです。 蓋を閉じる際に手を離してもゆっくり閉じ、開き方向の動きもスムーズです。 インセットタイプの側板付仕様です。 別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。 カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。 取付穴はルーターで容易に加工できます。
ロータリーダンパー
LAMP(スガツネ工業)¥399税込¥4391個8日以内出荷メーカー10万回開閉試験をクリアしています。インサートタイプのロータリーダンパーです。回転角度、回転方向に制限がないため、さまざまな開き方に対応します。また、ばねなどと組み合わせることでさらに用途が広がります。外径が細く、取り付け部の省スペース化、装置の小型化を実現します。用途装置のスイッチカバー。テーブルの配線孔カバー材質ポリアセタール(POM)色ナチュラル質量(g)2.5種類軸型長さL(mm)40幅W(mm)8.5アズワン品番64-6796-80RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーヒンジ HG-JHM14型
LAMP(スガツネ工業)¥2,698税込¥2,9681セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン・ダンパーヒンジUDH-14型を組み込んだコンパクトなダンパーヒンジです。開き方向の動きもスムーズです。カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。取付穴はルーターで容易に加工できます。別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)質量(g)51.4種類特殊型長さL(mm)45幅W(mm)48開き角度(度)105°RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーヒンジ HG-JHM9U型
LAMP(スガツネ工業)¥2,598税込¥2,8581セット4日以内出荷装置の小型蓋などに最適なインセット仕様のダンパーヒンジです。両方向性ダンパーを使用しているため、上蓋用・上開き用・下開き用・下蓋用として使用できます。用途会議テーブル用配線孔の小型蓋、機械装置の小型カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)種類特殊型長さL(mm)59幅W(mm)32開き角度(度)105°RoHS指令(10物質対応)対応
自開式ダンパーヒンジ HG-JHS9-U型
LAMP(スガツネ工業)¥2,498税込¥2,7481セット3日以内出荷から4日以内出荷メーカー5万回開閉試験をクリアしています。自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。プッシュラッチなどと併用することで、上蓋をソフトにポップアップできます。インセット仕様です。六角棒スパナで、蓋の開き速度を調整できます。用途会議テーブル用配線孔や機械装置の小型カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)質量(g)38種類特殊型長さL(mm)59幅W(mm)32開き角度(度)105°RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルディスクダンパー用ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷ユニバーサルディスクダンパーUDD型を、上開き扉に使用するためのブラケットです。材質ステンレス鋼(SUS304)種類関連部品仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
HG-JHM14型裏面付用受座
LAMP(スガツネ工業)¥499税込¥5491セット16日以内出荷ラプコン・ダンパーヒンジUDH-14型を組み込んだコンパクトなダンパーヒンジです。開き方向の動きもスムーズです。カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。取付穴はルーターで容易に加工できます。別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。材質PBT樹脂ガラス強化種類関連部品仕様使用温度:0 ℃~40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーヒンジ HG-JHM9-U型
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷装置の小型蓋などに最適なインセット仕様のダンパーヒンジです。両方向性ダンパーを使用しているため、上蓋用・上開き用・下開き用・下蓋用として使用できます。用途会議テーブル用配線孔の小型蓋、機械装置の小型カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ブラケット:ポリアセタール、受座:PBT樹脂幅(mm)32厚さ(mm)4全長(mm)43取付側面質量(g)31種類特殊型トルク(N・m)5.4~8.6/ペアねじ穴数6開き角度(度)105穴径(mm)3.5
ダンパーヒンジ HG-JH14-50
LAMP(スガツネ工業)¥15,980税込¥17,5781セット4日以内出荷ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型をステンレス鋼製のブラケットに組み込んだダンパーヒンジです。開き方向の動きは軽くスムーズで、閉め方向のみにダンパーが作動します。左用…軸を反時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。 右用…軸を時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。外観もステンレス鏡面仕上で、スッキリとした外観です。用途ソフトクローズが必要な各種筐体の上蓋など。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質(ブラケット、ブラケット(R))ステンレス鋼(SCS13)、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(ラプコンダンパー)ステンレス鋼/PBT樹脂質量(g)254種類平蝶番型仕上(ブラケット、ブラケット(R))鏡面仕上、(ブッシュ)ホワイトトルク値N・m(kgf・cm)(2ヶ使いの場合)3~ 5(30.6~ 51)RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーヒンジ木製扉用 HG-JHM型
LAMP(スガツネ工業)¥2,898~税込¥3,188~1セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだコンパクトなダンパーヒンジです。開き方向の動きもスムーズです。上蓋インセット仕様です。取付穴はルーターで容易に加工できます。カバー付きで取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。用途適用負荷トルク範囲内で使用してください。丁番同士の軸芯にずれがないように取り付けてください。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)種類特殊型RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーヒンジ TD28A1
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷トルク調整機能付のダンパーヒンジです。マイナスドライバーで簡単に調整できます。(目盛り付)材質PBT樹脂(ガラス入)仕様制動方向:右回転使用温度:0 ℃~40 ℃色ブラック質量(g)30種類平蝶番型使用温度範囲(℃)0~40長さL(mm)60幅W(mm)36開き角度(度)110RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーヒンジ TD27B1
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から4日以内出荷トルク調整機能付のダンパーヒンジです。マイナスドライバーで簡単に調整できます。(目盛り付)材質PBT樹脂(ガラス入)仕様制動方向:左回転使用温度:0 ℃~40 ℃色ブラック質量(g)30種類平蝶番型使用温度範囲(℃)0~40長さL(mm)60幅W(mm)36開き角度(度)110RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーヒンジ HG-JH型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥8,898~税込¥9,788~1セット4日以内出荷ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだダンパーヒンジです。開き方向の動きがスムーズです。キャップが取り外し可能なので、左右どちらにでも使用できます。左用…軸を反時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。 右用…軸を時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。用途衝撃を避けたい閉止特性が必要な各種筐体の上蓋・上カバーなど。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃