絞り込み
セット内容
  • 親機のみ(2)
色
  • 色ゴールド(3)
  • 色シルバー(6)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(3)
ブランド
  • JACOB JENSEN
  • ナカヨ(18)
  • シャープ(10)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • オーム電機(4)
  • カシムラ(3)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
  • ノーザンブルー(2)
  • PASSON(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「セット内容」から絞り込む
親機のみ(2)
  • HT20-3B Telephone JACOB JENSEN

    HT20-3B Telephone

    JACOB JENSEN
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    シンプルなラインと飽きのこないタイムレスなデザインホン。 一切の無駄を削ぎ落したデザインは、使用するシチュエーションやお部屋のスタイル、時代の流れを問いません。卓上置きと壁掛けの両方に対応しています。 シンプルなラインと飽きのこないデザインで構成された人気のモデルです。ワンタッチダイヤルが 3 カ所になり登録の幅が広がります。
    仕様回線ジャック: RJ11USOC の回線ジャック使用、ダイヤル方式: トーン(回線専用)セット内容親機のみ材質ABS樹脂質量(g)約240(壁掛け)、約425(卓上テーブルスタンド含む)電源電話回線より給電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×200×50(壁掛け設置時)、約50×200×90(卓上設置時)機能受話音量調節・ワンタッチダイヤル(短縮ダイヤル 3 カ所)・リダイヤル機能(5 分後に消去されます)・メッセージウェイティング機能 (High Voltage 90V・Lucent low voltage system 対応 )・壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません)使用環境温度(℃)0~40設置方法卓上、壁掛け各種認証JATE : Jacob Jensen HT20 A15-0055005最大直流抵抗(Ω)354
  • HT60-No One Touch Telephone シルバー JACOB JENSEN

    HT60-No One Touch Telephone シルバー

    JACOB JENSEN
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    当日出荷
    長年ご愛顧頂いているJacobJensenT-3電話機の後継機です。すっきりしたデザインとワンタッチダイヤル機能を除き、ホテル電機、受付電話機として最適な一品。HAC(補聴器両立性)、スピーカホン機能、MUTEボタンでマイク切断可能、壁掛け可能(壁掛けには別途取り付けネジが必要です)。【新機能】ナンバーディスプレイ対応。スピーカーホン:ハンドセットを上げずにハンズフリーでダイヤル / 受信します。日時表示:液晶に時刻を表示します。FLASH 間隔の調整:無音時間を調整して従来よりも多くの交換機に接続できます。MUTE 機能:マイクを OFF にします。 相手の声は聞こえます。リダイヤル:直前まで話していた番号にかけます。 5分すると電話番号は自動的に消去され、 個人情報の保護に役立ちます。壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません)
    仕様回線 ジャック:RJ11USOCの回線ジャック使用、ダイヤル方式:トーン回線専用、電源:電話回線より給電、使用環境:温度0 - 40℃、JATE:Jacob Jensen HT60A240013003 ※本機の直流抵抗は375Ω(ハンズフリー時)です。接続条件により使用できない場合があります。セット内容親機のみ材質ABS樹脂寸法(mm)約138×200×45(壁掛け設置時)、約138×200×85(卓上設置時)色シルバー電源電話回線より給電機能LCD表示・ナンバーディスプレイ対応使用環境温度(℃)0~40設置方法卓上、壁掛け各種認証JATE : Jacob Jensen HT60 A240013003最大直流抵抗(Ω)375
  • HT20-FT Telephone JACOB JENSEN

    HT20-FT Telephone

    JACOB JENSEN
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    7日以内出荷
    FRONT キーのみになり、お客様が使いやすくなりました。補聴器両立性機能付きハンドセット(補聴器の保護)。ワンタッチ FRONT ボタン。受話器ボリューム: 音声調節可能 。メッセージウェイティング、メッセージランプ機能。設置方法は机上、壁掛け兼用(壁掛け用のネジは付属しておりません)
    仕様ダイヤル方式:トーン回線専用、RJ11USOC の回線ジャック使用材質ABS樹脂サイズ約50(W)×200(D)×50(H)mm(壁掛け設置時)、約50(W)×200(D)×90(H)mm(卓上設置時)電源電話回線より給電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×200×50(壁掛け設置時)、約50×200×90(卓上設置時)使用環境温度 0 - 40℃・湿度 35% ー 85%(RH)(結露無き事)設置方法机上、壁掛け各種認証JATE: Jacob Jensen HT20最大直流抵抗(Ω)348.5
  • HT60 Telephone シルバー JACOB JENSEN

    HT60 Telephone シルバー

    JACOB JENSEN
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    【新機能】ナンバーディスプレイ対応 直接通話、ワンタッチダイヤルなど機能を多数搭載しています。 サービスボタン (ワンタッチダイヤル) 8カ所 (内メッセージ1カ所) スピーカーホン:ハンドセットを上げずにハンズフリーでダイヤル / 受信します。 日時表示:液晶に時刻を表示します。 FLASH間隔の調整:無音時間を調整して従来よりも多くの交換機に接続できます。 MUTE機能:マイクを OFF にします。相手の声は聞こえます。リダイヤル:直前まで話していた番号にかけます。 5分すると電話番号は自動的に消去され、 個人情報の保護に役立ちます。 壁掛け設置対応 (固定用ネジは付属しておりません)
    仕様回線ジャック:RJ11USOC の回線ジャック使用、ダイヤル方式:トーン(回線専用)、電源:電話回線より給電、使用環境:温度0 - 40℃、JATE:Jacob Jensen HT60 A15-0124005 ※本機の直流抵抗は375Ω (ハンズフリー時) です。接続条件により使用できない場合があります。材質樹脂色シルバー質量(g)約490(壁掛け)、約860(卓上テーブルスタンド含む)電源電話回線より給電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約138×198×45(壁掛け設置時)、約138×198×85(卓上設置時)機能MUTE機能、LCD表示、サービスボタン(ワンタッチダイヤル) 8カ所(内メッセージ1カ所)、ナンバーディスプレイ対応、メッセージウェイティング機能(メッセージウェイティング/ High Voltage 90V・Lucent low voltage system対応)、リダイヤル機能(※5分後に消去されます)、壁掛け設置対応(※固定用ネジは付属しておりません。) ※サービス名称(アイコン) の表示はオプションです。使用環境温度(℃)0~40設置方法卓上、壁掛け各種認証JATE : Jacob Jensen HT60 A240013003最大直流抵抗(Ω)375
  • IP60 Telephone シルバー JACOB JENSEN

    IP60 Telephone シルバー

    JACOB JENSEN
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    7日以内出荷
    発信元ID表示(FSK、DTMF) ※日本のナンバーディスプレイには非対応。補聴器両立性機能付きハンドセット(補聴器の保護)。ワンタッチボタン 4 カ所。メッセージウェイティングランプ・スピーカーフォン機能。簡単な web での設定。壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません)。リダイヤル機能( 5 分後に消去されます)。G.711/G.722/G.729AB/G.726/iLBC コーディックのサポート。SIP サポート:V2/SDP/RTP/RTCP/STUN/SNTP/SNMPV2。標準SIPプ ロトコルをサポート。DHCPによるIPアドレスの取得、あるいは固定IPアドレスの割り当て。E802.1Q標準、IEEE802.3を標準でサポート。ライン1とライン2をサポート。動的音声検知:音声ポリッシング、音声バッファリング。プログラムアップデートはHTTPあるいはTFTPで可能。PoE(PowerOver Ethernet)機能、簡単に据付可能 。
    材質ABS樹脂色シルバーサイズ約138(W)×200(D)×45(H)mm(壁掛け設置時)、約138(W)×200(D)×85(H)mm(卓上設置時)電源PoE機器(Power Over Eathernet)やPBXが必要使用環境温度 0 - 40℃設置方法壁掛け(固定用ネジは付属しておりません)各種認証JATE : DE18-0108005
  • HT20-No Dial Telephone JACOB JENSEN

    HT20-No Dial Telephone

    JACOB JENSEN
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    欠品中
    補聴器両立性機能付きハンドセット(補聴器の保護)。受信ランプ機能・設置方法は机上、壁掛け兼用(壁掛け用のネジは付属しておりません)。PBX でオフフック発信を設定することでエレベーターホール等で直通電話としての利用が可能
    仕様ダイヤル方式:トーン回線専用、RJ11USOC の回線ジャック使用材質ABS樹脂サイズ約50(W)×50(D)×200(H)mm(壁掛け設置時)、約65(W)×195(D)×90(H)mm(卓上設置時)電源電話回線より給電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×50×200(壁掛け設置時)、約65×195×90(卓上設置時)使用環境温度 0 - 40℃・湿度 35% ー 85%(RH)(結露無き事)設置方法卓上、壁掛け各種認証JATE: Jacob Jensen HT20

『電話機・ファックス』には他にこんなカテゴリがあります

電話機