絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 単管ジョイント

215件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KS壁つなぎ 国元商会

    KS壁つなぎ

    国元商会
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕上溶融亜鉛めっき、高耐食性溶融メッキ鋼板
  • 48.6mm単管用パイプジョイント(パイプ継ぎ) エスコ

    48.6mm単管用パイプジョイント(パイプ継ぎ)

    エスコ
    2,070税込2,277
    1個
    当日出荷
    仕様パイプ継ぎタイプ材質亜鉛合金仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mmサイズ(mm)直径60×86
  • くい丸システムズ のぼり旗スタンドセット 君岡鉄工

    くい丸システムズ のぼり旗スタンドセット

    君岡鉄工(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    足もとのすっきりとしたのぼり旗スタンドを立てることができます。サビに強く、雨水がたまらない筒抜け構造をしています。 Φ25までの旗竿に適合します。 風に自然になびきながらのぼり旗の巻き付きを防止する「エバーGウェイト」と、旗竿のガタつきを防ぐ「旗竿ガタつき防止ジョイント」が付いています。 のぼり旗スタンドは溶融亜鉛めっき、エバーGウェイトはユニクロめっき仕上です。
    セット内容くい丸31.8×600L、のぼり旗スタンド、エバーGウェイト、旗竿ガタつき防止ジョイント適合パイプ径(Φmm)31.8
  • くい丸システムズ チェーンフック 君岡鉄工

    くい丸システムズ チェーンフック

    君岡鉄工(2件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    プラスチックチェーン等と組み合わせてチェーンフェンスを作ることができます。 外径Φ45・太さΦ6のリングが2つ付いています。 蝶ねじで取り付けますので工具類は不要です。
    ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき
  • パイプジョイント金具 T型 HOJO

    パイプジョイント金具 T型

    HOJO
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    [クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用T型。2本のパイプをつなぐ突き合わせ継手、T型又はL型としても使えます。オープンジョイント方式なので、後からの付け加えが可能です。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
    用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
  • パイプジョイント金具 丸サドル HOJO

    パイプジョイント金具 丸サドル

    HOJO
    529税込582
    1個
    翌々日出荷
    [クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用丸サドル(門扉用)。
    用途仮設用の扉、畑のフェンス、ペット用のフェンス材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
  • 48.6mm 単管用パイプジョイント(パイプX止め) エスコ

    48.6mm 単管用パイプジョイント(パイプX止め)

    エスコ
    4,690税込5,159
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×123×73適合パイプ径(Φmm)48.6
  • くい丸システムズ C型フック 君岡鉄工

    くい丸システムズ C型フック

    君岡鉄工(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    C形のフックが1個ついています。尖った部分が内側をむいている安全設計になっています。 くい丸1本に対してC形フックを上下対称で2つ使用すれば、ワイヤーメッシュやエキスパンドメタルのフェンスを作ることができます。 フックに2枚のワイヤーメッシュを挟み込めば隙間なくフェンスを張り巡らせることができます。
    ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき
  • コーナージョイント(単管パイプ用) エスコ

    コーナージョイント(単管パイプ用)

    エスコ
    2,130税込2,343
    1個(1個)
    翌日出荷
    材質スチール質量(kg)0.78寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×250×50パイプ寸法(mm)適用:48.6
  • パイプジャッキベース タカミヤ

    パイプジャッキベース

    タカミヤ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    枠組足場に使用するジャッキベースです。中空なので軽量です。KSGメッキ品です。
    トラスコ品番761-1471材質スチール・KSGメッキストローク(mm)45-295全長(mm)400ベース寸法(mm)140適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6使用長さ(mm)45-295
  • グレーチング吊金具 国元商会

    グレーチング吊金具

    国元商会
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • 鉄骨橋梁用親綱支柱 セイコー機器

    鉄骨橋梁用親綱支柱

    セイコー機器
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷
    ほぼ垂直タイプの支柱で兼用型(傾斜角87度)。支柱が三層構造の為、衝撃に対して主柱が変形しながら力を吸収する構造になっています。
    用途1.鉄骨用親綱支柱は10m以内で設置してください。2.支柱に付いている2本のボルトを均等にラチェット等でH型鋼のフランジ等の支持物にトルク6kN・cmで締め込んでください。3.親綱は目で見てたわんでないか、わずかにたわむ程度に、人力で0.3kN程度で張って下さい。(親綱・緊張器は認定基準に準ずるものを使用してください。)材質溶融亜鉛メッキ型式SK-920P厚さ(mm)(挟み厚)45まで質量(kg)8.8
  • くい丸システムズ 板ハンガー 君岡鉄工

    くい丸システムズ 板ハンガー

    君岡鉄工
    899税込989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    抜き板を使った板フェンスを作ることができます。 やりかた・ちょうはり工事にも使用できます。 厚さ19mmまでの板を挟み込めるツメが1個付いています。
    ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき
  • くい丸システムズ 手打ちハンドル 君岡鉄工

    くい丸システムズ 手打ちハンドル

    君岡鉄工
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    手打ち時にくい丸を離れて支えることのできるハンドルです。
  • くい丸システムズ ロープフック 君岡鉄工

    くい丸システムズ ロープフック

    君岡鉄工
    779税込857
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    トラロープなどと組み合わせてロープフェンスを作ることができます。 Φ20までのロープなどを通せるコイルフック(ブタのシッポ)が1つ付いています。 ロープ以外にもワイヤーやチェーンなど、色いろなものを引っ掛けることができます。 蝶ねじで取り付けますので工具類は不要です。
    ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき
  • KSネットキャッチ 国元商会

    KSネットキャッチ

    国元商会
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    プレス一体成形で安定した強度を実現。 フック部の形状に工夫をこらしネットが入れやすく外れにくい。 左右どちらから引いてもはずれにくいフック直立型。 ネットが痛まない鉄板丸加工。 振動に強い皿バネ付。
    仕上有色クロメート・金色適合つかみ幅(mm)5~40ボルト平径(mm)21
  • ハイポイント 300H アラオ

    ハイポイント 300H

    アラオ(1件のレビュー)
    589税込648
    1個ほか
    当日出荷
    スラブ厚300mmまで使えるマルチタイプ。 本体には100mmピッチの目盛りがついているため、スラブ厚の目安になります。 フタはモルタル加工をしてあり、仕上げも安心です。
  • 直線ジョイント 大洋製器工業

    直線ジョイント

    大洋製器工業(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    足場などの荷重のかかる場所に使用します。
    仕様(社)仮設工業会認定品トラスコ品番296-5402質量(g)540適合パイプ径(Φmm)48.6
  • 単管用ジョイント金具 Kタイプ グリーンクロス

    単管用ジョイント金具 Kタイプ

    グリーンクロス
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    一般的な単管パイプ(外径48.6mm)専用の高強度ジョイント金具です。工具1つで簡単に組立ができ、作業性に優れています。従来モデルをベースに、より最適化し、コンパクトで取り回しがしやすい構造です。ビスが金具内に収まる設計により、突起が少なくすっきりした仕上がりになります。メッキ仕上げを二重処理することにより、耐候性と美観を両立した高耐久仕様です。意匠設計や什器製作など各種構造物に対応し、プロユースにも適した仕様です。
    用途単管パイプを用いた各種構造物の製作に。店舗什器、インテリアエクステリア製作、ディスプレイ什器、作業用架台、手すりやガード類の設置に。キャスター併用による可動台や、高さ調整が必要な設備の製作にも。付属品固定用SUSビス(必要数)表面処理溶融亜鉛めっき+電解亜鉛めっき締付トルクビスの推奨:12.5N包装形態ビニール袋入適合パイプ単管:48.6mm最大荷重(kg)(引張)579
  • パッチンクリップ アラオ

    パッチンクリップ

    アラオ
    569税込626
    1個
    当日出荷
    道具を使用せず手で簡単に着脱できます。 耐寒用樹脂を使用しており、寒冷地でも安心です。
    用途あらゆるシート類の単管固定に。仕様48.6Φ単管用トラスコ品番342-9020材質PP質量(g)100
  • 48.6mm単管用パイプジョイント(ホルダー) エスコ

    48.6mm単管用パイプジョイント(ホルダー)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,950税込2,145
    1個
    当日出荷
    仕様パイプ受けホルダー材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×56仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
  • ボンジョイント(C型ジョイント) 平和技研

    ボンジョイント(C型ジョイント)

    平和技研
    9,998税込10,998
    1ケース(30本)
    当日出荷
    用途単管接続用質量(kg)0.7サイズΦ48.6
  • KTコーナージョイント(48.6用) 平和技研

    KTコーナージョイント(48.6用)

    平和技研
    29,980税込32,978
    1ケース(20本)
    当日出荷
    単管クランプを使用する場合とくらべ… 1、単管パイプが交差しないのでジョイントするパイプ同士を同じ高さで保持できます。 2、単管端部の張り出しがないので省スペース。また、危険防止にもメリットがあります。 建築現場や資材置場の仮囲い等のコーナー部に最適です。 可動範囲65°~290°
    質量(kg)0.78サイズΦ48.6
  • くい丸システムズ のぼり旗スタンド(単品) 君岡鉄工

    くい丸システムズ のぼり旗スタンド(単品)

    君岡鉄工(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕上溶融亜鉛めっき適合パイプ径(Φmm)31.8
  • 単管パイプ用ジョイント ゴムキャップ JAPPY

    単管パイプ用ジョイント ゴムキャップ

    JAPPY
    469税込516
    1個
    翌日出荷
    単管パイプをがっちり固定!。単管パイプと組み合わせて様々な用途に!
    材質天然ゴム質量(g)134
  • 単管パイプ用ジョイント キャップ JAPPY

    単管パイプ用ジョイント キャップ

    JAPPY
    659税込725
    1個
    翌日出荷
    単管パイプをがっちり固定!。単管パイプと組み合わせて様々な用途に!
    材質鉄(亜鉛めっき)質量(g)135
  • 単管パイプ用ジョイント JAPPY

    単管パイプ用ジョイント

    JAPPY
    329税込362
    1個
    翌日出荷
    単管パイプをがっちり固定!。単管パイプと組み合わせて様々な用途に!
    材質鉄(亜鉛めっき)シルバー
  • パイプジョイント金具 端末バンド HOJO

    パイプジョイント金具 端末バンド

    HOJO
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    [クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用端末バンド。パイプと金網の固定に最適です。
    用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
  • 48.6mm単管用パイプジョイント(くい打ち) エスコ

    48.6mm単管用パイプジョイント(くい打ち)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,130税込1,243
    1本
    当日出荷
    仕様くい打ちヘッド材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×35仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
  • 48.6mm単管用パイプジョイント(両締ボルト止金具) エスコ

    48.6mm単管用パイプジョイント(両締ボルト止金具)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,910税込2,101
    1本
    当日出荷
    仕様両締ボルト止金具、角度自在W方向タイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×60×60仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
  • 横移動用安全滑車 セイコー機器

    横移動用安全滑車

    セイコー機器
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    エレクション(親綱支柱)システムは親綱支柱、水平親綱およびロープ付属機具などで構成されており、高所における枠組足場の組立や、解体作業による墜落を防ぎ、作業者が安心して効率よく作業ができるなど、建設労働災害の防止を目的として開発されたシステムです。作業時に横移動がスムーズに行えます。もし作業者が落下した時には、その衝撃荷重により親綱を狭圧し、横滑りを防止して、なお最小限の落下距離で墜落による二次災害を防止します。
    型式AK-1D有効径(Φmm)13~16(維持ロープ作動)
  • フックジョイント サンコー(三甲)

    フックジョイント

    サンコー(三甲)
    249税込274
    1個
    翌日出荷
    材質PE
  • フェンス ジョイント サンコー(三甲)

    フェンス ジョイント

    サンコー(三甲)
    239税込263
    1個
    翌日出荷
  • 鋼製布板 光洋機械産業

    鋼製布板

    光洋機械産業(2件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1枚
    3日以内出荷
    みにくい独自のリベット構造。パイプ径Φ42.7専用。仮設工業会認定品。
    幅(mm)500質量(kg)14寸法A(mm)1829板厚(mm)45
  • TOP壁つなぎHⅡ型 タカミヤ

    TOP壁つなぎHⅡ型

    タカミヤ
    21,980税込24,178
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    1回転で2倍伸縮の独自ボールネジを採用。 衝撃に強いモリブデン鋼製の先端ボルトを採用。 信頼の兼用クランプの採用。
    許容荷重(kN)4.41
  • くい丸システムズ 板ハンガー中継ぎ 君岡鉄工

    くい丸システムズ 板ハンガー中継ぎ

    君岡鉄工(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ツメの幅が広く、2枚の抜き板を重ねて挟み込めるようになっています。
    ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき
  • くい丸システムズ 板コーナー 君岡鉄工

    くい丸システムズ 板コーナー

    君岡鉄工(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ツメが2個付いたタイプです。
    ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき
  • KS鉄筋フック 国元商会

    KS鉄筋フック

    国元商会
    2,898税込3,188
    1個
    欠品中
    フープ筋やスターラップ筋のピッチ間にも取付可能で、取付、取外しが自由にでき、盛り替えが容易。 先端に皿バネつき。鉄筋に対し安定した締付固定ができ安心。 サヤ管タイプに比べ軽量(32型で0.63kg)
    用途壁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用) 梁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用) 柱筋フープ巻き作業に(柱主筋に本体取付、安全帯を直接引っ掛けて使用) 躯体端面や開口部の墜落防止養生用として(柱主筋に本体取付、親綱ロープを設置。標識などを取付ける)タイプ32型仕上有色クロメート・金色適合径範囲鉄筋D22~32ボルト平径(mm)21
  • KSスマートロック 国元商会

    KSスマートロック

    国元商会
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    アルミハシゴを傷つけず、ガッチリ固定。 クランプ式で安定した性能を発揮。 簡単作業で瞬時に固定。
    規格(社)仮設工業会非該当品仕上(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板、(ロック部)溶融亜鉛めっきクランプ径(Φmm)48.6・42.7
  • KS次世代兼用ブラケット 国元商会

    KS次世代兼用ブラケット

    国元商会
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    段差を減らし作業者の安全性確保。次世代足場の布材(つなぎ材)と、ブラケットの水平パイプとの段差を減らした取付け構造(。布材の取付け状況により、段差が出る場合があります)。枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取り付け可能にした安全設計。取付の自由度UP(次世代足場のフランジに、ブラケットが干渉しないように、空間を最大限確保)。
    用途あらゆる次世代足場に対応でき、従来の枠足場とも兼用できる伸縮式持送り枠。仕上本体:溶融亜鉛めっき クランプ:高耐食性めっき鋼板

仮設機材』には他にこんなカテゴリがあります

単管ジョイント