絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
3ページ目: 単管ジョイント

KS壁つなぎ
国元商会¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷ピンの操作によって3段階に長さ調整が可能。2サイズを1サイズでカバーし、在庫品種の削減に貢献。4タイプで使用頻度の高い160~1060mmをカバーします(2段型)。ユニバーサルに動き、あらゆる方向に力を分散させる半球状先端ボルト。人体の関節のように衝撃や振動を吸収し、緩む心配もありません。使用中にピンが引っ込まない安全なミゾ付構造(2段型)。コンクリートがはがれやすい目の粗いボールねじを採用。ネジの調製もスピーディです。長さ(mm)160~250タイプ2段M型仕上溶融亜鉛めっき、高耐食性溶融メッキ鋼板調整量(mm)ピン24.5+24.5、ねじ41
パイプジョイント (Φ100ブレーキキャスター/ゴム/コーナー型)
エスコ¥6,120税込¥6,7321セット4日以内出荷単管パイプΦ48.6mm用。コーナー型。組立時は19mm薄口スパナをご利用下さい。仕様自在ストッパー付材質キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ)、パイプジョイント:ダクタイル(電気亜鉛メッキ処理)車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム取付高(mm)126 (キャスターのみ)耐荷重(kg)50サイズ(mm)D:100、W:25、H:126、T:M12×P1.75、L:25、E:32
パイプジョイント金具 中間バンド
HOJO¥699税込¥7691個翌々日出荷[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用中間バンド。パイプと金網の固定に最適です。用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
パイプジョイント金具 三方自在・上
HOJO¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用三方自在(上)。中心の柱を固定し、三方は上下・左右に動きます。ビニールハウス等の棟の端部などに。※頂上部でご使用いただけます。キャップ蓋、根角ボールト、ナット(ドブメッキ仕上)付き。用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
パイプジョイント金具 サドルフック
HOJO¥529税込¥5821個翌々日出荷[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用サドルフック。ワイヤーメッシュを固定するワンタッチ金具。サドルフックを先に支柱に通し、ワイヤーメッシュを立てて位置が決まるとサドルフックのボルトを締め付けます。後はハンマーで叩いてメッシュを動かないように固定。ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
パイプジョイント金具 キャップ
HOJO¥469税込¥5161個翌々日出荷[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用パイプキャップ。パイプと同径なのでハンマーで叩くと密閉して外れません。用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
48.6mm 単管用パイプジョイント(水平調整金具)
エスコ¥3,750税込¥4,1251個当日出荷材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×60.5×60.5適合パイプ径(Φmm)48.6
48.6mm単管用パイプジョイント(くい打ち金具先端
エスコ¥780税込¥8581個当日出荷仕様くい打ち金具先端材質亜鉛合金仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mmサイズ(mm)直径53×55(H)
打ち込みミサイル(スチール)
信和(仮設機材)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個(0.1kg×60個)当日出荷Φ48.6単管専用。 単管にはめ込むことで、杭として使用できるようになります。表面処理電気メッキ
ニューツーウェーコーナー定木ピン角仕上げ用
フクビ化学¥45,980~税込¥50,578~1箱(100個)ほか3日以内出荷ねじれ、そりが小さく、くいつきがよい。 片面ずつ仕上げる在来の木製定木の施工に比べ、一度に両面が仕上げられるため工期が1/3に短縮できます。 ハサミで簡単に切断できるため、ジョイントや役物仕上げに無駄がありません。
単管パイプ用ジョイント ボルトナット
JAPPY¥879税込¥9671セット翌日出荷単管パイプをがっちり固定!。単管パイプと組み合わせて様々な用途に!材質鉄(三価ユニクロめっき)規格M10(並目)、ボルト首下48mm
パイプジョイント金具 クロス型
HOJO¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用クロス型。2本のパイプの交差点に使う金具。一方のパイプが直通、2方はカットして突きつけます。オープンジョイント方式なので追加取付可能。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
パイプジョイント金具 T型
HOJO¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷[クランピア]角パイプジョイント金具・鋼管50mm角用T型。垂直に建てた支柱の横位置に角パイプを突きつけ固定組み合わせ方でT型・L型と使いわけ可能です。オープンソケット方式なので完成後の取り外し、付け加えが簡単にできます。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
パイプジョイント金具 四方自在・上
HOJO¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用四方自在(上)。中心部分に使用する四方向からのパイプを固定できる。※頂上部でご使用いただけます。キャップ蓋、根角ボルト、ナット (ドブメッキ仕上)付き。用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
パイプジョイント金具 四方自在・下
HOJO¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用四方自在(下)。中心部分に使用する四方向からのパイプを固定できる。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
48.6mm パイプジョイント コーナーY継ぎ/自在
エスコ¥4,110税込¥4,5211個翌日出荷単管パイプΦ48.6mm用。2つのパーツを上下で組み合わせており、角度が90度以外に調整できる。屋外専用シリーズ。最大角度90°。自在型。上下のパーツの表面が違って見えますがどちらも溶融亜鉛メッキ仕上げです。製造工場が異なり工場設備や製造過程などの違いから見た目が違います。仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):145×60×95●重量(g):1280●材質:ダクタイル(溶融亜鉛メッキ仕上げ)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)
単管コロ
IKURATOOLS(育良精機)¥52,980税込¥58,2781個14日以内出荷アルミ製ローラーで軽量。ベアリング内蔵で回転がスムーズ。三段階調整可能、ロックピン方式。質量(kg)3.1(コロ)/0.9(ガイド1個)寸法(Φmm×Lmm)80×300アズワン品番65-2356-05安全最大荷重(kN)4.9適合パイプ外径(Φmm)【単管パイプ】48.6
KS 壁つなぎ控え(C形鋼用)
国元商会¥959税込¥1,0551個当日出荷鋼板リブ付成形で強度抜群。 バーリングネジで押し引きの強度安心。 回り留め付きで取り付け作業が早い。タイプC形鋼用許容荷重(kN)1.96(200kgf)仕上溶融亜鉛めっきナット平径(mm)21
スチールパイル
グリーンクロス¥3,998~税込¥4,398~1本6日以内出荷強度・耐久性・施工性に優れた打ち込み杭。 太陽光発電所や仮設工事現場等、様々な場所で使用る多用途資材です。用途野立て看板や単管組み立ての土台等材質本体:Q345B/スチール(ドブメッキ仕上げ)、両端:45#鋼寸法(Φ)48.6
くい丸システムズ 足場板ハンガー
君岡鉄工¥1,298税込¥1,4281個10日以内出荷法面の落石防止に使用します。くい丸と組み合わせて足場板を縦に固定します。 厚さ40mmまでの足場板に対応しています。ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき適合パイプ径(Φmm)48.6
くい丸システムズ 看板中間
君岡鉄工¥1,098税込¥1,2081個10日以内出荷足場管やフレームパイプと組み合わせて、看板を挟み込みます。 厚さ45mmまでの看板に対応しています。 必要に応じて中間部分に使用してください。ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき適合パイプ径(Φmm)48.6
KSメトロポスト
国元商会¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷覆工板の穴に固定できる手摺支柱 履工板の穴に取付け、取外しがしやすく、ワンタッチで支柱がガッチリ締め付けられます。 先端のツメと、支柱の手摺ホルダーの方向は同一になるように設計されており、手摺パイプにかかる衝撃に対して強く、穴への取付・取り外し作業の目安にもなります。 手摺部分の出っ張りがほとんどなく、安全です。質量(kg)5タイプO型仕上溶融亜鉛めっきボルト平径(mm)21
KS万能スイング
国元商会¥6,498税込¥7,1481個当日出荷厚物鉄骨をしっかりホールド。当たり面も広く深いので取付も安定します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接地面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。 本体は溶融亜鉛めっき鋼板のプレス一体成形です。 クランプの位置を水平/垂直にスピーディに変更できる「スイング仕様」。 廻り止めボルトでクランプを自在/固定に切り替え可能。タイプ80型仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板適合つかみ厚(mm)35~80ナット平径(mm)17ボルト平径(mm)21
水切定木 B-15型
フクビ化学¥79,980税込¥87,9781箱(100個)3日以内出荷庇の水切り部分のモルタル仕上げを簡単に美しく。 製品にあけられた穴のラス効果で、亀裂やカド欠けを防止します。 取付が簡単で、仕上がりが美しい。長さ(m)1.82
ニューツーウェーコーナー定木R仕上げ用
フクビ化学¥47,980~税込¥52,778~1箱(100個)ほか3日以内出荷ねじれ、そりが小さく、くいつきがよい。 片面ずつ仕上げる在来の木製定木の施工に比べ、一度に両面が仕上げられるため工期が1/3に短縮できます。 ハサミで簡単に切断できるため、ジョイントや役物仕上げに無駄がありません。長さ(m)1.82
コーナー定木 A型
フクビ化学¥52,980税込¥58,2781箱(100個)3日以内出荷一定した美しいコーナーをスピーディな施工で仕上げる。 施工が簡単です。片面ずつ仕上げる在来の木製定木の施工に比べ、コーナー定木は一度に両面仕上げられるため、工期を約1/3に短縮できます。 ハサミで簡単に切断できるため、ジョイントや役物仕上げに無駄がありません。 複雑なコーナー部や、アーチの施工に特に便利です。色ウスネズミ長さ(m)1.82
コーナー定木 C型
フクビ化学¥63,980税込¥70,3781箱(100個)3日以内出荷一定した美しいコーナーをスピーディな施工で仕上げる。 施工が簡単です。片面ずつ仕上げる在来の木製定木の施工に比べ、コーナー定木は一度に両面仕上げられるため、工期を約1/3に短縮できます。 ハサミで簡単に切断できるため、ジョイントや役物仕上げに無駄がありません。 複雑なコーナー部や、アーチの施工に特に便利です。色ウスネズミ長さ(m)1.82
アンカーラッパ
アラオ¥34,980税込¥38,4781箱(300個)3日以内出荷1タイプで16Φから25Φまで使用できます。 発泡スチロール製なので、軽くて取り付けも簡単です。色白規格16Φ~25Φ兼用
かん太PRO クロス継ぎ金具
ジョイント工業¥73,980税込¥81,3781箱(36個)5日以内出荷1ヶ所貫通・2ヶ所止めで3本の単管パイプをクロスジョイント。フレームや構造体のつなぎなど様々な用途に使用可能。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)60×120×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)752RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス