絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 単管ジョイント

特価
本日9月17日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
215件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アーム オプション ムラテックKDS

    アーム オプション

    ムラテックKDS
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    伸縮マルチロッド専用オプション
  • マルチクランプ用オプションパーツ ムラテックKDS

    マルチクランプ用オプションパーツ

    ムラテックKDS
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    マルチクランプ専用オプション
    用途機器の取り付けに
  • KS ALC壁つなぎ控え 国元商会

    KS ALC壁つなぎ控え

    国元商会
    819税込901
    1個
    4日以内出荷
    ALC板(100mm厚)の目地を利用できます。
    許容荷重(kN)3.92(400kgf)仕上有色クロメート(金色)
  • 丸セパ止水板 アラオ

    丸セパ止水板

    アラオ
    17,980税込19,778
    1個(1000箱)ほか
    当日出荷
    丸セパレーターの止水に最適です
    用途止水板に。
  • ハイリング アラオ

    ハイリング

    アラオ
    41,980税込46,178
    1個(1000箱)
    当日出荷
    浸水後あまり早く膨張せず膨張率は2倍以内、弾力性のあるゴム素材で浸水が止まると原型に戻る力が強い仕様です 丸セパレーターを水道として通過してくる水の止水に最適です
    用途水膨張止水板に。
  • ミニネットブランケット 平和技研

    ミニネットブランケット

    平和技研
    14,980税込16,478
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    伸縮式の張り出しがあり長さ調整が可能。 不要な時は先込管も収納可能。
    用途落下物を受けるネットを取り付ける金物質量(kg)1.8クランプ径(Φmm)Φ48.6、Φ42.7可動範囲(mm)185~265
  • ネットブランケット 平和技研

    ネットブランケット

    平和技研
    16,980税込18,678
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    伸縮式の張り出しがあり長さ調整が可能。 不要な時は先込管も収納可能。
    用途落下物を受けるネットを取り付ける金物質量(kg)2.3クランプ径(Φmm)Φ48.6、Φ42.7可動範囲(mm)334~509
  • ロックジョイント 平和技研

    ロックジョイント

    平和技研
    21,980税込24,178
    1箱(30個)
    5日以内出荷
    仮設工業会認定品。ボルトを締め付けることにより単管パイプのガタツキを防ぎます。軽量単管パイプにも対応できます。
    用途単管パイプと単管パイプを接続するため使用します。サイズΦ48.6用質量(g)700
  • カベツナギ 平和技研

    カベツナギ

    平和技研
    22,980税込25,278
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールねじ(Φ13.5)使用のため締め付け、取り外しがスピードアップできます。セメント、モルタルがねじ部に付着しません。伸縮用ねじが外パイプで保護され、外部の圧力にも強くなっています。締め付けた時カプラー先端のボルトが出っ張らないので、服や物の引っかかりがなく安全に作業ができます。メンテナンスが簡単で省力化がはかれます。締め付け、取り外し時にダルマドメアイボルトをシノ棒で簡単に回すことができます。
    用途建物と足場を結合し、足場の倒壊を防止する金具として使用
  • 単管セパレーター ケーマックス

    単管セパレーター

    ケーマックス
    17,980税込19,778
    1ケース(100本)
    5日以内出荷から10日以内出荷
    テープ付きで巻き付けが簡単。 クッション材使用の為、足場解体時にフイルムを引っ張れば簡単に抜けます。
    用途単管に巻き付けてスラブとの縁切にサイズ(mm)240×500L
  • 全ねじボルト TRUSCO

    全ねじボルト

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1セット(10本)
    翌日出荷
    日本製で成分がJISG3505の基準に準拠した全ねじボルトです。 ユニクロメッキを施しています。
    用途建設時の天井吊ボルト用に、設備用の吊金具として材質スチール長さ(mm)2000
  • KSクロスタイ 国元商会

    KSクロスタイ

    国元商会
    29,980税込32,978
    1セット(200個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    クサビとパイプの接触面が2ヶ所のため安定して固定できます。 本体に縦パイプ、横パイプを入れ、クサビを打ちこむだけのシンプルなパイプ固定金具。 縦パイプ、横パイプの太さにあわせて、多くの種類が揃っています。
    仕上溶融亜鉛めっき
  • KSアンバ部品 国元商会

    KSアンバ部品

    国元商会
    4,298税込4,728
    1枚
    4日以内出荷
    仕様踏板質量(kg)2
  • KSアンバ 国元商会

    KSアンバ

    国元商会(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    床型枠を傷めず、配筋を乱さないコンクリート圧送管用支持架台。 コンクリート圧送に伴う管の揺れや、振動をスプリングがブランコ状態にして吸収するので、アンバ自体は動かず床型枠を傷めず、配筋を乱しません。 踏板(別売)は着脱自在。上に道板を置けば通路になります。
    仕様踏板なし質量(kg)8仕上(本体)溶融亜鉛めっき、(スプリング)ユニクロ
  • KSエンドキャップ 国元商会

    KSエンドキャップ

    国元商会
    11,980税込13,178
    1セット(120個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    単管、鉄筋端部用の安全キャップ 3サイズでD10~D32の鉄筋、Φ42.7 ~Φ48.6のパイプに対応でき、管理が容易です。 鉄筋、単管の端部を保護し、擦傷事故を防ぎます。 視認性の高い鮮やかな色で危険個所を明示し、安全を確保します。
  • 打込みベース サンコー(三甲)

    打込みベース

    サンコー(三甲)
    799税込879
    1個
    翌日出荷
    材質PPグリーン外寸(mm)260×130×超高分子PE
  • ジョイント サンコー(三甲)

    ジョイント

    サンコー(三甲)
    259税込285
    1個
    翌日出荷
    材質PP乳白色/ホワイト外寸(mm)100×53×60
  • 打込アンカー コンドーテック

    打込アンカー

    コンドーテック
    19,980税込21,978
    1袋(5本)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    表面処理ドブメッキ
  • G型 ブルマン

    G型

    ブルマン
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    用途角度がせまく、C型では接合できない場合に使用します。仕様ラチェット:41質量(kg)8.8基本使用荷重(t)7寸法A(mm)290寸法F(mm)85寸法D(mm)50寸法E(mm)40寸法B(mm)185寸法C(mm)150クランプ寸法(mm)最大:L100×100[380×100]
  • コンジョイント(ボンジョイント)PAT.P. コンドーテック

    コンジョイント(ボンジョイント)PAT.P.

    コンドーテック
    11,980税込13,178
    1ケース(30本)
    5日以内出荷
    ピン加工パイプ接続用新型C型ジョイント。●ほぞの切り込み 本体上部・下部にほぞをL字に切込んでいるため、ピン加工パイプには、より安全に使用できます。●バランスの良さ 本体上部・下部が一体化しているため、本体上部・下部の動きが滑らかでバランスが取れています。●本体中央カラー部の一体化 本体中央のカラー部が本体上部・下部と一体化しているため、カラー部の脱着がありません。
    質量(kg)0.68サイズΦ48.6
  • C型ジョイント(角パイプ用) 津軽工業

    C型ジョイント(角パイプ用)

    津軽工業
    44,980税込49,478
    1ケース(20本)
    5日以内出荷
    用途角パイプ接続用
  • AXクサビセット タカミヤ

    AXクサビセット

    タカミヤ
    44,980税込49,478
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    質量(kg)0.20
  • ALCアンカー タカミヤ

    ALCアンカー

    タカミヤ
    38,980税込42,878
    1箱(50本)
    4日以内出荷
  • 防網ブラケット タカミヤ

    防網ブラケット

    タカミヤ(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    折りたたみ式で、コンパクトに収納可能。 取付金具は、TOP兼用クランプ仕様。 スライド式の水平材により、躯体にあわせて調整できます。
  • AL-SPEEDER専用ホルダー タカミヤ

    AL-SPEEDER専用ホルダー

    タカミヤ
    17,980税込19,778
    1箱(30個)
    4日以内出荷
    アルスピーダー専用の固定金具。 取付金具をスピーディに取り付けられます。 L字固定金具で固定。
    質量(kg)0.5規格(社)仮設工業会認定品 HALSP-AH
  • Tマルキャッチ タカミヤ

    Tマルキャッチ

    タカミヤ
    36,980税込40,678
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    1個で「水平使い・垂直使い」のそれぞれΦ48.6直交・自在、Φ42.7直交・自在をカバー。 使用数量の拾いだしが簡単。 キャッチ本体は強度・耐久・耐蝕性に優れた熱間鍛造品。
    質量(kg)1.10規格(社)仮設工業会認定品 CK-M37Q
  • スライドレール用台車 ドウシシャ

    スライドレール用台車

    ドウシシャ
    8,998税込9,898
    1本
    5日以内出荷
  • スライドレール 延長レール ドウシシャ

    スライドレール 延長レール

    ドウシシャ
    4,498税込4,948
    1本
    5日以内出荷
    付属品ジョイント×2個
  • スライドレール ベースレール2m ドウシシャ

    スライドレール ベースレール2m

    ドウシシャ
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷
    付属品ジョイント×2個質量(kg)約3.5長さ(m)2
  • くい丸システムズ 足場板コーナー 君岡鉄工

    くい丸システムズ 足場板コーナー

    君岡鉄工
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    法面の落石防止に使用します。くい丸と組み合わせて足場板を縦に固定します。 厚さ40mmまでの足場板に対応しています。 足場板フェンスのコーナー部分に使用します。2つのツメがついています。
    ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき適合パイプ径(Φmm)48.6
  • くい丸システムズ 丸太スタンド 君岡鉄工

    くい丸システムズ 丸太スタンド

    君岡鉄工
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    Φ80の丸太を垂直に立てられる丸太専用のスタンドです。 1本の丸太に対して2つの丸太スタンドを使用します。
    ねじM8六角ボルト仕上溶融亜鉛めっき
  • くい丸システムズ 看板コーナー 君岡鉄工

    くい丸システムズ 看板コーナー

    君岡鉄工
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    足場管やフレームパイプと組み合わせて、看板を挟み込みます。 厚さ45mmまでの看板に対応しています。 看板の4隅に使用します。
    ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき適合パイプ径(Φmm)48.6
  • くい丸システムズ フレームパイプハンガー 君岡鉄工

    くい丸システムズ フレームパイプハンガー

    君岡鉄工
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    くい丸と足場管やフレームパイプを直角に繋ぐことができます。溶融亜鉛めっき仕上でサビに強く、単純な構造をしていますので安全です。
    ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき適合パイプ径(Φmm)48.6
  • くい丸システムズ フェンスロック 君岡鉄工

    くい丸システムズ フェンスロック

    君岡鉄工
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    フェンスバリケードの間に差し込みながらくい丸に取付け、ガタつきの内容にロックします。 Φ32のフェンスバリケードに適合します。
    適合パイプ径(Φmm)48.6
  • くい丸システムズ フェンスベース 君岡鉄工

    くい丸システムズ フェンスベース

    君岡鉄工
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    控えの無いフェンスバリケードを施工することができます。 フェンスバリケードの差込口が2つ付いており、地面に接するようにくい丸に取付けます。
    適合パイプ径(Φmm)48.6
  • くい丸システムズ アングルサンド 君岡鉄工

    くい丸システムズ アングルサンド

    君岡鉄工
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    くい丸とM12ボルトを、角度と位置を調整しながら接続することができます。 太陽光発電架台のベースレールを固定する際に使用することができます。
    ねじM8六角ボルト仕上溶融亜鉛めっき適合パイプ径(Φmm)48.6
  • KS鉄筋フック 国元商会

    KS鉄筋フック

    国元商会
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    フープ筋やスターラップ筋のピッチ間にも取付可能で、取付、取外しが自由にでき、盛り替えが容易。 先端に皿バネつき。鉄筋に対し安定した締付固定ができ安心。 サヤ管タイプに比べ軽量(32型で0.63kg)
    用途壁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用) 梁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用) 柱筋フープ巻き作業に(柱主筋に本体取付、安全帯を直接引っ掛けて使用) 躯体端面や開口部の墜落防止養生用として(柱主筋に本体取付、親綱ロープを設置。標識などを取付ける)ボルト平径(mm)21
  • KS壁つなぎ控え 国元商会

    KS壁つなぎ控え

    国元商会(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    安全・スピーディに作業ができる。 ガイド板により足場からの取付が容易。 調整部は目の粗いボールねじ仕様のため、整備しやすい。 ラチェット(インパクトドライバー)で取付、取り外しが簡単。
    タイプH形鋼用許容荷重(kN)4.41仕上(本体)溶融亜鉛めっき、(ボルト・ナット等)ユニクロ・銀色フランジ厚(mm)最大30適合つかみ幅(mm)125~310ナット平径(mm)21
  • KS万能スイング 国元商会

    KS万能スイング

    国元商会
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    厚物鉄骨をしっかりホールド。当たり面も広く深いので取付も安定します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接地面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。 本体は溶融亜鉛めっき鋼板のプレス一体成形です。
    タイプ80型・チェーン吊用仕上溶融亜鉛めっき(パイプ用クランプ) 高耐食性溶融メッキ鋼板適合つかみ厚(mm)35~80
  • ライズタラップ Ⅱ型 (ボルト付き) コンドーテック

    ライズタラップ Ⅱ型 (ボルト付き)

    コンドーテック
    43,980税込48,378
    1箱(15個)
    5日以内出荷
    受金具が一つのため、小径角形柱にも、丸柱にも取り付け可能。 受金具が一つのため工場内の作業性が良い。 ボルト・ナットで締付るのでガタツキがなく安全。 脱着がかんたん。 受金具を20mm以下にしているのでALC板の取付時にじゃまにならない。 Ⅱ型は踏面をノコ状に加工してあり、横すべりを防ぎ、安全。 本体は繰り返し使用でき、経済的(溶融亜鉛メッキ仕上げのためサビにくい)。
    RoHS指令(10物質対応)対応

仮設機材』には他にこんなカテゴリがあります

単管ジョイント