絞り込み
消費電力(W)

電気コンロ
SURE(石崎電機製作所)(14件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷火力3段切替え&五徳で細かな火力調整 汚れが落ちやすく清潔な、ステンレス仕様 火力は3段階の切替えが可能。様々な調理、保温に対応できます 温度が安定しやすい為、とろ火調理や料理の保温に最適です 火を使わないので安全性が高く室内の空気を清潔に保ちます 鍋やフライパンはもちろん、土鍋も網も使えます電源(V)100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×220×85
サーマリンクコンロ
坂口電熱¥33,980~税込¥37,378~1台3日以内出荷から11日以内出荷発熱体の表面に直接容器を接触させて使用可能なため、発熱効率も良い経済的なコンロです。 シースヒーターを使用していますので、ニクロムコイル発熱体に比べ、煮こぼれなどによる腐食に強く、長寿命です。 保温、煮炊き、揚げ物等用途に応じて温度の微調整が簡単に行えます。 電源コードの長さは全種共通で2mです。コード長さ(m)2
スモーク&ロースター
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷付属品くんせい容器、くんせい網消費電力(W)1300本体寸法(mm)450×185×355本体質量(kg)5.7ヒーター【上】遠赤ブラックヒーター【下】シーズヒーター消費電力(kW)1.3温度調節4段階(220、240、260、280℃)モード生・姿焼き、切身、干物、つけ焼き、とり肉、焼きいもタイマー1分~30分出力調整弱・中・強の3段階(オートメニュー時)
電気コンロ
エイシン電機¥54,980税込¥60,4781個翌々日出荷高温からトロ火まで6段階に、きめ細かい火力調節が可能。幅を取らないコンパクトタイプ。つまみガード付き。材質ステンレス幅(mm)272直径(Φmm)150高さ(mm)120奥行(mm)300コンセント2P15Aストレート
卓上コンロ TIC-A3CP IHコンロ 小型卓上タイプ タニコー
タニコー¥209,800税込¥230,7801ケース(1点)3日以内出荷コンパクトで高性能なIHコンロです。※本商品は日時指定いただくことはできません。またメーカーより直接のお届けになりますのでご承知おきください。電源(V)200外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)300×450×125プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)247×247消費電力(kW)3
電気コンロ
TKG¥62,980税込¥69,2781個翌々日出荷高温からトロ火まで6段階に、きめ細かい火力調節が可能。おでん鍋にも使用できます。つまみガード付き。幅(mm)372直径(Φmm)150高さ(mm)120奥行(mm)300コンセント2P15Aストレート
卓上コンロ TIC-B2.5FF IHコンロ 最小小型卓上タイプ タニコー
タニコー¥179,800税込¥197,7801ケース(1点)5日以内出荷周囲に換気スペースを取らないフロント換気式です。※本商品は日時指定いただくことはできません。またメーカーより直接のお届けになりますのでご承知おきください。質量(kg)7外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)300×300×135寸法(奥行D×間口)(mm)(プレート)247×247