絞り込み
ブランド
- ZHIYUN
- Nikon(ニコン)(27)
- Phottix(フォティックス)(24)
- NANLITE(14)
- LPL(14)
- Canon(13)
- エツミ(11)
- オリンパス(6)
- SONY(ソニー)(5)
- エレコム(3)
- king(撮影・写真用品)(2)
- Kenko(ケンコートキナー)(2)
- OM SYSTEM(2)
- PENTAX(ペンタックス)(1)
- RICOH(リコー)(1)
- プリンストン(1)
- 多摩電子(1)
- グリーンハウス(1)
- SLIK(スリック)(1)
- ブランドをもっと見る

200W COBライト MOLUS X200
ZHIYUN¥53,980税込¥59,3781個欠品中「MOLUS X200」シリーズは、独自の冷却システムと無駄を削ぎ落としたスマートな設計により、従来の同出力帯ライトに比べて圧倒的な軽量・小型化を達成しました。 煩わしい配線を減らし、スタジオから屋外ロケまで場所を選ばず強力な光を提供します。付属品本体、ZHIYUNレンズリフレクター(ボーエンズマウント)、Vマウント電源アダプター、ACケーブル、角度調整ブラケット、収納バッグ本体質量(g)約 800色温度2700-6500 K本体サイズ(mm)165 × 115 × 82電源供給ACアダプター(付属) / Vマウントバッテリー(別売)対応照度(Lux)【(1m / 5500K時)】最大19000(リフレクター付)、8900マウントボーエンズマウント出力電力(W)200演色性(Ra)CRI ≧ 95 / TLCI ≧ 97
ポケットライト FIVERAY M40 SE COMBO
ZHIYUN¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷「FIVERAY M40 SE」は、重量わずか250gのコンパクトボディでありながら、最大17,100ルクスのピーク照度を達成したバイカラー対応のポケットライトです。「Your New Portable Lighting Partner」として、いつでもどこでもシネマティックな撮影をサポートします 。付属品M40 SEライト本体、充電ケーブル(Type-C)、ミニメタルボールヘッド、シリコンディフューザー、ハードシェルディフューザー寸法(mm)132.3×77.9×31.3質量(g)250電源33W色温度2700-8500 K充電時間約2時間照度(Lx)17100 (0.5m, 5500K, 100%時)動作時間約44分(2700K/100%)、最大180分マウント1/4インチネジ穴
200W COBライト MOLUS X200RGB COMBO
ZHIYUN¥79,980税込¥87,9781個6日以内出荷「MOLUS X200」シリーズは、独自の冷却システムと無駄を削ぎ落としたスマートな設計により、従来の同出力帯ライトに比べて圧倒的な軽量・小型化を達成しました。 煩わしい配線を減らし、スタジオから屋外ロケまで場所を選ばず強力な光を提供します。付属品本体、ZHIYUNレンズリフレクター(ボーエンズマウント)、Vマウント電源アダプター、ACケーブル、角度調整ブラケット、収納バッグ、Vマウントバッテリー拡張ハブ、延長ポール本体質量(g)約 810色温度2500 K - 10000 K本体サイズ(mm)165 × 115 × 82電源供給ACアダプター(付属) / Vマウントバッテリー(別売)対応照度(Lux)【(1m / 5500K時)】最大13400(リフレクター付)、7780マウントボーエンズマウント出力電力(W)200演色性(Ra)CRI ≒ 95 / TLCI ≒ 97 (D32 SSI=85)
200W COBライト MOLUS X200RGB
ZHIYUN¥66,980税込¥73,6781個6日以内出荷「MOLUS X200」シリーズは、独自の冷却システムと無駄を削ぎ落としたスマートな設計により、従来の同出力帯ライトに比べて圧倒的な軽量・小型化を達成しました。 煩わしい配線を減らし、スタジオから屋外ロケまで場所を選ばず強力な光を提供します。付属品本体、ZHIYUNレンズリフレクター(ボーエンズマウント)、Vマウント電源アダプター、ACケーブル、角度調整ブラケット、収納バッグ本体質量(g)約 810色温度2500 K - 10000 K本体サイズ(mm)165 × 115 × 82電源供給ACアダプター(付属) / Vマウントバッテリー(別売)対応照度(Lux)【(1m / 5500K時)】最大13400 (リフレクター付)、7780マウントボーエンズマウント出力電力(W)200演色性(Ra)CRI ≒ 95 / TLCI ≒ 97 (D32 SSI=85)
200W COBライト MOLUS X200 COMBO
ZHIYUN¥72,980税込¥80,2781個6日以内出荷「MOLUS X200」シリーズは、独自の冷却システムと無駄を削ぎ落としたスマートな設計により、従来の同出力帯ライトに比べて圧倒的な軽量・小型化を達成しました。 煩わしい配線を減らし、スタジオから屋外ロケまで場所を選ばず強力な光を提供します。付属品本体、ZHIYUNレンズリフレクター(ボーエンズマウント)、Vマウント電源アダプター、ACケーブル、角度調整ブラケット、収納バッグ、Vマウントバッテリー拡張ハブ、延長ポール本体質量(g)約 800色温度2700-6500 K本体サイズ(mm)165 × 115 × 82電源供給ACアダプター(付属) / Vマウントバッテリー(別売)対応照度(Lux)【(1m / 5500K時)】最大19000 (リフレクター付)、8900マウントボーエンズマウント出力電力(W)200演色性(Ra)CRI ≧ 95 / TLCI ≧ 97
最薄100W RGBフルカラー ポータブルCOBライト
ZHIYUN¥38,980~税込¥42,878~1個6日以内出荷従来機種「MOLUS X100」と変わらぬ小型・軽量ボディでRGBカラーに対応。100Wの高出力による多彩なライティング表現を可能にします。「X100RGB」には新しいアクセサリとしてミニレンズリフレクターが付属します。中心にポリカーボネート製のフレネルレンズを搭載。先進的な光学技術により、光のムラやホットスポットを発生させることなく、中心部の照度を大幅に向上させることができます。また、本製品はアメリカで活躍するネイチャーフォト・ビデオグラファーの「Cam Mackey」氏とのコラボレーションモデル。筐体ベースカラーをモスグリーン、本体背面をレザー調にするなど、自然味あふれる独特のデザインとなりました。仕様●CRI:≒95●TLCI:≒97寸法(mm)144.5 × 94 × 36.1色温度2500~10000K定格出力電力(W)100(バイカラー)、85(RGB)
ミニバーンドア
ZHIYUN¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷ZHIYUNミニバーンドアは「ZHIYUN ミニレンズリフレクター ZYマウント EX1H34」にマグネットで取り付け可能な4枚羽の小型のバーンドアです。4枚の羽根の角度を調節し光の形と方向を調整することで、シチュエーションにあわせた光を作ることが可能です。質量(g)約70対応機種ZHIYUN ミニレンズリフレクター ZYマウント EX1H34、M20シリーズ拡張用マグネットケージ本体サイズ(mm)97×97×11
ミニレンズリフレクター ZYマウント
ZHIYUN¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷ZHIYUNミニレンズリフレクターはMOLUS Xシリーズのための専用設計。先進的な光学技術を用いることで、従来のフレネルレンズに見られる光のムラやホットスポットを排除し、中心部の明るさを大幅に向上。質量(g)約99対応機種X100RGB、X100、X60RGB、X60本体サイズ(mm)96×96×26素材PC(レンズ)、ガラス繊維(枠部)マウントZYマウント
スポットライトアタッチメント ZYマウント
ZHIYUN¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷光を特定の範囲に集中させることでスポットライト効果や立体感の強調、クリエイティブな光の演出に使用される撮影アクセサリーのスヌート。ポートレートや商品撮影、その他撮影用の照明のアクセントとして活用されます。10枚の専用ゴボ付属が付属し、ライティングにさらなる演出が可能に。付属品専用ゴボ×10種質量(g)370本体サイズ(mm)140×100×100マウントZYマウント
超小型 60WシネマティックCOBライト MOLUS X60 RGB COB Light
ZHIYUN¥42,980~税込¥47,278~1個6日以内出荷MOLUS X60RGBはクレジットカード・サイズの小型・軽量ボディで60W出力と明るく、RGBカラーにも対応、バッテリー駆動も可能な多用途のポータブルフィルライトです。適合CRI:≒95、TLCI:≒98質量(g)319出力電源アダプター:24V/2.7A電力(W)出力:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×71×56(バッテリー除く)入力電源アダプター:100~240V(50/60HZ) 最大1.5A冷却方式強制冷却色温度2700~6500K照度(Lx)2010(色温度6500K/明るさ100% /距離1m) R照度:634(1m)、G照度:688(1m)、B照度:194(1m)充電時間(時間)(バッテリー)USB-PD:2時間30分 (19.78V/1.45A/28W) QC:4 (12V/1.48A/18W)動作時間(バッテリー)50分動作温度(℃)-10~40バッテリー容量(mAh)2550 21.6Vマウント1/4インチネジ穴Bluetoothアプリ:ZY Vega動作電圧(V)DC 24、USB-PD 9以上調光範囲0~100%
バイカラー100WポケットCOBライト
ZHIYUN¥36,980~税込¥40,678~1個6日以内出荷MOLUS X100は手のひらほどの小さなライトが、従来の重量級COBライトに匹敵する最大100Wの高出力と正確で、忠実な色再現を実現します。指先1つで色温度を調整でき、ポートレートや静物写真、インタビューなどのさまざまなのプロ撮影をサポートします。適合CRI:95以上(RA)、TLCI:97以上電源USB-PDアダプター、DCアダプター、グリップバッテリー(COMBO、PROモデルに付属)電力(W)出力:100本体質量(g)385(ライトのみ)色温度2700K~6500Kサイズ(mm)144×94×36.1(ライトのみ)
超小型 60WシネマティックCOBライト MOLUS X60 COB Light
ZHIYUN¥33,980~税込¥37,378~1個6日以内出荷MOLUS X60はクレジットカード・サイズの小型・軽量ボディで60W出力と明るく、バッテリー駆動も可能な多用途のポータブルフィルライトです。適合CRI:≒95、TLCI:≒97質量(g)313出力電源アダプター:24V/2.7A電力(W)出力:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×71×56(バッテリー除く)入力電源アダプター:100~240V(50/60HZ) 最大1.5A冷却方式強制冷却色温度2700~6500K照度(Lx)2680 色温度6500K/明るさ100% /距離1m充電時間(時間)(バッテリー)USB-PD:2時間30分 (19.78V/1.45A/28W) QC:4 (12V/1.48A/18W)動作時間(バッテリー)50分動作温度(℃)-10~40バッテリー容量(mAh)2550 21.6Vマウント1/4インチネジ穴Bluetoothアプリ:ZY Vega動作電圧(V)DC 24、USB-PD 9以上調光範囲0~100%