オール熱源に対応。こげつきにくく保温性が優れた3層底。低圧・高圧の2段階に圧力切替が可能で、食材や調理に合わせて設定できます。レシピ付き。8合炊き。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)はり底:アルミニウム合金 ステンレス鋼(クロム16%)ふた:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%) 取っ手:フェノール樹脂(150℃)
質量(g)2714
サイズ(cm)22
容量(L)5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×250×205
1個
¥9,398
税込¥10,338
翌々日出荷
オール熱源に対応。こげつきにくく保温性が優れた3層底。低圧・高圧の2段階に圧力切替が可能で、食材や調理に合わせて設定できます。レシピ付き。7合炊き。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)はり底:アルミニウム合金 ステンレス鋼(クロム16%) ふた:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%) 取っ手:フェノール樹脂(150℃)
質量(g)2363
サイズ(cm)20
容量(L)4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×230×205
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
材質18-8ステンレス
質量(kg)8.5
品番D20097
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)300
寸法(直径Φ×高さH)(mm)360×830
容量(kg)チョコレート:6
温度調節範囲(℃)30~150
TKG品番9-1065-0601
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
材質18-8ステンレス
質量(kg)5.5
品番D20096
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)210
寸法(直径Φ×高さH)(mm)280×580
容量(kg)チョコレート:3
温度調節範囲(℃)30~150
TKG品番9-1065-0501
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
内面フッ素樹脂加工なので、チーズがくっつきにくくお手入れが簡単です。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂、スタンド:鉄(クロムめっき)、燃料入れ・トレー:18-8ステンレス鋼、へら:ポリプロピレン(耐熱温度110度)、フォーク:金属部/ステンレス鋼、ハンドル/ポリプロピレン(耐熱温度120度)
容量(L)1.2
質量(g)978
深さ(mm)58
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工
板厚(mm)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×235×180
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
材質ブレード:ステンレス410L、ハンドル:天然木
全長(mm)240
質量(kg)0.1
TKG品番9-1897-1001
TKG品番(2017)6-1683-1101
1セット(6本)
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
『鍋・釜・やかん』には他にこんなカテゴリがあります
鍋・釜・やかん の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。