ヒーターユニットの高さ調節ができるので、チーズが小さくなっても最適な位置で調理できます。好みの焼き加減を確認できるので、美味しいタイミングを逃しません。チーズホルダーは可動式で、盛り付け時には傾いてチーズが削ぎやすくなります。
質量(kg)3.7
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)900
最大使用寸法(mm)チーズ/直径Φ300×厚さ90(ハーフサイズ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×265×400、ヒーターユニット/450×95×H60(内寸380×80)
コード長さ(mm)2
TKG品番9-1898-0201
TKG品番(2017)6-1682-0101
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
材質18-8ステンレス
質量(kg)8.5
品番D20097
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)300
寸法(直径Φ×高さH)(mm)360×830
容量(kg)チョコレート:6
温度調節範囲(℃)30~150
TKG品番9-1065-0601
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
材質18-8ステンレス
質量(kg)5.5
品番D20096
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)210
寸法(直径Φ×高さH)(mm)280×580
容量(kg)チョコレート:3
温度調節範囲(℃)30~150
TKG品番9-1065-0501
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
材質アルミ鋳物
質量(kg)2.5
外径×高さH(Φmm×mm)325×58
深さ(mm)ポケット部/15、中央部/45
TKG品番9-2134-0301
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
材質アルミ鋳物
質量(kg)3
外径×高さH(Φmm×mm)345×48
深さ(mm)33、三角ポケット部のみ:43
TKG品番9-2134-0201
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
『鍋・釜・やかん』には他にこんなカテゴリがあります
鍋・釜・やかん の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。