絞り込み
商品タイプ
ブランド
- ユニテール(74)
- Carlisle(カーライル)(45)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](34)
- Vikan(ヴァイカン)(28)
- バーテック(17)
- EBM(江部松商事)(13)
- まめいた(12)
- 高砂(12)
- 東和ポリエイト(12)
- TKG(11)
- エスコ(10)
- サーモン(8)
- アズマ工業(6)
- オーエ(6)
- 小久保工業所(5)
- アズワン(4)
- キクロン(4)
- トゥーセル(4)
- アイセン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「商品タイプ」から絞り込む
その他清掃用品(18)
ボトル・容器の内側洗い(58)
ロングハンドルブラシ(40)
排水口・注ぎ口・パイプ用ブラシ(22)
替えブラシ・部品(18)
汎用ハンドブラシ(短柄)(71)
細部・すき間ブラシ(34)
製パン・製菓用ブラシ(21)
調理機器用ブラシ(32)
食器・鍋・まな板用ブラシ(26)

グラスウォッシャー
Carlisle(カーライル)¥7,998~税込¥8,798~1個5日以内出荷ブラシに洗剤をつけ、吸盤ボディをシンクに固定し、グラスの内外を同時に洗浄することができます。材質毛:ポリエステル、ボディ:プラスチック長さ(mm)ボディ:101高さ(mm)203RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ寸法(mm)(長さ)152×(直径)73
ディッシュブラシ
Carlisle(カーライル)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷食器洗浄機で洗浄する前に、こびりついた汚れを取るためのブラシです。 毛は、水が飛び散りにくい毛の構造になっています。材質毛:ポリエステル、ハンドル:プラスチック全長(mm)304直径(Φmm)69毛丈(mm)約25耐熱温度(℃)毛:約130ブラシ長(mm)101RoHS指令(10物質対応)対応
ピザオーブン用ブラシ ウッドハンドル
Carlisle(カーライル)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷ピザオーブン用ブラシヘッド専用ハンドルです。材質堅木、メタル全長(mm)1016直径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
水圧式グラスウォッシャー用ブラシセット シャンパン
TKG¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷シャンパングラスや細いグラスの洗浄に効果的です。水圧式グラスウォッシャー用ブラシセットです。TKG品番9-0787-1101TKG品番(2017)6-0703-1101
水圧式グラスウォッシャー用ブラシセット ワイン
TKG¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷ワイングラスの洗浄に効果的です。 水圧式グラスウォッシャー用ブラシセットです。TKG品番9-0787-1001TKG品番(2017)6-0703-1001
ロングハンドル カラー衛生ブラシ
トゥーセル¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷ブラシも色分けの時代!用途によって色分け出来るHACCP対応材質ポリプロピレン全長(mm)560毛丈(mm)60ハンドル長さ(mm)330
カラーハンドブラシ 8.5吋
トゥーセル¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷ブラシも色分けの時代!用途によって色分け出来るHACCP対応材質ポリプロピレン毛丈(mm)40幅W×全長(mm)75×210
アンチバック 抗菌ショートハンドルブラシ
ユニテール¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷二次汚染防止加工 抗菌ブラシ。 洗浄時における汚染のリスクに対して開発されたANTI BAC抗菌ブラシは、ブラシ本体とブラシ毛の双方に耐久性の有る抗菌処理を施しています。 この抗菌性は、洗浄による激しい使用においても損なわれることなく、ブラシの寿命限度まで保たれています。 ANTI BACの抗菌作用により食中毒の原因となるバクテリアや汚染物質への予防が可能となります。全長(mm)257毛丈(mm)35寸法(幅W×長さL)(mm)85×100TKG品番9-1290-2201TKG品番(2017)6-1157-1701
ハンドルブラシ
Carlisle(カーライル)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷機器表面やシンクなどに最適。 カーライルブラシまな板やザルに合わせて使い分けできるカラーブラシ!食品衛生管理をする上で重要な道具類の色分け。 まな板・ザル・庖丁など様々な機材が色分けされてきている中でそれを洗う際のブラシも色分けするべきです。 HACCPシステムの進んでいるアメリカ・カーライル社はそんなお客様のご要望にお応えします。 ここが違う!!。優れた耐久性! 厚みのあるポリプロピレン製のソリッドタイプのブロック は、他のブラシには無い耐久性を備えています。 毛の抜け落ちを防止! 毛の根本を非腐食性のステンレス製留め金でしっかりと 固定しているので、毛が抜けにくくなっています。 細菌汚染を防ぐ! ポリエステル製の毛は130℃の高熱に耐えられるようになっています。 煮沸が可能で、滅菌状態での衛生管理ができます。 また、水分の吸収率が低いのでバクテリアの繁殖を防ぎます。 洗浄効率抜群! 毛の密度が非常に高く、洗浄効果に優れています。 また 接地面に曲線をつけているため、曲面部の洗浄にも大変 適しています。 保水性抜群! 全ての毛にウェーブを施している(クリンプ加工)のため 保水性と洗剤の泡持ちが良くなっています。 持ちやすい! 人間工学に基づいて設計されたブロックは、他には類のない 握りやすさを持ち、作業を効率的に行うことができます。全長(mm)250線径(Φmm)0.6毛丈(mm)41材質(毛)ポリエステル耐熱温度(℃)130ブラシ幅(mm)113材質(ボディ)ポリプロピレンブラシ長(mm)110
タップヘッドブラシ
Carlisle(カーライル)¥599税込¥6591個翌々日出荷CARLISLE BRUSH カーライルブラシ。コックの洗浄に。ファイバーの種類ポリエステル 耐熱温度:130℃吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。ポリプロピレン 耐熱温度:80℃有機物や無機物を吸収しないポリプロピレンは衛生的であると共にコストメリットのあるブラシファイバーです。テフロン 耐熱温度:250℃耐熱性に優れたテフロンは、加熱調理器をクールダウンする事なく250℃までの高温下で使用が可能な高耐熱ブラシファイバーです。ワイヤー合成繊維のブラシファイバーに適さない炭化した汚れや高温下での使用が可能な金属製ファイバーです。ナイロン 耐熱温度:130℃対磨耗性、対薬品性に優れたナイロンは、130℃まで使用が可能で、磨耗性が高く粗雑な使用に最適なブラシファイバーです。外径×ブラシ長×全長(mm)10×42×170TKG品番9-1286-1101TKG品番(2017)6-1154-1201
ディッシュウォッシュブラシ
Carlisle(カーライル)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷CARLISLE BRUSH カーライルブラシ。食器の洗浄に。ファイバーの種類ポリエステル 耐熱温度:130℃吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。ポリプロピレン 耐熱温度:80℃有機物や無機物を吸収しないポリプロピレンは衛生的であると共にコストメリットのあるブラシファイバーです。テフロン 耐熱温度:250℃耐熱性に優れたテフロンは、加熱調理器をクールダウンする事なく250℃までの高温下で使用が可能な高耐熱ブラシファイバーです。ワイヤー合成繊維のブラシファイバーに適さない炭化した汚れや高温下での使用が可能な金属製ファイバーです。ナイロン 耐熱温度:130℃対磨耗性、対薬品性に優れたナイロンは、130℃まで使用が可能で、磨耗性が高く粗雑な使用に最適なブラシファイバーです。毛丈(mm)19外径×ブラシ長×全長(mm)60×98×305TKG品番9-1286-1001TKG品番(2017)6-1154-1101
デカンタブラシ
Carlisle(カーライル)¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷CARLISLE BRUSH カーライルブラシファイバーの種類ポリエステル 耐熱温度:130℃吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。ポリプロピレン 耐熱温度:80℃有機物や無機物を吸収しないポリプロピレンは衛生的であると共にコストメリットのあるブラシファイバーです。テフロン 耐熱温度:250℃耐熱性に優れたテフロンは、加熱調理器をクールダウンする事なく250℃までの高温下で使用が可能な高耐熱ブラシファイバーです。ワイヤー合成繊維のブラシファイバーに適さない炭化した汚れや高温下での使用が可能な金属製ファイバーです。ナイロン 耐熱温度:130℃対磨耗性、対薬品性に優れたナイロンは、130℃まで使用が可能で、磨耗性が高く粗雑な使用に最適なブラシファイバーです。外径×ブラシ長×全長(mm)150×110×400TKG品番9-1286-0701TKG品番(2017)6-1154-0701
ボトルブラシ
Carlisle(カーライル)¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷CARLISLE BRUSH カーライルブラシ。Rのかかったボトルの洗浄に。 吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。材質ポリエステル耐熱温度(℃)130
カウンターブラシ
Carlisle(カーライル)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷人間工学に基づいて設計されたボディは、他には類のない握りやすさを持ち、疲れをやわらげ作業を効率的に行うことができます。ポリプロピレンのボディは、より高い耐久性を備えています。毛の根元を耐食性のある金属製留め具でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくくなっています。5色のカラーコードのある製品です。工程やゾーンごとの色分けによる衛生管理が可能です。用途カウンター、製造ラインなどの粉末・ちりの除去材質毛:ポリエステル(耐熱温度:約130℃)、ボディ:ポリプロピレン色ブルー質量(g)273線径(Φmm)0.25毛丈(mm)4343全長×幅W(mm)330×44材質(毛)ソフト毛ブラシ長(mm)210
ブラシスペアハード青BCMJ-HBSP PBT0.5NH15
TGK(東京硝子器械)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷細かい隙間などに付着した残渣が清掃できます。 金属部分はステンレス製で錆に強く耐久性も抜群。 ブラシ部分は食品衛生法に基づく試験に適合。安心して使用できます。 ブラシ部分が交換可能で、経済性に優れています。仕様ブラシ部材質:PBTΦ0.5 毛丈:15mm 重量:スペア/13g HACCP対応 耐熱温度:140℃(JIS S 2029に準拠)色青タイプスペア
ブラシスペアハード赤BCMJ-HRSP PBT0.5NH15
TGK(東京硝子器械)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷細かい隙間などに付着した残渣が清掃できます。 金属部分はステンレス製で錆に強く耐久性も抜群。 ブラシ部分は食品衛生法に基づく試験に適合。安心して使用できます。 ブラシ部分が交換可能で、経済性に優れています。仕様ブラシ部材質:PBTΦ0.5 毛丈:15mm 重量:スペア/13g HACCP対応 耐熱温度:140℃(JIS S 2029に準拠)色赤タイプスペア
ミゾッコブラシハード赤BCMJ-HR PBT0.5NH15
TGK(東京硝子器械)¥2,598税込¥2,8581本8日以内出荷細かい隙間などに付着した残渣が清掃できます。 金属部分はステンレス製で錆に強く耐久性も抜群。 ブラシ部分は食品衛生法に基づく試験に適合。安心して使用できます。 ブラシ部分が交換可能で、経済性に優れています。仕様ブラシ部材質:PBTΦ0.5 毛丈:15mm 重量:本体/53g、スペア/13g HACCP対応 耐熱温度:140℃(JIS S 2029に準拠)色赤商品タイプ本体
ミニブラシセット
ユニテール¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷狭い箇所の洗浄に便利なミニブラシセットです。仕様毛質:ハード材質ナイロン毛(NYL)外形寸法(mm)全長100×直径3.5/2.5線径(Φmm)0.15耐熱温度(℃)100アズワン品番62-2970-27ブラシ寸法(mm)30/15
HPMディッシュ磁性ブラシ ワイド
EBM(江部松商事)¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷金属検出器で検出できるカラーの毛を使用。従来のブラシと変わらない高耐久性。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを、フィラメントには高機能ポリエステルを使用。頑丈なため、異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。材質本体=ポリプロピレン、毛=ポリエステル寸法(mm)290×45×H50毛丈(mm)20耐熱温度(℃)120
HPMハンド磁性ブラシ S
EBM(江部松商事)¥4,398~税込¥4,838~1個翌々日出荷金属検出器で検出できるカラーの毛を使用。従来のブラシと変わらない高耐久性。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用。頑丈なため、異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。材質本体=ポリプロピレン、毛=ポリエステル寸法(mm)120×45×H45毛丈(mm)25耐熱温度(℃)120