絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • RS PRO(634)
  • ナベヤ(21)
  • FIBET(19)
  • 倉敷化工(12)
  • エスコ(2)
  • 昭和電線(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
  • NBK(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(ゴム)から絞り込む
  • ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-38-R 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-38-R

    三木プーリ
    37,423税込41,165
    1個
    欠品中
    ・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
    A74L80H80L190E25J53周波数±5°における許容周波数(min-1):800N42速度最大許容加速力F:2000Nねじ方向右ねじモデルRST
  • ロスタ防振マウント ESLモデル ESL-27 三木プーリ

    ロスタ防振マウント ESLモデル ESL-27

    三木プーリ
    44,452税込48,897
    1個
    翌々日出荷
    ・振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。・ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。・ブラケットを組み合せた ESLモデルです。・中間周波数の振動に最適で固有振動数は4.5~11Hz。・荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。
    A140F110C71E15最大荷重(N)H最大荷重時:72固有振動数(Hz)6荷重H無荷重時:88使用荷重(N)【範囲】Z方向:1000~2000最大許容荷重(N)●X方向:400●Y方向:4000モデルESL
  • ロスタ防振マウント ESLモデル ESL-15 三木プーリ

    ロスタ防振マウント ESLモデル ESL-15

    三木プーリ
    23,176税込25,494
    1個
    翌々日出荷
    ・振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。・ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。・ブラケットを組み合せた ESLモデルです。・中間周波数の振動に最適で固有振動数は4.5~11Hz。・荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。
    A85F65C49E10最大荷重(N)H最大荷重時:44固有振動数(Hz)7~11荷重H無荷重時:54使用荷重(N)【範囲】Z方向:0~400最大許容荷重(N)●X方向:80●Y方向:800モデルESL
  • ロスタ防振マウント ESLモデル ESL-38 三木プーリ

    ロスタ防振マウント ESLモデル ESL-38

    三木プーリ
    81,020税込89,122
    1個
    翌々日出荷
    ・振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。・ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。・ブラケットを組み合せた ESLモデルです。・中間周波数の振動に最適で固有振動数は4.5~11Hz。・荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。
    A175F140C98E17.5最大荷重(N)H最大荷重時:93固有振動数(Hz)5荷重H無荷重時:117使用荷重(N)【範囲】Z方向:1800~3500最大許容荷重(N)●X方向:700●Y方向:7000モデルESL
  • ロスタ防振マウント ESLモデル ESL-18 三木プーリ

    ロスタ防振マウント ESLモデル ESL-18

    三木プーリ
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    ・振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。・ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。・ブラケットを組み合せた ESLモデルです。・中間周波数の振動に最適で固有振動数は4.5~11Hz。・荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。
    A105F80C60E12.5最大荷重(N)H最大荷重時:52固有振動数(Hz)7~10荷重H無荷重時:65使用荷重(N)【範囲】Z方向:300~1200最大許容荷重(N)●X方向:240●Y方向:2400モデルESL
  • ロスタ防振マウント Vモデル V-15 三木プーリ

    ロスタ防振マウント Vモデル V-15

    三木プーリ
    22,891税込25,180
    1個
    翌々日出荷
    ・振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。・ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。・専用設計の Vモデルです。・比較的高い周波数の振動に最適で固有振動数は12~30Hz。・荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。
    A32B80F55C20E12.5G3固有振動数(Hz)23~30使用荷重(N)【範囲】X方向:0~800、Z方向:0~800最大許容荷重(N)Y方向:80モデルV
  • ロスタ防振マウント Vモデル V-18 三木プーリ

    ロスタ防振マウント Vモデル V-18

    三木プーリ
    28,970税込31,867
    1個
    翌々日出荷
    ・振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。・ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。・専用設計の Vモデルです。・比較的高い周波数の振動に最適で固有振動数は12~30Hz。・荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。
    A45B100F75C30E12.5G3.5固有振動数(Hz)15~25使用荷重(N)【範囲】X方向:600~1600、Z方向:600~1600最大許容荷重(N)Y方向:160モデルV
  • ロスタ防振マウント Vモデル V-38-N 三木プーリ

    ロスタ防振マウント Vモデル V-38-N

    三木プーリ
    65,728税込72,301
    1個
    翌々日出荷
    ・振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。・ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。・専用設計の Vモデルです。・比較的高い周波数の振動に最適で固有振動数は12~30Hz。・荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。
    A75B155F120C45E17.5G5固有振動数(Hz)12~14使用荷重(N)【範囲】X方向:2600~5000、Z方向:2600~5000最大許容荷重(N)Y方向:500モデルV
  • ロスタ防振マウント Vモデル V-27 三木プーリ

    ロスタ防振マウント Vモデル V-27

    三木プーリ
    44,262税込48,688
    1個
    翌々日出荷
    ・振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。・ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。・専用設計の Vモデルです。・比較的高い周波数の振動に最適で固有振動数は12~30Hz。・荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。
    A60B130F100C40E15G4固有振動数(Hz)20~28使用荷重(N)【範囲】X方向:1300~3000、Z方向:1300~3000最大許容荷重(N)Y方向:300モデルV
  • ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-18R 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-18R

    三木プーリ
    19,980税込21,978
    1個
    11日以内出荷
    ・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
    A39B85H45C60G5J20周波数±5°における許容周波数(min-1):1200ねじ方向右ねじ動的ねじりばね定数(N・m/rad)1.32最大許容荷重(N)F:200モデルAU
  • ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-45L 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-45L

    三木プーリ
    56,229税込61,852
    1個
    翌々日出荷
    ・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
    A89B180H100C130G8J44周波数±5°における許容周波数(min-1):800ねじ方向左ねじ動的ねじりばね定数(N・m/rad)11.6最大許容荷重(N)F:1600モデルAU
  • ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-27L 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-27L

    三木プーリ
    23,176税込25,494
    1個
    翌々日出荷
    ・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
    A54B110H60C80G5J27周波数±5°における許容周波数(min-1):800ねじ方向左ねじ動的ねじりばね定数(N・m/rad)2.6最大許容荷重(N)F:400モデルAU
  • ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-15R 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-15R

    三木プーリ
    14,722税込16,194
    1個
    3日以内出荷
    ・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
    A33B70H40C50G4J17周波数±5°における許容周波数(min-1):1200ねじ方向右ねじ動的ねじりばね定数(N・m/rad)0.44最大許容荷重(N)F:100モデルAU
  • ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-45R 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-45R

    三木プーリ
    56,229税込61,852
    1個
    翌々日出荷
    ・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
    A89B180H100C130G8J44周波数±5°における許容周波数(min-1):800ねじ方向右ねじ動的ねじりばね定数(N・m/rad)11.6最大許容荷重(N)F:1600モデルAU
  • ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-38L 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-38L

    三木プーリ
    39,980税込43,978
    1個
    100日以内出荷
    ・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
    A74B140H80C100G6J37周波数±5°における許容周波数(min-1):800ねじ方向左ねじ動的ねじりばね定数(N・m/rad)6.7最大許容荷重(N)F:800モデルAU
  • ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-38R 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-38R

    三木プーリ
    34,668税込38,135
    1個
    3日以内出荷
    ・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
    A74B140H80C100G6J37周波数±5°における許容周波数(min-1):800ねじ方向右ねじ動的ねじりばね定数(N・m/rad)6.7最大許容荷重(N)F:800モデルAU
  • ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-15L 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-15L

    三木プーリ
    14,722税込16,194
    1個
    翌々日出荷
    ・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
    A33B70H40C50G4J17周波数±5°における許容周波数(min-1):1200ねじ方向左ねじ動的ねじりばね定数(N・m/rad)0.44最大許容荷重(N)F:100モデルAU
  • ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-27R 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-27R

    三木プーリ
    26,980税込29,678
    1個
    100日以内出荷
    ・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
    A54B110H60C80G5J27周波数±5°における許容周波数(min-1):800ねじ方向右ねじ動的ねじりばね定数(N・m/rad)2.6最大許容荷重(N)F:400モデルAU
  • ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-18L 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-18L

    三木プーリ
    16,907税込18,598
    1個
    翌々日出荷
    ・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
    A39B85H45C60G5J20周波数±5°における許容周波数(min-1):1200ねじ方向左ねじ動的ねじりばね定数(N・m/rad)1.32最大許容荷重(N)F:200モデルAU
  • ロスタ防摺動マウント ABモデル AB-18-N 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント ABモデル AB-18-N

    三木プーリ
    74,181税込81,599
    1個
    翌々日出荷
    ・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・振動モータによる加振方式用。その加振力を効率よく伝達しながら、据付面に対する振動を吸収する摺動マウント ABモデルです。特にABモデルは、垂直方向のばね特性が非常にやわらかく高変位なため、振動の吸収効果が大きく、低周波の防振マウント(固有振動数 2~4Hz)としても利用できます。・コイルばねなどと比べると横方向への剛性が高く、共振点通過時の揺れも小さいため、横揺れを防止できます。
    F80D9E60最大荷重(N)●A最大荷重時:155●B最大荷重時:100ばね定数(N/mm)【動的】垂直方向:18、水平方向:14荷重●A無負荷時:208●B無負荷時:87使用荷重(N)範囲:120~300モデルAB
  • ロスタ防摺動マウント ABモデル AB-27-N 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント ABモデル AB-27-N

    三木プーリ
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
    ・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・振動モータによる加振方式用。その加振力を効率よく伝達しながら、据付面に対する振動を吸収する摺動マウント ABモデルです。特にABモデルは、垂直方向のばね特性が非常にやわらかく高変位なため、振動の吸収効果が大きく、低周波の防振マウント(固有振動数 2~4Hz)としても利用できます。・コイルばねなどと比べると横方向への剛性が高く、共振点通過時の揺れも小さいため、横揺れを防止できます。
    F105D11E80最大荷重(N)●A最大荷重時:175●B最大荷重時:100ばね定数(N/mm)【動的】垂直方向:40、水平方向:25荷重●A無負荷時:235●B無負荷時:94使用荷重(N)範囲:250~800モデルAB
  • ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-27-R 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-27-R

    三木プーリ
    22,891税込25,180
    1個
    翌々日出荷
    ・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
    A54L60H60L165E20J40.5周波数±5°における許容周波数(min-1):1200N28速度最大許容加速力F:1000Nねじ方向右ねじモデルRST
  • ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-45-L 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-45-L

    三木プーリ
    60,029税込66,032
    1個
    翌々日出荷
    ・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
    A89L100H100L1110E35J67周波数±5°における許容周波数(min-1):800N48速度最大許容加速力F:3500Nねじ方向左ねじモデルRST
  • ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-18-R 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-18-R

    三木プーリ
    15,577税込17,135
    1個
    翌々日出荷
    ・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
    A39L50H45L155E12J31.5周波数±5°における許容周波数(min-1):1200N22速度最大許容加速力F:400Nねじ方向右ねじモデルRST
  • ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-50-L 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-50-L

    三木プーリ
    98,781税込108,659
    1個
    翌々日出荷
    ・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
    A93L120H105L1130E40J70周波数±5°における許容周波数(min-1):600N60速度最大許容加速力F:6000Nねじ方向左ねじモデルRST
  • ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-45-R 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-45-R

    三木プーリ
    60,029税込66,032
    1個
    翌々日出荷
    ・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
    A89L100H100L1110E35J67周波数±5°における許容周波数(min-1):800N48速度最大許容加速力F:3500Nねじ方向右ねじモデルRST
  • ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-60-N-L 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-60-N-L

    三木プーリ
    193,763税込213,139
    1個
    翌々日出荷
    ・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
    A117L200H130L1210E45J85周波数±5°における許容周波数(min-1):440N80速度最大許容加速力F:13000Nねじ方向左ねじモデルRST
  • ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-60-N-R 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-60-N-R

    三木プーリ
    193,763税込213,139
    1個
    翌々日出荷
    ・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
    A117L200H130L1210E45J85周波数±5°における許容周波数(min-1):440N80速度最大許容加速力F:13000Nねじ方向右ねじモデルRST
  • ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-50-R 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-50-R

    三木プーリ
    109,800税込120,780
    1個
    12日以内出荷
    ・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
    A93L120H105L1130E40J70周波数±5°における許容周波数(min-1):600N60速度最大許容加速力F:6000Nねじ方向右ねじモデルRST
  • ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-38-L 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-38-L

    三木プーリ
    37,423税込41,165
    1個
    翌々日出荷
    ・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
    A74L80H80L190E25J53周波数±5°における許容周波数(min-1):800N42速度最大許容加速力F:2000Nねじ方向左ねじモデルRST
  • ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-18-L 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-18-L

    三木プーリ
    15,577税込17,135
    1個
    翌々日出荷
    ・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
    A39L50H45L155E12J31.5周波数±5°における許容周波数(min-1):1200N22速度最大許容加速力F:400Nねじ方向左ねじモデルRST
  • ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-27-L 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-27-L

    三木プーリ
    22,891税込25,180
    1個
    翌々日出荷
    ・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
    A54L60H60L165E20J40.5周波数±5°における許容周波数(min-1):1200N28速度最大許容加速力F:1000Nねじ方向左ねじモデルRST
  • ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-80-N-R 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-80-N-R

    三木プーリ
    420,771税込462,848
    1個
    翌々日出荷
    ・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
    A150L300H160L1310E60J100周波数±5°における許容周波数(min-1):380N100速度最大許容加速力F:27000Nねじ方向右ねじモデルRST
  • ロスタ防摺動マウント AUモデル 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント AUモデル

    三木プーリ
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
    種別AU
  • ロスタ防摺動マウント ABモデル 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント ABモデル

    三木プーリ
    53,980税込59,378
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。振動モータによる加振方式用。その加振力を効率よく伝達しながら、据付面に対する振動を吸収する摺動マウント ABモデルです。特にABモデルは、垂直方向のばね特性が非常にやわらかく高変位なため、振動の吸収効果が大きく、低周波の防振マウント(固有振動数 2~4Hz)としても利用できます。コイルばねなどと比べると横方向への剛性が高く、共振点通過時の揺れも小さいため、横揺れを防止できます。
    種別AB
  • ロスタ防振マウント ESLモデル 三木プーリ

    ロスタ防振マウント ESLモデル

    三木プーリ
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。ブラケットを組み合せた ESLモデルです。中間周波数の振動に最適で固有振動数は4.5~11Hz。荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。
    種別ESL
  • ロスタ防振マウント Vモデル 三木プーリ

    ロスタ防振マウント Vモデル

    三木プーリ
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。専用設計の Vモデルです。比較的高い周波数の振動に最適で固有振動数は12~30Hz。荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。

防振ゴム/防振パッド/防振装置』には他にこんなカテゴリがあります

防振マウント