絞り込み
材質(ゴム)
  • ニトリルゴム(NBR)(1)
ブランド
  • NBK
  • RS PRO(633)
  • 三木プーリ(37)
  • ナベヤ(21)
  • FIBET(19)
  • 倉敷化工(12)
  • エスコ(2)
  • 昭和電線(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(ゴム)から絞り込む
ニトリルゴム(NBR)(1)
  • 防振マウント(フット型・減衰バネ) NBK

    防振マウント(フット型・減衰バネ)

    NBK
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    低い周波数帯の振動対策が可能。防振ゴムでは取り切れない振動に対しても減衰効果を発揮します。(対象振動周波数防振ゴム:20~30Hz、防振マウント(フット型・減衰バネ):7~16Hz)。既存設備の振動対策を簡単に行うことが可能。製品の高さが低く(54mm)、設備の下に設置するだけで簡単に振動対策を行うことができます。材質がアルミのため、重量による設置の手間がありません。障害振動に合わせた減衰性能の調整が可能。制振材ガイドを回すだけで簡単に減衰性能の調整ができます。以下特性グラフ:A~Fが示す7~16Hzの範囲内で調整が可能です。
    材質[カバー・ベース]VFM:アルミ鋳物/VFM-R1:A5052、[ストッパーカバー]SUS304、[ばね]ステンレス、[ゴム板]NBR、[防振材]粘弾性材質量(kg)1寸法A(mm)146寸法D(mm)68寸法E(mm)15表面処理アルマイト処理寸法B(mm)136寸法C(mm)48.5~51.5 ※使用高さ固有振動数(Hz)5RoHS指令(10物質対応)対応対象振動周波数(Hz)7

防振ゴム/防振パッド/防振装置』には他にこんなカテゴリがあります

防振マウント