絞り込み
ブランド
- FIBET
- RS PRO(634)
- 三木プーリ(37)
- ナベヤ(21)
- 倉敷化工(12)
- エスコ(2)
- 昭和電線(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- NBK(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
特価
「材質(ゴム)」から絞り込む

FIBET 防振マウント,高さ:8mm オス - メス
FIBET¥1,998税込¥2,1981袋(4個)7日以内出荷ブレードタイプ = オス-メスボビン。ネジサイズ = M4。直径 = 10mm。全体の高さ = 8mm。材料 = 天然ゴム。圧縮負荷 = 11.7kg。圧縮たわみ = 1.6mm。オス-メス取り付け. VDボビンマウントは圧縮、せん断などの幅広い用途で使用できるよう設計されています。 天然ゴムから作られており、用途に合わせて各種硬度を使用できます。. オス-メスRoHS指令(10物質対応)対応
FIBET 防振マウント,高さ:38mm, オネジ
FIBET¥2,098税込¥2,3081袋(4個)7日以内出荷ブレードタイプ = オスバッファフット。ネジサイズ = M6。直径 = 20mm。足高さ = 20mm。全体の高さ = 38mm。材料 = 天然ゴム。金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg。圧縮たわみ = 4mm。オス軽量バッファフィート - タイプVE. 天然ゴム接着亜鉛めっきスチール 高感度機器に理想的 オスねじタイプRoHS指令(10物質対応)対応
FIBET 防振マウント,高さ:20mm メス-メス
FIBET¥4,298税込¥4,7281袋(4個)7日以内出荷ブレードタイプ = メス-メスボビン。ネジサイズ = M6。直径 = 20mm。全体の高さ = 20mm。材料 = 天然ゴム。圧縮負荷 = 18.4kg。圧縮たわみ = 4mm。メス-メス取り付け - タイプDD. タイプDDのボビンマウントは幅広い用途に使用でき、圧縮又は剪断に使用できます。 これらの製品は、用途に応じて様々な硬度の天然ゴムで作られており、溶接又は低温形成されたねじの付いた亜鉛めっきスチール製のエンドセクションを備えています。 このシリーズの両端にはメスねじが付いています。このねじは、ゴムの部分の整合性や機能性を損なわないキャプティブねじです。RoHS指令(10物質対応)対応
FIBET 防振マウント,高さ:38mm オス - メス
FIBET¥3,698税込¥4,0681袋(4個)7日以内出荷ブレードタイプ = オス-メスボビン。ネジサイズ = M6。直径 = 20mm。全体の高さ = 38mm。材料 = 天然ゴム。圧縮負荷 = 33.6kg。圧縮たわみ = 4mm。オス-メス取り付け. VDボビンマウントは圧縮、せん断などの幅広い用途で使用できるよう設計されています。 天然ゴムから作られており、用途に合わせて各種硬度を使用できます。. オス-メスRoHS指令(10物質対応)対応
FIBET 防振マウント,高さ:20mm オネジ専用
FIBET¥2,498税込¥2,7481袋(4個)7日以内出荷ブレードタイプ = オスバッファフット。ネジサイズ = M6。直径 = 25mm。全体の高さ = 20mm。材料 = 天然ゴム。金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg。動作温度 Min = -45℃。オス軽量バッファフィート - タイプVE. 天然ゴム接着亜鉛めっきスチール 高感度機器に理想的 オスねじタイプRoHS指令(10物質対応)対応
FIBET 防振マウント,高さ:20mm メス-メス
FIBET¥4,298税込¥4,7281袋(4個)7日以内出荷ブレードタイプ = メス-メスボビン。ネジサイズ = M6。直径 = 20mm。全体の高さ = 20mm。材料 = 天然ゴム。金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg。圧縮たわみ = 4mm。メス-メス取り付け - タイプDD. タイプDDのボビンマウントは幅広い用途に使用でき、圧縮又は剪断に使用できます。 これらの製品は、用途に応じて様々な硬度の天然ゴムで作られており、溶接又は低温形成されたねじの付いた亜鉛めっきスチール製のエンドセクションを備えています。 このシリーズの両端にはメスねじが付いています。このねじは、ゴムの部分の整合性や機能性を損なわないキャプティブねじです。RoHS指令(10物質対応)対応
FIBET 防振マウント,高さ:18mm, オネジ
FIBET¥1,598税込¥1,7581袋(4個)7日以内出荷ブレードタイプ = オスバッファフット。ネジサイズ = M4。直径 = 10mm。足高さ = 8mm。全体の高さ = 18mm。材料 = 天然ゴム。金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg。圧縮たわみ = 1.6mm。オス軽量バッファフィート - タイプVE. 天然ゴム接着亜鉛めっきスチール 高感度機器に理想的 オスねじタイプRoHS指令(10物質対応)対応
FIBET 防振マウント,高さ:18mm オス - メス
FIBET¥1,598税込¥1,7581袋(4個)7日以内出荷ブレードタイプ = オス-メスボビン。ネジサイズ = M4。直径 = 10mm。全体の高さ = 8mm。材料 = 天然ゴム。金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg。動作温度 Min = -45℃。オス-メス取り付け. VDボビンマウントは圧縮、せん断などの幅広い用途で使用できるよう設計されています。 天然ゴムから作られており、用途に合わせて各種硬度を使用できます。. オス-メスRoHS指令(10物質対応)対応
FIBET 防振マウント,高さ:28mm オス-オス
FIBET¥2,298税込¥2,5281袋(4個)7日以内出荷ブレードタイプ = オス-オスボビン。ネジサイズ = M4。直径 = 10mm。全体の高さ = 28mm。材料 = 天然ゴム。金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg。せん断荷重 = 1kg。オス-オス式マウント - タイプVV. VVボビンマウントは圧縮、せん断などの幅広い用途で使用できるよう設計されています。 天然ゴムから作られており、用途に合わせて各種硬度を使用できます。. 各エンドにオスねじ付属RoHS指令(10物質対応)対応
FIBET 防振マウント,高さ:28mm オス-オス
FIBET¥2,298税込¥2,5281袋(4個)7日以内出荷ブレードタイプ = オス-オスボビン。ネジサイズ = M4。直径 = 10mm。全体の高さ = 28mm。材料 = 天然ゴム。圧縮負荷 = 11.5kg。せん断荷重 = 1.7kg。オス-オス式マウント - タイプVV. VVボビンマウントは圧縮、せん断などの幅広い用途で使用できるよう設計されています。 天然ゴムから作られており、用途に合わせて各種硬度を使用できます。. 各エンドにオスねじ付属RoHS指令(10物質対応)対応
FIBET 防振マウント,高さ:33mm, オネジ
FIBET¥1,898税込¥2,0881袋(4個)7日以内出荷ブレードタイプ = オスバッファフット。ネジサイズ = M6。直径 = 25mm。足高さ = 15mm。全体の高さ = 33mm。材料 = 天然ゴム。金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg。圧縮たわみ = 3mm。オス軽量バッファフィート - タイプVE. 天然ゴム接着亜鉛めっきスチール 高感度機器に理想的 オスねじタイプRoHS指令(10物質対応)対応
FIBET 防振マウント,高さ:50mm オネジ専用
FIBET¥2,798税込¥3,0781袋(4個)7日以内出荷ブレードタイプ = オスバッファフット。ネジサイズ = M8。直径 = 40mm。全体の高さ = 27mm。材料 = 天然ゴム。金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg。動作温度 Min = -45℃。オス軽量バッファフィート - タイプVE. 天然ゴム接着亜鉛めっきスチール 高感度機器に理想的 オスねじタイプRoHS指令(10物質対応)対応
FIBET 防振マウント,高さ:30mm メス-メス
FIBET¥4,798税込¥5,2781袋(4個)7日以内出荷ブレードタイプ = メス-メスボビン。ネジサイズ = M8。直径 = 40mm。全体の高さ = 30mm。材料 = 天然ゴム。金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg。圧縮たわみ = 6mm。メス-メス取り付け - タイプDD. タイプDDのボビンマウントは幅広い用途に使用でき、圧縮又は剪断に使用できます。 これらの製品は、用途に応じて様々な硬度の天然ゴムで作られており、溶接又は低温形成されたねじの付いた亜鉛めっきスチール製のエンドセクションを備えています。 このシリーズの両端にはメスねじが付いています。このねじは、ゴムの部分の整合性や機能性を損なわないキャプティブねじです。RoHS指令(10物質対応)対応
FIBET 防振マウント,高さ:81mm オス-オス
FIBET¥3,398税込¥3,7381袋(4個)7日以内出荷ブレードタイプ = オス-オスボビン。ネジサイズ = M8。直径 = 40mm。全体の高さ = 35mm。材料 = 天然ゴム。圧縮負荷 = 67.9kg。圧縮たわみ = 7mm。オス-オス式マウント - タイプVV. VVボビンマウントは圧縮、せん断などの幅広い用途で使用できるよう設計されています。 天然ゴムから作られており、用途に合わせて各種硬度を使用できます。. 各エンドにオスねじ付属RoHS指令(10物質対応)対応
FIBET 防振マウント,高さ:43mm 円錐形ストッパー
FIBET¥2,998税込¥3,2981袋(4個)7日以内出荷ブレードタイプ = バンプストップ。ネジサイズ = M6。全体の高さ = 43mm。材料 = ゴム。コーン取り付け - VP タイプ. 衝撃や過負荷を防ぐ設計です 用途に合わせて、さまざまな硬度の天然ゴムから製造されていますRoHS指令(10物質対応)対応
FIBET 防振マウント,高さ:43mm オス - メス
FIBET¥3,598税込¥3,9581袋(4個)7日以内出荷ブレードタイプ = オス-メスボビン。ネジサイズ = M6。直径 = 20mm。全体の高さ = 43mm。材料 = 天然ゴム。金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg。圧縮たわみ = 5mm。オス-メス取り付け. VDボビンマウントは圧縮、せん断などの幅広い用途で使用できるよう設計されています。 天然ゴムから作られており、用途に合わせて各種硬度を使用できます。. オス-メスRoHS指令(10物質対応)対応
FIBET 防振マウント,高さ:20mm オス-オス
FIBET¥1,898税込¥2,0881袋(4個)7日以内出荷ブレードタイプ = オス-オスボビン。ネジサイズ = M3。直径 = 8mm。全体の高さ = 20mm。材料 = 天然ゴム。金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg。圧縮たわみ = 1.6mm。オス-オス式マウント - タイプVV. VVボビンマウントは圧縮、せん断などの幅広い用途で使用できるよう設計されています。 天然ゴムから作られており、用途に合わせて各種硬度を使用できます。. 各エンドにオスねじ付属RoHS指令(10物質対応)対応
FIBET 防振マウント,高さ:45mm オス - メス
FIBET¥2,798税込¥3,0781袋(4個)7日以内出荷ブレードタイプ = オス-メスボビン。ネジサイズ = M8。直径 = 30mm。全体の高さ = 25mm。材料 = 天然ゴム。金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg。動作温度 Min = -45℃。オス-メス取り付け. VDボビンマウントは圧縮、せん断などの幅広い用途で使用できるよう設計されています。 天然ゴムから作られており、用途に合わせて各種硬度を使用できます。. オス-メスRoHS指令(10物質対応)対応
FIBET 防振マウント,高さ:25mm メス-メス
FIBET¥3,998税込¥4,3981袋(4個)7日以内出荷ブレードタイプ = メス-メスボビン。ネジサイズ = M6。直径 = 25mm。全体の高さ = 25mm。材料 = 天然ゴム。金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg。圧縮たわみ = 5mm。メス-メス取り付け - タイプDD. タイプDDのボビンマウントは幅広い用途に使用でき、圧縮又は剪断に使用できます。 これらの製品は、用途に応じて様々な硬度の天然ゴムで作られており、溶接又は低温形成されたねじの付いた亜鉛めっきスチール製のエンドセクションを備えています。 このシリーズの両端にはメスねじが付いています。このねじは、ゴムの部分の整合性や機能性を損なわないキャプティブねじです。RoHS指令(10物質対応)対応