絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • ヤマダコーポレーション(15)
  • ザーレン(13)
  • JTC(9)
  • エスコ(8)
  • KTC(2)
  • 正和(2)
  • KHT(2)
  • 日平機器(1)
  • KWK(1)
  • ダイキン潤滑機設(1)
  • 広和(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドリブリケーター 20L TRUSCO

    ハンドリブリケーター 20L

    TRUSCO(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。ガンは1台に1本付属しています。
    トラスコ品番126-5377セット内容専用ガンFTK-70G質量(kg)12.8容量(L)20(16kg缶)吐出圧力(MPa)24.5吐出量(mL/ストローク)4ホース長さ(mm)1800適合グリースちょう度#0・#1危険物の類別非危険物
  • ルブリケーター用ガン TRUSCO

    ルブリケーター用ガン

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番164-2758適合本体FTR-65G専用ガン質量(g)960品名ルブリケーター用ガン吐出量(油)1800cc/min(グリス)300cc/min危険物の類別非危険物
  • ハンドルブリケータ用ガン TRUSCO

    ハンドルブリケータ用ガン

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。ガンは1セットに1本付属しています。#0~#1までのグリスをご使用ください。
    仕様ハイドロリックニップル専用トラスコ品番164-2766質量(g)285危険物の類別非危険物
  • エアールブリケーター 20L TRUSCO

    エアールブリケーター 20L

    TRUSCO
    289,800税込318,780
    1台
    当日出荷
    エアコンプレッサーと接続して使います。各種の機械や車輌などのグリスアップに威力を発揮するコンパクトなルブリケーター。市販のペール缶をキャビネット内に収納して使用できます。ガンは1台に1本付属しています。
    付属品高圧グリスホース3m 1本高圧グリスガン 1個エアーレギュレーター(ゲージ付) 1個トラスコ品番126-5342質量(kg)26容量(L)20吐出量(油)30cc/sec(グリス)5cc/sec使用空気圧力(MPa)0.39~0.88吐出圧力(MPa)17.64~39.69ホース長さ(mm)3000適合グリースNLGI No.0~1危険物の類別非危険物
  • ハンドリブリケーター 8L TRUSCO

    ハンドリブリケーター 8L

    TRUSCO
    81,980税込90,178
    1台
    当日出荷
    コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。ガンは1台に1本付属しています。
    トラスコ品番126-5431セット内容専用ガンFTK-70G質量(kg)6.1高さ(mm)320容量(L)8吐出量4(cc/cycle)吐出圧力(MPa)9.8ホース長さ(mm)1820危険物の類別非危険物直径(mm)200

グリース用注入器』には他にこんなカテゴリがあります

グリースポンプ