5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
  • スピーカー サンワダイレクト

    スピーカー

    サンワダイレクト
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないのですっきりと配線でき、簡単に設置できます。従来のUSB電源スピーカーでは出力することができない驚きの高出力を実現するため、内部に大型コンデンサを搭載。 コンデンサ内に電力を充電をすることで必要な場合に高出力を可能とする『PRAC(Power Reserving Amplifier Circuit)回路』を搭載しています。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンやテレビなどの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。BASS(低音)コントールを搭載し好みの音質に調整が可能です。前面に外部入力端子(AUX IN)を搭載。スマートフォンなどを手軽に接続して音楽を楽しむことができます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 。電源ON/OFFスイッチ(背面)とボリュームコントロールスイッチを独立して設置。電源をONにするだけでいつもの音量ですぐに楽しむことができます。
    電源USBポートより供給(DC5V 500mA以上)最大出力(W)36(18W+18W)外形寸法約W98×D97×H208mmセンサー3.0インチ(直径約78mm)周波数特性20Hz~20KHz入力端子USB Aコネクタオス(USB3.1/2.0/1.1規格対応)スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー
  • スピーカー サンワサプライ

    スピーカー

    サンワサプライ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーです。接続ケーブルがUSB1本なのでパソコン周りを綺麗に接続できます。従来のUSBスピーカーでは出力することができない驚きの高出力を実現するため、内部に大型コンデンサを搭載。 コンデンサ内に電力を充電をすることで必要な場合に高出力を可能とする『PRAC(Power Reserving Amplifier Circuit)回路』を搭載しています。小型の2chスピーカーの弱点である低音域を強化するため、パッシブラジエーターユニットを本体背面に搭載。 スピーカーユニットに対し平行に設置することで、効率的に低音域を共振させ豊かな低音再生を可能にします。USB DAC内蔵によりパソコン内の高音質データをデジタルのままスピーカーへ送信し、ノイズ影響の少ないスピーカー内でアナログ変換することでクリアで高品質な音源を再現できます。響きの美しい音質を追求するため高密度MDF木製キャビネットを採用。樹脂キャビネットでは再現が難しい、美しく心地良い音の響きを再現します。電源ON/OFFスイッチとボリュームコントロールスイッチを独立して設置。電源をONにするだけでいつもの音量ですぐに楽しむことができます。
    仕様■実用最大出力:25.6W(12.8W+12.8W)■周波数特性:85Hz~20KHz■スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:2.75インチ(直径約70mm)■ロードインピーダンス:8Ω■入力端子:USBAコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応)■電源:USBポートより供給(DC5V500mA)■外形寸法:W90×D118×H150mm■筐体材質:木製■材質:木製■ケーブル長:スピーカー間ケーブル約1.3m、PC接続USBケーブル約1.3m■カラー:ブラック■対応OS mac:macOS 10.12~10.14、OS X 10.8~10.11■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
  • スピーカー サンワダイレクト

    スピーカー

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷
    Bluetooth接続・USB接続・3.5mmプラグ接続の3通りの接続方法に対応した3WAYの2chスピーカーです。 前面にツィーターを搭載し、高音域が埋もれることなく繊細で美しい音が広がります。 背面にはバスレフポートを搭載し、低音域がしっかりと響き、音にメリハリを与えます。 スマートフォンなどとワイヤレスで接続し音楽を再生できるBluetooth接続に対応しています。 USBケーブル1本の接続で電源と音源を供給し動作するUSBスピーカーとしても使えます。※Windows/macOS搭載パソコンに限ります。 テレビのヘッドホンジャックや多くの音響機器と接続できる汎用性の高い3.5mmステレオミニプラグでの接続にも対応しています。※電源はUSB給電となりUSB-AC変換アダプタなどからの給電にも対応します。 PCスピーカーやテレビスピーカーとして使用中に切替えてBluetoothスピーカーとして使用するなど、前面のモード切替えボタンを押すだけで簡単に接続が切替わります。 省スペースに設置できるコンパクトな筐体ながら実用最大出力10Wの高出力で驚きの高音質を実現します。
    仕様スピーカーサイズ:2インチ(直径約51mm) ツィーターサイズ:1インチ(直径約25mm) ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:10W(5W+5W) ケーブル長:3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.5mmicroUSBケーブル 約1.2mスピーカー接続ケーブル 約1.2mセット内容取扱説明書(保証書)3.5mmステレオミニジャックケーブル 約1.5m×1microUSBケーブル 約1.2m×1色ブラック電源USB電源パソコンもしくは別売りのUSB-AC変換アダプタのUSBポートから給電使用温度範囲-5℃~50℃適合規格Bluetooth Ver.4.2外形寸法W90×D100×H168mm周波数特性100Hz~20000Hz送信出力class2入力端子デジタル入力:microUSB×1アナログ入力:ステレオミニプラグ(3.5mm)×1通信距離最大約10m(使用環境によって異なります。)スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカーオーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP, AVRCP
  • スピーカー サンワサプライ

    スピーカー

    サンワサプライ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    実用最大出力20Wのハイパワーと奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる2chマルチメディアスピーカーです。高音再生専用のツィーターを搭載し、透明感に優れた超高音の美しいサウンド再生を可能にしています。深みのある低音域から自然で安定した中音域を再生する2.5インチのウーファーユニットを搭載しています。操作性の高い大型スイッチ類を採用しており、BASS(低音)、TREBLE(高音)、ボリュームの調整が可能です。視聴環境や音源により細かく調整ができます。前面に外部入力(AUX)ジャックを搭載しメイン音声はパソコン側に接続したまま、スマートフォンやMP3プレーヤーを接続し手軽に出力することができます。 。デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しました。小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 。重厚感とスタイリッシュな雰囲気を出すヘアライン加工を施したアルミ製パネルを使用しています。左右のスピーカー間はRCAピンジャックケーブルのセパレート式になっており、市販のRCAピンジャック延長ケーブルで延長することが可能です。アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。 。電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
    仕様■実用最大出力:20W(10W+10W)■周波数特性:20Hz~100kHz■スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:2.5インチ(直径約63.5mm)■ツィーターサイズ:1.0インチ(直径約25.4mm)■ロードインピーダンス:4Ω■入力端子:ステレオミニプラグ(3.5mm)■外部入力:AUX※右スピーカー前面■外部出力:ヘッドホン端子■電源:内蔵■外形寸法:W90×D159×H191mm■ケーブル長:スピーカー間ケーブル(RCAピンジャック含む)約1.5m、PC接続ケーブル約1.5m(3.5mmプラグ含む)、電源コード約1.5m(コード含む)■カラー:ブラック■セット内容:取扱説明書(保証書)
  • パワードスピーカー ブラック YAMAHA(ヤマハ)

    パワードスピーカー ブラック

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    Dante/PoE給電対応パワードスピーカー。ネオジム磁石を贅沢に使用した、3.75cm(1.5インチ)フルレンジユニットを搭載。水平170°の指向角により、広いエリアをカバー。垂直方向のカバーエリアは 25°(+12.5°~-12.5°)。空間の意匠に溶け込む幅54mmのスリム設計。黒と白の2モデルを用意。エンクロージャー、グリルは空間の意匠に合わせて塗装可能。本体付属のマウンティングブラケットにより壁面への設置が可能。別売のスピーカーアクセサリーを使用することで、多用な設置が可能。
    色ブラック
露出型スピーカー