絞り込み
周波数特性
  • 5000~96000Hz
  • 5~90000Hz(1)
  • 10~20000Hz(1)
  • 10~40000Hz(2)
  • 10~50000Hz(1)
  • 10~160000Hz(1)
  • 16~62000Hz(1)
  • 20~20000Hz(4)
  • 20~45000Hz(1)
  • 20~50000Hz(1)
  • 20~80000Hz(1)
  • 30~40000Hz(1)
  • 50~20000Hz(1)
  • 100~10000Hz(5)
定格電圧(V)
  • DC5(1)
ブランド
  • 共立プロダクツ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
周波数特性から絞り込む
10~40000Hz(2)
16~62000Hz(1)
20~20000Hz(4)
20~45000Hz(1)
20~50000Hz(1)
20~80000Hz(1)
30~40000Hz(1)
50~20000Hz(1)
100~10000Hz(5)
5000~96000Hz
バランス出力ヘッドフォンアンプ【完成品】 共立プロダクツバランス出力ヘッドフォンアンプ【完成品】共立プロダクツ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
オーディオ信号をバランス(平衡)出力に変換し、高出力型オペアンプで駆動する、低価格で高音質のヘッドフォンアンプの完成品です。
仕様ノイズ(EIA-A):12μV電源電圧(V)DC5[microUSB(B) コネクタ]外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×28×115(突起部を含みません)周波数特性5~96kHz(10mW時)コントロールコントロールノブ×1 (電源スイッチ付ボリューム機能)歪率(%)THD+N:0.016(10mW時)動作電流(mA)200(最大)音声入力Φ3.5mm ステレオミニジャック(3極)・入力インピーダンス 約10kΩ音声出力適合ヘッドフォン バランス駆動型ヘッドフォン(16Ω~)・出力ジャック Φ3.5mm 4極 TRRS / 先端から(L+,R+,L-,R-)最大出力(mW)100

アンプシステム』には他にこんなカテゴリがあります

アンプ本体