絞り込み
周波数特性
  • 20~45000Hz(1)
  • 20~80000Hz(1)
ブランド
  • FIIO
  • TEAC(8)
  • audio-technica(4)
  • ATEN(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • iFi Audio(アイファイオーディオ)(4)
  • ラディウス(3)
  • ASTELL&KERN(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 共立プロダクツ(2)
  • AZLA(アズラ)(2)
  • SONY(ソニー)(1)
  • KORG(コルグ)(1)
  • フォスター電機(1)
  • FXC(1)
  • オースミ電機(1)
  • JBL(1)
  • TRIODE(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「周波数特性」から絞り込む
20~45000Hz(1)
20~80000Hz(1)
  • USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ KA13 FIIO

    USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ KA13

    FIIO
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    7日以内出荷
    KA13は、小型軽量ながらデスクトップレベルの550mWの出力が可能で384kHz/32bit、DSD256の再生に対応し、3.5mm/4.4mmデュアルヘッドホン出力を装備した、バスパワー駆動の高性能USB DAC内蔵ヘッドホンアンプです。ヘッドホン端子が装備されていないスマートフォンやタブレット、PC等と組み合わせて、様々な環境下でヘッドホン・イヤホンの高品位リスニングを行っていただけます。
    付属品USB A to Type Cアダプター、USB Type C to Type Cケーブル、USB Type C to Lightningケーブル、クイックスタートガイド仕様●DACチップ:2 x CS43131●アンバランス出力:170mW@32Ω●オペアンプ:2 x SGM8262●ノイズフロア:1.7uV未満(A-weighted、シングルエンド出力),3.1uV未満(A-weighted、バランス出力)●バランス出力:550mW@32Ω●対応サンプリングレート:最高PCM384kHz/32bit、DSD256(Native)寸法(mm)56.3 x 22 x 10.5質量(g)約18.5(ケーブルを除く)電源USBバスパワー駆動アナログ出力3.5mmシングルエンドヘッドホン出力(S/PDIFデジタル出力と排他)、4.4mmバランスヘッドホン出力デジタル出力3.5mm4極S/PDIF出力(シングルエンドヘッドホン出力と排他)S/N比123dB(32Ω、A-weighted、シングルエンド出力)、122dB(32Ω、A-weighted、バランス出力)色(本体)ブラック/シルバー応答周波数(kHz)0.02~50(-1dB)インピーダンス(Ω)16~300デジタル入力USB Type C
  • Bluetoothアンプ BTR11 FIIO

    Bluetoothアンプ BTR11

    FIIO
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    7日以内出荷
    BTR11は、独立したヘッドホンアンプ部とLDACコーデック対応により、高品質なワイヤレスオーディオを実現する新しいBluetoothレシーバーです。超低抵抗設計のアンプ回路と、デュアルコアCPU、デュアルコアNPUを備えたBluetooth 5.3対応のチップを組み合わせることで、コンパクトながら優れた音質性能を実現。長時間バッテリー駆動、マルチポイント対応など、使い勝手の良さも兼ね備えています。
    付属品USB充電用ショートケーブル、クイックスタートガイド仕様●THD+N:<0.008% (1kHz/-3dB@32Ω)●ノイズフロア:≦8μV(A特性)●ヘッドホン出力:3.5mmシングルエンド●対応オーディオコーデック:Bluetooth:AAC/SBC/LDAC寸法(mm)55×19×14.6(クリップ含む)質量(g)13連続使用時間(時間)約15(AAC使用時)、約8.5(LDAC使用時)周波数特性20Hz~45kHz (<2.3dB)出力インピーダンス(Ω)≦0.5S/N比≧101dB(A特性)充電時間(時間)約1.5チップタイプBluetooth:BES2700BluetoothVer. 5.3最大出力(mW)45(16Ω、THD+N<1%)、30(32Ω、THD+N<1%)
  • USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ KA17 FIIO

    USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ KA17

    FIIO
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    7日以内出荷
    KA17は、小型軽量ながらデスクトップレベルの650mWの出力が可能でPCM768kHz/32bit,DSD512/1bitの再生に対応し、3.5mm/4.4mmデュアルヘッドホン出力を装備した、バスパワー駆動の高性能 USB DAC内蔵ヘッドホンアンプです。ヘッドホン端子が装備されていないスマートフォンやタブレット、PC等と組み合わせて様々な環境下でヘッドホン・イヤホンの高品位リスニングを行っていただけます。
    付属品レザーケース、USB Type A to Cアダプター、USB Type C to Cケーブル、USB Type C キャップ ×2、クイックスタートガイド、保証書仕様●DACチップ:2 x ES9069Q●THD+N:<0.0004%(1kHz, 32kΩ)●オペアンプ:2 x OPA1662●ノイズフロア:<2.2uV(バランス出力時、A-weighted)、<2uV(アンバランス出力時、A-weighted)●ヘッドホンアンプ:THX AAA 78+寸法(mm)約64.0 x 27.7 x 12.7質量(g)約33.5(ケーブルを除く)電源USBバスパワー駆動アナログ出力3.5mmシングルエンドヘッドホン出力(S/PDIFデジタル出力と排他)、4.4mmバランスヘッドホン出力インターフェースUSB:XMOS XU316デジタル出力3.5mm4極S/PDIF出力(シングルエンドヘッドホン出力と排他)S/N比バランス:≧126dB(デスクトップモード A-weighted)、アンバランス:≧123dB(デスクトップモード A-weighted)対応フォーマットPCM768kHz/32bit,DSD512/1bit, MQAフルデコード色(本体)ブラック/ブルーデジタル入力USB Type C最大出力(mW)バランス:650(32Ω,THD+N<1%)、アンバランス:320(16Ω,THD+N<1%)
  • USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ K7 FIIO

    USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ K7

    FIIO
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    13日以内出荷
    K7は、K5 Pro ESSと同サイズのコンパクトな据え置き型USB DAC/ヘッドホンアンプながら、AKMの最新DACチップ「AK4493SEQ」を左右のチャンネルで1基ずつ動作させるデュアル構成で搭載し、オーディオ回路は最上位モデルであるK9 Pro ESSと共通の完全バランス設計を採用。ユーザーから要望が多かったヘッドホンのバランス接続に対応する最新モデルです。ヘッドホンアンプ回路にもK9 Pro ESSと共通の「THX-AAA 788+」テクノロジーを採用することによって、信号に含まれる音楽のディテールを損ねることなく正確に描写しながらも、コンパクトな筐体から最大で2000mWの驚異的なドライブ力を発揮します。
    付属品ACアダプタ、電源ケーブル、USB Type A to Bケーブル、6.3mm to 3.5mm変換アダプタ、クイックスタートガイド、保証書仕様●DACチップ:AK4493SEQ ×2●THD+N:0.00028%未満 (ヘッドホン出力時)、0.0005%未満 (ライン出力時)●USBレシーバーチップ:XMOS XUF 208●アンプテクノロジー:THX AAA-788+ ×2●ノイズフロア:7.7uV未満 (バランス, A-weighted, USB入力時)、4.4uV未満 (シングルエンド, A-weighted, USB入力時)●ヘッドホン出力:4.4mmバランス ×1系統、6.35mmシングルエンド ×1系統●対応サンプリングレート:USB:PCM 384kHz/32bit, DSD 256 (Native)、RCA同軸:PCM 192kHz/24bit、TOS光:PCM 96kHz/24bit寸法(mm)120 x 168 x 55色ブラック質量(g)約570出力≧2000mW (バランス, 32Ω負荷時 / THD+N<1%)、≧1220mW (シングルエンド, 32Ω負荷時 / THD+N<1%)アナログ出力RCAライン出力×1系統ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16~300出力インピーダンス(Ω)1(32負荷時)S/N比≧120dB (A-weighted, USB入力時)アナログ入力RCAライン入力×1系統デジタル入力USB Type B ×1、RCA同軸 ×1、TOS光 ×1
  • Bluetoothアンプ BTR13 FIIO

    Bluetoothアンプ BTR13

    FIIO
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    7日以内出荷
    小型軽量のBluetooth DAC/アンプ BTR3シリーズの後継機種となるエントリーモデル。PC、スマートフォン、Bluetoothデバイスなど、様々な音源に対応し、どこでも高音質なサウンドを楽しめます。
  • Bluetoothアンプ BTR17 FIIO

    Bluetoothアンプ BTR17

    FIIO
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    7日以内出荷
    BTR7から大幅に機能が向上したフラッグシップBluetoothレシーバー。デュアル「ES9069Q」DAC構成と「THX AAA 78+」アンプを搭載。最新のQualcomm「QCC5181」プラットフォームによりLDAC/aptX Losslessに対応し、デスクトップモード時にバランス出力で最大650mWの高出力を実現。コンパクトなボディに凝縮された高度な音響技術により、新しいワイヤレスリスニング体験をお届けします。
    付属品専用レザーケース、USB Type-C to Type-C ショートケーブル、クイックスタートガイド、PET保護フィルム(貼付済)仕様●DACチップ:ES9069Q×2●THD+N:<0.00035%(USB入力時、デスクトップモード、バランス出力)●USBDAC:PCM 768kHz/32bit、DSD512(Native)、MQAフルデコード対応●USBDAC動作モード:USB Audio Class 1.0モード(ドライバー不要)、USB Audio Class 2.0モード(ドライバーインストールが必要、フルスペック再生可能)●シングルエンド出力:最大280mW(デスクトップモードON時:32Ω、THD+N<1%)、最大140mW(デスクトップモードOFF時:32Ω、THD+N<1%)●バランス出力:最大650mW(デスクトップモードON時:32Ω、THD+N<1%)、最大300mW(デスクトップモードOFF時:32Ω、THD+N<1%)寸法(mm)約16.3×41.2×86.6質量(g)約73.4周波数特性20Hz~80kHz(<3dB)インターフェースUSB:XMOS XU316ディスプレイ1.3インチ、40×240ピクセル、IPSパネルS/N比≧126dB(USB入力時、デスクトップモード、A特性)充電時間(時間)約2連続再生時間約8時間(LDAC使用時)チップタイプBluetooth:QCC5181BluetoothVer.5.4対応コーデックBluetooth:AAC/SBC/aptX/aptX LL/aptX Adaptive/aptX Lossless/aptX HD/LDAC
  • USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ K11 R2R FIIO

    USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ K11 R2R

    FIIO
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    7日以内出荷
    K11 R2Rは、24bit R2R DAC技術を採用した革新的な据え置きUSB DAC内蔵ヘッドホンアンプです。オーディオライフに今まで以上の高品質な体験と優れた操作性を提供します。
    付属品ACアダプタ、電源ケーブル、USB Type A to Cケーブル、USB Type A to Cケーブル、6.35mm変換アダプタ、クイックスタートガイド、保証書仕様●DACモジュール:独自開発ディスクリート型24ビットR2R DAC●SoC:GD32F303RET6●THD+N:0.025% (ライン出力時 / 1kHz / 10kΩ)●ノイズフロア:7.2uV未満 (シングルエンド, A-weighted)、14.1uV未満 (バランス, A-weighted)●ヘッドホン出力:4.4mmバランス ×1系統、6.35mmシングルエンド ×1系統●ボリュームコントロールチップ:NJW1195A●対応サンプリングレート:USB:PCM 384kHz/32bit, DSD 256 (Native)、RCA同軸:PCM 192kHz/24bit、TOS光:PCM 96kHz/24bit寸法(mm)147×133×32.3(フット含む)質量(g)約420出力460mW (シングルエンド, 32Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)、50mW (シングルエンド, 300Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)、1300mW (バランス, 32Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)、220mW (バランス, 300Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)8~350出力インピーダンス(Ω)PO<1(32負荷)デジタル出力RCA同軸×1系統(RCA同軸入力と排他)S/N比115dB以上 ( A-weighted)応答周波数(kHz)0.02~50 (-0.2dB)デジタル入力USB Type C ×1系統、RCA同軸 ×1系統、TOS光 ×1系統
  • USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ KA11 Type-C FIIO

    USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ KA11 Type-C

    FIIO
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    7日以内出荷
    KA11はスマートフォンやタブレット、PC等と組み合わせて様々な場所でヘッドホン・イヤホンの高音質体験が可能なバスパワー駆動の高性能USB DAC内蔵ヘッドホンアンプです。Cirrus Logic製の高性能DACチップ「CS43131」により小型軽量ながらPCM384kHz/32bit、DSD256の再生に対応。USB Type-C端子により、スマートフォン、タブレット、パソコンなど様々な用途に応じて高音質で信頼性の高いサウンドを体験できます。
    付属品マニュアル、保証書仕様●DACチップ:CS43131●THD+N:<0.0006%(32Ω)●対応アプリ:「FIIO Control」(Android向け)寸法(mm)約44.5 x 9.7 x 10.5質量(g)約8.5電源USBバスパワー駆動入力端子USB Type-CS/N比≧125dB(32Ω,A-weighted)対応フォーマットPCM384kHz/32bit、DSD256/1bit色(本体)ブラック, シルバー出力端子3.5mmシングルエンドヘッドホン出力最大出力(mW)200(32Ω,THD+N<1%)
  • USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ K19 FIIO

    USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ K19

    FIIO
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    7日以内出荷
    K19は、デスクトップオーディオシステム「Kシリーズ」の最新フラグシップモデルです。DACチップにはESS社製の最新DAC「ES9039SPRO」を2基搭載し、高ダイナミックレンジと超低歪み特性を実現。「THX AAA-788+」アーキテクチャを採用した新開発のヘッドホンアンプ回路は、最大8,000mWもの超高出力を実現します。さらに31バンドの高精度ロスレスPEQを搭載し、究極の音質パーソナライズをサポートします。
    付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、AC電源ケーブル、USB Type C to Cケーブル、USB Type A to Cケーブル、USB Type A to Cアダプター、6.3mm to 3.5mm変換アダプター、3.5mm オーディオケーブル、本体スタンド、ドライバー(工具)、取り付けネジ、本体インシュレーター、ヘッドフォンハンガー(縦型設置時用)、ホコリ防止キャップ(製品に取り付け済)仕様●DAC:ES9039SPRO×2●SoC:Bluetooth:QCC5125(Bluetooth 5.1対応)●THD+N:<0.0002% (1kHz / 32Ω / バランスヘッドホン出力 / Ultra highゲイン)●USBレシーバーチップ:XMOS XU316●ノイズフロア:<1.6μV(ライン出力 / A-weighted)、<2.0μV(バランスライン出力 / A-weighted)、<3.5μV(ヘッドホン出力 / A-weighted)、<6.0μV(バランスヘッドホン出力 / A-weighted)●ヘッドフォンアンプ:THX AAA 788+●出力(最大):バランス:8000mW (32Ω,THD+N<1%)、バランス:1100mW (300Ω,THD+N<1%)、アンバランス:2300mW (32Ω,THD+N<1%)、アンバランス:270mW (300Ω,THD+N<1%)●対応サンプリングレート:USB Type-C入力:PCM768kHz/32bit、DSD512 (Native) MQAフルデコード、RCA同軸入出力:PCM192kHz/24bit、DSD64、TOS光入力:PCM96KHz/24bit、TOS光出力:PCM192KHz/24bit、HDMI入出力(HDMI1.4b):PCM192kHz/24bit(ARCは48kHz/24bit)寸法(mm)約250×225×36.7質量(g)約1800出力インピーダンス(Ω)<0.6(32)ディスプレイ1.30インチTFTディスプレイ(240×240)S/N比≧128dB(A-weighted)対応コーデックBluetooth:SBC / AAC / aptX / aptX LL / aptX HD / atpX Adaptive / LDAC
  • USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ K11 FIIO

    USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ K11

    FIIO
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    7日以内出荷
    K11は、スリムなボディ、豊富な入出力、大出力のヘッドホンアンプ回路を備えた、小型据え置きUSB DAC内蔵ヘッドホンアンプのエントリーモデルです。FIIOが長年にわたり開発してきた据え置き型DAC内蔵ヘッドホンアンプ「Kシリーズ」は絶え間ない進化を遂げ、最新モデルとなるK11では全く新しいボディデザインに、フルバランス構成のヘッドホンアンプ回路によって最大1400mWのドライブ力を発揮し妥協のないオーディオ再生品質を融合しました。液晶ディスプレイによる直感的な本体操作が可能で、デスクトップ空間に調和するハイパフォーマンスな一台です。
    付属品ACアダプタ、電源ケーブル、USB Type A to Cケーブル、6.3mm to 3.5mm変換アダプタ、クイックスタートガイド、保証書仕様●DACチップ:CS43198●THD+N:0.00035%未満 (ライン出力時 / 1kHz / 10kΩ)●アンプテクノロジー:左右独立構成ヘッドホンアンプ回路●ノイズフロア:2.8uV未満 (シングルエンド, A-weighted)、4.9uV未満 (バランス, A-weighted)●ヘッドホン出力:4.4mmバランス ×1系統、6.35mmシングルエンド ×1系統●対応サンプリングレート:USB:PCM 384kHz/32bit, DSD 256 (Native)、RCA同軸:PCM 192kHz/24bit、TOS光:PCM 96kHz/24bit寸法(mm)147×133×32.3色ブラック質量(g)約407出力≧520mW (シングルエンド, 32Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)、≧60mW (シングルエンド, 300Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)、≧1400mW (バランス, 32Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)、≧250mW (バランス, 300Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16~300出力インピーダンス(Ω)1.2(シングルエンド, 32負荷時)、2.4(バランス, 32負荷時)デジタル出力RCA同軸×1系統(RCA同軸入力と排他)S/N比123dB以上 ( A-weighted)応答周波数(kHz)0.02~50デジタル入力USB Type C ×1系統、RCA同軸 ×1系統、TOS光 ×1系統

『アンプシステム』には他にこんなカテゴリがあります

アンプ本体