絞り込み
明るさ(Lm)
電球の種類
電球形状
ハロゲン球
電圧(V)
12・100・110・112・200・242
ブランド
岩崎電気・ENDO(遠藤照明)・オーム電機・ウシオライティング・東芝ライテック・STE(エス・ティー・イー)・東京メタル・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・光商事・コイズミ照明・Panasonic(パナソニック)・友屋・OSRAM(オスラム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
  • LED電球 ハロゲンランプ形 広角タイプ 60形相当 オーム電機

    LED電球 ハロゲンランプ形 広角タイプ 60形相当

    オーム電機(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 広角40度。密閉形器具非対応。
    全長(mm)61質量(g)55口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数(Ra)80電球形状ハロゲンランプ形配光角度(°)40明るさ電球60W形相当電球の種類LED
  • LED電球 ハロゲンランプ形 中角タイプ 60形相当 オーム電機

    LED電球 ハロゲンランプ形 中角タイプ 60形相当

    オーム電機(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 中角25度。密閉形器具非対応。
    全長(mm)61質量(g)55定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数(Ra)80配光角度(°)25
  • ハロゲン形LED YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ハロゲン形LED

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    省エネ、長寿命のLED電球。ブラックを基調とした施設や器具のスポット照明にオススメ
    材質ポリカーボネート、アルミニウム定格電圧AC100V口金E11全光束(Lm)600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×66×50周波数50/60Hz色温度(K)2700寿命40000時間光源色電球色演色指数(Ra)Ra80エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 光漏れハロゲンLED YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    光漏れハロゲンLED

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。省エネ、長寿命のLED電球。スポット照明にオススメ
    材質ポリカーボネート、アルミニウム消費電力(W)6定格電圧AC100V口金E11全光束(Lm)600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×66×50周波数50/60Hz色温度(K)2700寿命40000時間光源色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球ハロゲン形 東京メタル

    LED電球ハロゲン形

    東京メタル
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプです。360°上部も明るく照らせます。従来品に比べ約7%明るさがアップしました。密閉器具対応、調光・断熱材施工器具には使用不可です。
    材質樹脂直径(Φmm)18.2高さ(mm)58質量(g)24.5備考PSE取得済み、密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可定格電圧(V)AC100口金E11定格消費電力(W)4.8全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000電球形状ハロゲン形色温度(K)3000光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金 Panasonic(パナソニック)

    LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。 店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
    長さ(mm)69質量(g)72周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100外形(mm)50定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80
  • 【E11・ダイクロイックハロゲン球形】LEDランプ コイズミ照明

    【E11・ダイクロイックハロゲン球形】LEDランプ

    コイズミ照明
    2,898税込3,188特価
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50 ウシオライティング

    ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50

    ウシオライティング
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
    口金EZ10、GU5.3電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)50使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
  • LEDZ LAMP E17 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP E17

    ENDO(遠藤照明)
    2,898税込3,188特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    口金E17定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100演色指数(Ra)82
  • E11ハロゲン代替スポット 11W 光商事

    E11ハロゲン代替スポット 11W

    光商事
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体カラーは黒または白の2色展開のハロゲン代替、とても明るい10W、口金E11スポットライト。用途に併せて電球色または昼白色が選べます。高輝度・長寿命のブランドチップを採用し、放熱性や演色性にも優れています。調光対応、防水IP65対応で耐久性のある素材を使用し、水銀等の有害物質を含まず環境にも優しい設計で家庭用から商業用まで屋内だけでなく幅広い用途に対応します。ホテル・レストラン・バー・ショップなどの商業用照明にもオススメ。
    質量(g)120消費電力(W)10口金E11入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(cm)幅7×奥行7.8×高さ7防水IP65エコロジー商品長寿命
  • ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ35mm ウシオライティング

    ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ35mm

    ウシオライティング
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
    電圧(V)12(50/60Hz)口金GZ4、EZ10定格寿命(時間)4000機能ショーケース内などでも使用できるコンパクトな形状、独自のスーパーラインカットを施したミラーにより、発光効率を高め、美しいグラデーション配光を実現電球形状ハロゲン色温度(K)3000使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
  • JDR series 適合ランプ ENDO(遠藤照明)

    JDR series 適合ランプ

    ENDO(遠藤照明)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    JDRシリーズ
    消費電力(W)5.9電源内蔵定格電圧(V)100光源寿命40000時間
  • LED電球ダイクロハロゲン形 ウシオライティング

    LED電球ダイクロハロゲン形

    ウシオライティング
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    消費電力(W)6.4口金E11定格電流(A)0.07電球形状ハロゲン球電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • JDR-mini series 適合ランプ ENDO(遠藤照明)

    JDR-mini series 適合ランプ

    ENDO(遠藤照明)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    JDR-miniシリーズ
    消費電力(W)5.9電源内蔵タイプ定格電圧(V)100口金E11光源寿命40000時間調光方式位相制御タイプグリーン購入法適合調光率(%)5~100
  • LEDZ LAMP ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP

    ENDO(遠藤照明)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    消費電力(W)5仕様調光不可電源(V)100口金E11全光束(Lm)450色温度(K)3000光源寿命40000時間ランプ径50/長さ(mm)64演色指数(Ra)80
  • LED電球 E11 ハロゲン電球形 調光 密閉器具対応 中角20° オーム電機

    LED電球 E11 ハロゲン電球形 調光 密閉器具対応 中角20°

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハロゲンランプ形LED電球。口金E11。調光対応。密閉形器具対応。配光角20°の中角タイプ。スポット照明やアクセント照明におすすめ
    形状ハロゲン形外形寸法(mm)全長62×最大径50消費電力(W)6.5口金E11定格寿命(時間)40000光源LED配光角度(°)20演色指数(Ra)82
  • LEDZ LAMP JDR型E11 狭角 位相調光 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP JDR型E11 狭角 位相調光

    ENDO(遠藤照明)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電源電源内蔵配光角度(°)10調光方式位相制御方式グリーン購入法適合
  • LEDZ LAMP JDR型E11 中角 位相調光 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP JDR型E11 中角 位相調光

    ENDO(遠藤照明)
    3,298税込3,628特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電源電源内蔵配光角度(°)22調光方式位相制御方式グリーン購入法適合
  • LED電球ハロゲン形 東京メタル

    LED電球ハロゲン形

    東京メタル
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプ調光可能です。360°上部も明るく照らせます。
    材質樹脂質量(g)36備考調光可能、密閉器具・断熱材施工器具不可、PSE取得済み寸法(直径Φ×高さH)(mm)18.6×79口金E11定格消費電力(W)6.5全光束(Lm)800使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)25000電球形状ハロゲン色温度(K)3000光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDZ LAMP E17 40W形 調光調色 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP E17 40W形 調光調色

    ENDO(遠藤照明)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)68径(Φmm)40定格電力(W)4.7口金E17定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100電球電球60W形相当色温度(K)6500~2700光源色調光調色ランプ全光束(Lm)486エネルギー消費効率(Lm/W)103.4調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
  • LEDZ LAMP Disk series Disk75 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP Disk series Disk75

    ENDO(遠藤照明)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    LWDZ LAMP Diskシリーズ
    長さ(mm)46径(Φmm)75消費電力(W)6.2定格電圧(V)100口金GX53-1a光源寿命40000時間調光方式不可演色指数(Ra)83
  • LEDZ LAMP Filament E26 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP Filament E26

    ENDO(遠藤照明)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    口金E26定格寿命(時間)20000電源電圧(V)100色温度(K)2200光源色電球色演色指数(Ra)82
  • LEDZ LAMP E26 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP E26

    ENDO(遠藤照明)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    口金E26定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100
  • ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50 ウシオライティング

    ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50

    ウシオライティング
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。JRΦ50ADVANCEタイプは、バルブおよびミラーをさらに最適化させたことで、標準タイプに比べて約1.2倍の高照度化(メーカー比)と5000時間の長寿命を実現しました。
    電圧(V)12(50/60Hz)消費電力(W)30口金EZ10、GU5.3全光束(Lm)540定格寿命(時間)5000直径×長さL(Φmm×mm)50×60機能きらめき持続、5000時間の長寿命を達成、新設計バルブによる従来比約1.2倍の高照度化、さらに高品質な光、UVカットバルブを採用、標準タイプとくらべさらに50%の紫外線をカット電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)50色温度(K)3100使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ハロゲン型LED電球 STE(エス・ティー・イー)

    ハロゲン型LED電球

    STE(エス・ティー・イー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ハロゲンランプの代替として使用できる明るい LED 電球です。調光タイプは滑らかに安定して調光できます。60W ハロゲン電球代替となる LED 電球です。前方に光を集中して明るく照らします。
    寸法(mm)Φ50×63質量(g)45消費電力(W)5.2口金E11全光束(Lm)530平均演色評価数(Ra)80以上ビーム光束(Lm)290電球形状ハロゲン色温度(K)2700ビーム角(度)中角25電流(mA)80最大光度(cd)1850LED寿命(時間)25000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED調光の可否非対応エコロジー商品省エネ
  • LED光漏れハロゲン 調光 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED光漏れハロゲン 調光

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用シーンに合わせてお好みの明るさに調整できます。 紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。 横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。 ダウンライトや間接照明などにおすすめです。
    材質レンズ:PC、本体:アルミ、電源ケース:PBT、口金:銅定格寿命(時間)40000光源色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否あり
  • LEDZ LAMP JDR型E11 広角 位相調光 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP JDR型E11 広角 位相調光

    ENDO(遠藤照明)
    3,298税込3,628特価
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    グリーン購入法適合電源電源内蔵配光角度(°)29調光方式位相制御方式
  • ダイクロハロゲン(JDR) ウシオライティング

    ダイクロハロゲン(JDR)

    ウシオライティング
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    100V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
    電圧(V)110(50/60Hz)消費電力(W)35全光束(Lm)390定格寿命(時間)2000直径×長さL(Φmm×mm)35×52機能ショーケース内などでも使用できるコンパクトな形状、美しいグラデーション配光を実現電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)35色温度(K)2900使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
  • LEDZ LAMP JDR series 適合ランプ ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP JDR series 適合ランプ

    ENDO(遠藤照明)
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    長さ(mm)69径(Φmm)50定格電力(W)6口金E11定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)6500~2700光源色調光調色調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
  • LEDZ LAMP Disk series Disk100 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP Disk series Disk100

    ENDO(遠藤照明)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    LWDZ LAMP Diskシリーズ
    長さ(mm)48径(Φmm)90消費電力(W)8.7定格電圧(V)100口金GX53-1a光源寿命40000時間調光方式不可演色指数(Ra)83
  • LED電球 E11 ハロゲン電球形 調光 密閉器具対応 広角40° オーム電機

    LED電球 E11 ハロゲン電球形 調光 密閉器具対応 広角40°

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    ハロゲンランプ形LED電球。口金E11。調光対応。密閉形器具対応。配光角20°の中角タイプ。スポット照明やアクセント照明におすすめ
    形状ハロゲン形外形寸法(mm)全長62×最大径50消費電力(W)6.5口金E11全光束(Lm)780定格寿命(時間)40000ビーム光束(Lm)380光源LED最大光度(cd)1390配光角度(°)40光色電球色演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • LED ハロゲンランプ形 中角タイプ E11 7.0W オーム電機

    LED ハロゲンランプ形 中角タイプ E11 7.0W

    オーム電機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ハロゲンランプ形LED電球配光角20°の中角タイプ調光器対応黄色口金:E11
    全長(mm)61質量(g)52定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50ビーム光束(Lm)250最大光度(cd)3000定格電流(mA)75配光角度(°)20エコロジー商品省エネ
  • LEDZ LAMP E12 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP E12

    ENDO(遠藤照明)
    3,398税込3,738特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(mm)100径(Φmm)33定格電力(W)4.3口金E12定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色ランプ全光束(Lm)440エネルギー消費効率(Lm/W)102.3調光方式調光タイプ(位相制御)演色指数(Ra)82
  • LEDZ LAMP Filament E26 無線調光 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP Filament E26 無線調光

    ENDO(遠藤照明)
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    定格電力(W)4.5口金E26定格寿命(時間)20000電源電圧(V)100色温度(K)2200光源色電球色調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
  • LEDハロゲン型 東京メタル

    LEDハロゲン型

    東京メタル
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    調光タイプのLED電球です。
    材質樹脂等全長(mm)65タイプハロゲン電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)5.9電球(W)相当:60口金E11外径(Φmm)50定格寿命(時間)40000配光角度(°)19明るさ(Lm)430演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDアイランプSP89W 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプSP89W

    岩崎電気
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    長寿命 低消費電力 水銀ランプ400Wから置換え可能
    明るさ(W)89ビーム光束(Lm)12750材質グローブ:ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1420タイプ高天井用使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい)ビームの開き(°)1/2:110定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)平均演色評価数(Ra)70色温度(K)5000最大光度(cd)5600エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)180.5、(200V)186.1、(242V)186.7使用場所屋内専用光色昼白色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球ハロゲン形 東芝ライテック

    LED電球ハロゲン形

    東芝ライテック
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷
    全長(mm)66材質(本体)PBT樹脂質量(g)38周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.0(100V)定格電圧(V)100口金E11定格消費電力(W)3相関色温度(K)4000全光束(Lm)325ビームの開き(°)20定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)92ビーム光束(Lm)165グローブ種別ポリカーボネート樹脂最大光度(cd)2420光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)108.3(100V)入力電流(mA)52mA(100V)光束(Lm)325外径(mm)50配光角度(°)20グリーン購入法適合
  • LEDランプ JDR-Hi E11 位相制御(逆位相兼用) 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)

    LEDランプ JDR-Hi E11 位相制御(逆位相兼用) 非調光兼用

    ENDO(遠藤照明)
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    JDR Hi series適合ランプ。位相制御(逆位相兼用)。非調光兼用。FX426NB(正位相タイプ)組合せ時:調光率10~100%。超広角
    仕様光束維持率:70%消費電力(W)8.3電源内蔵平均演色評価数(Ra)83時間光束維持:40000時間色温度電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:116.1配光角度(°)超広角入数(個)1グリーン購入法適合定格光束(Lm)964調光率(%)(正位相/逆位相):5~100/10~100
  • LED電球 E11 ハロゲン電球形 調光 密閉器具対応 広角40° オーム電機

    LED電球 E11 ハロゲン電球形 調光 密閉器具対応 広角40°

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    ハロゲンランプ形LED電球。口金E11。調光対応。密閉形器具対応。配光角40°の広角タイプ。店舗照明や空間照明におすすめ
    形状ハロゲン形外形寸法(mm)全長62×最大径50消費電力(W)6.5口金E11全光束(Lm)800定格寿命(時間)40000ビーム光束(Lm)390光源LED最大光度(cd)1400配光角度(°)40光色昼白色演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • ハロゲン形LED電球 友屋

    ハロゲン形LED電球

    友屋
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    店舗のダウンライトやスポット照明に最適です。 従来のハロゲン器具にそのまま使え、ランプ交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。
    サイズΦ50×66mm、口金:E11本体質量(g)41素材ポリカーボネート、アルミニウムエコロジー商品省エネ
ハロゲン電球タイプLED電球