絞り込み
明るさ(Lm)
- 50~100未満(2)
- 100~200未満(5)
- 200~300未満(13)
- 300~400未満(16)
- 400~500未満(18)
- 500~600未満(12)
- 600~700未満(7)
- 700~800未満(6)
- 800~900未満(9)
- 900~1000未満(12)
- 1000~1500未満(5)
- 1500~2000未満(2)
- 3000~4000未満(1)
- 5000~6000未満(2)
- 6000~7000未満(3)
- 7000~8000未満(2)
- 8000~9000未満(3)
- 9000~10000未満(4)
- 10000~20000未満(12)
- 20000~30000未満(1)
- 明るさ(Lm)をもっと見る
消費電力(W)
ブランド
- 岩崎電気(24)
- ENDO(遠藤照明)(24)
- オーム電機(9)
- ウシオライティング(6)
- 東芝ライテック(5)
- STE(エス・ティー・イー)(4)
- 東京メタル(4)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- 光商事(3)
- コイズミ照明(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 友屋(1)
- OSRAM(オスラム)(1)
岩崎電気・ENDO(遠藤照明)・オーム電機・ウシオライティング・東芝ライテック・STE(エス・ティー・イー)・東京メタル・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・光商事・コイズミ照明・Panasonic(パナソニック)・友屋・OSRAM(オスラム)
「口金」から絞り込む

LEDioc LEDアイランプ SP-W (屋内用)
岩崎電気¥27,980~税込¥30,778~1個5日以内出荷長さ(mm)277材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装質量(g)1000タイプ高天井用(屋内専用)径(Φ)ランプ:200使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)口金E39定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)83適合器具アイ クリスタルビーム:HSLC201電球の種類LED
デコライトLED エクセレント
STE(エス・ティー・イー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷デコライト・エクセレントは優れた演色性(Ra80 以上)を実現。発熱や紫外線・赤外線の放射が少なく、食品や展示物を傷めずに、美しさを際立たせるスポット照明を演出します。ハロゲン球比較で60W形相当、定格消費電力が5.5W(調光タイプは5.8 W)なので、ダクトレール等の多灯照明としても最適です。定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000定格電流(mA)90演色指数(Ra)80以上
LEDioc LEDライトバルブ パズー用
岩崎電気¥48,980~税込¥53,878~1個5日以内出荷高さ(mm)202質量(g)470径(Φmm)95定格寿命(時間)40000色温度(K)5000点灯方向水平点灯
LED電球 ハロゲンランプ形 中角タイプ 40形相当
オーム電機¥2,198税込¥2,4181個当日出荷正面だけでなく側面も発光します。 中角タイプ 、配光角20度。密閉器具非対応。全長(mm)72質量(g)60電源(V)AC100(50/60Hz)定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数(Ra)80ビーム光束(Lm)99最大光度(cd)1400エネルギー消費効率(Lm/W)102.0定格電流(mA)51配光角度(°)20
LED電球ハロゲン形
東芝ライテック¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷定格電圧(V)100定格消費電力(W)3.0(100V)相関色温度(K)4000平均演色評価数(Ra)92エネルギー消費効率(Lm/W)108.3(100V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)52(100V)光束(Lm)(器具)325配光角度(°)35光色白色グリーン購入法適合
LED電球ハロゲン形
東芝ライテック¥3,500税込¥3,8501個当日出荷全長(mm)66質量(g)58タイプ広角タイプ周波数(Hz)50/60明るさ(W)60形相当口金E11定格消費電力(W)3.4全光束(Lm)280定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)35定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)92ビーム光束(Lm)170色温度(K)2700定格入力電流(A)0.06最大光度(cd)810光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)82.3色(本体)白外径(mm)50グリーン購入法適合
LED電球
東芝ライテック¥4,198税込¥4,6181個73日以内出荷その他【光束維持率】0.7全長(mm)66材質(本体)PBT樹脂質量(g)37消費電力(W)4.9(100V)定格電圧(V)100口金E11外径(Φmm)50定格消費電力(W)4.9相関色温度(K)4000全光束(Lm)460ビームの開き(°)35定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)Ra92ビーム光束(Lm)265周波数50/60Hzグローブ種別ポリカーボネート樹脂最大光度(cd)1360光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)93.8(100V)入力電流(mA)80(100V)光束(Lm)460配光角度(°)35グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ