絞り込み
口金
  • E11(4)
  • E26(8)
  • E39(1)
光色
  • 光色イエロー(1)
  • 光色グリーン(1)
  • 光色ブルー(1)
  • 光色レッド(1)
  • 光色昼光色(1)
  • 光色昼白色(7)
  • 光色温白色(1)
  • 光色電球色(12)
明るさ(Lm)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(7)
  • 700~800未満(3)
  • 800~900未満(1)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1500未満(3)
  • 1500~2000未満(2)
  • 3000~4000未満(1)
電圧(V)
  • 100
  • 12(4)
  • 90~220(1)
  • 90~240(1)
  • 100~240(2)
電球形状
電球形状
ビーム球(2)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 5~10未満(10)
  • 10~20未満(5)
  • 40~50未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・40~50未満
電球の種類
  • 電球の種類HIDランプ(1)
  • 電球の種類LED(7)
HIDランプ・LED
ブランド
  • DAIKO(大光電機)(1)
  • ELPA(1)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • 岩崎電気(1)
  • 東京メタル(3)
DAIKO(大光電機)・ELPA・Panasonic(パナソニック)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ハタヤリミテッド・岩崎電気・東京メタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「口金」から絞り込む
E11(4)
E26(8)
E39(1)
  • ハロゲン形LED 調光対応 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ハロゲン形LED 調光対応

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様調光対応材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)66質量(g)53消費電力(W)7定格電圧(V)100口金E11外径(Φmm)50定格寿命(時間)40000光源LED光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン形LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 ビーム形 ELPA

    LED電球 ビーム形

    ELPA
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    口金E26電源電圧(V)交流100(50/60Hz)電球形状ビーム球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ハロゲン形LED YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ハロゲン形LED

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    仕様調光非対応材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)66質量(g)41消費電力(W)6.7定格電圧(V)100口金E11外径(Φmm)50定格寿命(時間)40000光源LED光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン形LEDエコロジー商品省エネ
  • ハロゲン形LED 超広角 電球色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ハロゲン形LED 超広角 電球色

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    ¥1,594税込¥1,753
    1個
    当日出荷
    仕様調光非対応定格電圧(V)100口金E11本体寸法(mm)Φ50×66本体質量(g)41定格消費電力(W)6.7全光束(Lm)670定格寿命(時間)40000色温度(K)2700定格入力電流(A)0.113光源色電球色アズワン品番65-0528-06RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン形LEDエコロジー商品省エネ
  • ハイビーム電球タイプ 150形相当 Panasonic(パナソニック)

    ハイビーム電球タイプ 150形相当

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)135質量(g)475定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)121定格消費電力(W)10.7定格寿命(時間)40000ビーム光束(Lm)490定格入力電流(A)0.185ビーム角(度)30中心光度(cd)3100グリーン購入法適合
  • ハイビーム電球タイプ 100形相当 Panasonic(パナソニック)

    ハイビーム電球タイプ 100形相当

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)135質量(g)475定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)121定格消費電力(W)7.1定格寿命(時間)40000ビーム光束(Lm)330定格入力電流(A)0.123ビーム角(度)30中心光度(cd)2100グリーン購入法適合
  • ビームランプ型LED 東京メタル

    ビームランプ型LED

    東京メタル
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    屋外で使用可能なLEDビームランプです(器具は防水タイプをご使用下さい)。
    材質樹脂等全長(mm)135電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)14電球(W)相当:150口金E26外径(Φmm)122定格寿命(時間)40000保護等級IP65防水配光角度(°)30演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDアイランプ ビーム電球形 11W 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプ ビーム電球形 11W

    岩崎電気
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    材質(本体)PC-GF30%質量(g)380タイプ反射形使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)11定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)1800定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)1/2ビームの開き:30平均演色評価数(Ra)80ビーム光束(Lm)690最大光度(cd)3700光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)163.6光源寿命40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.11色(本体)シルバーメタリック色塗装グリーン購入法適合色(グローブ)アクリル(乳白)ワット数11W〈E26口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合エコロジー商品省エネ
  • LED屋外用ビームランプ 東京メタル

    LED屋外用ビームランプ

    東京メタル
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    屋外で使用可能なLEDビームランプです。
    用途スポット照明に。トラスコ品番383-8097材質樹脂等全長(mm)135電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)9電球(W)相当:100口金E26外径(Φmm)122定格寿命(時間)40000保護等級IP65防水色温度(K)3000光源色電球色配光角度(°)30明るさ(Lm)700演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • ハイビーム電球タイプ 75形相当 Panasonic(パナソニック)

    ハイビーム電球タイプ 75形相当

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    長さ(mm)135質量(g)475定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)121定格消費電力(W)4.4定格寿命(時間)40000ビーム光束(Lm)220定格入力電流(A)0.076ビーム角(度)30中心光度(cd)1400グリーン購入法適合
  • LED間接照明/調光 DAIKO(大光電機)

    LED間接照明/調光

    DAIKO(大光電機)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    4日以内出荷
    取付天井・壁(縦・横向)・床付兼用電圧(V)AC100ランプLED内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)エコロジー商品省エネ
  • バラストレス水銀灯 リフレクタ形タイプ Panasonic(パナソニック)

    バラストレス水銀灯 リフレクタ形タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)157質量(g)525定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)121定格消費電力(W)12.9定格寿命(時間)40000ビーム光束(Lm)1200色温度(K)5000定格入力電流(A)0.223ビーム角(度)120中心光度(cd)450光色昼白色相当グリーン購入法適合電球の種類バラストレス水銀灯
  • ハイビーム電球タイプ 100形相当 調光器対応タイプ Panasonic(パナソニック)

    ハイビーム電球タイプ 100形相当 調光器対応タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)135質量(g)475定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)121定格消費電力(W)8.5定格寿命(時間)40000ビーム光束(Lm)330色温度(K)2700定格入力電流(A)0.13ビーム角(度)30中心光度(cd)2100光色電球色相当グリーン購入法適合
  • ハロゲン形LED 超広角 電球色 調光対応 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ハロゲン形LED 超広角 電球色 調光対応

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)100口金E11本体寸法(mm)Φ50×66本体質量(g)53定格消費電力(W)7.0全光束(Lm)670定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2700定格入力電流(A)0.078光源色電球色アズワン品番65-0416-06RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)60電球の種類ハロゲン形LEDエコロジー商品省エネ
  • カラービームLED電球 東京メタル

    カラービームLED電球

    東京メタル
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    10日以内出荷
    スイッチの切替により赤・青・緑・黄色が点灯、またスイッチの切替により自動カラーチェンジができます。スイッチを下段にすると壁スイッチのオンオフにより色を変更可能です。防滴IP44性能です、器具は防水タイプをご使用ください。
    寸法(mm)D131×H122質量(g)103消費電力(W)5定格電圧(V)AC100電球形状ビーム球光色赤・青・緑・黄色樹脂白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 40WLEDランプ(昼白色) ハタヤリミテッド

    40WLEDランプ(昼白色)

    ハタヤリミテッド
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷
    適合機種REL型LED作業灯質量(kg)0.67口金E39定格消費電力(W)40入力電圧(V)AC100色温度(K)5000ビーム角(度)110アズワン品番64-4652-97LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)3700電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ビームランプタイプLED電球