絞り込み
口金
  • E12(1)
  • E17(2)
  • E26(14)
  • E39(2)
電圧(V)
  • 100
  • 12(1)
  • 24(15)
  • 30(1)
  • 90~240(2)
  • 100~200(1)
  • 100~242(5)
  • 100~270(1)
  • 110(1)
  • 200(1)
  • 200~242(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(5)
明るさ(Lm)
  • 50未満(1)
  • 100~200未満(3)
  • 400~500未満(5)
  • 600~700未満(1)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(6)
  • 1000~1500未満(2)
  • 1500~2000未満(1)
  • 3000~4000未満(2)
  • 4000~5000未満(1)
  • 5000~6000未満(3)
  • 7000~8000未満(1)
  • 10000~20000未満(1)
消費電力(W)
  • 5未満(11)
  • 5~10未満(8)
  • 10~20未満(2)
  • 30~40未満(3)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 90~100未満(1)
光色
  • 光色その他(1)
  • 光色オレンジ(1)
  • 光色クリア(1)
  • 光色グリーン(1)
  • 光色ピンク(2)
  • 光色ブルー(2)
  • 光色ホワイト(1)
  • 光色レッド(1)
  • 光色昼光色(5)
  • 光色昼白色(6)
  • 光色温白色(1)
  • 光色電球色(8)
その他・オレンジ・クリア・グリーン・ピンク・ブルー・ホワイト・レッド・昼光色・昼白色・温白色・電球色
電球形状
電球形状
T形(1)
電球形状
ボール球(1)
T形・ボール球
ブランド
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(6)
  • 東京メタル(4)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • TAKAGI(高儀)(2)
  • EARTH MAN(1)
  • 岩崎電気(1)
  • ELPA(1)
  • タイカツ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • DAIKO(大光電機)(1)
  • トライト(1)
GLOBAL(日本グローバル照明)・東京メタル・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・TAKAGI(高儀)・EARTH MAN・岩崎電気・ELPA・タイカツ・Panasonic(パナソニック)・DAIKO(大光電機)・トライト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「口金」から絞り込む
E12(1)
E17(2)
E26(14)
E39(2)
  • LED電球SAKUTO TAKAGI(高儀)

    LED電球SAKUTO

    TAKAGI(高儀)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷
    光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射
    用途暗い所や夜間の作業に定格電圧(V)AC100口金E26定格周波数(Hz)50/60色温度(K)約6500光色昼光色
  • LED電球 T形タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 T形タイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)100口金E26電球形状T形電球の種類LED
  • LEDフィラメント ボール型電球 E26 調光タイプ LDGシリーズ 東京メタル

    LEDフィラメント ボール型電球 E26 調光タイプ LDGシリーズ

    東京メタル(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    調光器具対応、口金E26タイプ
    口金E26定格入力電圧(V)100電球形状ボール球色温度(K)3000配光角度(°)290光色電球色演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 冷蔵庫LED庫内灯 ELPA

    冷蔵庫LED庫内灯

    ELPA(6件のレビュー)
    ¥760税込¥836
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    質量(g)6定格電圧(V)100最大径(Φmm)20定格平均寿命(時間)10000エコロジー商品省エネ
  • LED電球 TAKAGI(高儀)

    LED電球

    TAKAGI(高儀)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    現場の悩み ノイズ軽減!正規LED使用 昼光色。全光束約3500lm。省エネ法2017年度目標基準値達成
    用途暗い所や夜間の作業に定格電圧(V)AC100口金E26定格周波数(Hz)50/60色温度(K)約6500光色昼光色エコロジー商品省エネ
  • A型LEDフィラメント電球 E26 LDAシリーズ 東京メタル

    A型LEDフィラメント電球 E26 LDAシリーズ

    東京メタル
    ¥799~税込¥879~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    一般球のように全方向に光が広がり、色合いも白熱電球と変わらないLED電球です。装飾用・インテリア照明におすすめです。
    仕様【断熱施工器具】×材質【グローブ】ガラス口金E26定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80配光角度(°)290エコロジー商品省エネ
  • LEDイルミネーション トライト

    LEDイルミネーション

    トライト
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1本
    当日出荷
    日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 最大5本まで連結可能です。
    用途樹木やモチーフへの取り付けに全長(mm)10300色黒(コード)材質(本体)PVC質量(g)280電圧(V)AC100コード長さ(m)10連結数5エコロジー商品省エネ
  • 屋外レフ型LEDランプ 東京メタル

    屋外レフ型LEDランプ

    東京メタル
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    10日以内出荷
    落下防止ワイヤー(1m)が付いた屋外用防水対応レフ型LEDランプです。防水器具でご使用ください。※断熱材施工器具・密閉型器具には使用できません。※人感センサーや自動点滅装置には使用できません。※調光不可
    材質グローブ:樹脂(乳白)質量(kg)1.1消費電力(W)30(300相当)口金E39全光束(Lm)3900使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000光源色昼白色(5000K)ビーム角度(°)120直径×高さ(mm)165×234防水IP65エコロジー商品省エネ
  • 防雨型LEDライト SAKUTO 35W センサー付 EARTH MAN

    防雨型LEDライト SAKUTO 35W センサー付

    EARTH MAN
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    4日以内出荷
    センサー検知点灯モードと常時点灯モードを切り替えることができます 。開閉式LEDランプで照らす範囲を変えることができます 。防雨型(防水等級IPX4) 。設置場所に合わせてねじ(付属品)・バンド(付属品)・クランプ(別売り) の3通りの取り付け方ができます
    用途夜間・暗い場所での作業に 。駐車場・倉庫等の節電照明に付属品LEDライト本体×1 、固定バンド×1 、木ねじ×4 、プラグ×4 、取扱説明書×1質量(kg)1.1定格電圧(V)AC100能力固定バンド:Φ46~70mmコード長さ(m)5定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)センサー検知点灯モード待機時:0.3 点灯時:35全光束(Lm)4000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ランプ折りたたみ時:約270×100×195、ランプ全開時:約270×290×285使用電球白色LED(交換不可)使用環境温度(℃)5~40検知方式赤外線検知方式設置場所屋外・屋内光色昼光色(約6200k)防水保護等級IPX4点灯時間約30秒(検知エリアに動きが無くなってからカウントします)検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°エコロジー商品省エネ
  • フィラメントLED YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    フィラメントLED

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    5日以内出荷
    キャンドルの灯りのような、あたたかい色合いの光です。 レトロな外観でインテリアに馴染みます。 省エネ、長寿命のLED電球
    材質ガラス、銅合金定格電圧(V)100口金E26色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)15000ガラス色クリア演色指数(Ra)80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×101×60エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 電源内蔵作業用大型LEDランプ GLOBAL(日本グローバル照明)

    電源内蔵作業用大型LEDランプ

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    6日以内出荷
    工場・倉庫・現場の作業灯に最適。水銀灯や大型電球型蛍光ランプから簡単に切替できるE39口金のLEDランプ。軽量コンパクトな設計で既存ガードがそのままご利用いただけます。
    質量(g)260備考調光不可、リモコンのついた照明器具や回路での使用不可、誘導灯・非常用照明器具での使用不可定格電圧(V)100/200口金E39定格消費電力(W)38全光束(Lm)5042光色昼光色(6500K)直径×高さ(mm)88×243エコロジー商品省エネ
  • LEDユニットフラット形ランプタイプ DAIKO(大光電機)

    LEDユニットフラット形ランプタイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100ランプランプ付色温度(K)2700・3700・5000光色電球色・温白色・昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否よくばり(逆位相調光)エコロジー商品省エネ
  • 花火フィラメントLED GLOBAL(日本グローバル照明)

    花火フィラメントLED

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    6日以内出荷
    「花火電球×AMEDAMA」2つの人気商品のコラボレーション。メインカラーに花火電球と同様、ほかの色も出現します。各色それぞれの模様が少しずつ異なるため、表情の違いがお楽しみいただけます。
    寸法(mm)直径95×高さ125質量(g)68消費電力(W)2.5定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)15000防塵防水性能機能なしエコロジー商品省エネ
  • レインボー電球 GLOBAL(日本グローバル照明)

    レインボー電球

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    きれいな虹のカタチをLEDフィラメントで再現しました。雨上がりの空に現れる虹はワクワクを嬉しい気持ちにさせてくれる存在!そんな虹をもっと身近に手に取り楽しんでいただける電球です。
    寸法(mm)直径60×高さ108質量(g)36消費電力(W)1.3定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)15000防塵防水性能防水なしエコロジー商品省エネ
  • マーメイド電球 GLOBAL(日本グローバル照明)

    マーメイド電球

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    6日以内出荷
    しなやかなフォルムに高級感のある光です。内部の筒に細かな線が入っており、点灯させると上品な光を放ちます。また外側ガラスはアンバーガラスのため、落ち着いた高級感のある風合いです。
    寸法(mm)幅59×奥行75×高さ205質量(g)120消費電力(W)2.7定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)15000色温度(K)1800(電球色)防塵防水性能IP65
  • シャンパン電球 GLOBAL(日本グローバル照明)

    シャンパン電球

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    6日以内出荷
    電球の中にはじけるカラフルな光の泡。可愛くはじける見た目と華やかさを演出する3色のポップな色合いが特徴の電球です。
    寸法(mm)直径64×高さ143質量(g)48定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)15000防塵防水性能機能なし
  • Welcomeフィラメント電球 GLOBAL(日本グローバル照明)

    Welcomeフィラメント電球

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    6日以内出荷
    フィラメントで「welcome」の文字を表現。お店の入り口やお家の玄関等でお客様をおもてなしする気持ちに電球の明るさを添えて、お出迎えしてみてはいかがでしょう。
    寸法(mm)直径175×高さ125質量(g)70消費電力(W)3.3定格電圧(V)100口金E26全光束(Lm)190定格寿命(時間)20000色温度(K)2700(電球色)防塵防水性能IP65
  • フィラメントLED 15W S35 ミニランプ形 E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    フィラメントLED 15W S35 ミニランプ形 E17

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
    材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅消費電力(W)1定格電圧(V)100口金E17本体寸法(mm)W35×H58×D35本体質量(g)9光源LED色温度(K)2700定格入力電流(A)0.021寿命20000時間光源色電球色相当明るさ15形相当周波数(GHz)50/60
  • フィラメントLED エジソン形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    フィラメントLED エジソン形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    5日以内出荷
    材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100口金E26本体寸法(mm)W64×H137×D64光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当ガラス色クリア周波数(GHz)50/60
  • A型LED電球 LDAシリーズ 東京メタル

    A型LED電球 LDAシリーズ

    東京メタル
    ¥649~税込¥714~
    1台
    10日以内出荷
    仕様【断熱施工器具】×材質【グローブ】樹脂口金E26定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80色(グローブ)乳白
  • LED万能ライト 替球 タイカツ

    LED万能ライト 替球

    タイカツ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    約40000時間の長寿命。 省エネ設計。 密閉型器具に使用可能。
    寸法(mm)Φ60×108質量(g)73口金E26定格消費電力(W)7入力電圧(V)AC100(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5700~7100LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)810照射角120度光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED定電流 電源装置 岩崎電気

    LED定電流 電源装置

    岩崎電気
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)3使用温度範囲(℃)-20~+40定格入力電圧(V)100/200~242対応配線長二次側:50m以下使用場所屋内・屋外
その他LED電球