絞り込み
ブランド
- ナリカ(1,487)
- ケニス(38)
- アーテック[学校教材・教育玩具](22)
- 島津理化(19)
- アズワン(9)
- 佐藤計量器製作所(4)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
- HARIO(4)
- レゴエデュケーション(4)
- アイカム(4)
- 共栄プラスチック(3)
- ミドリ安全(3)
- ボレーセイフティー(3)
- LENOO(3)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
- トーアボージン(2)
- 山本光学(2)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
- ジェックス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

みつろう粘土
ナリカ¥2,800税込¥3,0801セット(4個)4日以内出荷みつろうを含んだ粘土で、人の体温くらいに温めると簡単に曲げ伸ばしができます。 5mm位の幅に切って太さの違う電熱線にのせれば、溶け方を比較する実験などに使えます。寸法(mm)約40×100×5質量(g)約21
褐色エナメル線「ハガセール」(Φ0.35mm)
ナリカ¥2,500税込¥2,7501セット(10個)当日出荷コイルづくりや工作の時に、被覆がちゃんとはがれたかどうかが一目で分かる褐色(チョコレート色)の被覆のエナメル線です。クリップモーターや電磁石作りに最適です。内容10個寸法(Φmm×m)0.35×14
リード線付き大容量コンデンサー 1F 5.5V
ナリカ¥1,030税込¥1,1331個4日以内出荷ミノムシリード線が取り付けてあるコンデンサーです。赤・黒に色分けしてあるため、極性を間違えることがありません。 また、充電後にさまざまなものに取付けて使用できるため、豆電球やLED点灯などに最適です。ゼネコンDUE(手回し発電機)で充電できます。容量1F最大使用電圧(V)5.5
単3×3個で単1乾電池アダプター
ナリカ¥3,000税込¥3,3001セット(10個)4日以内出荷アダプターは、単3乾電池が3個並列にセットできるようになっており、形状が単1乾電池と同じです。 直列・並列回路の学習で、乾電池が3個並列になってもアダプターにセットすると単1乾電池に見えることから、並列が理解しやすくなります。材質ポリプロピレン寸法(Φ×mm)33×61
台付きLED(保護あり)
ナリカ¥650税込¥7151個4日以内出荷LEDの点灯が見やすい!使いやすい!! 実験などに最適な専用台付きのLEDです。ケーブル付きのため、電池などに接続するだけですぐに利用できます。 ゼネコンなどで点灯させてもLEDを守る保護用のダイオードを入れてありますので、ゼネコン(手回し発電機)を使った実験に最適です。寸法(mm)38×62×38(台含む)色赤定格2.1~25V
耳の構造模型 E11N
ナリカ¥44,300税込¥48,7301個5日以内出荷平衡聴覚器3倍大模型 アドバンスモデル、(左耳)外耳、中耳、内耳をわかりやすく示しています。鼓膜と耳小骨、迷路(内耳神経付き)が取外せ、蝸牛は2分割できます。さらに外耳道・中耳道を形成する骨部、内耳道を形成する骨部はそれぞれ取り外せます。その他解剖分解数6、台付き材質プラスチック寸法(mm)340×160×190
胎児ソフトモデルセット
ナリカ¥82,000税込¥90,2001セット5日以内出荷母親の胎内でどのようにヒトが育って誕生するのかを学習するのに最適な胎児の成長モデルセットです。 布製のため触り心地がふんわりしており、体重や身長は発育段階ごとに忠実に再現しています。 人形を抱くことで胎児の大きさや成長のようすを実感でき、より深く理解することができます。仕様各段階子宮、胎盤、羊膜付きセット内容(1)妊娠8週目約45mm、約3g/約210mm、約50g (2)妊娠6ヵ月目約300mm、約650g/約310mm、約770g (3)妊娠10ヵ月目約500mm、約2750g/約440mm、約3430g材質布
人体解剖模型 B-22N (トルソ型)
ナリカ¥57,000税込¥62,7001個9日以内出荷仕様実物大の1/2サイズ。頭部は半分に分解でき、半脳も取り出し可能。セット内容両肺、心臓(2分割)、胃、胆のう付肝臓、腸(2分解)。台付き。材質プラスチック質量(kg)約2.7高さ(mm)540分解力解剖分解数:12性別中性
花のソフトモデルセット EF-3N
ナリカ¥47,500税込¥52,2501セット62日以内出荷教科書に出てくる花3種を布製のソフトな模型で表現したものです。分解することができます。セット内容ヘチマ(雄花、雌)/カボチャ(雄花、雌)/アサガオ
花の構造模型セット P-3
ナリカ¥20,000税込¥22,0001セット4日以内出荷小学校用 ヘチマの雄花、雌花とアサガオ。小学生で学習する花の構造模型3種がセットになっています。その他プラスチック製台つき材質プラスチック寸法(mm)ヘチマ(雄花):約130×130×65(台含む)、おしべ取り外し可能/ヘチマ(雌花):約130×130×90(台含む)、めしべの柱頭取り外し可能/アサガオ:約130×130×115(台含む)、おしべ・めしべ・子房(一体型)取り外し可能質量(g)3個で約200
瞳孔観察器(アイミル)
ナリカ¥11,000税込¥12,1001個22日以内出荷中をのぞいてスイッチを押すと、電球が点灯し、虹彩が収縮するのを簡単に観察できます。材質プラスチック寸法(mm)150×60×70質量(g)350電源単3乾電池1個(付属)光源ニップル球(1.1V、0.22A)
ガドリニウム実験セット
ナリカ(1件のレビュー)¥10,000税込¥11,0001個4日以内出荷原子番号64のガドリニウム(Gd)はキュリー温度が291.2Kと低いので、湯を利用すれば、強磁性の性質を失う現象を確認できます。セット内容ガドリニウム(削り状) 1g、ネオジム磁石
燃焼台
ナリカ¥700税込¥7701個4日以内出荷東京書籍 中学2年生 化学変化 手で持ちながら実験を行う燃焼さじと違い、バットなどに置いて安全に燃焼実験を行うことができます。スチールウールなどの物質が燃えたときに酸素が使われているか調べる実験に最適です。寸法(Φ×mm)約75×80
柄付ステンレス電極(試験管用)
ナリカ¥1,500税込¥1,6501セット(2個)当日出荷電解質・非電解質を調べる実験に使う、試験管サイズの電極です。仕様2個組材質ステンレス(電極)寸法(mm)約210×45×6
電解装置 WE-02
ナリカ¥19,880税込¥21,8681個当日出荷水道水で電気分解できるので、水酸化ナトリウム水溶液が不要で安全に実験できます。付属品シリコン栓(大)1個、(小)2個材質本体:ポリカーボネイト、ガス発生管:ガラス寸法(mm)100×90×220質量(g)180電極陽極:白金めっきチタン、陰極:ニッケル
気体発生装置 MY-P 2セット組
ナリカ¥4,200税込¥4,6201セット4日以内出荷コンパクトに、実感を伴った気体発生の実験ができる。二重構造の丈夫な袋の中で、気体発生の実験が手軽に、そして落ち着いて行えるセットです。 三方活栓付きで発生した気体の採取が簡単にできます。 付属の注射筒で、反応前に袋内の余分な空気を抜き出したり、試薬を入れたりすることができます。セット内容マイティーパック850mL・穴あきシリコン栓・三方活栓・シリコン管(500mm)・L字管(大)・ディスポーザブル注射筒・ストロー
酸化銅還元実験セット (4セット組)
ナリカ¥4,000税込¥4,4001個4日以内出荷中学2年生 化学変化 酸化還元実験に使用する組立済実験器具です。面倒な組立ての必要がなく、届いてすぐに使える便利なセットです。セット内容試験管(Φ18mm)・ガラス直管2種・シリコン管・ピンチコック・穴あきゴム栓(1穴)
スタンドライト (調光式) 60N
ナリカ¥7,500税込¥8,2501個当日出荷アームの角度を自由に調節できるフレキシブルアームスタンド。好みの明るさに調節できる調光機能付き。電源AC100V全高(mm)約540寸法(Φmm)約85(台)光源60W電球、調光装置付きスタンド金属製(フレキシブルアーム)
防水グリーンレーザーポインター
ナリカ¥41,000税込¥45,1001個5日以内出荷IP68(10気圧)対応、水中でも使用できる付属品グレーチングスライド(格子数約500本/mm)、ストラップ電源単3アルカリ乾電池2個(付属)寸法(Φ×mm)約32×185波長(nm)532到達距離(m)約200ビーム径3m先でΦ5mm出力(mW)1未満(クラス2)
単巻可変変圧器(スライダック) ST-5N
ナリカ¥55,000税込¥60,5001個4日以内出荷大きな電流、電圧のコントロールおよび室内照明の調光やモーターの可変などに使用します。仕様入出力端子、入力コード、出力コンセント付き質量(kg)3.6寸法(Φ×mm)116×1301次電圧(V)AC100(50/60Hz)2次電圧(V)AC0~130(50/60Hz)安全電流(A)5
小型発電機 DT-1
ナリカ¥56,000税込¥61,6001個4日以内出荷磁界中でコイルを回転させると、コイルに起電力が発生します。 この起電力は直流でしょうか? それとも交流でしょうか? 起電力が生じる原理を考え、この発電機で検証してみましょう。 また、付属の実験機器を用いて、直流で動かせる機器と交流で動かせる機器の違いについて考え、実験してみましょう。付属品3.8Vソケット付き豆電球(2個)、2色LED(2個)、プロペラモーター140(1個)仕様発電機構:プラネットギアによる変速装置、フェライト磁石による磁界発生機構回転子銅線線径(Φ0.3mm)、交流・直流同時出力方式(DC・AC共にMAX6V)材質合板、透明アクリル寸法(mm)200×185×126
電磁力実験器(電流と磁界実験器)
ナリカ¥37,800税込¥41,5801個欠品中単1乾電池2個を電源として、電流と磁界の実験を網羅できるようにしたものです。 電源部に支柱や軸受を立てることにより効果的に数々の実験が行えます。 また、ゼネコン(手回し発電機)を電源にすることも可能です。 【実験例】 電流が作る磁界の実験(右ネジの法則) コイルが作る磁界の実験 モーターの実験 ゼネコンを使った実験 などセット内容ゼネコンDUE 1個/電源部 1個/支柱 2本/U型磁石 1個/ブランコ(単線) 1個/ブランコ(四角コイル) 1個/ブランコ掛け 1個/小型方位磁針 5個/円盤 1個/コイル(枠付き) 1個/コイル(円形) 1 個/軸受け 2個/紙やすり/単1乾電池 2個/プラスチック収納ケース組立寸法(mm)140×100×315
電磁力実験器 MU型
ナリカ¥26,000税込¥28,6001個4日以内出荷「電気ブランコ」ともいわれ、電流が磁界から受ける力を顕著に示すことができます。磁界の中でコイルを動かした場合に違いがあるかなど、実験をしながら学ぶことができます。付属品U形磁石1個寸法(mm)130×220×210
燃料電池用手回し発電器
ナリカ¥15,000税込¥16,5001個4日以内出荷B10-2047「燃料電池自動車NIX」、F35-1323「電気分解装置(ミニ)」、リバーシブル燃料電池に利用できる電気分解専用の発電機です。 難しい電圧調整などが必要なく、光や電源のない場所でも実験することが可能です。
小便小僧
ナリカ¥980税込¥1,0781個4日以内出荷かわいい顔をした陶器の人形に熱湯をかけるとおしっこが噴水のように吹き出します。 よく土産物などで見られるこの人形は熱膨張によって起こる現象を利用しています。材質陶器寸法(mm)約45×70
ねむりゴマ
ナリカ¥18,000税込¥19,8001個当日出荷ねむりゴマは、アルミニウムの丸棒から削り出して精密に仕上げたコマです。 接触面の状態にもよりますが、上手に回すと4~6分程度回り続けます。回してしばらくすると、コマは完全に直立して、まるで静止した状態のように見えるようになります(この状態を『ねむる』といい、ねむりゴマの由来となっています)。仕様プラスチックケース入り材質アルミニウム寸法(mm)Φ50×36
地学立体模型用素材(震源分布)
ナリカ¥5,800税込¥6,3801個(200枚)4日以内出荷日本付近の立体的な震源の分布を調べて模型にしよう。震源分布の立体的な模型を作製するための透明なふたです。寸法(mm)185×185×20