絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,645件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 浮力測定用体 ナリカ

    浮力測定用体

    ナリカ
    7,500税込8,250
    1個
    4日以内出荷
    中学3年生力のつり合いと合成・分解 水中での浮力の大きさを確認するための素材をセットにしました。各素材で2種類の体積を用意していますので、体積によって浮力が変わることも実験で確認できます。付属の吸盤付き滑車により、水に浮くものも実験できます。実験に便利な吊り下げ用フック付き
    付属品吸盤付き滑車、丸環付きひも(長・短各2本)、収納ケース材質アルミニウム、ポリ塩化ビニル、木(吊り下げ用フック付き)寸法(mm)20×20×50・20×40×50の2種
  • 縦波実験用押しばね ナリカ

    縦波実験用押しばね

    ナリカ
    6,000税込6,600
    1個
    4日以内出荷
    バイブレーター(励振器)FB-8N(注文コード:28563597)に接続して使用します。
    寸法(mm)Φ55×270(ばね部)
  • 重力加速度実験器 ナリカ

    重力加速度実験器

    ナリカ
    29,000税込31,900
    1個
    4日以内出荷
    球体の自由落下や斜面を下る運動をするときの速度を測定できる実験器です。 透明なパイプ内に球体を通すため、直線的に運動させることができます。 付属の速度測定器「ビースピV」を2箇所に取付け、初速度と一定の距離を進んだ後の速度を測定することで加速度も求めることができます。 実験手順は簡単、パイプの中に球体を通すだけ。 生徒でも手軽かつ正確に実験できます。 斜面の角度は0~90°の自由落下まで自由に設定できます。 ビースピVは任意の高さに取付けられます。
    付属品金属球(Φ20mm)、ビースピv2個目盛(mm)(有効)960パイプ径(Φmm)25角度調整範囲0~90°(任意の位置に設定可能)収納時寸法(mm)1100×100×143組立寸法(mm)1025×100×600パイプ長(mm)920
  • おもりの衝突実験器 ナリカ

    おもりの衝突実験器

    ナリカ
    12,500税込13,750
    1個
    4日以内出荷
    斜面を転がり落ちるおもりの働きを調べる実験に使用します。付属の重い鋼鉄球と軽いガラス球で、おもりが重い場合と軽い場合の働きの違いを比較実験することができます。おもりが転がり落ちる高さを5cmおきに設定できます。レールにはスケールが付いているので、衝突により移動した木片の距離を直読できます。
    仕様【おもり】鋼鉄球2個(Φ25mm/約67g)、プラスチック球1個(Φ25mm/約10g)、白色ガラス球1個(Φ25mm/約18~19g)、木球1個(Φ25mm/約6g)材質本体(木)、レール(プラスチック)レール長さ(mm)910(目盛長450)
  • 位置エネルギー実験装置 ナリカ

    位置エネルギー実験装置

    ナリカ
    11,000税込12,100
    1個
    4日以内出荷
    中学3年生力学的エネルギー 質量の異なる3種類の金属球を50、100、150、200cmの高さから発泡樹脂の上に落下させ、球がめり込んだ深さを比較することで位置エネルギーの大きさを比較できます。
    セット内容金属球3種(鋼球・銅球・アルミ球)、発泡樹脂(230×110×80mm)、金属球落下装置:組立式(42、92、96cmホルダ、ジョイントおよび落下スターターのキット)
  • 溶接・溶断作業用遮光眼鏡(IR大型オーバーグラス) トーアボージン

    溶接・溶断作業用遮光眼鏡(IR大型オーバーグラス)

    トーアボージン
    2,788税込3,067
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • ツンベリー管(ツンベルク管) ケニス

    ツンベリー管(ツンベルク管)

    ケニス
    3,898税込4,288
    1個ほか
    翌日出荷
    デヒドロゲナーゼ(脱水素酵素)によるメチレンブルー還元反応の観察に利用できます。
    材質ガラス容量(mL)10チューブ内径(Φmm)10
  • アルコール温度計(透明ケース入り) ナリカ

    アルコール温度計(透明ケース入り)

    ナリカ
    660税込726
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    専用の透明プラスチック製ケースに入れたものです。
    長さ(mm)3101目盛(℃)1/1本体棒状目盛(℃)-20~+110
  • クリーンフリー専用マット ジェックス

    クリーンフリー専用マット

    ジェックス
    979税込1,077
    1個
    翌日出荷
  • 大型空気砲 ケニス

    大型空気砲

    ケニス
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    学校の体育館や運動場などでダイナミックな演示実験ができる大型空気砲です。 中に煙を満たし、取っ手の付いた背面の板を少し前に押し出すだけでドーナツ状の空気の輪を簡単に発射できます。 無風の体育館などでは直径1mの空気の輪を100m近く飛ばすことが可能です。 空気砲本体は折りたたみ式で、コンパクトに収納可能です。
    材質プラスチックダンボール穴数1穴のみ(Φ450mm)
  • 蛍光粉&ミニタンポ アーテック[学校教材・教育玩具]

    蛍光粉&ミニタンポ

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    455税込501
    1セット
    3日以内出荷
    材質:蛍光性顔料,竹ひご,綿。セット内容:蛍光粉×1、タンポ×1
    用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。セット内容蛍光灯×1、タンポ
  • オルファカッター215B用替刃 ナリカ

    オルファカッター215B用替刃

    ナリカ
    270税込297
    1セット(10枚)
    5日以内出荷
    オルファカッター替え刃
    枚数10
  • 替針 ナリカ

    替針

    ナリカ
    850税込935
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    有柄針(品番:G40-1202、G40-1203)の替え針です。
    本数10
  • 試験管15ml アーテック[学校教材・教育玩具]

    試験管15ml

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    137税込151
    1個
    3日以内出荷
    PP素材の試験管。材質:PP。サイズ:100×15Φ。セット内容:本体×1
    用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。材質PP寸法(mm)Φ17×30×101
  • 物質の変化実験用加熱皿 ナリカ

    物質の変化実験用加熱皿

    ナリカ
    2,800税込3,080
    1個
    4日以内出荷
    物質の加熱実験に便利な6穴式の加熱皿です。6種類までの試料を同時に同条件で加熱できるので、変化の比較観察が簡単に行えて、後片付けにも手間がかかりません。
  • コバルトブルー板(炎色反応観察用)N-5 ナリカ

    コバルトブルー板(炎色反応観察用)N-5

    ナリカ
    2,400税込2,640
    1組(5枚)
    33日以内出荷
    ナトリウム由来の黄色い光をカット。この板を通して炎色反応を見ると、色が変わって見えます。特にNaの炎色が無色に見えるので、Na化合物との混合物から他の元素を分析するのに便利です。
  • クリップボード CB-20 ナリカ

    クリップボード CB-20

    ナリカ
    26,700税込29,370
    1式(20セット)
    11日以内出荷
    野外観察や実習に最適です。ノートや授業プリントが風に飛ばされる心配がなく、安心してメモやスケッチができます。
    セット内容(1セット当たり)クリップボード(大きさ235×323mm)、プラスチックルーペケース付き
  • たんけんバッグセット(20セット) ナリカ

    たんけんバッグセット(20セット)

    ナリカ
    36,000税込39,600
    1式(20セット)
    11日以内出荷
    野外観察をその場ですぐにできるようにバッグ・ルーペ・ミルビンをセットにしたものです。肩掛けひも付き。
    セット内容(1セット当たり)A4判用紙が入る大型ポケット付きバッグ(大きさ250×358mm)、プラスチックルーペ、ミルビンケース付き
  • 高真空用シリコーングリス ナリカ

    高真空用シリコーングリス

    ナリカ
    3,000税込3,300
    1個
    4日以内出荷
    真空用のシリコーングリスです。
    容量(g)80(チューブ入り)
  • 安全めがね(保護めがね) SN-610 ナリカ

    安全めがね(保護めがね) SN-610

    ナリカ
    2,960税込3,256
    1式
    4日以内出荷
    「くもりにくさ」にこだわった新防曇レンズ搭載。JIS規格品。つる角度調節可(5段階)
    材質ポリカーボネートレンズ(ハードコート、両面くもり止め加工)寸法(mm)153×163×48タイプグラス対応アルコール消毒:可、側面換気孔:無、めがね併用:不可紫外線カット99.90%
  • ポリタンクカート ナリカ

    ポリタンクカート

    ナリカ
    40,000税込44,000
    1式
    7日以内出荷
    廃液用カラーポリタンクが2つ積載可能です。キャスターがついているので、持ち運びや移動に便利です。カートのまま机下に収納でき、実験室をすっきりさせます。
    材質[本体]スチール(AAS樹脂被覆)、[キャスター]ナイロン寸法(mm)500×400×600質量(kg)5.2耐荷重(kg)45
  • ラボドライヤー(器具乾燥器)EY-KC50 ナリカ

    ラボドライヤー(器具乾燥器)EY-KC50

    ナリカ
    40,000税込44,000
    1個
    10日以内出荷
    簡易板の実験器具乾燥器。
    質量(kg)4.1電源(V)100消費電力(W)290寸法(cm)405×335×505
  • フォースプレートセンサ用専用マット ナリカ

    フォースプレートセンサ用専用マット

    ナリカ
    22,000税込24,200
    1セット
    11日以内出荷
    E31-8200-54フォースプレートセンサGDX-FP(注文コード82334467)用の専用マットです。
    材質ポリエチレンフォーム寸法(mm)950×950×44(中空320×640)構成L字型パーツが4つ、長方形パーツが4つ。適合センサE31-8200-54フォースプレートセンサGDX-FPRoHS指令(10物質対応)対応
  • センサカート用ファン固定用アダプタのみ(Go Direct) ナリカ

    センサカート用ファン固定用アダプタのみ(Go Direct)

    ナリカ
    6,500税込7,150
    1セット
    11日以内出荷
    センサカート用ファン(Go Direct)をセンサカートに固定するためのアダプタです。
    適合適合ファン:E31-8201-18センサカート用ファンDTS-CFAN(Go Direct)、E31-8201-22センサカート用ファンのみ(Go Direct)RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサカート用ファンのみ(Go Direct) ナリカ

    センサカート用ファンのみ(Go Direct)

    ナリカ
    29,000税込31,900
    1セット
    11日以内出荷
    ワイヤレスセンサカート用のファンです。別売のE31-8201-21センサカート用ファン固定用アダプタのみ(Go Direct)(注文コード82335201)でセンサカートに固定して使用します。
    適合適合センサ:E31-8200-01ワイヤレスセンサカート(緑)GDX-CART-G(Go Direct)、E31-8200-02ワイヤレスセンサカート(黄)GDX-CART-Y(Go Direct)RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサカート用ファン DTS-CFAN(Go Direct) ナリカ

    センサカート用ファン DTS-CFAN(Go Direct)

    ナリカ
    32,000税込35,200
    1個
    4日以内出荷
    Go Directセンサカートに一定の力を加え続けることができるファンです。風量と持続時間を4段階で設定できるので、加速度と物体の質量の関係を調べる実験などに使用できます。
    付属品充電式バッテリー、充電ケーブル型式DTS-CFAN(Go Direct)寸法(mm)110×110×75質量(g)約110(センサカート用ファン本体のみ)時間1、3、6、60(選択可能)適合センサE31-8200-01ワイヤレスセンサカート(緑)GDX-CART-G(Go Direct)、E31-8200-02ワイヤレスセンサカート(黄)GDX-CART-Y(Go Direct)バッテリーリチウムイオン電池風量調整4段階充電方式USB給電RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンプリングカップ(10個) ナリカ

    サンプリングカップ(10個)

    ナリカ
    1,600税込1,760
    1セット
    4日以内出荷
    液漏れしにくいスクリュータイプのサンプリングカップです。
    材質PP(本体)、HDPE(ふた)口内径(Φmm)×全高(mm)60×83
  • 細口試薬びん (茶色) ナリカ

    細口試薬びん (茶色)

    ナリカ
    1,750税込1,925
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    液体試薬用。ガラス製
    材質ガラス茶色透明
  • 振り子の運動解決セット ナリカ

    振り子の運動解決セット

    ナリカ
    42,400税込46,640
    1セット
    11日以内出荷
    振り子の運動の規則性について、条件を制御することで明らかにする方法を発想しながら比較実験が実現できるセットです。黒板に貼付けて比較実験ができます。振り子の長さは最長1mまで調整できます。10cmずつ巻き取ることができ、微調整できます。おもりは、金属のおもり大・小各2個と、おもり用の専用ペットボトル2個がセットされています。ペットボトルの活用では「重心」について考えることもできます。
    セット内容振り子の運動黒板 2個、おもり(大・小)各2個、ペットボトル 2個
  • 細口試薬びん(無色) ナリカ

    細口試薬びん(無色)

    ナリカ
    1,450税込1,595
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    液体試薬用。ガラス製
    材質ガラス無色透明
  • 1・2・3秒ふりこ ナリカ

    1・2・3秒ふりこ

    ナリカ
    20,600税込22,660
    1セット
    11日以内出荷
    1秒、2秒、3秒のふりこの運動を体感できるセットです。吊元の磁石で天井付近の金属に貼付けることができます。着脱棒で、高い位置への着脱も容易に行えます。誤差調整のため紐の末端には長さ調整具が付いています。おもりは安全なゴム製です。
    適合6個その他1セット内容1秒、2秒、3秒ふりこ 各2個
  • 燃焼実験用台グループ活動用(8個) ナリカ

    燃焼実験用台グループ活動用(8個)

    ナリカ
    11,000税込12,100
    1セット(8個)
    4日以内出荷
    燃えにくく、ロウがつきにくい素材を使用した燃焼実験用台です。台の1/4が動かせるようになっているので、瓶の中でろうそくを燃やす実験の実験条件を簡単に変えることができます。
    付属品へら、収納ケース寸法(mm)Φ100(突起部含まず)素材メラミン、MDF、鉄
  • 酸・アルカリ調合カップ ナリカ

    酸・アルカリ調合カップ

    ナリカ
    4,800税込5,280
    1セット
    4日以内出荷
    約1mol/Lと約3mol/Lの水溶液を簡単につくることができる色付き専用カップです。
    セット内容調合カップ(ピンク・ブルー各1個)材質TPX寸法(mm)Φ68×121
  • 広口試薬びん (茶色) 1,000mL ナリカ

    広口試薬びん (茶色) 1,000mL

    ナリカ
    4,650税込5,115
    1個
    11日以内出荷
    固体試薬用。ガラス製
    材質ガラス無色透明容量(mL)1000口内径(Φmm)54胴径×全高(Φmm×mm)107×196
  • pH計 STシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    pH計 STシリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    10,200税込11,220
    1個
    11日以内出荷
    ペン型タイプのpH計
    付属品ストラップ寸法(mm)185×45×38質量(g)110電源アルカリボタン電池(モニタ用付属)防水性IP67
  • 多機能メーター ST20Mシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    多機能メーター ST20Mシリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    24,600税込27,060
    1個
    11日以内出荷
    水質測定に便利な多機能メーターです。
    付属品電極保護キャップ、ストラップ型式ST20M-B寸法(mm)185×45×38測定範囲pH0~14、0~1,999μS/cm、0~1,000mg/L、0~99.0℃質量(g)110電源アルカリボタン電池4個(モニタ用付属)測定項目pH、導電率、TDS、温度精度±pH0.05、±2%(導電率、TDS)、±0.5℃分解能pH0.01、1μS/cm、1mg/L、0.1℃校正(pH)3点校正、(導電率)1点校正温度補正(℃)あり(0~45℃)防水性IP67
  • 理科プレパラート 30種 RI-30N ナリカ

    理科プレパラート 30種 RI-30N

    ナリカ
    16,800税込18,480
    1箱(30個)
    9日以内出荷
    各種類1枚ずつ入っています。
    内容アオミドロ、オオカナダモの植物細胞、アメーバ、ゾウリムシなどの原生動物、ミカヅキモ、ネンジュモなどの藻類、酵母、カビ、タマネギの根の細胞分裂、唾液腺染色体、ウニ発生など
  • 直流電流計 Flip-DA2 ナリカ

    直流電流計 Flip-DA2

    ナリカ
    23,000税込25,300
    1個
    4日以内出荷
    切れにくく壊れにくい、タフな電流計。操作性・機能を追求した、ナリカの直流電流計。フリップアップパネルをはじめ、機能満載で実験がスムーズに行えます。フリップアップパネルで見やすさ・収納力アップ。ミノムシクリップもつなぎやすいイージーターミナル。レンジを変えても測定値が読み取りやすいイージースケール。産業財産権取得済
    仕様メーター:薄型可動コイル型、ゼロ調節付きその他バイパス式シャント保護、過負荷保護、イージースケール、イージーターミナル、IDカラー(緑)型式Flip-DA2寸法(mm)100×165×25測定範囲-10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A(3レンジ)質量(g)約220精度JIS2.5級パネルフリップアップパネル
  • 簡易検流計 Flip-CA3 ナリカ

    簡易検流計 Flip-CA3

    ナリカ
    23,000税込25,300
    1個
    4日以内出荷
    切れにくく壊れにくい、タフな簡易検流計。小学校用の簡易検流計です。端子部分に接続するものの名称が書かれているので、適した振れ幅のレンジがすぐわかります。指針の振れる方向は電流の向きと一致します。フリップアップパネルで見やすさ・収納力アップ。ミノムシクリップもつなぎやすいイージーターミナル。レンジを変えても測定値が読み取りやすいイージースケール。産業財産権取得済
    仕様メーター:薄型可動コイル型、ゼロ調節付きその他バイパス式シャント保護、過負荷保護、イージースケール、イージーターミナル、IDカラー(白)型式Flip-CA3寸法(mm)100×165×25質量(g)約220精度JIS2.5級測定範囲(A)±0.5、±1、±5(3レンジ)使用例【0.5Aレンジ】豆電球、光電池の実験、【1Aレンジ】モーター、【5Aレンジ】電磁石パネルフリップアップパネル
  • イオン化傾向測定電圧計 HQ-250A ナリカ

    イオン化傾向測定電圧計 HQ-250A

    ナリカ
    17,500税込19,250
    1個
    5日以内出荷
    随所に工夫を凝らした傾斜台メータ:可動コイル部にメータ保護回路を設けています。加えて、直流電流計には過電流による焼損を防ぐため分流器保護回路を設けています。視認性に優れる傾斜したメータ部と、着脱しやすい端子:目盛円弧長が長いので(83mm)読取り易く、全測定範囲を読み取れる目盛です。端子パネルをカラーで識別しており、用途と使い方を区別できます。トリプル端子を採用しており、ミノムシクリップやバナナジャックを簡単・確実に接続する事ができます。
    その他分流器保護回路つき定格±(DC)50mA/500mA/5Aレンジ3測定範囲(A)-10~+50m(1目盛1m)、-100~+500m(1目盛10m)、-1~+5(1目盛100m)入力端子4
その他学童用実験器具/実験用品