絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,645件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直流電流計 Flip-DA2 ナリカ

    直流電流計 Flip-DA2

    ナリカ
    23,000税込25,300
    1個
    4日以内出荷
    切れにくく壊れにくい、タフな電流計。操作性・機能を追求した、ナリカの直流電流計。フリップアップパネルをはじめ、機能満載で実験がスムーズに行えます。フリップアップパネルで見やすさ・収納力アップ。ミノムシクリップもつなぎやすいイージーターミナル。レンジを変えても測定値が読み取りやすいイージースケール。産業財産権取得済
    仕様メーター:薄型可動コイル型、ゼロ調節付きその他バイパス式シャント保護、過負荷保護、イージースケール、イージーターミナル、IDカラー(緑)型式Flip-DA2寸法(mm)100×165×25測定範囲-10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A(3レンジ)質量(g)約220精度JIS2.5級パネルフリップアップパネル
  • 簡易検流計 Flip-CA3 ナリカ

    簡易検流計 Flip-CA3

    ナリカ
    23,000税込25,300
    1個
    4日以内出荷
    切れにくく壊れにくい、タフな簡易検流計。小学校用の簡易検流計です。端子部分に接続するものの名称が書かれているので、適した振れ幅のレンジがすぐわかります。指針の振れる方向は電流の向きと一致します。フリップアップパネルで見やすさ・収納力アップ。ミノムシクリップもつなぎやすいイージーターミナル。レンジを変えても測定値が読み取りやすいイージースケール。産業財産権取得済
    仕様メーター:薄型可動コイル型、ゼロ調節付きその他バイパス式シャント保護、過負荷保護、イージースケール、イージーターミナル、IDカラー(白)型式Flip-CA3寸法(mm)100×165×25質量(g)約220精度JIS2.5級測定範囲(A)±0.5、±1、±5(3レンジ)使用例【0.5Aレンジ】豆電球、光電池の実験、【1Aレンジ】モーター、【5Aレンジ】電磁石パネルフリップアップパネル
  • イオン化傾向測定電圧計 HQ-250A ナリカ

    イオン化傾向測定電圧計 HQ-250A

    ナリカ
    17,500税込19,250
    1個
    5日以内出荷
    随所に工夫を凝らした傾斜台メータ:可動コイル部にメータ保護回路を設けています。加えて、直流電流計には過電流による焼損を防ぐため分流器保護回路を設けています。視認性に優れる傾斜したメータ部と、着脱しやすい端子:目盛円弧長が長いので(83mm)読取り易く、全測定範囲を読み取れる目盛です。端子パネルをカラーで識別しており、用途と使い方を区別できます。トリプル端子を採用しており、ミノムシクリップやバナナジャックを簡単・確実に接続する事ができます。
    その他分流器保護回路つき定格±(DC)50mA/500mA/5Aレンジ3測定範囲(A)-10~+50m(1目盛1m)、-100~+500m(1目盛10m)、-1~+5(1目盛100m)入力端子4
  • 交流電流計 HQ-10A ナリカ

    交流電流計 HQ-10A

    ナリカ
    21,000税込23,100
    1個
    5日以内出荷
    随所に工夫を凝らした傾斜台メータ:可動コイル部にメータ保護回路を設けています。加えて、直流電流計には過電流による焼損を防ぐため分流器保護回路を設けています。視認性に優れる傾斜したメータ部と、着脱しやすい端子:目盛円弧長が長いので(83mm)読取り易く、全測定範囲を読み取れる目盛です。端子パネルをカラーで識別しており、用途と使い方を区別できます。トリプル端子を採用しており、ミノムシクリップやバナナジャックを簡単・確実に接続する事ができます。
    仕様測定範囲(μA):-20~+100(1目盛2)定格+100μAレンジ1入力端子2
  • ミリアンペア計 HQ-05A ナリカ

    ミリアンペア計 HQ-05A

    ナリカ
    17,500税込19,250
    1個
    5日以内出荷
    随所に工夫を凝らした傾斜台メータ:可動コイル部にメータ保護回路を設けています。加えて、直流電流計には過電流による焼損を防ぐため分流器保護回路を設けています。視認性に優れる傾斜したメータ部と、着脱しやすい端子:目盛円弧長が長いので(83mm)読取り易く、全測定範囲を読み取れる目盛です。端子パネルをカラーで識別しており、用途と使い方を区別できます。トリプル端子を採用しており、ミノムシクリップやバナナジャックを簡単・確実に接続する事ができます。
    その他ガルバノメータ、入力端子短絡板つき測定範囲電流感度/3.5×10^(-6)A、電圧感度/4.55×10^(-4)V定格±20μAレンジ1入力端子2
  • 交流電圧計 HQ-150A ナリカ

    交流電圧計 HQ-150A

    ナリカ
    17,500税込19,250
    1個
    5日以内出荷
    随所に工夫を凝らした傾斜台メータ:可動コイル部にメータ保護回路を設けています。加えて、直流電流計には過電流による焼損を防ぐため分流器保護回路を設けています。視認性に優れる傾斜したメータ部と、着脱しやすい端子:目盛円弧長が長いので(83mm)読取り易く、全測定範囲を読み取れる目盛です。端子パネルをカラーで識別しており、用途と使い方を区別できます。トリプル端子を採用しており、ミノムシクリップやバナナジャックを簡単・確実に接続する事ができます。
    その他センターゼロ、分流器保護回路つき定格±(DC)50mA/500mA/5Aレンジ3測定範囲(A)±50m、±500m、±5入力端子4
  • マイクロアンペア計 HQ-50A ナリカ

    マイクロアンペア計 HQ-50A

    ナリカ
    17,500税込19,250
    1個
    5日以内出荷
    随所に工夫を凝らした傾斜台メータ:可動コイル部にメータ保護回路を設けています。加えて、直流電流計には過電流による焼損を防ぐため分流器保護回路を設けています。視認性に優れる傾斜したメータ部と、着脱しやすい端子:目盛円弧長が長いので(83mm)読取り易く、全測定範囲を読み取れる目盛です。端子パネルをカラーで識別しており、用途と使い方を区別できます。トリプル端子を採用しており、ミノムシクリップやバナナジャックを簡単・確実に接続する事ができます。
    仕様感度(g):0.1その他ステンレス製組分銅付き(50g×1、20g×1、10g×2、5g×1、2g×2、1g×1、500mg×1、200mg×2、100mg×1、ピンセット)寸法(mm)W195×D80×H135質量(g)500秤量(g)100
  • マイクロアンペア計 HQ-100A ナリカ

    マイクロアンペア計 HQ-100A

    ナリカ
    17,500税込19,250
    1個
    5日以内出荷
    随所に工夫を凝らした傾斜台メータ:可動コイル部にメータ保護回路を設けています。加えて、直流電流計には過電流による焼損を防ぐため分流器保護回路を設けています。視認性に優れる傾斜したメータ部と、着脱しやすい端子:目盛円弧長が長いので(83mm)読取り易く、全測定範囲を読み取れる目盛です。端子パネルをカラーで識別しており、用途と使い方を区別できます。トリプル端子を採用しており、ミノムシクリップやバナナジャックを簡単・確実に接続する事ができます。
    仕様●入力インピーダンス(電力増幅器部):10kΩ●出力インピーダンス(低周波発振器部)(Ω):600●出力電圧(低周波発信器部):正弦波/20Vp-p、三角波/20Vp-p、方形波/PWM(TTL 5Vレベル)・Low 0.25V以下・High 5V以下・デューティ比10~90%可変●出力電流(電力増幅器部):最大0.8A●増幅度(電力増幅器部):約1倍その他チルトレッグ付き、(低周波発信器部)周波数初期化機能つき、(電力増幅器部)内部・外部信号切替えスイッチ付き寸法(mm)W260×D200×H100質量(kg)2.5出力電力増幅器部最大:5W(8Ω不可時)電源AC100V 50/60Hz 10VA周波数特性電力増幅器部:0.1Hz~50kHz、±3dB(8Ω負荷時)周波数範囲(低周波発信器部)0.1Hz~50kHz、エンコーダ方式、5桁LED表示
  • 直流電流計 HQ-55A ナリカ

    直流電流計 HQ-55A

    ナリカ
    20,500税込22,550
    1個
    5日以内出荷
    随所に工夫を凝らした傾斜台メータ:可動コイル部にメータ保護回路を設けています。加えて、直流電流計には過電流による焼損を防ぐため分流器保護回路を設けています。視認性に優れる傾斜したメータ部と、着脱しやすい端子:目盛円弧長が長いので(83mm)読取り易く、全測定範囲を読み取れる目盛です。端子パネルをカラーで識別しており、用途と使い方を区別できます。トリプル端子を採用しており、ミノムシクリップやバナナジャックを簡単・確実に接続する事ができます。
    その他分流器保護回路つき定格+(DC)0.5mA/5mA/50mAレンジ3測定範囲(A)-0.1~+0.5m(1目盛10μ)、-1~+5m(1目盛0.1m)、-10~+50m(1目盛1m)入力端子4
  • 直流電圧計 HQ-300A ナリカ

    直流電圧計 HQ-300A

    ナリカ
    17,500税込19,250
    1個
    5日以内出荷
    随所に工夫を凝らした傾斜台メータ:可動コイル部にメータ保護回路を設けています。加えて、直流電流計には過電流による焼損を防ぐため分流器保護回路を設けています。視認性に優れる傾斜したメータ部と、着脱しやすい端子:目盛円弧長が長いので(83mm)読取り易く、全測定範囲を読み取れる目盛です。端子パネルをカラーで識別しており、用途と使い方を区別できます。トリプル端子を採用しており、ミノムシクリップやバナナジャックを簡単・確実に接続する事ができます。
    定格±(AC)15V/150Vレンジ2入力端子3測定電圧(V)0~15(1目盛0.5)、0~150(1目盛5)
  • 検流計 HQ-30A ナリカ

    検流計 HQ-30A

    ナリカ
    18,600税込20,460
    1個
    5日以内出荷
    随所に工夫を凝らした傾斜台メータ:可動コイル部にメータ保護回路を設けています。加えて、直流電流計には過電流による焼損を防ぐため分流器保護回路を設けています。視認性に優れる傾斜したメータ部と、着脱しやすい端子:目盛円弧長が長いので(83mm)読取り易く、全測定範囲を読み取れる目盛です。端子パネルをカラーで識別しており、用途と使い方を区別できます。トリプル端子を採用しており、ミノムシクリップやバナナジャックを簡単・確実に接続する事ができます。
    仕様感度(g):0.1その他ステンレス製組分銅付き(50g×1、20g×1、10g×2、5g×1、2g×2、1g×1、500mg×1、200mg×2、100mg×1、ピンセット)寸法(mm)W190×D80×H130質量(g)700秤量(g)100
  • 直流電流計 HQ-5A ナリカ

    直流電流計 HQ-5A

    ナリカ
    17,500税込19,250
    1個
    5日以内出荷
    随所に工夫を凝らした傾斜台メータ:可動コイル部にメータ保護回路を設けています。加えて、直流電流計には過電流による焼損を防ぐため分流器保護回路を設けています。視認性に優れる傾斜したメータ部と、着脱しやすい端子:目盛円弧長が長いので(83mm)読取り易く、全測定範囲を読み取れる目盛です。端子パネルをカラーで識別しており、用途と使い方を区別できます。トリプル端子を採用しており、ミノムシクリップやバナナジャックを簡単・確実に接続する事ができます。
    定格±(AC)100mA/1A/10Aレンジ3測定範囲(A)0~100m(1目盛2m)、0~1(1目盛20m)、0~10(1目盛200m)入力端子4
  • 弦定常波実験器 MV-160 ナリカ

    弦定常波実験器 MV-160

    ナリカ
    221,000税込243,100
    1セット
    5日以内出荷
    弦に伝わる横波の定常波を、条件を変えて観察できます。弦の固有振動数と弦の線密度、長さ、張力との関係を調べます。スピーカの振動板を振動源に用い、広範囲の振動をカバーします。振動源の低周波発振器の周波数を50Hzから200Hzの範囲で変化させることができるため、振動周波数が正確で安定しています。黒板は立てて使うことができます:三角ネジを緩めて黒板を回転させ,柱のノックで黒板の溝の部分を支えるようにし,三角ネジで固定します。(黒板には長穴があけてありますので,引き出すようにしてから回転させてください。)。OUTPUT端子に鉄芯入りのコイルを接続すると,クラドニーの図形実験を行うことができます:(仕様)0.5Φホルマール銅線 1500ターン 鉄芯入りコイル OSC. INPUT 20Vp-p
    付属品アクリル製板(直線波用)、ナイロン球(点状波用)、リベット(多点波用)、台形平板(屈折用)、Φ 80mmアクリル製円板(円形波用)、支持棒(ドップラー効果用)、シングルスリット、ダブルスリット、反射用ホース仕様●制御部:波源器(1~30Hz)、ストロボ使用時(1~30Hz、30~300Hzの2段切換え)●水槽:W400×D400×H40mm t=5mm、架台と分割式●波源器:直流モータ駆動(位相反転可)材質透明アクリル(水槽)、アルミフレーム(架台)、ガラス(反射鏡)寸法(mm)W400×D440×H1040(光源用支柱含む)電源AC100V 8W光源3W高輝度白色LED(連続発光、ストロボ発光)、ストロボ装置として取り外し可架台20×20mmアルミ角フレーム、高さ400mm
  • 排気盤 EB-200 ナリカ

    排気盤 EB-200

    ナリカ
    123,000税込135,300
    1個
    5日以内出荷
    排気鐘Kと一緒にご使用いただける排気盤です。排気盤面は、鋳鉄製の上にすり合わせを行った平面の硬質ガラス厚板を特殊接着剤で貼り付けており、錆、キズなどの心配がありません。圧力ゲージつきで、簡単に真空度を読み取ることができます。排気、吸気に便利な三法コック付きです。
    付属品抵抗線(3Ω、6Ω各1個)、回転子(マグネチックスターラ)寸法(mm)W170×D170×H135(熱量計本体)、W170×D160×H57(マグネチックスターラ)電源(V)AC100 50/60Hz(マグネチックスターラ)測定範囲(℃)-50.0~+300.0(デジタル温度計)精度(℃)±1(-10.0~+100.0)/±2(-50.0~-10.1、+100.1~+200.0)/±4(+200.1~+300.0)(デジタル温度計)分解能(℃)0.1(デジタル温度計)
  • 排気鐘 K(排気盤EB-200用) ナリカ

    排気鐘 K(排気盤EB-200用)

    ナリカ
    85,000税込93,500
    1個
    5日以内出荷
    排気盤EB-200と一緒にご使用いただける排気鐘です。
    付属品つり合いおもり、連結器、連結棒、制動板用シリンダ、波動ストッパー仕様●第2マシン:制止用固定具付き●クロスアーム本数(本):第2マシン: 70、変成器:各15●波の伝播速度:約1.4m/s長さ(mm)【クロスアーム】第2マシン: 230、変成器:2種(1テーパ:230~460、21/4λ:325)全長(mm)第2マシン:約930、変成器:各約225
  • 水波投影装置 RT-T ナリカ

    水波投影装置 RT-T

    ナリカ
    303,000税込333,300
    1セット
    5日以内出荷
    2点波源から多点波源、屈折・反射、ストロボ撮影まで、 様々な実験に対応できる水波投影装置です。架台と水槽が分離でき、水の出し入れが簡単です。光源は独立のストロボ光源として、運動などの解析にも対応した設計になっています。実験項目:2点波源の干渉(ヤングの実験)、多点波源の干渉(ホイヘンスの原理と平面波の形成)、直線波の屈折、直線波の放射線に沿わせたホースによる反射(焦点の確認)、ドップラー効果、直線波による単スリット回折と障害物による回折、2球波源の位相反転による干渉、直線波の複スリット干渉
    付属品チューナー、マグネット仕様●使用弦:SUS硬線Φ0.6mm/0.3mm、長さ1.4m各2本●吊りおもりセット:皿100g×2個、100g×4個、200g×2個、500g×2個、1kg×8個 各2セット●本体その他仕様:Φ40mmプーリー付き●琴柱:2個/組、大タイプ●荷重方式:分銅荷重方式●許容最大張力(N):100(Φ0.6mmのSUS304線の場合)材質木(本体)寸法(mm)W1070×D150×H(本体)、1000(最大弦長)
  • 弦定常波実験装置 MVI-300 ナリカ

    弦定常波実験装置 MVI-300

    ナリカ
    175,000税込192,500
    1セット
    5日以内出荷
    水平と垂直の弦で、振動に関するいろいろな実験ができます。水平方向および垂直方向に張った弦の一端を上下または前後に同時に振動させて弦に波を発生させます。弦の張力は、おもりを付加することにより簡単に変えることができます。定常波の波長は、目盛つき黒板により簡単に測定することができます。振動数や弦の張力を変えて実験を行うことにより、波の基本関係式を確認することができます。2本の弦の張力を等しくして同時に前後に振動させると、できる定常波の数が常に一致することから、弦の振動は方向によらないことが確認できます。2本の弦の張力を等しくして同時に上下に振動させると、できる定常波の数が一致せず、2ほんの弦の振動が等価とはならないことがわかります。
    内容c1、c1♯、d1、d1♯、e1、f1、g1♯、g1、g1♯、a1、a1♯、h1、c2(13個組、ケース入り、音階は音楽調平均律、基音a1=440Hz)
  • 小型人体骨格模型(850mm) ナリカ

    小型人体骨格模型(850mm)

    ナリカ
    15,100税込16,610
    1個
    5日以内出荷
    4年生。生命。人の体のつくりと運動。特殊機能として、スプリングで動く顎、中が見えるように上半分が開く頭蓋骨、個々の勉強用に取り外し可能な腕と脚を含んでいます。
    付属品仕切板(大2枚・小3枚)材質ポリプロピレン製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×280×125
  • 学校用心臓シミュレータ XC-03Ts ナリカ

    学校用心臓シミュレータ XC-03Ts

    ナリカ
    48,000税込52,800
    1個
    5日以内出荷
    平均的な心臓の大きさでリアルに再現しています。男子中学生の心臓の大きさを再現しています。心臓の働きが手に取って理解できます。CTスキャンデータから作製されており、心臓の内腔をリアルに再現している生体モデルです。
    付属品伸縮用天板 ×1枚、キャスター×4個、シリンダー錠 ×1個、二段式セーフティパイプ寸法(mm)(最大時)W1300×D600×H900材質(本体)低圧メラミン両面化粧パーチクルボード/F☆☆☆☆/厚さ19mm材質(天板)ハイドロセラ/厚さ30mm、エッジ/ポリプロピレン製
  • 2色LED 赤/緑 5Φ 砲弾型 2本リード LENOO

    2色LED 赤/緑 5Φ 砲弾型 2本リード

    LENOO
    94税込103
    1個
    3日以内出荷
    長い端子を+側、短い端子を-側につなぐと赤く光ります。 逆に短い端子を+側、長い端子を-側につなぐと緑色に光ります。
    電圧(V)赤:1.9、緑:2.2発光色赤/緑ピーク波長(nm)赤:637、緑:570輝度赤:80mcd、緑:40mcd電流(mA)20照射角45度
  • 科学ポスター 科学技術広報財団

    科学ポスター

    科学技術広報財団
    700税込770
    1枚
    5日以内出荷
    美しいポスターが児童・生徒の興味をかき立てる。児童・生徒の興味を引く、美しいイラストで描かれたポスター。身近な物や事象と関連付けながら、基礎的な科学知識を身に付けられるような内容のものを厳選しました。理科室や教室などにぜひご利用ください。
    材質
  • 撹袢シール A-20 (桐山) ナリカ

    撹袢シール A-20 (桐山)

    ナリカ
    12,000税込13,200
    1個
    9日以内出荷
    流動パラフィンによる反応系の液封
    用途エアータイト付属品シリコン栓No.3、No.10仕様足管:液封は流動パラフィン型式A-20
  • 棒びん ナリカ

    棒びん

    ナリカ
    1,500税込1,650
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    棒びん(押蓋式)30mL10個組
    その他押ぶた式材質スチロール寸法(mm)Φ35×68容量(mL)30数量(個)10
  • 腕カバー ナリカ

    腕カバー

    ナリカ
    280税込308
    1組
    5日以内出荷
    薬品などの飛散や汚れから皮膚や衣服を保護します。
    材質酢酸ビニル寸法(mm)430
  • ステンレス皿 ナリカ

    ステンレス皿

    ナリカ
    280税込308
    1個
    5日以内出荷
    銅やマグネシウムなどの燃焼実験に
    材質ステンレス製(SUS304)
  • トスロン密閉タンク専用オープナー ナリカ

    トスロン密閉タンク専用オープナー

    ナリカ
    3,800税込4,180
    1個
    9日以内出荷
    トスロン密閉タンク専用オープンナー
  • 棒びん ナリカ

    棒びん

    ナリカ
    3,980税込4,378
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    棒びん(押蓋式)90mL10個組
    その他押ぶた式材質スチロール寸法(mm)Φ35×68容量(mL)30数量(個)10
  • 枝付栓 A-16 (桐山) ナリカ

    枝付栓 A-16 (桐山)

    ナリカ
    2,800税込3,080
    1個
    9日以内出荷
    ゴム管等接続用
    用途ゴム管(内径Φ8mm)接続用付属品シリコン栓No.8型式A-16適合サイズ(Φmm)口径:25
  • 角形洗浄びん ナリカ

    角形洗浄びん

    ナリカ
    410税込451
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ノズルが出っぱらないのでコンパクトに収納できます。
    材質ポリエチレン[キャップ/ノズル]白容量(mL)250数量(本)1
  • フラスコ 100mL A-5 (桐山) ナリカ

    フラスコ 100mL A-5 (桐山)

    ナリカ
    2,900税込3,190
    1個
    9日以内出荷
    丸底フラスコ
    用途蒸留、抽出、試料仕込型式A-5容量(mL)100口径(mm)Φ25
  • 残留塩素計 EWシリーズ ナリカ

    残留塩素計 EWシリーズ

    ナリカ
    52,800税込58,080
    1セット
    9日以内出荷
    残留塩素が手軽に測定できる、高精度なデジタル残留塩素計。測定結果を50件まで記憶できる便利なメモリー機能を搭載。
    寸法(mm)202×82×37電源(個)単4乾電池4(モニタ用付属)防水IP67準拠
  • スチールウール 450g No.000(極細) ナリカ

    スチールウール 450g No.000(極細)

    ナリカ
    2,550税込2,805
    1個(450g)
    5日以内出荷
    スチールウールNo.000(極細)
    用途燃焼実験型式No.000極細質量(g)450数量(個)1
  • サイボックス (小物収納用) ナリカ

    サイボックス (小物収納用)

    ナリカ
    1,800税込1,980
    1個
    5日以内出荷
    器具や道具類、試薬びんの保管に最適です。
    材質ポリプロピレン
  • 温度計 A-1 (桐山) ナリカ

    温度計 A-1 (桐山)

    ナリカ
    4,600税込5,060
    1個
    9日以内出荷
    200℃アルコール。シリコン栓No.9付き
    付属品シリコン栓No.9型式A-1温度計200℃
  • ライデンびん ALB-1N ナリカ

    ライデンびん ALB-1N

    ナリカ
    5,500税込6,050
    1個
    5日以内出荷
    実験の幅が広がる!分割タイプのライデンびん。放電さを用いて静電高圧発生装置で発生した静電気を蓄電させ、放電実験を行えます。また、ライデンびんを分解して行う応用実験もできます。
    材質アルミニウム型式ALB-1N寸法(mm)Φ73×200
  • フラスコ 50mL A-6 (桐山) ナリカ

    フラスコ 50mL A-6 (桐山)

    ナリカ
    2,700税込2,970
    1個
    9日以内出荷
    丸底フラスコ
    用途蒸留受型式A-6容量(mL)50口径(mm)Φ25
  • コードリール ナリカ

    コードリール

    ナリカ
    18,500税込20,350
    1個
    5日以内出荷
    電工ドラム16A30m
    コンセント個数4許容電流(A)16コード長さ(mm)30
  • ダニエル電池実験器(生徒用) D-M ナリカ

    ダニエル電池実験器(生徒用) D-M

    ナリカ
    27,000税込29,700
    1セット
    5日以内出荷
    手のひらサイズのダニエル電池。実用的な電池の例である「ダニエル電池」の実験を、コンパクトに行えるようにしたセットです。小型の素焼きコップと50mLビーカーを採用したことにより、ごく少量の試薬で実験できます。ボルタ電池の実験もできます。
    付属品低電圧実験モジュール:豆電球型LED(低電圧タイプ)仕様【ダニエル電池基本セットD-B】品番:B10-2012、構成:50mLビーカー、素焼きコップS(Φ30×40mm)、銅板3枚、亜鉛板3枚【必要試薬量】各10~20mLセット内容ダニエル電池基本セット、低電圧実験モジュール、直流電流計(プチメーター)CT-V、直流電圧計(プチメーター)CT-A寸法(mm)低電圧実験モジュール:250×110×200測定範囲直流電圧計(プチメーター)CT-V:±25.0V(±5.00レンジ切替ON/OFF機能付)、直流電流計(プチメーター)CT-A:±500mA±3.0A(オートレンジ切替)品番低電圧実験モジュール:B10-2632-01、直流電圧計(プチメーター)CT-V:A05-7065、直流電流計(プチメーター)CT-A:A05-7060本体寸法(mm)直流電圧計(プチメーター)CT-V:53×21×15、直流電流計(プチメーター)CT-A:53×21×15負荷電圧(V)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:1.2~3.6、LED:1.0~3.5、プロペラモーター:1.5~12負荷電流(mA)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:0.1~0.15、プロペラモーター:10~15
  • ピペットホルダー ナリカ

    ピペットホルダー

    ナリカ
    3,980税込4,378
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    試薬びんやビーカーに取付けたピペットホルダーに試験管をセットし、そこにピペットをさして使用します。500mL~3L程度の試薬びんまで、びんの形状に関係なく使用できます。
    材質ポリプロピレンベルト長さ(mm)60適合試験管(Φmm)外径18数量(個)10
  • 空気孔付き栓 A-10 (桐山) ナリカ

    空気孔付き栓 A-10 (桐山)

    ナリカ
    1,900税込2,090
    1個
    9日以内出荷
    分液滴下ロート用圧力調節栓
    付属品シリコン栓No.8型式A-10
その他学童用実験器具/実験用品