絞り込み
タイプ

H型(コ型)(2)

V溝型(2)

トロ車型(L型)(1)

丸型(U型)(2)

山V型(4)

平型(9)

溝R型(8)
ブランド
- ヨコヅナ(19)
- 伊藤鋳工(11)
- MK(丸喜金属本社)(1)
車輪径(Φmm)
- 75
- 13(4)
- 18(7)
- 20(4)
- 24(9)
- 25(17)
- 28(9)
- 30(127)
- 33(62)
- 35(34)
- 36(66)
- 40(14)
- 42(30)
- 45(8)
- 50(24)
- 60(32)
- 90(13)
- 100(23)
- 125(11)
- 150(14)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「タイプ」から絞り込む

H型(コ型)(2)

V溝型(2)

トロ車型(L型)(1)

丸型(U型)(2)

山V型(4)

平型(9)

溝R型(8)

ベアリング入ステンレス戸車
ヨコヅナ(41件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1セット(2個)当日出荷から10日以内出荷ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。主な用途玄関・トイレ・外部の戸等RoHS指令(10物質対応)対応
Cローラー ステンレス車
ヨコヅナ(4件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から6日以内出荷高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途多用途に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入ステンレスキャスター戸車 ST枠
ヨコヅナ¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から10日以内出荷・高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途重量観音扉 等仕様ステンレス枠材質枠、芯棒:SUS304車:SUS303タイプ山R型
Cローラー MCナイロン車
ヨコヅナ¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から4日以内出荷高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途多用途に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
KA型アングル車輪DX
伊藤鋳工¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から16日以内出荷車輪素材はFC250に、有色クロメートメッキをほどこし、金具も有色クロメートメッキ仕上げで統一、今迄の戸車よりさらに錆にも強くなりました。軸受けは高級深溝玉軸受けを2ヶ使用していますので、耐荷量アップでも車輪の回転がよくなりました。形状固定ブレーキナシ材質(車輪)鋳鉄(FC250)種類KA型DX金具仕上有色クロメートメッキ
ベアリング入ステンレス底車
ヨコヅナ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から5日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcタイプ袖型寸法K(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
セフティローラー ステンレス枠
ヨコヅナ¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から4日以内出荷摩耗に強く、長寿命です。しかも、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。用途1本レール門扉用。車輪MCナイロン(901)取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付)芯棒(ボルト)10RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入MC防音フラッター戸車 MCナイロン車
ヨコヅナ¥14,980税込¥16,4781セット(2個)当日出荷から10日以内出荷V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。用途Vレール、フラッターレール用RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ステンレス車
ヨコヅナ¥28,980税込¥31,8781セット(2個)当日出荷から10日以内出荷V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。用途Vレール、フラッターレール用タイプ山V型
KF型両つば車輪DX
伊藤鋳工(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個16日以内出荷車輪素材はFC250に、有色クロメートメッキをほどこし、金具も有色クロメートメッキ仕上げで統一、今迄の戸車よりさらに錆にも強くなりました。軸受けは高級深溝玉軸受けを2ヶ使用していますので、耐荷量アップでも車輪の回転がよくなりました。形状固定ブレーキナシ材質(車輪)鋳鉄(FC250)種類KF型DX金具仕上有色クロメートメッキ
HプーリーN型 MCナイロン車
ヨコヅナ¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷滑車として使用するため、枠と車のすき間が極めて少なくしています。用途重量用の滑車として使用できます。タイプ丸溝型RoHS指令(10物質対応)対応
HプーリーN型 ステンレス車
ヨコヅナ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から6日以内出荷滑車として使用するため、枠と車のすき間が極めて少なくしています。用途重量用の滑車として使用できます。タイプ丸溝型RoHS指令(10物質対応)対応
SKA型アングル車輪オールステンレス製
伊藤鋳工¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷車輪、金具、車軸すべて(SUS-304)ステンレスを使用しておりますので絶対に錆びません。ベアリングにはオイルレスメタルのブッシュとワッシャが使用され、密閉防塵、耐重量性がすぐれています。耐水性があります。形状固定ブレーキナシ材質(車輪)ステンレス種類SKA型金具仕上有色クロメートメッキ
KC型丸溝車輪DX
伊藤鋳工¥4,798税込¥5,2781個12日以内出荷から16日以内出荷車輪素材はFC250に、有色クロメートメッキをほどこし、金具も有色クロメートメッキ仕上げで統一、今迄の戸車よりさらに錆にも強くなりました。軸受けは高級深溝玉軸受けを2ヶ使用していますので、耐荷量アップでも車輪の回転がよくなりました。形状固定ブレーキナシ材質(車輪)鋳鉄(FC250)種類KC型DX金具仕上有色クロメートメッキ
KS型片つば車輪DX
伊藤鋳工¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷から17日以内出荷車輪素材はFC250に、有色クロメートメッキをほどこし、金具も有色クロメートメッキ仕上げで統一、今迄の戸車よりさらに錆にも強くなりました。軸受けは高級深溝玉軸受けを2ヶ使用していますので、耐荷量アップでも車輪の回転がよくなりました。形状固定ブレーキナシ材質(車輪)鋳鉄(FC250)種類KS型DX金具仕上有色クロメートメッキ






































![日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車] 日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono72827241-260220-02.jpg)