絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 12
- 14.4(1)
- 18(9)
保証期間
- 1年間(1)
ブランド
- ミルウォーキーツール(1)

M12 リベッター(ケース付き)
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781台欠品中<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 1回の充電で4.8mmステンレス鋼を最大250本リベッティング可能(1.5Ahバッテリー) 1回の充電で3.2mmステンレス鋼を最大450本リベッティング可能(1.5Ahバッテリー) 当製品は、全90種類を超えるM12電動工具シリーズの一部です。 2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8mmのリベッティングが可能 アルミニウム、鋼、ステンレス鋼に対応 ストロークの長さ:20.32mm 引張力:9,000Nm あらゆる方向でリベットを保持 軽量コンパクト設計で作業負担を軽減電圧(V)12付属品M12 BPRT-0C JP (1)、ツールボックス (1)仕様燃料ゲージ、LEDライトストローク(mm)20.32長さ(mm)245質量(kg)1.9(本体のみ)、2.1(2.0Ahバッテリー装着時)リベット種別2.4~4.8能力■1回の充電で4.8mmステンレス鋼を最大250本リベッティング可能(1.5Ahバッテリー)■1回の充電で3.2mmステンレス鋼を最大450本リベッティング可能(1.5Ahバッテリー)機能4.8mm径のリベットを最大250本リベッティング可能(M12 B2装着時)3.2mm径のリベットを最大450本リベッティング可能(M12 B2装着時)当製品は、全90種類を超えるM12(TM)電動工具シリーズの一部です。2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8mmのリベッティングが可能アルミニウム、鋼、ステンレス鋼に対応ストロークの長さ:20.32mm引張力:9,000Nmあらゆる方向でリベットを保持軽量コンパクト設計で作業負担を軽減リベット径使用範囲(Φmm)2.4~4.8使用可能リベット(Φmm)4、4.8、3.2、2.4保証期間1年引張強度(N)9000アズワン品番65-0279-60ストローク長(mm)20.3適合バッテリーM12 B2 JP、M12 B3 JP、M12 B4 JP、M12 B6 JP引力(kN)最大9材質(リベット)アルミ, 銅, スチール, ステンレス